「0630-95xm5」の検索結果

16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス玉 カクダイ

    ステンレス玉

    カクダイ(4件のレビュー)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    当日出荷
    材質SUS316最高使用温度(℃)100
  • ボールベアリング 630番台 両シールド形 EZO(北日本精機)

    ボールベアリング 630番台 両シールド形

    EZO(北日本精機)(9件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ベアリング番台600
  • モデルローブ ニトリルモデルロング No.630 エステー

    モデルローブ ニトリルモデルロング No.630

    エステー(36件のレビュー)
    ¥669~税込¥736~
    1双
    当日出荷
    特殊配合のニトリル素材を2度漬け強化したゴムを使用しており、薬品・オイル・グリス等に強い耐性があり、特殊加工のノンスリップ構造で油に対する滑りも防ぎます。また、ゴム・ビニール手袋より耐熱性に優れており、煮沸消毒ができます。 食品衛生法適合。 突き刺しや摩耗に強く安全。 軽くて柔らかいので、長時間使用しても疲れません。
    用途非鉄金属業・化学工業・印刷、メッキ業等。食品衛生法適合
  • アプレシア ロック 0.8L T-fal(ティファール)

    アプレシア ロック 0.8L

    T-fal(ティファール)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    さっと沸いてパッと注げて、気軽に使えるコンパクト電気ケトル。転倒お湯もれロック機能付き。倒れてもお湯がこぼれにくいから万が一のときも安心。注ぎやすく、ほこりが入りにくい注ぎ口。一気に給湯したい時も、コーヒーを淹れる際の繊細な給湯も思いのままに。注ぎ口からほこりが入りにくいカバー付きで、いつでも清潔。握りやすく手になじむ人間工学に基づいたハンドル形状。安心の自動電源オフ、空焚き防止機能付き。
    用途電気ケトル質量(g)約972容量(L)0.8電圧(V)100コード長さ(m)1.3定格消費電力(W)1250外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×153×197機能自動電源オフ、水量目盛付き窓、空焚き防止機能、転倒お湯もれロック機能
  • 複式ステンレスボールタップ カクダイ

    複式ステンレスボールタップ

    カクダイ
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス材質(本体)SCS14(SUS316相当)種類複式ねじ径G1使用圧力範囲(MPa)0~0.6最高使用圧力(MPa)0~0.6球径(Φmm)135最高使用温度(℃)100材質(アーム)SUS304ボール径(Φmm)135寸法CG1-1/2材質(玉)SUS316
  • 複式ボールタップ(ポリ玉) 兼工業

    複式ボールタップ(ポリ玉)

    兼工業(35件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    当日出荷
    非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
    用途ボールタップSHは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。種類複式使用温度(℃)0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)ポリエチレン
  • ポリ玉 カクダイ

    ポリ玉

    カクダイ(2件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1個
    当日出荷
    材質PE最高使用温度(℃)50
  • 圧力バランス型複式ボールタップ(ポリ玉) 兼工業

    圧力バランス型複式ボールタップ(ポリ玉)

    兼工業(12件のレビュー)
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。 弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。 FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。 赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。 圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。
    材質(本体)CAC406種類複式使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)ポリエチレン材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ)材質(弁棒)C3604
  • 鋼球 SUS304 ミリサイズ ノーブランド

    鋼球 SUS304 ミリサイズ

    ノーブランド(26件のレビュー)
    ¥109~税込¥120~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    材質SUS304
  • ステンレス玉 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ステンレス玉

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    最高使用温度(℃)120
  • 複式ボールタップ(ポリ玉) カクダイ

    複式ボールタップ(ポリ玉)

    カクダイ(14件のレビュー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    当日出荷
    材質(本体)青銅種類複式規格日本水道協会品質認証センター認証登録使用圧力範囲(MPa)0.1~0.75最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)60材質(アーム)黄銅材質(玉)PE
  • 横形ステンレスボールタップ カクダイ

    横形ステンレスボールタップ

    カクダイ
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1個
    当日出荷
    材質[本体]SCS14(SUS316相当)、[アーム・玉]SUS316材質(本体)SCS14(SUS316相当)種類単式使用圧力範囲(MPa)0.1~0.6最高使用圧力(MPa)0.6最高使用温度(℃)100材質(アーム)SUS316材質(玉)SUS316
  • ステンレス球 アズワン

    ステンレス球

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥2,703~税込¥2,973~
    1箱(500個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    非磁性で、耐食性・耐久性・高温度・低温度特性に優れています。
    材質ステンレス(SUS304)
  • 耐熱ポリ玉 カクダイ

    耐熱ポリ玉

    カクダイ(8件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    最高使用温度(℃)80
  • 鋼球(精密ボール) SUS440C ミリサイズ ツバキ・ナカシマ

    鋼球(精密ボール) SUS440C ミリサイズ

    ツバキ・ナカシマ(14件のレビュー)
    ¥57~税込¥63~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    このステンレス鋼は、熱処理によって硬化することにより優れた機械的諸性質を持っています。この特長は玉軸受、バルブなどに適しています。
    用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル材質SUS440C硬度HRC58~65
  • ミニチュア玉軸受 両シールド形 NSK(日本精工)

    ミニチュア玉軸受 両シールド形

    NSK(日本精工)(12件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼