カテゴリ
- 農業機械(52)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
- メカニカル部品(7)
- 自動車補修部品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 縫製用品(3)
- バイク部品(2)
- 制御機器(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 家電(2)
- 事務用品(2)
- バイク純正部品(1)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 機構部品(1)
- 日用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(50)
- CKD(20)
- 椿本チエイン(6)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- ハリケーン(2)
- KYO-EI(2)
- 佐文工業所(2)
- KSフィルター(2)
- ODELIC(オーデリック)(2)
- AMPHENOL(2)
- 沖データ(OKI)(1)
- カクタ(1)
- コクヨ(1)
- シャープ(1)
- ホンダ(1)
- マキタ(1)
- 水本機械製作所(1)
- LEC(レック)(1)
- シチズンシステムズ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「0651b」の検索結果

Bull Lock&Nut(盗難防止用ホイールロック&ナットセット)袋ナットタイプ 5穴用 ブラック
KYO-EI(31件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1セット当日出荷ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。タイプ袋材質スチール全長(mm)31(ナット/ロック)付属品ナット16個、ロック4個、キーアダプター1個色ブラック表面処理クロムメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
ブルロック&ナットセット
KYO-EI¥4,398税込¥4,8381セット当日出荷盗難防止用ホイールロック&ナットセット全長(mm)【ナット・ロックナット】31ピッチ(mm)1.5ねじ径(mm)12二面幅(mm)17入数(個)20
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】
ODELIC(オーデリック)¥65,980税込¥72,5781台4日以内出荷FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型/電源別置型。ハイパワーな屋内外兼用フレキシブルテープライト。屋内外の厳しい使用条件に対応!使用可能周囲温度 -20℃~40℃仕様電源装置・調光器・信号線別売、固定具別売、電源線・エンドキャップ付種別LED間接照明材質樹脂(透明)幅(mm)19高さ(mm)12種類【FLEXIBLE】テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型構造防雨型保護等級IP65使用周囲温度(℃)-20~40ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間入数1台調光方式連続調光 100-5%・PWM取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用エコロジー商品省エネ
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】
ODELIC(オーデリック)¥76,980税込¥84,6781台4日以内出荷から92日以内出荷FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型/電源別置型。リモコンで調光・調色ができる屋内外兼用テープライト。屋内外の厳しい使用条件に対応!使用可能周囲温度 -20℃~40℃仕様電源装置・Bluetoothドライバー別売、固定具別売、電源線・エンドキャップ付、調光器不可適合別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627種別LED間接照明材質樹脂(透明)幅(mm)19高さ(mm)12種類【FLEXIBLE】テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型構造防雨型平均演色評価数(Ra)82保護等級IP65色温度(K)2700~6500使用周囲温度(℃)-20~40ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間適合ドライバー(別売)OA253393(Bluetooth)リモコン(別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)入数1台光色電球色~昼光色調光方式連続調光 100-1%・調色取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用エコロジー商品省エネ
拡張有線LANモジュール(C651/B822/B833/B843)
沖データ(OKI)¥14,980税込¥16,4781台翌日出荷100BASE-TX/10BASE-Tのみ対応仕様●本体サイズ(W):70mm●電波法備考:無線通信機能なしのため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●本体サイズ(D):93mm●本体サイズ(H):26mm●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):対象品目に該当しない為備考無線LANと同時に使用することはできません。有線(LAN1)と拡張有線(LAN2)を同じサブネットに接続すると、通信が不安定になることがあります。本体質量(g)63対応機種C651dnw、B822dn、B833dn、B843dn、B843dntインターフェース100BASE-TX/10BASE-Tのみ対応RoHS指令(10物質対応)対応
チューブファイル〈エコツインR〉(B5縦型)
コクヨ(7件のレビュー)¥849税込¥9341冊当日出荷「捨てる」より「再使用」を考えたリサイクル型チューブファイルです。 綴じ具が両開きで、どちらからでも書類の抜き差しができるので、一方から新しい情報をファイルし、反対側から古い情報を順に廃棄できます。用途一般文書、技術資料、社内規定などの整理に。サイズB5S色青開閉両開き仕様替背紙式付属品インデックス×1枚、カラー仕切りカード(5山)×1組タイプタテ型種類チューブファイル両開きエコマーク認定認定穴数2穴間隔(mm)80芯材古紙パルプ配合率100%外寸(幅W×高さH)(mm)215×267材質(表紙)PPフィルム貼り材質(とじ具)スチールエコマーク認定番号17 112 190
下方押えハンドル縦型クランプ
カクタ(4件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から6日以内出荷小型の下方押え型トグルクランプ。用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。
再生ループ式名札用ひも
スマートバリュー¥1,098税込¥1,2081パック(10本)当日出荷ひもを強く引っ張るとパーツが外れます。名札をかけたまま、自分に合ったひもの長さに調節が可能です。裏側にクリップがついているので、ポケットなどお好きな場所に固定できて便利。仕様ループひも=安全パーツ付き・長さ調整具付、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質ひも:PET樹脂クリップ:PP安全パーツ:PPタイプ替ひも種類吊り下げ名札ひも長(cm)約90グリーン購入法適合ひも幅(cm)約0.1
純正交換用ショックアブソーバー
KYB(カヤバ)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781本4日以内出荷から9日以内出荷KYBの純正交換タイプのショックアブソーバーです。スプリング(バネ)の「いつまでも揺れ続けてしまう」性質を抑え、クルマの揺れを素早く収束させ、乗り心地の向上、走行安定性の確保(コーナリング)、ブレーキ性能の維持などの役割を担います。ショックアブソーバの1本だけの交換は未交換部分の消耗・劣化を早める原因となる為、1台分(4本)または、左右(2本)同時での交換をおすすめします用途ショックアブソーバー
スパークプラグ No.19
SK11¥599税込¥6591個当日出荷交換用のスパークプラグです。発電機用にお使いいただけるスパークプラグです。用途交換用スパークプラグ。適合型番:NGK/BPM-7Y・チャンピオン/CJ7Y・デンソー(ND)/W20MP-U適合機種マキタチェンソー(E2930/T・E2935),共立トリマー(RMCH260),共立刈払機(RM230・RM260・RMC260・RMA230・RMA231・RMA260),共立刈払機(RMA261・SRC260/P・SRM200・SRM230/P・SRM255・SRM260・SRM265),共立枝打機(RMAHT260),共立パワーブロアー(PB2100・PBV2100),共立散布機(DMA521・DMA621・DMA4601・DMA6100),共立散布機(DMA6101・DMC521・DMC621・DMC3101・DMC4101・DMC4601・DMC6100・DMD521・DMD621・DMD3101・DMD4101・DMD6100),共立噴霧器(SHP700・SHP706・SHR500・SHR605・SHR606),共立チェンソー(CS221・CS321S・CS332/A/C・CS362/A/B・CS441/H・CS551・CS611T/N・CS651T/TH・CSN441),共立チェンソー(CSV281/A/T・CSV361・CSV381・CSV3600・CSV3800・CSVB281/A/A/T・CSVB361・CSVB381・CSVB3600・CSVB3800)
ヒッポークリップ
T.SIN(テイシン電機)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷大型のヒッポークリップです。用途車用ブースターに。バッテリーターミナルに。定格(A)100材質本体:黄銅、カバー:ABS、めっき:銅全長(mm)170質量(g)166定格100A最大開口(mm)60絶縁抵抗DC500V100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス コネクティングリンク
水本機械製作所¥579税込¥6371個当日出荷から5日以内出荷用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ2018年トラスコ掲載ページ2 0943
フロアスタンド
シャープ¥199,800税込¥219,7801個翌々日出荷大型BIG PADやWindows collabration displayに対応するSHARP純正フロアスタンド。対応PN-CD701/PN-L651H/PN-L652B/PN-L751H/PN-L752B/PN-L851H/PN-L862B棚板耐荷重(kg)15