「066500-4020」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リレーアッシ 27002-1101 Kawasakiリレーアッシ 27002-1101Kawasaki
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
代表車種EJ800AGF主な適合車種ZEPHYR X-2004
リレーアッシ 27002-1065 Kawasakiリレーアッシ 27002-1065Kawasaki(7件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
代表車種ZX400-N11
ワイヤ(リード) シグナル ランプ 26011-063 Kawasakiワイヤ(リード) シグナル ランプ 26011-063Kawasaki
519税込571
1個
4日以内出荷
代表車種Z1
フラッシャーリレー(LED対応) KITACOフラッシャーリレー(LED対応)KITACO(14件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
LEDウインカーをそのまま装着すると通常のバルブ使用時に比べ、消費電力が異なるため、点滅が早くなります。その対策としてLEDウインカー対応リレーが必要になります。
適合キタコ補修部品
(I/X)リレーアッシ ターン シグナル 27002-0003 Kawasaki(I/X)リレーアッシ ターン シグナル 27002-0003Kawasaki
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
代表車種Z750-P9
高性能ICウインカーリレー PMC高性能ICウインカーリレーPMC(14件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
従来の電磁式と違い、老朽化等で発生する点滅回数のバラツキもなく、耐久性も抜群です。ラバーマウント用ホルダー付。
定格電力(W)最大40
ICウインカーリレー 12V LED対応 モノタロウICウインカーリレー 12V LED対応モノタロウ(130件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
ウィンカーをLED化する際に必要なLED対応のウィンカーリレーです。 点滅回数を適正に制御します。
用途LEDウィンカー使用時に。DC12V車用電圧(V)12仕様2ピンタイプ無音タイプ規格10W×2+3.4W寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)34×22×34(端子部は除く)動作範囲0.2~15W
LED対応 汎用ICウインカーリレー(12V 2ピン) MAD MAX(マッドマックス)LED対応 汎用ICウインカーリレー(12V 2ピン)MAD MAX(マッドマックス)(65件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
ウインカーの点滅回数を適正に制御します。 ウインカーをLEDに変えた場合に起こるハイフラッシャー現象を防止します。 幅広いバルブに対応します。動作音はありません。
電圧(V)12仕様2ピン寸法(mm)35×34×25(端子部は除く)最大出力(W)150端子10.8×6.5mm
ウインカーリレー 12V モノタロウウインカーリレー 12Vモノタロウ(77件のレビュー)
359税込395
1個ほか
当日出荷
二輪車用の2ピン、汎用のウィンカーリレー。無音タイプです。 スイッチ投入後、すぐにリレースタートします。
用途DC12V車の交換用ウインカーリレーとして電圧(V)12規格10W×2+3.4W
ICウインカーリレー KIJIMA(キジマ)ICウインカーリレーKIJIMA(キジマ)(4件のレビュー)
3,490税込3,839
1個
当日出荷から4日以内出荷
LEDバルブから通常のバルブまで使用可能なマルチリレー。50WまでのDC(直流)6~12V下で使用可能です。
リレーアッシ シグナル ランプ 27002-1074 Kawasakiリレーアッシ シグナル ランプ 27002-1074Kawasaki(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
代表車種KDX125-A5
LED対応 汎用ICウインカーリレー(12V 3ピン) CF13 MAD MAX(マッドマックス)LED対応 汎用ICウインカーリレー(12V 3ピン) CF13MAD MAX(マッドマックス)(46件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
ICウインカーリレー、CF13 3P仕様です。ウインカーの点滅回数を適正に制御します。 ウインカーをLEDに変えた場合に起こるハイフラッシャー現象を防止します。 0.02A~20Aの許容がありますので幅広いバルブに対応します。 LED化はもちろんのこと、補修用としても重宝します。動作音はありません。
電圧(V)12仕様3ピン寸法(mm)30×30×35(端子部を除く)端子10×6mm
スイッチ スタータ 27010-1314 Kawasakiスイッチ スタータ 27010-1314Kawasaki(17件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
代表車種ZL400-D2
フラッシャーリレー NTBフラッシャーリレーNTB(41件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷
汎用性の高いベーン式を採用!
リレーアッシ スタータサーキット 27002-1086 Kawasakiリレーアッシ スタータサーキット 27002-1086Kawasaki(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
代表車種BJ250LGF主な適合純正品番27002-1086主な適合車種(カワサキ)KLE250BJF
ワイドワットウインカーリレー POSH FaithワイドワットウインカーリレーPOSH Faith(12件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から翌々日出荷
ウインカーリレーを交換した際、ウインカーがハザード状態になる事がありますが、これは誤作動ではなく、車体の配線構造によるものです。改善するには別途インジケータースタピライザー(090010-IS)の取付が必要となります。スクーター等では改善出来ない場合もありますので、配線図により配線加工等が必要な場合もあります。
ブラケット リレー 11056-0152 Kawasakiブラケット リレー 11056-0152Kawasaki
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
代表車種ZG1400CAF
コネクターセット 110型 モノタロウコネクターセット 110型モノタロウ(56件のレビュー)
229税込252
1セット
当日出荷
コネクターと極数分のオスとメスがセットになった便利なセットです。
用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。適合電線AVまたはAVS0.3~1.25材質コネクター:ナイロン66、端子:黄銅
LED対応 ICウィンカーリレー 2ピン 音無し 12V専用 オレンジ MAD MAX(マッドマックス)LED対応 ICウィンカーリレー 2ピン 音無し 12V専用 オレンジMAD MAX(マッドマックス)(4件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
LED対応 ICウィンカーリレー 2ピン 音無し 12V専用 オレンジ ウインカーの点滅回数を適正に制御します。 ウインカーをLEDに変えた場合に起こるハイフラッシャー現象を防止します。 幅広いバルブに対応します。 端子部にB、L、と表記してあります。 B:12Vバッテリー側へ接続(プラス) L:ウインカー(バルブ)側へ接続して下さい。
電圧(V)12専用寸法(mm)約35×34×34(端子部は除く)容量(W)150
Lガタカプラー ウインカーリレーヨウ DAYTONA(デイトナ)Lガタカプラー ウインカーリレーヨウDAYTONA(デイトナ)(9件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。