カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(15)
  • 安全用品(13)
  • 建築金物(12)
  • 制御機器(8)
  • メカニカル部品(5)
  • 切削工具(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 家電(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 防災用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • カー用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0670-30」の検索結果

関連キーワード
91件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メーターパッキン カクダイ

    メーターパッキン

    カクダイ(21件のレビュー)
    61税込67
    1個
    当日出荷
    材質NBR寸法C(mm)3
  • 電線対基板コネクタ3.5mmピッチハウジング 51067 日本モレックス(molex)

    電線対基板コネクタ3.5mmピッチハウジング 51067

    日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
    119税込131
    1パック(10個)
    当日出荷から10日以内出荷
    適合ウエハー:53258、53265、53259、53266ターミナル:50217種別ハウジングピッチ(mm)3.5使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980定格電圧(V)250(最大)耐電圧AC1500V/1分間定格電流(A)最大)4.5(ターミナルがりん青銅の場合)(最大)5.5(ターミナルが黄銅の場合)材質(ハウジング)PBT絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下難燃性UL94V-0寸法(高さH×幅W)(mm)9.4×13.3
  • 六角穴付ボルト(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO

    六角穴付ボルト(スチール) ヘキサゴンパック入り

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1缶(350本)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    六角レンチにて締付可能なボルトです。機械や電子部品に幅広く使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
    材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニューアームバッグ HDシルバー 福助工業

    ニューアームバッグ HDシルバー

    福助工業
    19,980税込21,978
    1箱(800枚)
    6日以内出荷
    SSサイズはA4サイズのパンフレットを入れるのに最適です。 中身を見えづらくしたシルバー着色タイプです。
    形状小判抜
  • 丸型ジャバラ YMシリーズ(クランプ×フランジ) ナベル

    丸型ジャバラ YMシリーズ(クランプ×フランジ)

    ナベル
    31,980税込35,178
    1セット
    翌々日出荷
    付属品Gemiステンレスバンド W2-SXシリーズ種別クランプ×フランジ材質本体ブロック:熱可塑性ポリウレタン(黒色)中間板:PCポリカーボネイト(透明)フランジ板:SUS304クランプパーツ:ポリウレタン+PC板(黒色)厚さ(mm)本体ブロック:0.3中間板:0.5フランジ板:1
  • シンプレックスハンマー プラスティック(赤)/スーパープラスティック(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    シンプレックスハンマー プラスティック(赤)/スーパープラスティック(白)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    5,498税込6,048
    1個
    18日以内出荷
    鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドルとの組み合わせ。
    用途造園・外構工事、敷石の敷設、道路縁石の工事、足場の組立、テントの設営、板金加工、家具の製作、窓・ドアの製作、プレハブ住宅の建設、木工、自動車の組立・修理・保守作業、塀や柵の工事、くさびの打ち込み、木の伐採材質インサート:プラスティック、赤、硬、耐油性、ユニバーサル/スーパープラスティック、白、中硬、堅牢、高い耐摩耗性 ハウジング:鋳鉄製ハウジング ハンドル:木製RoHS指令(10物質対応)対応
  • GALLUP(ギャラップ) Brass Products コートフック 4個セット #Black 120 x 30 670-66 Brass Products(ブラス・プロダクツ)

    GALLUP(ギャラップ) Brass Products コートフック 4個セット #Black 120 x 30 670-66

    Brass Products(ブラス・プロダクツ)
    5,798税込6,378
    1セット
    6日以内出荷
    BRASS PRODUCTS(ブラス プロダクツ)。GALLUPの無垢真鍮金物ブランド。真鍮は表面の酸化により「使い込むほどに味のある質感に変化する」風合い豊かな素材です。商品は一点一点手作業で磨きあげており、アンティークのような風合いを再現しています。あえて現代的な塗装で保護していないので、使う事で現れる経年変化をお楽しみいただけるようになっています。素材本来のゴールド色に加え、シルバーとブラックも選択可能。さらにアンティークな演出には欠かせないマイナスビスが付属します。※「ブラック」に関しては下記「注意事項」を必ずご確認ください。
    用途板や壁に取り付ける真鍮製フック。クラシカルでシンプルな形は美しいです。あらゆる場面で使用できます。サイズ(mm):約 幅27×高さ118×奥行49。真鍮(合金)。・シルバー(クロムメッキ仕上げ)。・ゴールド(表面アンティーク加工)。・ブラック(化学反応による着色)材質真鍮(合金)Black
  • GALLUP(ギャラップ) Brass Products バー プル 4個セット #Silver 90 x 30 670-64 Brass Products(ブラス・プロダクツ)

    GALLUP(ギャラップ) Brass Products バー プル 4個セット #Silver 90 x 30 670-64

    Brass Products(ブラス・プロダクツ)
    6,398税込7,038
    1セット
    7日以内出荷
    BRASS PRODUCTS(ブラス プロダクツ)。GALLUPの無垢真鍮金物ブランド。真鍮は表面の酸化により「使い込むほどに味のある質感に変化する」風合い豊かな素材です。商品は一点一点手作業で磨きあげており、アンティークのような風合いを再現しています。あえて現代的な塗装で保護していないので、使う事で現れる経年変化をお楽しみいただけるようになっています。素材本来のゴールド色に加え、シルバーとブラックも選択可能。さらにアンティークな演出には欠かせないマイナスビスが付属します。※「ブラック」に関しては下記「注意事項」を必ずご確認ください。
    用途キャビネットや引き出しなどの真鍮製取っ手。こちらは真鍮がたっぷり詰まったバー型。実際に持ってみるとずっしりとした重みを感じます。サイズ(mm):約 幅91×高さ10×奥行29 ※ネジ規格:M4。真鍮(合金)。・シルバー(クロムメッキ仕上げ)。・ゴールド(表面アンティーク加工)。・ブラック(化学反応による着色)Silver
  • GALLUP(ギャラップ) Brass Products バー プル 4個セット #Gold 90 x 30 670-64 Brass Products(ブラス・プロダクツ)

    GALLUP(ギャラップ) Brass Products バー プル 4個セット #Gold 90 x 30 670-64

    Brass Products(ブラス・プロダクツ)
    6,398税込7,038
    1セット
    7日以内出荷
    BRASS PRODUCTS(ブラス プロダクツ)。GALLUPの無垢真鍮金物ブランド。真鍮は表面の酸化により「使い込むほどに味のある質感に変化する」風合い豊かな素材です。商品は一点一点手作業で磨きあげており、アンティークのような風合いを再現しています。あえて現代的な塗装で保護していないので、使う事で現れる経年変化をお楽しみいただけるようになっています。素材本来のゴールド色に加え、シルバーとブラックも選択可能。さらにアンティークな演出には欠かせないマイナスビスが付属します。※「ブラック」に関しては下記「注意事項」を必ずご確認ください。
    用途キャビネットや引き出しなどの真鍮製取っ手。こちらは真鍮がたっぷり詰まったバー型。実際に持ってみるとずっしりとした重みを感じます。サイズ(mm):約 幅91×高さ10×奥行29 ※ネジ規格:M4。真鍮(合金)。・シルバー(クロムメッキ仕上げ)。・ゴールド(表面アンティーク加工)。・ブラック(化学反応による着色)Gold
  • GALLUP(ギャラップ) Brass Products バー プル 4個セット #Black 90 x 30 670-64 Brass Products(ブラス・プロダクツ)

    GALLUP(ギャラップ) Brass Products バー プル 4個セット #Black 90 x 30 670-64

    Brass Products(ブラス・プロダクツ)
    6,398税込7,038
    1セット
    7日以内出荷
    BRASS PRODUCTS(ブラス プロダクツ)。GALLUPの無垢真鍮金物ブランド。真鍮は表面の酸化により「使い込むほどに味のある質感に変化する」風合い豊かな素材です。商品は一点一点手作業で磨きあげており、アンティークのような風合いを再現しています。あえて現代的な塗装で保護していないので、使う事で現れる経年変化をお楽しみいただけるようになっています。素材本来のゴールド色に加え、シルバーとブラックも選択可能。さらにアンティークな演出には欠かせないマイナスビスが付属します。※「ブラック」に関しては下記「注意事項」を必ずご確認ください。
    用途キャビネットや引き出しなどの真鍮製取っ手。こちらは真鍮がたっぷり詰まったバー型。実際に持ってみるとずっしりとした重みを感じます。サイズ(mm):約 幅91×高さ10×奥行29 ※ネジ規格:M4。真鍮(合金)。・シルバー(クロムメッキ仕上げ)。・ゴールド(表面アンティーク加工)。・ブラック(化学反応による着色)Black
  • GALLUP(ギャラップ) Brass Products コートフック 4個セット #Silver 120 x 30 670-66 Brass Products(ブラス・プロダクツ)

    GALLUP(ギャラップ) Brass Products コートフック 4個セット #Silver 120 x 30 670-66

    Brass Products(ブラス・プロダクツ)
    5,798税込6,378
    1セット
    7日以内出荷
    BRASS PRODUCTS(ブラス プロダクツ)。GALLUPの無垢真鍮金物ブランド。真鍮は表面の酸化により「使い込むほどに味のある質感に変化する」風合い豊かな素材です。商品は一点一点手作業で磨きあげており、アンティークのような風合いを再現しています。あえて現代的な塗装で保護していないので、使う事で現れる経年変化をお楽しみいただけるようになっています。素材本来のゴールド色に加え、シルバーとブラックも選択可能。さらにアンティークな演出には欠かせないマイナスビスが付属します。※「ブラック」に関しては下記「注意事項」を必ずご確認ください。
    用途板や壁に取り付ける真鍮製フック。クラシカルでシンプルな形は美しいです。あらゆる場面で使用できます。サイズ(mm):約 幅27×高さ118×奥行49。真鍮(合金)。・シルバー(クロムメッキ仕上げ)。・ゴールド(表面アンティーク加工)。・ブラック(化学反応による着色)材質真鍮(合金)Silver
  • GALLUP(ギャラップ) Brass Products コートフック 4個セット #Gold 120 x 30 670-66 Brass Products(ブラス・プロダクツ)

    GALLUP(ギャラップ) Brass Products コートフック 4個セット #Gold 120 x 30 670-66

    Brass Products(ブラス・プロダクツ)
    5,798税込6,378
    1セット
    7日以内出荷
    BRASS PRODUCTS(ブラス プロダクツ)。GALLUPの無垢真鍮金物ブランド。真鍮は表面の酸化により「使い込むほどに味のある質感に変化する」風合い豊かな素材です。商品は一点一点手作業で磨きあげており、アンティークのような風合いを再現しています。あえて現代的な塗装で保護していないので、使う事で現れる経年変化をお楽しみいただけるようになっています。素材本来のゴールド色に加え、シルバーとブラックも選択可能。さらにアンティークな演出には欠かせないマイナスビスが付属します。※「ブラック」に関しては下記「注意事項」を必ずご確認ください。
    用途板や壁に取り付ける真鍮製フック。クラシカルでシンプルな形は美しいです。あらゆる場面で使用できます。サイズ(mm):約 幅27×高さ118×奥行49。真鍮(合金)。・シルバー(クロムメッキ仕上げ)。・ゴールド(表面アンティーク加工)。・ブラック(化学反応による着色)材質真鍮(合金)Gold
  • 丸型ジャバラ YMシリーズ(クランプ×クランプ) ナベル

    丸型ジャバラ YMシリーズ(クランプ×クランプ)

    ナベル
    26,980税込29,678
    1セット
    翌々日出荷
    材質本体ブロック:熱可塑性ポリウレタン(黒色)中間板:PCポリカーボネイト(透明)フランジ板:SUS304クランプパーツ:ポリウレタン+PC板(黒色)厚さ(mm)付属品
  • GALLUP(ギャラップ) Brass Products ポケット ドア プル 4個セット #Silver 90 x 30 670-65 Brass Products(ブラス・プロダクツ)

    GALLUP(ギャラップ) Brass Products ポケット ドア プル 4個セット #Silver 90 x 30 670-65

    Brass Products(ブラス・プロダクツ)
    5,598税込6,158
    1セット
    7日以内出荷
    BRASS PRODUCTS(ブラス プロダクツ)。GALLUPの無垢真鍮金物ブランド。真鍮は表面の酸化により「使い込むほどに味のある質感に変化する」風合い豊かな素材です。商品は一点一点手作業で磨きあげており、アンティークのような風合いを再現しています。あえて現代的な塗装で保護していないので、使う事で現れる経年変化をお楽しみいただけるようになっています。素材本来のゴールド色に加え、シルバーとブラックも選択可能。さらにアンティークな演出には欠かせないマイナスビスが付属します。※「ブラック」に関しては下記「注意事項」を必ずご確認ください。
    用途ふすまや扉などの真鍮製取っ手。引き戸用として使用できます。サイズ(mm):約 幅35×高さ89×奥行12。真鍮(合金)。・シルバー(クロムメッキ仕上げ)。・ゴールド(表面アンティーク加工)。・ブラック(化学反応による着色)Silver
  • GALLUP(ギャラップ) Brass Products ポケット ドア プル 4個セット #Black 90 x 30 670-65 Brass Products(ブラス・プロダクツ)

    GALLUP(ギャラップ) Brass Products ポケット ドア プル 4個セット #Black 90 x 30 670-65

    Brass Products(ブラス・プロダクツ)
    5,598税込6,158
    1セット
    7日以内出荷
    BRASS PRODUCTS(ブラス プロダクツ)。GALLUPの無垢真鍮金物ブランド。真鍮は表面の酸化により「使い込むほどに味のある質感に変化する」風合い豊かな素材です。商品は一点一点手作業で磨きあげており、アンティークのような風合いを再現しています。あえて現代的な塗装で保護していないので、使う事で現れる経年変化をお楽しみいただけるようになっています。素材本来のゴールド色に加え、シルバーとブラックも選択可能。さらにアンティークな演出には欠かせないマイナスビスが付属します。※「ブラック」に関しては下記「注意事項」を必ずご確認ください。
    用途ふすまや扉などの真鍮製取っ手。引き戸用として使用できます。サイズ(mm):約 幅35×高さ89×奥行12。真鍮(合金)。・シルバー(クロムメッキ仕上げ)。・ゴールド(表面アンティーク加工)。・ブラック(化学反応による着色)Black
  • GALLUP(ギャラップ) Brass Products ポケット ドア プル 4個セット #Gold 90 x 30 670-65 Brass Products(ブラス・プロダクツ)

    GALLUP(ギャラップ) Brass Products ポケット ドア プル 4個セット #Gold 90 x 30 670-65

    Brass Products(ブラス・プロダクツ)
    5,598税込6,158
    1セット
    7日以内出荷
    BRASS PRODUCTS(ブラス プロダクツ)。GALLUPの無垢真鍮金物ブランド。真鍮は表面の酸化により「使い込むほどに味のある質感に変化する」風合い豊かな素材です。商品は一点一点手作業で磨きあげており、アンティークのような風合いを再現しています。あえて現代的な塗装で保護していないので、使う事で現れる経年変化をお楽しみいただけるようになっています。素材本来のゴールド色に加え、シルバーとブラックも選択可能。さらにアンティークな演出には欠かせないマイナスビスが付属します。※「ブラック」に関しては下記「注意事項」を必ずご確認ください。
    用途ふすまや扉などの真鍮製取っ手。引き戸用として使用できます。サイズ(mm):約 幅35×高さ89×奥行12。真鍮(合金)。・シルバー(クロムメッキ仕上げ)。・ゴールド(表面アンティーク加工)。・ブラック(化学反応による着色)Gold
  • GALLUP(ギャラップ) Brass Products ベイル プル 4個セット #Black 100 x 30 670-60 Brass Products(ブラス・プロダクツ)

    GALLUP(ギャラップ) Brass Products ベイル プル 4個セット #Black 100 x 30 670-60

    Brass Products(ブラス・プロダクツ)
    3,398税込3,738
    1セット
    7日以内出荷
    BRASS PRODUCTS(ブラス プロダクツ)。GALLUPの無垢真鍮金物ブランド。真鍮は表面の酸化により「使い込むほどに味のある質感に変化する」風合い豊かな素材です。商品は一点一点手作業で磨きあげており、アンティークのような風合いを再現しています。あえて現代的な塗装で保護していないので、使う事で現れる経年変化をお楽しみいただけるようになっています。素材本来のゴールド色に加え、シルバーとブラックも選択可能。さらにアンティークな演出には欠かせないマイナスビスが付属します。※「ブラック」に関しては下記「注意事項」を必ずご確認ください。
    用途キャビネットや引き出しなどの真鍮製取っ手。こちらは白鳥が2匹いるような「スワンネック」という形です。サイズ(mm):約 幅105×高さ44×奥行14。※ネジ規格:M4(一部3/16インチが混じります)。真鍮(合金)。・シルバー(クロムメッキ仕上げ)。・ゴールド(表面アンティーク加工)。・ブラック(化学反応による着色)Black
  • GALLUP(ギャラップ) Brass Products ベイル プル 4個セット #Gold 100 x 30 670-60 Brass Products(ブラス・プロダクツ)

    GALLUP(ギャラップ) Brass Products ベイル プル 4個セット #Gold 100 x 30 670-60

    Brass Products(ブラス・プロダクツ)
    3,398税込3,738
    1セット
    7日以内出荷
    BRASS PRODUCTS(ブラス プロダクツ)。GALLUPの無垢真鍮金物ブランド。真鍮は表面の酸化により「使い込むほどに味のある質感に変化する」風合い豊かな素材です。商品は一点一点手作業で磨きあげており、アンティークのような風合いを再現しています。あえて現代的な塗装で保護していないので、使う事で現れる経年変化をお楽しみいただけるようになっています。素材本来のゴールド色に加え、シルバーとブラックも選択可能。さらにアンティークな演出には欠かせないマイナスビスが付属します。※「ブラック」に関しては下記「注意事項」を必ずご確認ください。
    用途キャビネットや引き出しなどの真鍮製取っ手。こちらは白鳥が2匹いるような「スワンネック」という形です。サイズ(mm):約 幅105×高さ44×奥行14。※ネジ規格:M4(一部3/16インチが混じります)。真鍮(合金)。・シルバー(クロムメッキ仕上げ)。・ゴールド(表面アンティーク加工)。・ブラック(化学反応による着色)Gold
  • GALLUP(ギャラップ) Brass Products ベイル プル 4個セット #Silver 100 x 30 670-60 Brass Products(ブラス・プロダクツ)

    GALLUP(ギャラップ) Brass Products ベイル プル 4個セット #Silver 100 x 30 670-60

    Brass Products(ブラス・プロダクツ)
    3,398税込3,738
    1セット
    7日以内出荷
    BRASS PRODUCTS(ブラス プロダクツ)。GALLUPの無垢真鍮金物ブランド。真鍮は表面の酸化により「使い込むほどに味のある質感に変化する」風合い豊かな素材です。商品は一点一点手作業で磨きあげており、アンティークのような風合いを再現しています。あえて現代的な塗装で保護していないので、使う事で現れる経年変化をお楽しみいただけるようになっています。素材本来のゴールド色に加え、シルバーとブラックも選択可能。さらにアンティークな演出には欠かせないマイナスビスが付属します。※「ブラック」に関しては下記「注意事項」を必ずご確認ください。
    用途キャビネットや引き出しなどの真鍮製取っ手。こちらは白鳥が2匹いるような「スワンネック」という形です。サイズ(mm):約 幅105×高さ44×奥行14。※ネジ規格:M4(一部3/16インチが混じります)。真鍮(合金)。・シルバー(クロムメッキ仕上げ)。・ゴールド(表面アンティーク加工)。・ブラック(化学反応による着色)Silver
  • ダイヤフラム TOTO

    ダイヤフラム

    TOTO(68件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様ボールタップ(レバー位置右)用適合品番SH30BA、SH31BA、SH80BA、SH81BA、SH90BA、SH91BA、SH370BA、SH371BA、SH380BA、SH381BA、SH390BA、SH391BA、SH670BA、SH671BA、SH680BA、SH681BAほか
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    8,990税込9,889
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 六角穴付ボルト(SCM435) 半ねじ TRUSCO

    六角穴付ボルト(SCM435) 半ねじ

    TRUSCO(10件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(16個)
    当日出荷
    全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
    種別半ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類半ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
  • ロータンク用レバーハンドル部 HH0703R TOTO

    ロータンク用レバーハンドル部 HH0703R

    TOTO(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    適合品番SH30B系、SH31B系、SH670系、SH671系、SH560系、SH561系、SH564系、SH565系、SH680系、SH681系
  • フレックスターベルト FL形 三ツ星ベルト

    フレックスターベルト FL形

    三ツ星ベルト(25件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。 ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高:60m/secまで使用できます) ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(Pat.)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。 ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため、余計なプーリの加工の必要がありません。 ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運転が可能です。 特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、静電気発生を防止します。
    種類フレックスターベルト材質(ベルト)ゴムベルト厚(mm)1.5最大速度(m/sec)60最小プーリ径(mm)16
  • パワーグリップEVベルト EV5GTタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップEVベルト EV5GTタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(3件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。 新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。
    材質(本体)ハイモジュラスゴムタイプ標準種類EVベルトピッチ(mm)5ベルト厚(mm)3.8材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形EV5GT
  • 直流電圧計 はくでん

    直流電圧計

    はくでん
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シンプルなデザインの直流電圧パネルメータです。前面パネルのノブを回すことで指針のゼロ位置を調整することができます。
    付属品ボルト、ワッシャー、スプリングワッシャー質量(g)70精度0.025ディスプレイ約60×70mm取付径(Φmm)約52
  • EX.半自動膨張救命胴衣 メテックス

    EX.半自動膨張救命胴衣

    メテックス
    4,998税込5,498
    1着
    当日出荷
    わずか数秒で自動膨張、水難から命を守ります。 引き紐をひっぱった後、わずか数秒で膨張 万一膨張システムが作動しなかった時は口から呼気で膨張可能 体重36~150kg、胸囲75~130cmの人に対応(浮力150ニュートン) 救助用ホイッスル、2個の反射板及び外部救助用ストラップ付属 640gと軽量、コンパクトで携帯に便利、海にレジャーにも
    用途津波、洪水、水上/海上の遭難等あらゆる水難に付属品ガスシリンダー、救助用ホイッスル、外部救助用ストラップ材質外側:PU加工オックスフォードポリエステル、内部気室:TPUナイロン複合布地オレンジ質量(g)640ガスの種類膨張用ガス:炭酸ガス/33g寸法(縦×横×厚さ)(mm)[膨張前]広げた時:670×610×30、折り畳んだ時:350×300×60RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレックスターベルト FM形 三ツ星ベルト

    フレックスターベルト FM形

    三ツ星ベルト(4件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。 ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高:60m/secまで使用できます) ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(Pat.)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。 ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため、余計なプーリの加工の必要がありません。 ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運転が可能です。 特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、静電気発生を防止します。
    種類フレックスターベルト材質(ベルト)ゴムベルト厚(mm)2.5最大速度(m/sec)60最小プーリ径(mm)40
  • ホットエアー HAKKO(白光)

    ホットエアー

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    欠品中
    高出力670Wヒーターと大風量で作業効率アップ。バキュームピックアップ機能追加で簡単・安全に取外し。プリセット連動機能で簡易プロファイルの作成が可能。
    トラスコ品番819-9744セット内容本体(こて部付き)、ノズル(Φ4mm)、こてホルダー、バキュームパイプ調節ツマミ(ねじ付き)、吸着パッド(Φ3mm、Φ5mm、Φ7.6mm 各2コ)、耐熱パッド、電源コード、温度分布表、取扱説明書、登録書(保証書)全長(mm)こて部:250質量(kg)ステーション部:1.5質量(g)こて部:180消費電力(W)700、ステーション部:30、こて部:670電源AC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション部:160×145×220設定温度範囲50~600℃風量(L/min)5~115プラグ形状2極接地型プラグ
  • トランペットスピーカー Panasonic(パナソニック)

    トランペットスピーカー

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    ホーンマウスはASA樹脂製、取付金具、ねじ類はステンレス製で、耐蝕性・耐候性に優れています。
    防塵・防滴IP65 および JIS C5504 に準拠
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • オールアンカー Tタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) サンコーテクノ

    オールアンカー Tタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1パック
    当日出荷から4日以内出荷
  • CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-00~) CKD

    CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-00~)

    CKD(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形
  • オールアンカー STタイプ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノ

    オールアンカー STタイプ(ステンレス)(小箱)

    サンコーテクノ
    9,598税込10,558
    1パック
    当日出荷から4日以内出荷
  • 化粧キャップ TOTO

    化粧キャップ

    TOTO
    59税込65
    1個
    当日出荷
    ホワイト適応(C770系)、(C780系)、(C790系)、(CS781系)、(CS791系)、CFS880系、(CS90系)、(CS80系)、(CS680系)、CS670系、(CS20B系)、CS30B系、(CS100B系)、(CS110B系)、CFS802系、(CFS99系)、ZGⅠ・Ⅱ/ZSⅠ・Ⅱ、同リモデルタイプ、(CS560BP)、UFH507型、UFH508型、(CS50系)、(CS60系)、CS140P、CES9331系、CES9321系、CES9311系、CES9431系、CES9421系、CES94
  • EX.全自動膨張救命胴衣 メテックス

    EX.全自動膨張救命胴衣

    メテックス
    5,998税込6,598
    1着
    当日出荷
    わずか数秒で自動膨張、水難から命を守ります。 全自動式は着水と同時か引き紐をひっぱった後、わずか数秒で自動膨張 万一自動膨張システムが作動しなかった時は口から呼気で膨張可能 体重36~150kg、胸囲75~130cmの人に対応(浮力150ニュートン) 救助用ホイッスル、2個の反射板及び外部救助用ストラップ付属 670gと軽量、コンパクトで携帯に便利、海にレジャーにも
    用途津波、洪水、水上/海上の遭難等あらゆる水難に付属品ガスシリンダー、救助用ホイッスル、外部救助用ストラップ材質外側:PU加工オックスフォードポリエステル、内部気室:TPUナイロン複合布地オレンジ質量(g)670ガスの種類膨張用ガス:炭酸ガス/33g寸法(縦×横×厚さ)(mm)[膨張前]広げた時:670×610×30、折り畳んだ時:350×300×60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 省スペースパネルスタンド スリム 友屋

    省スペースパネルスタンド スリム

    友屋
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    付属品バリウエイト小 グレー×1ケ付材質スチール質量(kg)約3.2適合サイズ(mm)ヨコ450以上、タテ400~670(上段)・890~1100(下段)、パネル厚:30まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:510×300×960~1100
  • Molex 端子 SLシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex 端子 SLシリーズ

    日本モレックス(molex)
    1,898税込2,088
    1袋(100個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • Molex 端子 SLシリーズ メス 圧着 日本モレックス(molex)

    Molex 端子 SLシリーズ メス 圧着

    日本モレックス(molex)
    3,698税込4,068
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = SLコネクタハウジング シリーズ = SL 適合電線サイズmm2 Min = 0.2mm2 結線方法 = 圧着 適合電線サイズAWG Min = 24AWG 適合電線サイズAWG Max = 22AWG シリーズ番号 = 70058 最大接触抵抗 = 15mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃参考 : 70058及び71851シリーズは70450シリーズハウジングでも使用可. Molex SL端子、70058、71851及び70021シリーズ. SLシリーズの圧着端子コンタクトでは、オス又はメスの接点、30 → 22 AWGのワイヤサイズ、金又はスズのコンタクトめっきを選択できます。 70066シリーズSL圧着ハウジングについては、代表品番 ; 670-3843 670-3843 を参照 70066D及び70107シリーズのSLハウジングについては、代表品番 ; 670-3890 670-3890 及び ; 670-4098 670-4098 を参照 圧着工具も用意(品番 ; 809-2394 809-2394 を参照). 用途:. 自動車 商用車 家庭用電化製品 携帯デバイス 医療産業 通信 ネットワーキング長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両口玄能560g 大 広島

    両口玄能560g 大

    広島
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    頭径 縦33×横30×全長360mm。重さ670g