カテゴリ

  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 制御機器(2)
  • 機構部品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 切削工具(2)
  • トラック純正部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「0673-13」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フレキパイプ用フクロナット(16.8用) カクダイ

    フレキパイプ用フクロナット(16.8用)

    カクダイ
    509税込560
    1袋(2個)
    当日出荷
    6711用のフクロナットです。
    トラスコ品番807-2706材質黄銅(C3604BD)、パッキン:EPDM適合パイプ外径(Φmm)16.8用
  • (MC067)PIPE,BRK FLUID 6 A/M.R-R/BRK 三菱ふそう

    (MC067)PIPE,BRK FLUID 6 A/M.R-R/BRK

    三菱ふそう
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
  • (17067)COVER 三菱ふそう

    (17067)COVER

    三菱ふそう
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
  • OILクーラーKIT(上廻前)ST #6 9-13R BK 耐熱ホースカバー ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    OILクーラーKIT(上廻前)ST #6 9-13R BK 耐熱ホースカバー

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
    87,980税込96,778
    1キット
    5日以内出荷
    車種別オイルクーラーキットは、オイルライン取り出しや車体へのマウントステーを専用設計としています。オイルラインも車種毎に最適な長さのものがキットに含まれるので、装着時の作業効率を高め、余分な出費を抑えます。取り廻しやコアサイズ、サーモスタット対応品など選択の幅も広く、様々なカスタムプランに対応します。コア:セトラブ製。フィッティング:アクティブ製。車種別ステー:アクティブ製
    仕様【ホース取り廻し】上廻し前その他【付属フィッティング】ロング:90°-120°/ショート:90°-90°サイズ【コア】9インチ / 13段、【ホース】#6備考【サーモスタット】非対応適合車種KAWASAKI Z1000MKⅡ,KAWASAKI Z1,KAWASAKI Z2,KAWASAKI Z750FX-Ⅰコア色ブラック(耐熱ホースカバー仕様)主な適合車種Z1/Z2/Z750FX-1/Z1000MK2
  • ピンヘッダー(ピン) PSM-210673-00(H=6.7) 廣杉計器

    ピンヘッダー(ピン) PSM-210673-00(H=6.7)

    廣杉計器
    1,098税込1,208
    1袋(10個)ほか
    9日以内出荷
    寸法H(mm)6.7
  • ピンヘッダー(ピン) PSM-220673-00(H=6.7) 廣杉計器

    ピンヘッダー(ピン) PSM-220673-00(H=6.7)

    廣杉計器
    1,098税込1,208
    1袋(10個)ほか
    9日以内出荷
    寸法H(mm)6.7
  • シール ダスト (13) 1391-34-673 MAZDA(マツダ)

    シール ダスト (13) 1391-34-673

    MAZDA(マツダ)
    419税込461
    1個
    翌々日出荷
  • 汎用インクリボン 富士通 DPK3800 ノーブランド

    汎用インクリボン 富士通 DPK3800

    ノーブランド(9件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    ドットインパクトプリンタ用 ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
    適合F6687PT/F7547PR13/F7541(PR81/PS21/PS81/PR22)/F9324M1(M2)/F9334N2(N1)、FMPR-366(G)/373(A)/673/2000(G)/3000(G)/5000/5010/5100(T)/5110(G)、VS-10T(S)/20/30T(S)/50、FIT3100/3150/3200/3250/5100/7400(QR)/7450、VSP2700/2730/2740(B)、DL3700/3800/9300、ZEBOSPM33011C/33031C、ZEBOSP33071(CM)/33081/33091/33321種別ノーブランド適合メーカー富士通適合リボンDPK3800
  • フレキ用フクロナットのみ(16.8用) カクダイ

    フレキ用フクロナットのみ(16.8用)

    カクダイ
    229税込252
    1個
    当日出荷
    適合6711-13×10、3711-13×25用材質黄銅
  • 汎用インクリボン 富士通 DPK3800 ノーブランド

    汎用インクリボン 富士通 DPK3800

    ノーブランド
    6,998税込7,698
    1セット(12本)
    翌々日出荷
    ドットインパクトプリンタ用 ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
    適合F6687PT/F7547PR13/F7541(PR81/PS21/PS81/PR22)/F9324M1(M2)/F9334N2(N1)、FMPR-366(G)/373(A)/673/2000(G)/3000(G)/5000/5010/5100(T)/5110(G)、VS-10T(S)/20/30T(S)/50、FIT3100/3150/3200/3250/5100/7400(QR)/7450、VSP2700/2730/2740(B)、DL3700/3800/9300、ZEBO SPM33011C/33031C、ZEBO SP33071(CM)/33081/33091/33321主な適合純正品番325220種別汎用適合メーカー富士通
  • 軸付砥石(6mm軸/A) エスコ

    軸付砥石(6mm軸/A)

    エスコ
    2,290税込2,519
    1組(4組)
    翌日出荷
    ソフトタイプ ※回転数は被削材に合わせて調整してください。 亜鉛ニッケルコーティングで錆びにくい。
    仕様●軸径:6mm●砥粒:アルミナ●適合材質:合金、焼きもどし鋼、工具鋼、耐食合金、耐酸合金、耐熱合金、ステンレス●<セット内容>:ストレート(太)…#24・13×32mm(EA819GA-671):1本ストレート(細)…#24・20×40mm(EA819GA-673):1本平型…#24・40×6mm(EA819GA-686):1本球型…#24・25×25mm(EA819GA-699):1本
  • ストレートシャンクドリル 定尺ロング 全長200mm GT100 グーリング

    ストレートシャンクドリル 定尺ロング 全長200mm GT100

    グーリング
    5,898税込6,488
    1本
    翌々日出荷
    全長(mm)200
  • ホースウォーター (E5A1) MAZDA(マツダ)

    ホースウォーター (E5A1)

    MAZDA(マツダ)
    669税込736
    1個
    翌々日出荷
  • 汎用インクリボン 富士通 リボンカセット DPK3800 黒(2)  タイプ ノーブランド

    汎用インクリボン 富士通 リボンカセット DPK3800 黒(2) タイプ

    ノーブランド
    8,198税込9,018
    1セット(6本)
    4日以内出荷
    ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
    主な適合純正品番327610適合機種F6687PT/F7547PR13/F7541(PR81/PS21/PS81/PR22)/F9324M1(M2)/F9334N2(N1)、FMPR-366(G)/373(A)/673/2000(G)/3000(G)/5000/5010/5100(T)/5110(G)、VS-10T(S)/20/30T(S)/50、FIT3100/3150/3200/3250/5100/7400(QR)/7450、VSP2700/2730/2740(B)、DL3700/3800/9300、ZEBOSPM33011C/33031C、ZEBOSP33071(CM)/33081/33091/33321種別汎用品内容1セット(6本)適合メーカーFujitsu/富士通
  • 鍋屋バイテック会社 スライドレール 3段引 NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 スライドレール 3段引

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    42,980税込47,278
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    ・3段引のスライドレール。 ・ストローク量は全閉時の長さ(L寸法)の約100%。 ・独自の樹脂製ボールゲージによりスライドの操作性を向上。 ・衝撃緩和用のゴムストッパつき。操作音を抑え、故障・破損を防止します。 ・スライド同士が重なっている場合にも工具での取りつけができるように、スライドには取りつけ穴と異なる部分に工具用の穴を配置しています。 ・本商品は1本での販売となります。TSCC-B同士、またTSCC-M、TSCC-K、TSCC-Qと組み合わせることが可能です。 ・左右どちら側にも取りつけることが可能です。<用途>。 ・引き出し・スライドドア・キャビネット・各種産業設備・車両設備・家具など
  • MWS WSTAR汎用 MBタイプ超硬ソリッドドリル MWSシリーズ 三菱マテリアル

    MWS WSTAR汎用 MBタイプ超硬ソリッドドリル MWSシリーズ

    三菱マテリアル
    22,980税込25,278
    1本
    5日以内出荷
    炭素鋼から難削材まで、全ての被削材の高能率・高精度加工に対応します。低速から高速切削に適し、広範囲な切削領域に使用可能です。被削材:軟鋼、一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金。
  • コーティングアタッチメント付 RS形チェーン(NP仕様) 椿本チエイン

    コーティングアタッチメント付 RS形チェーン(NP仕様)

    椿本チエイン
    30税込33
    1リンクほか
    9日以内出荷から27日以内出荷
    材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン表面処理ニッケルメッキ
  • 鍋屋バイテック会社 スライドレール 3段引 オープンロック機構つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 スライドレール 3段引 オープンロック機構つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    46,980税込51,678
    1個
    18日以内出荷
    ・3段引のスライドレール。 ・ストローク量は全閉時の長さ(L寸法)の約100%。 ・独自の樹脂製ボールゲージによりスライドの操作性を向上。 ・衝撃緩和用のゴムストッパつき。操作音を抑え、故障・破損を防止します。 ・全開時にロック可能なオープンロック機構つき。黒色のストッパを押すとロックが解除されます。 ・スライド同士が重なっている場合にも工具での取りつけができるように、スライドには取りつけ穴と異なる部分に工具用の穴を配置しています。 ・本商品は1本での販売となります。TSCC-K同士、またTSCC-B、TSCC-K、TSCC-Qと組み合わせることが可能です。 ・左右どちら側にも取りつけることが可能です。<用途>。 ・引き出し・スライドドア・キャビネット・各種産業設備・車両設備・家具など