傷付防止、曇り止め加工レンズ使用。紫外線カット。耐衝撃性。
用途切削、ハツリ、砕岩、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等の際の眼の保護
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
仕様防曇性、キズ付防止
形状1眼型
質量(g)57
タイプメガネ併用可
規格JIS T 8147規格品
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)163×67×169
加工硬化処理
機能プロテクトカバー付、つる長さ調整可、つる角度調整可、めがね併用可
テンプル色テンプルカラー/ブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
調整機能長さ・角度調整可
材質(テンプル)ナイロン
材質(トリム)エラストマー
再生紙使用マーク適合
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付直付型40形
タイプ反射笠型
本体鋼
色白
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)2.3
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90
仕様調光器:不可、チェーン吊具(別売):XA453 052
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)162×1225×67
再生紙使用マーク適合
ポータブルオーディオプレーヤーなど、普段はヘッドホンやイヤホンで聞いている音楽を、周りにいるみんなで楽しめるステレオパワーアンプ内蔵のスピーカシステムです。
乾電池式なので持ち運び出来ます。
初心者にうれしい練習セット付き!
はんだ付けの方法をていねいに説明した「はんだ付けトラの巻」と「はんだ付け練習基板」入り。
いきなり製品を作らず事前に練習ができるので、初めてはんだ付けをする方でも安心して取り組めます。
付属のコードでプレーヤーと接続するだけで、音楽を鳴らすことができます。
本体基板を切り離すことで、スピーカを離して設置することができます。
用途エネルギー変換の教材として、中学校技術教材にオススメです
仕様部品点数:48(うち電子部品は16)、はんだ付け:有り
付属品ステレオミニプラグ付コード
使用工具ドライバー(プラス),ニッパー,ラジオペンチ,はんだごて
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×67×45
消費電流(mA)待機時:約7mA
電池寿命(時間)約70(平均消費電流35mAの場合で、アルカリ乾電池連続使用時)
使用電池単3乾電池×3本(別売)
組立時間1~2時間
周波数特性(-3dB)50~180kHz
適合年齢(歳)10以上
最大出力(mW)(THD=10%時)180+180
再生紙使用マーク適合
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
プルスイッチ付。LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付直付型40形
タイプ反射笠型
本体鋼
色白
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)2.4
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
仕様調光器:不可、プルスイッチ:あり(点灯→消)、チェーン吊具(別売):XA453 052
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)162×1250×67
再生紙使用マーク適合
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付直付型20形
タイプ反射笠型
本体鋼
色白
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)1.4
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90
仕様調光器:不可
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)162×607×67
再生紙使用マーク適合
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。電池内蔵形。自己点検機能付。LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です。階段通路誘導灯にも使用可能。高演色「R15」LEDにリニューアルいたしました。リモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)。非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯
用途階段通路誘導灯兼用型。オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付直付型40形
タイプ反射笠型
本体鋼
色白
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)3.8
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付場所水平天井専用
電池BB-04150A
非常灯評定番号LALE-034
認定番号【誘導灯】3AE-1079
仕様調光器:不可
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)197×1225×67
再生紙使用マーク適合
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
ランプの種類高演色LED
光源色昼白色
色温度(K)5000
演色指数(Ra)94
取付直付型40形
タイプ反射笠型
本体鋼
色白
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)2.3
LED寿命(時間)40000
調光の可否可(連続100-1%)
仕様コントローラ:可能(別売)、チェーン吊具(別売):XA453 052
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90
電圧(V)100/200/242
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)162×1225×67
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
タイプ反射笠型
本体鋼
色白
枠ポリカーボネート(乳白)
LED寿命(時間)40000
調光の可否可(連続100-1%)調色
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90
仕様コントローラ:可能(別売)
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
本体ホワイト塗装仕上
最大出力(W)【アンプ】実用最大出力:2+2、実用最大出力合計値:4(同時駆動)
形式1ウェイ2スピーカーシステム(バスレフ型)
スピーカーサイズ(mm)33×93(コーン型)
インピーダンス(Ω)4
BluetoothVer.4.1
出力Class2(2.5mW)
プロファイルA2DP、AVRCP
対応コーデックaptX、SBC、AAC
通信方式2.4GHz band FH-SS
通信距離(m)見通し:約10
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)待機時:1以下、接続時:4.49
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×450×45(突起部含む:67)
質量(kg)2.4
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
関連キーワード