カテゴリ

  • トラック輸送・安全用品(11)
  • 安全標識(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 制御機器(1)

「068900-5620」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 音声アラーム DENSO(デンソー)

    音声アラーム

    DENSO(デンソー)(2件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    バック時、左折時に音声および信号音にて周囲の歩行者などに車両の動きを知らせてくれるアラームです※夜間の走行では、減音・消音機能(左折時は減音・バック時は消音)もついています
    寸法(mm)Φ94×77.5定格電圧(V)DC12・24使用可能温度範囲-30~80℃音圧レベル(dB)通常左折時・バック時:85±10db/(A)/at1.5m・夜間左折時:75±10db/(A)/at1.5m、夜間バック時:消音音声内容左折時(ピロピロピロ、左に曲がります。ご注意ください)バック時(車が動きます。ご注意ください。ピーピーピー。バックします。ご注意ください。ピーピーピー。)使用可能電圧(V)DC11~DC32発音体スピーカー
  • (S8665)BUZZER ASSY 日野自動車

    (S8665)BUZZER ASSY

    日野自動車(1件のレビュー)
    ¥3,158~税込¥3,474~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • 左折アラーム YEC

    左折アラーム

    YEC(3件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    音圧2段自動切替式
    仕様耐雨性可質量(g)160周波数(Hz)2200±300定格電圧(V)DC12~24定格電流(A)0.15以下音圧レベル(dB)尾灯消灯時:85±10、尾灯点灯時:75±10発音体セラミック(断続:3回/3回)
  • 音声合成右左折・バックアラーム YEC

    音声合成右左折・バックアラーム

    YEC(2件のレビュー)
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    当日出荷
    仕様対雨質量(g)700定格電流(A)0.4以下音圧最大90±5dB,減音80±5dB発音体スピーカー
  • 薄型ボディ コーンスピーカー型 音声合成警報器 XVSV7シリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    グレー
    ホワイト

    薄型ボディ コーンスピーカー型 音声合成警報器 XVSV7シリーズ

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    当日出荷
    コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。
    材質前面パネル:熱可塑性エラストマー(ダークグレーまたは白)、ボディ:ABS樹脂(ダークグレーまたは白)、取付金具:SPCC(三価クロムクロメートメッキ)質量(kg)0.14取付DIN(72×72)規格取付け消費電力(W)1.8定格電圧(V)DC12~24定格出力(W)1インターフェース【音声】SDカードスロット(FAT32 2MB以上のSDカード推奨)信号線接点容量電源電圧以上10mA以上定格時間連続音圧レベル(dB)最大89(1m前方)使用電圧範囲(V)DC10~30音声PCM(音声合成方式)、コメント数: 6種類(バイナリー時63種類)、録音時間:合計256秒(64Kbit/s)
  • メロディーバックブザー 響 12V/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    メロディーバックブザー 響 12V/24V共用

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(12件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    バックするたびに楽しい音声やメロディが流れます。 音声3タイプとメロディ1曲が挿入されています。 配線方法によりそれぞれが選択できます。 夜間、スモール点灯時に音量を半減させる機能も搭載しています。
    材質本体/ABS、ステー/スチール寸法(mm)Φ91×85質量(g)約370電流(mA)約200音圧レベル(dB)約95音声内容1.バックします…ご注意下さい(東京風)2.バックすんで…気ぃつけや~(大阪風)3.後ろに下がるばい…気ぃつけとかな 危なかよ~(福岡風)
  • (18346)ブザー; サイド ターン アラーム いすゞ自動車

    (18346)ブザー; サイド ターン アラーム

    いすゞ自動車
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    6日以内出荷
  • バックブザー ミツバサンコーワ

    バックブザー

    ミツバサンコーワ(21件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    DC12V/24V/36V/48Vなど、自動車、トラック、建設機械、フォークリフト等多くの用途で使用出来ます。 RoHS/ELV指令に対応し、環境にやさしい仕様です。 発音体に圧電セラミックを採用したことにより、小型・高耐久の商品です。
    仕様-質量(g)39使用温度範囲(℃)-20~60周波数(Hz)3000/断続音電圧(V)12/24/36/48車兼用消費電流(mA)20以下音圧レベル(dB)85(1m)断続使用回数(回)90/分
  • 小型前後進ボイスアラーム ナスト

    小型前後進ボイスアラーム

    ナスト
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    前進・後進これ1台でOK。本体のみ防水構造。 ボリューム線約1.5m付き。外部ボリューム付き。
    対応DC12V~48VRoHS指令(10物質対応)対応音声内容(白線)ピンポンピンポン。フォークリフトが通ります。ご注意ください。(赤線)プープー。バックします。ご注意ください。音量(dB)(最大)93
  • 音声合成左折・バックアラーム YEC

    音声合成左折・バックアラーム

    YEC
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    仕様耐雨性可質量(g)750定格電圧(V)DC12~24定格電流(A)0.4以下音圧レベル(dB)最大:90±5、減少:80±5発音体スピーカー
  • 消音機能付音声バックアラーム YEC

    消音機能付音声バックアラーム

    YEC(3件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    仕様耐雨性可質量(g)350定格電圧(V)DC 12~24定格電流(A)0.1以下音圧レベル(dB)90±5(断続)音声内容ピンポン バックします発音体スピーカー、消音式(尾灯点灯時消音)
  • サイドアラーム YEC

    サイドアラーム

    YEC(3件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    圧電式連続音アラーム
  • スーパーバックアラーム YEC

    スーパーバックアラーム

    YEC
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    当日出荷
    バックアラームのベストセラー。フォークリフトメーカーに純正採用の高信頼品
    仕様耐雨性可定格電流(A)0.1±0.05以下音圧レベル(dB)90±10
  • 圧電式バックアラーム YEC

    圧電式バックアラーム

    YEC(19件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    アラームテスタ回路による軽量コンパクト設計
    仕様耐雨性可質量(g)40周波数(Hz)2800±300定格電圧(V)DC 12~24定格電流(A)0.05以下音圧レベル(dB)90±10発音体セラミック
  • トークナビ2 ユニット

    トークナビ2

    ユニット(5件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    人が近づくと赤外線センサーが検知し、メッセージを伝えます。メッセージを自由に録音・再生できます。電源のない場所でも乾電池のみで使用できます。屋外でも使用できる防雨構造です。(乾電池使用時)
    用途工場、オフィス、建設現場、店舗、施設など様々な用途でご使用いただけます。トラスコ品番416-8101材質ABS樹脂質量(kg)0.6(乾電池除く)電源単3電池×4本(別売)連続使用時間(時間)約1200録音時間(最大)10秒音量(dB)0~80本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×45×100
  • バックブザー 減音・消音機能付 ミツバサンコーワ

    バックブザー 減音・消音機能付

    ミツバサンコーワ
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    小型で軽量なバックブザーです。尾灯等に接続すると、減音または消音が可能です。
    用途自動車、トラック、建設機械、フォークリフトのバックブザーに周波数(Hz)3000±200本体質量(g)60使用温度(℃)-30~80防塵防水性能IP66音圧(dB/m)【通常時】88 (±4)【減音時】73 (±4)断続回数90±10%/分
  • ミニアラーム YEC

    ミニアラーム

    YEC(7件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    さわやかな電子アラーム。
    仕様耐雨性可質量(g)15周波数(Hz)2300±500定格電圧(V)DC12~24定格電流(A)0.02以下取付穴Φ6.5音圧レベル(dB)12V:70±6、24V:75±6発音体セラミック(断続)
  • 警報器 YEC

    警報器

    YEC(2件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    配線により単音/消音/減音の機能を選択できます。
    質量(g)51.5周波数(Hz)2400±300定格電圧(V)DC12~48定格電流(A)0.05以下取付寸法(mm)6or8音圧レベル(dB)90±6、85±6(減音時)耐水性JIS S1発音体圧電式
  • セフティボイスⅡ ユニット

    セフティボイスⅡ

    ユニット
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    3日以内出荷
    全43種の音声と光により、危険や注意を的確にお知らせします。屋外でも安心して使える防雨構造です。遠い場所からハッキリわかる高輝度LED回転灯を採用しています。最大95dbの大音量でしっかり伝えます。100V・200V両電源に対応しています。
    用途工事現場などでの注意喚起に最適です。材質本体/ASA樹脂、回転灯グローブ/ABS樹脂、取付アーム部/鉄寸法(mm)227×200×244質量(kg)1.5電源(V)AC100~220消費電力(W)9消費電流(A)0.17(1KHz.MAXAUT)音量(dB)最大95(1m手前)音声43種類内蔵
  • 音量スイッチ付き車両用ボイスアラーム ドーワ

    音量スイッチ付き車両用ボイスアラーム

    ドーワ
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    6日以内出荷
    音量小(70db±5)-OFF-大(85db±5)防塵防水性能IP66適正電圧(V)DC12~24