カテゴリ
- 自動車純正部品(8)
- バイク純正部品(7)
- 整備工具・収納(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
「070pzzy30100」の検索結果

O2センサーソケット
(124件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷O2センサー用のソケットです。スリット入りなので配線を逃がす事ができるため配線コネクターを付けたままO2センサーの脱着が可能です。スリット幅10mmと大きいので配線を傷めにくく、また全長も50mmで狭い場所での作業に適しています。差込角が星型形状で様々な方向での使用ができます。用途O2センサーの脱着に仕様オフセットバー間:30mm ・スリット幅:10mm全長(mm)60高さ(mm)50差込角(mm)12.7サイズ(mm)22販売区分業務用
センサーソケットセット
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481セット当日出荷O2センサー等を取り外す専用ソケットセットです。セット内容29mm センサーソケット、7/8インチ真空スイッチソケット、27mmディーゼルインジェクターソケット、22mm O2センサーソケット、1.1/16インチ 油圧スイッチソケット、7/8インチ オフセットO2センサーソケット、7/8インチ オフセットO2センサーディープソケット
カプラーハウジング 防水タイプ
(73件のレビュー)¥319~税込¥351~1セット当日出荷カプラーに極数分の端子が入ったコネクターセットです。 防水タイプになります。用途水配線の抜き差しに。種別HM防水端子の種類090型適合電線(mm2)0.5~0.75使用可能電力12A販売区分業務用
O2センサー
NTK(日本特殊陶業)(77件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から4日以内出荷三元触媒を最も有効に機能させる為には、空燃比を制御する必要があります。O2センサーは排出ガスに含まれる酸素濃度を検知し、ECUにフィードバックしています。