カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(35)
  • バイク部品(12)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 自動車補修部品(3)
  • 制御機器(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • カー用品(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 農業機械(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 自転車部品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0710-13」の検索結果

関連キーワード
77件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DDK05鍔付きブッシュ 大同メタル工業

    DDK05鍔付きブッシュ

    大同メタル工業(20件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
    用途一般産業機器・油圧機器・家庭用電気製品・自動車用部品・繊維機械・包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性小線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
  • 給水管 カクダイ

    給水管

    カクダイ(2件のレビュー)
    ¥579~税込¥637~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    止水栓用給水管です。
    材質銅
  • 強化クラッチスプリングセット KITACO

    強化クラッチスプリングセット

    KITACO(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1セット(4本)
    当日出荷
    ノーマルクラッチスプリングと比べ約15%アップの強化型クラッチスプリングです。クラッチの滑りを防止し、ダレの少ないスムーズなクラッチワークが可能になります。 マニュアルクラッチKIT、2ディスク/3ディスクドライブユニットや、ノーマルクラッチにも装着可能です。
    主な適合車種モンキー系エンジン(50cc)マニュアルクラッチ専用
  • スロットルKIT [ホルダー:TYPE-1 SIL] 巻取Φ40 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    スロットルKIT [ホルダー:TYPE-1 SIL] 巻取Φ40

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
    ¥11,980税込¥13,178
    1キット
    5日以内出荷
    アクティブ スロットルキットは、豊富な開度展開で乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。巻取径を大きくして、少ない手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし。逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。【スロットルキットTYPE-1】。メンテナンス性に優れる分割式スロットルホルダー。(厚さ25mm)
    色【ホルダー】シルバー材質(金具)【ワイヤー金具】メッキ巻取径(Φmm)Φ40
  • オイルシール KITACO

    オイルシール

    KITACO
    ¥289~税込¥318~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    適合キタコ補修部品
  • タコメーターケーブル(B) KITACO

    タコメーターケーブル(B)

    KITACO(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    欠品中
    主な適合車種B(580MM) モンキー.ゴリラ.DAX
  • 強化遠心クラッチKIT(17:69) KITACO

    強化遠心クラッチKIT(17:69)

    KITACO
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット
    欠品中
  • タコメーターケーブル(C) KITACO

    タコメーターケーブル(C)

    KITACO
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    3日以内出荷
    主な適合車種C(700MM) JAZZ.マグナ50
  • オイルスルースプリング KITACO

    オイルスルースプリング

    KITACO
    ¥179税込¥197
    1個
    3日以内出荷
    適合キタコ補修部品
  • タコメーターケーブル(A) KITACO

    タコメーターケーブル(A)

    KITACO
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    5日以内出荷
    主な適合車種A(450MM) モンキー.ゴリラ
  • 強化クラッチスプリング KITACO

    強化クラッチスプリング

    KITACO(1件のレビュー)
    ¥259税込¥285
    1個
    5日以内出荷
  • ギヤーシフトリターンスプリング KITACO

    ギヤーシフトリターンスプリング

    KITACO
    ¥579税込¥637
    1個
    5日以内出荷
    適合キタコ補修部品
  • チェンジペダル KITACO

    チェンジペダル

    KITACO
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    5日以内出荷
    適合キタコ補修部品
  • D式アングル止水栓(ワンなし) カクダイ

    D式アングル止水栓(ワンなし)

    カクダイ
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    4日以内出荷
    給水管:0710-13×50。固定コマ仕様
    JIS規格JIS B 2061
  • アングル止水栓(ワンなし) カクダイ

    アングル止水栓(ワンなし)

    カクダイ
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    4日以内出荷
    給水管:0710-13×75。固定コマ仕様
    JIS規格JIS B 2061
  • アングル形止水栓 カクダイ

    アングル形止水栓

    カクダイ
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    4日以内出荷
    給水管:0710-13×75 ワン:0711-60×16 固定コマ仕様
    材質黄銅形状アングルJIS規格JIS B 2061アズワン品番64-6494-71
  • D式アングル止水栓(ワンなし) カクダイ

    D式アングル止水栓(ワンなし)

    カクダイ
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    4日以内出荷
    給水管:0710-13×75。本体水抜付き。固定コマ仕様
    JIS規格JIS B 2061
  • アングル止水栓(ワンなし) カクダイ

    アングル止水栓(ワンなし)

    カクダイ
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    4日以内出荷
    給水管:0710-13×75。本体水抜き付き。固定コマ仕様
    JIS規格JIS B 2061
  • アングル止水栓(ワンなし) カクダイ

    アングル止水栓(ワンなし)

    カクダイ
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    4日以内出荷
    給水管:0710-13×75。固定コマ仕様。HOT・COLDポイント各1個付き
    JIS規格JIS B 2061
  • ストレート止水栓(曲管つき) カクダイ

    ストレート止水栓(曲管つき)

    カクダイ
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    4日以内出荷
    給水曲管長さ300ミリ 偏芯15ミリ。給水管:0710-13×420。固定コマ仕様。HOT・COLDポイント各1個付き
    JIS規格JIS B 2061
  • アングル止水栓(曲管つき) カクダイ

    アングル止水栓(曲管つき)

    カクダイ
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    4日以内出荷
    給水曲管長さ300ミリ、偏芯15ミリ。給水管:0710-13×75。固定コマ仕様。HOT・COLDポイント各1個付き
    JIS規格JIS B 2061
  • 支持金具 グレー カクダイ

    支持金具 グレー

    カクダイ
    ¥729税込¥802
    1個
    翌々日出荷
    付属パイプ(呼13塩ビパイプと同径)をカットし長さを自由に調節可能。Φ24:メーカーキッチンヘッダー、片ナットキッチンヘッダーを固定 Φ23:メーカー架橋ポリエチレン管用継手JKロック(胴長)を固定 Φ20.6:給水管(0710-13、740-00S-13)を固定
    用途配管部材仕様ビス(4×18)3本付き材質PVC色グレー穴径(Φmm)(ビス)4.5
  • パイプホールド(ホワイト) カクダイ

    パイプホールド(ホワイト)

    カクダイ
    ¥849税込¥934
    1個
    4日以内出荷
    Φ24:メーカーキッチンヘッダー、片ナットキッチンヘッダーを固定 Φ23:メーカー架橋ポリエチレン管用継手(胴長)を固定 Φ20.6:給水管(0710-13、740-00S-13)を固定。付属パイプ(呼13塩ビパイプと同径)をカットし長さを自由に調節可能。ビス穴径4.5ミリ。ビス(4×18ミリ)3本付き
    材質PVC
  • ケミカルアンカーRタイプ(ショートタイプ) 日本デコラックス

    ケミカルアンカーRタイプ(ショートタイプ)

    日本デコラックス(6件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1箱(5本)
    当日出荷から4日以内出荷
    埋め込み機械が軽くなり、作業負担が軽減します。 アンカー筋の埋め込み時間が約20%向上しました。 厚生労働省の定める揮発性有機化合物(VOC)13品目を含んでいません。 非スチレン系樹脂の採用により、嫌な臭いが低減し、現場の作業環境が改善します。 アンカー筋の埋め込み時の発生音が60dB未満に低減し、近隣への騒音対策も万全です。 「各種合成構造設計指針・同解説」(社)日本建築学会等の多くの指針に適合しているガラス管タイプ。 アンカー引張強度が約10%向上しました。 品質保証期間が製造日より2年間となり、長期保存が可能となりました。
    適合ボルト形状/ネジ切片面カット、ネジ切両面カット、異形棒鋼片面カット材質変性ビニルエステル樹脂硬化時間-10℃/32時間、0℃/8時間、10℃/2時間、20℃/30分、30℃/15分
  • シリコンチューブ 岩田製作所

    シリコンチューブ

    岩田製作所(1件のレビュー)
    ¥9,698税込¥10,668
    1本(13m)
    当日出荷から6日以内出荷
  • 洗濯機用分岐パイプ カクダイ

    洗濯機用分岐パイプ

    カクダイ
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷
    洗濯機側、散水側への給水ができます。ホーセンド付き。屋外設置の洗濯機用。室内に散水ホースを通さないでください。呼13の万能ホーム水栓用。791-710-CH付き(取付ネジG1/2)
    材質黄銅、POM、PP
  • 屋内用 テレビ・レコーダーブースター(家庭用) マスプロ電工

    屋内用 テレビ・レコーダーブースター(家庭用)

    マスプロ電工
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷
    付属品ACアダプター×1個(USBタイプ)(コード約1.5m)、メタルキャップ×1個使用温度範囲(℃)0~+40周波数帯域(MHz)伝送:【UHF ch.13~52】470~710、【BS・CS】1032~3224RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)入出力:75(F型端子)VSWR【UHF ch.13~52】3以下、【BS・CS】2.5以下
  • EXENA 充電インパクトドライバー Panasonic(パナソニック)

    EXENA 充電インパクトドライバー

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥64,980税込¥71,478
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    速く、美しく、プロの極意。[EXENA(エグゼナ)]直感操作の極みへ。 P series業界最短ヘッド※で自由自在の仕上げ技(※国内電動工具メーカーの充電インパクトドライバー14.4V/18Vクラスにおいて)狭所・隅をスマート、精確に仕上げる真フラッグシップ・インパクトドライバー業界最短ヘッドサイズ※98mm(従来品比 -20mm)で狭所にもスムーズに入り込む。 ※国内電動工具メーカーの充電インパクトドライバー14.4V/18Vクラスにおいて通常の「半分」の押し付け力でネジ締めが可能。 独自の機構でカムアウト低減。 +BRAIN(プラスブレイン)ベクトル制御技術を搭載。 業界初※!自在のアタッチメント(別売)で狭所作業・隅打ち作業が快適。 ※インパクトドライバー本体に固定できるアタッチメント(国内電動工具メーカーにおいて)新ワンタッチビットロック方式でスリーブを引かずにビットを装着。 18Vも14.4Vも使えるデュアル式防塵耐水IP56試験合格。
    適合バッテリーEZ9L54/EZ9L53/EZ9L48/EZ9L47本体形状ピストル型打撃数(min-1[回/分])強モード:0~4100、中モード:0~3100、弱モード:0~2100、テクス用モード:0~2100チャック新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm)防塵防水性能IP56回転数(min-1[回/分])強モード:0~2700、中モード:0~1600、弱モード:0~1000、テクス用モード:0~2700ライト機能LEDライト:3モード(スイッチ連動・手動ON・手動OFF)
  • 横形洗眼水栓 カクダイ

    横形洗眼水栓

    カクダイ
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    仕様節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、JIS規格長さ(mm)150呼び径(mm)13規格JISねじ径PJ1/2JIS規格JIS B 2061
  • 4K・8K対応 UHFブースター マスプロ電工

    4K・8K対応 UHFブースター

    マスプロ電工(1件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    業界初の利得3段階切換のトリプルブースター UHFの利得を45dB、35dB、入力ATT(アッテネーター)と合わせて25dBと3段階切換えができるブースターです。 弱電界地域、強電界地域を受信環境に合わせて1台のブースターで対応することができます。 業界初、UHFの利得を切換えてもNFが劣化しないブースター【マスプロだけ】 マスプロ独自の増幅部回路で利得調整をしているため、45dBから35dBに利得を切換えてもNF(雑音指数)が劣化しません。 業界最高利得 UHF帯域の最高利得が業界最高の45dBですから、弱電界地域でも余裕をもった良好な受信システムの構築が可能です。 増幅部の耐雷性の向上 JEC±25kV(1.2/50μs)、IEC61000-4-5 Ed.3±8kV、4kA(1.2/50μs-8/20μsコンビネーション)で評価しており、従来の製品よりも増幅部の耐雷性を向上させました。 異常お知らせ機能【特許取得】 増幅部と電源部の間でショートや断線をした場合、電源部作動表示灯の色でお知らせしますから、設置時の不具合の確認が容易になります。 UB45SSはDHマークの登録品です。
    仕様相互変調(i<3):-68dB以下質量(g)増幅部:約310、電源部:約175使用温度範囲(℃)増幅部:-20~-+50、電源部:-10~+40消費電力(W)3/6.8VA(4.9/10.4VA)電源増幅部:DC15V 0.08A(0.18A)出力電圧(V)DC15入力電圧(V)AC100(50/60Hz)出力電流(A)最大0.57外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)増幅部:87×113×54、電源部:56×105×34RoHS指令(10物質対応)対応出力レベル定格/105dBμV(9波)インピーダンス(Ω)75(F型端子)雑音指数(dB)1.5以下挿入損失(dB)2以下入力レベル0、-10dB切替、実用:41~66dBμV(86dBμV)利得(dB)35時:33~39、45時:43~49結合量(dB)出力測定端子:-20伝送帯域(MHz)増幅部:470~710(UHF ch.13~52)利得調整範囲(dB)0、-10dB以上(連続可変)VSWR増幅部:3以下、電源部:2以下
  • 逆止弁つきボール止水栓 片ナットつき カクダイ

    逆止弁つきボール止水栓 片ナットつき

    カクダイ(2件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き) ワンタッチ着脱式ハンドル。 ノンアスベストパッキン付き。
    仕様逆止材質黄銅タイプ首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付)、ワンタッチ着脱式ハンドル、ノンアスベストパッキン付規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-597
  • 4K・8K対応 UHF-BS・CSブースター マスプロ電工

    4K・8K対応 UHF-BS・CSブースター

    マスプロ電工
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    欠品中
    業界初の利得3段階切換のトリプルブースター UHFの利得を45dB、35dB、入力ATT(アッテネーター)と合わせて25dBと3段階切換えができるブースターです。 弱電界地域、強電界地域を受信環境に合わせて1台のブースターで対応することができます。 また、UBCBW45SS、BCBW35SS(A)はBS・CSの入力レベル調整機能も3段階で切換えることができ、ブースターの入力レベル調整を受信環境に合わせてより最適にすることができます。 業界初、UHFの利得を切換えてもNFが劣化しないブースター【マスプロだけ】 マスプロ独自の増幅部回路で利得調整をしているため、45dBから35dBに利得を切換えてもNF(雑音指数)が劣化しません。 業界最高利得 UHF帯域の最高利得が業界最高の45dBですから、弱電界地域でも余裕をもった良好な受信システムの構築が可能です。 増幅部の耐雷性の向上 JEC±25kV(1.2/50μs)、IEC61000-4-5 Ed.3±8kV、4kA(1.2/50μs-8/20μsコンビネーション)で評価しており、従来の製品よりも増幅部の耐雷性を向上させました。 異常お知らせ機能【特許取得】 増幅部と電源部の間でショートや断線をした場合、電源部作動表示灯の色でお知らせしますから、設置時の不具合の確認が容易になります。 SHマーク、DHマークを取得 UBCBW45SS、BCBW35SS(A)は、SHマークの登録品です。 また、UB45SSはDHマークの登録品です。
    仕様相互変調【470~710Mhz】(i<3):-68dB以下、【1032~3224MHz】(i<2):-31dB以下、(i<3):-61dB以下、CIN【1032~3224MHz】-22dB以下質量(g)増幅部:約320、電源部:約175使用温度範囲(℃)増幅部:-20~-+50、電源部:-10~+40消費電力(W)4.2/8.9VA(9.1/17.2VA、10/19.5VA)電源増幅部:DC15V 0.14A(0.14A、0.51A)出力電圧(V)DC15入力電圧(V)AC100(50/60Hz)出力電流(A)最大0.57外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)増幅部:87×113×54、電源部:56×105×34RoHS指令(10物質対応)対応出力レベル【470~710Mhz】定格/105dBμV(9波)、【1032~3224MHz】定格/99dBμV/1032MHz、104dBμV/3224MHz(50波)インピーダンス(Ω)75(F型端子)雑音指数(dB)【470~710Mhz】1.5以下、【1032~3224MHz】6以下挿入損失(dB)2以下入力レベル【470~710Mhz】0、-10dB切替、実用:41~66dBμV(86dBμV)【1032~3224MHz】0、-10dB、-8dBチルト切替、実用:46~66dBμV(86dBμV)利得(dB)【470~710Mhz】35時:33~39、45時:43~49、【1032~3224MHz】24~30/1032MHz、32~38/3224MHz結合量(dB)出力測定端子:-20伝送帯域(MHz)増幅部:470~710(UHF ch.13~52)、1032~3244(BS・CS)利得調整範囲(dB)【470~710Mhz】0、-10dB以上(連続可変)、【1032~3224MHz】0、-10dB以上(連続可変)VSWR増幅部:【470~710Mhz】3以下、【1032~3224MHz】2.5以下、電源部:2以下
  • D式止水栓本体 カクダイ

    D式止水栓本体

    カクダイ
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • アングル形止水栓本体 カクダイ

    アングル形止水栓本体

    カクダイ(1件のレビュー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    当日出荷
    固定コマ仕様
    規格JIS適合品
  • Wurth Elektronik リードインダクタ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik リードインダクタ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 立水のみ カクダイ

    立水のみ

    カクダイ
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷
    呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061使用地区一般地・寒冷地共用
  • 立形洗眼水栓 カクダイ

    立形洗眼水栓

    カクダイ
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    仕様節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、JIS規格呼び径(mm)13規格JISねじ径PJ1/2JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27、厚5~35アズワン品番64-6489-45
  • 砲金ユニオン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    砲金ユニオン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    オネジ同士のつなぎに使用
    材質青銅形状ユニオン種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
  • ツーバルブデッキシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ツーバルブデッキシャワー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    【特長】シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の修理が簡単。また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く補修に適しています。 【定番のツーバルブ混合栓】お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。
    用途浴室用シャワー付き混合栓適合場所浴室ホース長さ(m)1.6取付穴径(Φmm)23~27ホース長さ(cm)160取付穴径(mm)23~27商品タイプ台付タイプ
  • UHF・BS・CSテレビ・レコーダーブースター マスプロ電工

    UHF・BS・CSテレビ・レコーダーブースター

    マスプロ電工(1件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    付属品ACアダプター(USBタイプ)×1仕様屋内用 F型端子 UHFとBS・CSの混合入力と別入力の切替スイッチ付適合デジタル放送、BS,CS,スカパープレミアム質量(g)約210消費電力(W)1.7/3.5VA電源AC100V(50・60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)137×89×31USBケーブル(m)(電気供給用)約1.5RoHS指令(10物質対応)対応出力レベル【470~710】95dBμV(9波)、【1032~3224】95dBμV(50波)雑音指数(dB)【470~710】3以下、【1032~3224】6以下入力レベル実用/【470~710】42~63dBμV(73dBμV)、【1032~3224】46~65dBμV(75dBμV)利得(dB)【470~710】25~32、【1032~3224】20~30伝送帯域(MHz)470~710(UHFch.13~52)、1032~3224(BS・CS)利得調整範囲(dB)【470~710】0~-10以上(連続可変)、【1032~3224】0~-10以上(連続可変)VSWR【470~710】3以下、【1032~3224】2.5以下
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
"0710-13" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷