カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 切削工具(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農業機械(2)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)

「0721-14」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1セット(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
鋼用途の第一推奨材種。耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた汎用材種。ステンレス鋼の加工にも適用可能。
用途汎用・粗切削加工用。
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1セット(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた汎用材種。
用途粗切削加工用。
マグネット式 プライバシー フィルター Acer Chromebook 311 C721-N14N 11.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケットマグネット式 プライバシー フィルター Acer Chromebook 311 C721-N14N 11.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット
3,398税込3,738
1枚
4日以内出荷
ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%紫外線カット率:約99%
付属品マグネット×4枚適合機種Acer Chromebook 311 C721-N14N入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)256×155 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ11.6インチ 解像度(1366×768)特性のぞき見防止180度
衛生水栓 ミドル カクダイ衛生水栓 ミドルカクダイ
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷
ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ手を洗い口を漱ぎ終わるころにはハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです0721-14ゴムパッキンで補修できます
仕様固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)カッパーブラウン
衛生水栓 カクダイ衛生水栓カクダイ
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷
ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ手を洗い口を漱ぎ終わるころにはハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです0721-14ゴムパッキンで補修できます
仕様固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)カッパーブラウン
衛生水栓 ロング カクダイ衛生水栓 ロングカクダイ
9,698税込10,668
1個
4日以内出荷
ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ手を洗い口を漱ぎ終わるころにはハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです0721-14ゴムパッキンで補修できます
仕様固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)アンティークゴールド
和楽の極 一人掛けソファ セルタン和楽の極 一人掛けソファセルタン
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
一人掛け用のカウチソファ。肘と背はリクライニングします。座面はポケットコイル仕様。
質量(kg)13高さ(cm)64.5
黄銅製 圧力計ジョイント DJ10 圧力計ジョイント フジトク黄銅製 圧力計ジョイント DJ10 圧力計ジョイントフジトク
969税込1,066
1個
5日以内出荷
材質黄銅ねじメスねじ×オスねじ
ゴムパッキン カクダイゴムパッキンカクダイ
719税込791
1パック(20個)
4日以内出荷
0721-14の20個入り
材質EPDM使用温度(℃)1~80確度(℃)85最高使用温度(℃)80アズワン品番64-6492-99
壁付けポスト イオス ピット UNISON(ユニソン)壁付けポスト イオス ピットUNISON(ユニソン)
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
印象的なアクセントでエントランスに変化を。 開ける方向が一目でわかるデザインは、実用性を備えながらも、玄関を印象的に見せます。 スライドオープンドアで、片手でも郵便物の取出しがラクラクです。 ポストスタンドS(別売)を使用することで、スタンドポストとして使用可能です。
材質ステンレス(焼付塗装)付属品取付け用スペーサー質量(kg)6.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×400×162施錠方法ダイヤル錠取扱説明書(2.2MB)投入口寸法(幅W×高さH)(mm)250×40
ゴムパッキン カクダイゴムパッキンカクダイ(19件のレビュー)
31税込34
1個
当日出荷
材質EPDM硬度85°使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80商品タイプ
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(662件のレビュー)
889税込978特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
液晶ディスプレイ 30.5型/4096×2160/ブラック EIZO液晶ディスプレイ 30.5型/4096×2160/ブラックEIZO
739,800税込813,780
1台
8日以内出荷
映像制作用のHDR表示に対応した30.5型大画面、DCI 4K(4096×2160)の高解像度を持ち、映像制作をはじめ、プロフォトやデザイン、印刷、3DCG制作などあらゆるクリエイティブワークに適したプロフェッショナルモデル。前機種CG319Xと比べ表示性能と利便性を向上。
仕様●本体サイズ(H×W×D):428.1~583.1×721×290●J-Moss:対応●本体重量(kg):12.3●応答速度(黒→白→黒):15ms●縦回転(ピボット)機能:なし●PCグリーンラベル:適合(★★☆V14)●パネル方式:IPS●応答速度(G to G):15ms●PCリサイクル:対応●標準消費電力:86W●スリープ時消費電力:0.5W以下●電源OFF時消費電力:0.5W以下●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり 上35°、下5°●左右角度調整(スイベル)機能:あり 344°●HDR方式:HLG方式、PQ方式●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体(色):ブラック●高さ調整:あり 155mm●VCCI:対応(VCCI-B)●モニタ形状:平面サイズ30.5型ピッチ0.167mm×0.167 mm電源AC 100 V、50 / 60 Hz表面処理アンチグレア最大消費電力(W)270コントラスト比1800:1(標準値)表示色約10.7億色:10 bit対応(24-bit LUT)解像度4096×2160視野角178°/178°走査周波数(水平)DisplayPort:25kHz~137kHz、HDMI:15kHz~136kHz走査周波数(垂直)DisplayPort:23Hz~61Hz、HDMI:23Hz~61HzケーブルUSB Type-C (2 m)、HDMI (2 m)入力端子USB Type-C (DisplayPort Alt Mode HDCP 2.3)、DisplayPort (HDCP 2.3)、HDMI (Deep Color HDCP 2.3)スピーカーなし色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDアスペクト比17:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)500USBアップストリーム:USB 5Gbps:Type-C (DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大94 W給電)、USB 5Gbps:Type-B ダウンストリーム:USB 5Gbps:Type-A×2、LANアダプタ:RJ-45(1000BASE-T対応)
CARBURETOR ASSY. ホンダCARBURETOR ASSY.ホンダ
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
ホンダ純正部品です。
FLOAT SET ホンダFLOAT SETホンダ
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
ホンダ純正部品です。