カテゴリ

  • バイク部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「0721-17」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GRAND NATIONAL S/O ブラック 550-0721 エスアンドエスサイクルGRAND NATIONAL S/O ブラック 550-0721エスアンドエスサイクル
77,980税込85,778
1個
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクルメーカー品番:550-0721最大17%の馬力アップと9%のトルクアップを実現(ステルスエアクリーナーキットと併用時)。レース仕様にインスパイアされたGrand Nationalエンドキャップ。純正よりも深く轟くような音。米国50州規制適合。販売備考:FXD/FXDBなどの純正スタッガードマフラー装着車に適合タイプ:グランドナショナル色[カラー]:ブラック材質[素材]:スチール加工[有/無]:無仕上げ(表面処理):塗装付属品:取付ハードウェアJMCA:一般公道使用不可規制適合/排ガス成績表[有/無]:無備考:消音器取り外し可能なタイプ関連商品:品番:550-0719,
仕様●JMCA:一般公道使用不可●規制適合/排ガス成績表[有/無]:無●関連商品品番:550-0719,付属品取付ハードウェア材質スチールブラック備考消音器取り外し可能なタイプタイプグランドナショナル表面処理塗装加工
ゴムパッキン カクダイゴムパッキンカクダイ(19件のレビュー)
31税込34
1個
当日出荷
材質EPDM硬度85°使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80商品タイプ
排気系カテゴリ
関連カテゴリ