カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(23)
  • 自動車純正部品(12)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 安全用品(4)
  • メカニカル部品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 作業工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 測定用品(1)
  • 農業機械(1)

「0724-13」の検索結果

関連キーワード
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パッキン(ニトリルゴム) カクダイパッキン(ニトリルゴム)カクダイ(45件のレビュー)
39税込43
1個
当日出荷
材質NBR(ニトリルゴム)商品タイプ
[EA724RS-13用] 交換用ミラー エスコ[EA724RS-13用] 交換用ミラーエスコ
4,800税込5,280
1個
翌日出荷
質量(g)20ミラー径(Φmm)50アズワン品番64-2257-97
(MC072)PIPE,BRK FLUID 6 A/M-R/BRK  RH 三菱ふそう(MC072)PIPE,BRK FLUID 6 A/M-R/BRK RH三菱ふそう
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
パスカラート PA0724(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0724(両端金具F)最高使用圧力7.0MpaBRIDGESTONE(ブリヂストン)
31,980税込35,178
1本
翌日出荷から3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。補強層2Wホース外径(Φmm)50.2ホース内径(Φmm)38.1最小曲げ半径(mm)270
(ME072)ボルト、コンロッド 三菱ふそう(ME072)ボルト、コンロッド三菱ふそう
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
パスカラート PA0724(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0724(両端金具C)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
31,980税込35,178
1本
3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1 1/2最高使用圧力(MPa)7.0最小曲げ半径(mm)270ホース内径(Φmm)38.1金具両端金具C内径(inch)1 1/2適合流体鉱物性作動油・水-グリコール最小破壊圧力(MPa)28.0補強層2W流体温度範囲(℃)-40+100(油)、40+60(水-グリコール)ホース外径(Φmm)50.2
パスカラート PA0724(両端金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0724(両端金具C+アダプタ付)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
34,980税込38,478
1本
3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1 1/2最高使用圧力(MPa)7.0最小曲げ半径(mm)270ホース内径(Φmm)38.1金具両端金具C+アダプタ付内径(inch)1 1/2適合流体鉱物性作動油・水-グリコール最小破壊圧力(MPa)28.0補強層2W流体温度範囲(℃)-40+100(油)、40+60(水-グリコール)ホース外径(Φmm)50.2
パスカラート PA0724(両端金具F+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0724(両端金具F+アダプタ付)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
34,980税込38,478
1本
3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1 1/2最高使用圧力(MPa)7.0最小曲げ半径(mm)270ホース内径(Φmm)38.1金具両端金具F+アダプタ付内径(inch)1 1/2適合流体鉱物性作動油・水-グリコール最小破壊圧力(MPa)28.0補強層2W流体温度範囲(℃)-40+100(油)、40+60(水-グリコール)ホース外径(Φmm)50.2
キャップラグ カクダイキャップラグカクダイ
779税込857
1個
4日以内出荷
Oリングによる止水でシールテープ不要(※継手形状により止水できない場合はシールテープをご使用ください。)従来のテストプラグの半分の長さで邪魔にならず折れることを防げます。キャップとしても使用できます。コア継手対応(※シールテープを使用し六角レンチで増し締めしてください。)穴径 六角対辺 内ネジ側:10ミリ 外ネジ側:12ミリパッキン4枚付き613-150-13(2個)、613-151-13(2個)、0724-13(4個)のセット
材質PP、EPDM、NBR
パッキン(PTFE) カクダイパッキン(PTFE)カクダイ(9件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
材質PTFE商品タイプ
パッキン(ノンアスベスト) カクダイパッキン(ノンアスベスト)カクダイ(7件のレビュー)
32税込35
1個
当日出荷
材質ノンアスベスト商品タイプ
厨房用左ハンドル横形自在水栓 カクダイ厨房用左ハンドル横形自在水栓カクダイ
5,598税込6,158
1個
当日出荷
90°開閉制限仕様です
用途一般地・寒冷地共用呼び径(mm)13仕様左二条ネジスピンドル固定コマ規格JIS適合品アズワン品番64-6487-12
厨房用左ハンドル立形自在水栓本体 カクダイ厨房用左ハンドル立形自在水栓本体カクダイ
6,598税込7,258
1個
当日出荷から4日以内出荷
Φ148mm 凸面ミラー(クリップ付/黒) エスコΦ148mm 凸面ミラー(クリップ付/黒)エスコ
3,630税込3,993
1個
当日出荷
50mmまでのポールや柱に取付可能です。 ボールジョイントなので、角度調節が自在に行えます。
用途店舗の防犯や日常の安全確認にエスコ品番EA724Z-13D材質鏡面:ガラス、フレーム:ABS、ジョイント:ポリスチレン、クリップ:ゴム入りメタアクリル寸法(mm)Φ150×240(L)タイプクリップ取付クリップ幅(mm)33色(フレーム)ブラック曲率半径300R
左ハンドル立形自在水栓(熱湯吐出用) カクダイ左ハンドル立形自在水栓(熱湯吐出用)カクダイ
7,688税込8,457
1個
当日出荷
仕様上部耐熱固定コマ(一般地・寒冷地共用)、フッ素ゴムパッキン厚さ(mm)5~35使用温度範囲(℃)1~95規格JIS規格取付穴径(Φmm)22~27アズワン品番64-6487-10
200x300mm 平面ミラー(ステンレス製) エスコ200x300mm 平面ミラー(ステンレス製)エスコ
4,620税込5,082
1個
当日出荷
ステンレス製の平面鏡です。 マグネットや両面接着テープなどで取付てください。 われないので、破損の心配がなく、手軽に持ち運びができます。 耐侵食性に優れています。
エスコ品番EA724ZW-13材質ステンレス(DPⅡ)寸法(mm)200×300×1.0(T)質量(g)480設置場所屋内、壁面
プラグ Z724G KVKプラグ Z724GKVK
499税込549
1個
当日出荷
材質青銅製
厨房用左ハンドル横形自在水栓本体 カクダイ厨房用左ハンドル横形自在水栓本体カクダイ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
90°開閉制限仕様です
用途一般地・寒冷地共用呼び径(mm)13仕様左二条ネジスピンドル固定コマアズワン品番64-6487-23
左ハンドル立形自在水栓 カクダイ左ハンドル立形自在水栓カクダイ
5,998税込6,598
1個
当日出荷
仕様節水固定コマ(一般地・寒冷地共用)、赤ビス付き厚さ(mm)5~35規格JIS規格取付穴径(Φmm)22~27アズワン品番64-6488-13
ミラー用スタンド台 エスコミラー用スタンド台エスコ
8,310税込9,141
1個
翌日出荷
車の後方の確認やライトのチェックに最適です。 ミラーの取付場所がない場合にご使用ください。
適合EA724ZS-2~-5、-11~-13、-42、-43、-52、-53、-62、-63用エスコ品番EA724ZS-150材質スチール(焼付塗装)寸法(mm)ポール:Φ19×1230、ベース台:Φ350×30(H)質量(kg)1.8取付穴径(Φmm)(ミラー)7.5設置場所屋内
パスカラート PA0724(両端ステンレス金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0724(両端ステンレス金具F)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
159,800税込175,780
1本
翌日出荷から3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。材質(ホース)内管:耐油性合成ゴム補強層ホース:2W材質(外被)ホース:耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)(※流体が凍結した状態では使用不可)推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70ホース内径(Φmm)38.1ホース外径(Φmm)50.2最高使用圧力(MPa)7最小破壊圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)270質量(g/m)ホース:1910金具両端F材質(金具)ステンレス(SUS304)ねじ金具:G1.1/2 管用平行雌ねじ規格金具F/接続部:雌30°シート六角対辺(mm)X:55、Y:50質量(g/個)(金具F)1349
パスカラート PA0724(両端ステンレス金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0724(両端ステンレス金具C)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
159,800税込175,780
1本
翌日出荷から3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。材質(ホース)内管:耐油性合成ゴム補強層ホース:2W材質(外被)ホース:耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)(※流体が凍結した状態では使用不可)推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70ホース内径(Φmm)38.1ホース外径(Φmm)50.2最高使用圧力(MPa)7最小破壊圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)270質量(g/m)ホース:1910金具両端C材質(金具)ステンレス(SUS304)ねじ金具:G1.1/2 管用平行雌ねじ規格金具F/接続部:雄30°シート六角対辺(mm)X:55、Y:50質量(g/個)(金具C) 1349
パスカラート PA0724(両端ステンレス金具F+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0724(両端ステンレス金具F+アダプタ付)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
169,800税込186,780
1本
翌日出荷から3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。 寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
材質(内管)耐油性合成ゴム補強層2W材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可推奨雰囲気温度(℃)-40~70(油)ホース内径(Φmm)38.1ホース外径(Φmm)50.2最高使用圧力(MPa)7最小破壊圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)270質量(g/m)1910材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)寸法X(mm)55寸法Y(mm)50概略質量(g/個)【金具F】1106、【アダプタ】485六角対辺(mm)55(アダプタ)ねじ【金具F】G1.1/2 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1.1/2 雄30°シート(金具F接続側)×R1.1/2金具【金具F/接続部】雌30°シート
390x290mm 凸面ミラー(角型・ガラス飛散防止) エスコ390x290mm 凸面ミラー(角型・ガラス飛散防止)エスコ
8,310税込9,141
1個
翌日出荷
鏡面飛散防止加工(鏡面が破損しても飛散りにくい加工)が施されています。 角度調整が自由にできます。 物体(実像)が鮮明に写るので、安心です。 有効視野がワイド ガラス製ミラーなので気候(温度)の変化による劣化が少ない。
付属品取付金具エスコ品番EA724ZS-13材質鏡材質:ガラス、フレーム:樹脂(PP)、本体ステー:鉄(焼付塗装)、補助ステー:鉄(ユニクロメッキ)寸法(mm)本体:390×290、本体ステー:100×30×90質量(g)990取付場所壁面曲面R(mm)1000
パスカラート PA0724(両端ステンレス金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0724(両端ステンレス金具C+アダプタ付)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
169,800税込186,780
1本
翌日出荷から3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。 寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
材質(内管)耐油性合成ゴム補強層2W材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可推奨雰囲気温度(℃)-40~70(油)ホース内径(Φmm)38.1ホース外径(Φmm)50.2最高使用圧力(MPa)7最小破壊圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)270質量(g/m)1910材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)ねじ規格【金具C】G1.1/2 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1.1/2 雌30°シート(金具C接続側) x R1.1/2規格【金具C/接続部】雄30°シート寸法X(mm)55寸法Y(mm)50概略質量(g/個)【金具C】1349、【アダプタ】485六角対辺(mm)55ねじ【金具C】G1.1/2 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1.1/2 雌30°シート(金具C接続側) x R1.1/2金具両端金具おすシート(アダプタ付)
Φ50mm/285-725mmサービスミラー(伸縮型) エスコΦ50mm/285-725mmサービスミラー(伸縮型)エスコ
10,500税込11,550
1個
翌日出荷
質量(g)135伸縮範囲(mm)285~725ミラー寸法(mm)Φ50アズワン品番64-2257-90
点検ミラー (伸縮柄) エスコ点検ミラー (伸縮柄)エスコ
3,070税込3,377
1本
翌日出荷
ミラー裏面は耐腐食性ステンレス製。先端部分はボールジョイントで、あらゆる角度で点検が可能。ステンレスハンドル。目視しにくい場所の点検に。ミラー部分は替えのミラー(EA724EH-1M)に付け替え可能。
材質ミラー受部:ステンレス全長(mm)266~746、折りたたみ時:165質量(g)100ハンドル径(Φmm)15倍率等倍ミラー径(Φmm)Φ82材質(ミラー)ガラス材質(シャフト)ステンレス
ガスケット A.C.バルブ (17) MAZDA(マツダ)ガスケット A.C.バルブ (17)MAZDA(マツダ)
889税込978
1個
翌々日出荷
ガスケット A.C.バルブ (12) MAZDA(マツダ)ガスケット A.C.バルブ (12)MAZDA(マツダ)
639税込703
1個
翌々日出荷
GASKET A.C.VALVE MAZDA(マツダ)GASKET A.C.VALVEMAZDA(マツダ)
639税込703
1個
翌々日出荷
ガスケット A.C.バルブ (35) MAZDA(マツダ)ガスケット A.C.バルブ (35)MAZDA(マツダ)
889税込978
1個
翌々日出荷
ガスケット A.C.バルブ (85) MAZDA(マツダ)ガスケット A.C.バルブ (85)MAZDA(マツダ)
389税込428
1個
翌々日出荷
ガスケット A.C.バルブ (14) MAZDA(マツダ)ガスケット A.C.バルブ (14)MAZDA(マツダ)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
ガスケット A.C.バルブ (N2) MAZDA(マツダ)ガスケット A.C.バルブ (N2)MAZDA(マツダ)
179税込197
1個
翌々日出荷
カバーアウトターボチャージャー MAZDA(マツダ)カバーアウトターボチャージャーMAZDA(マツダ)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
ガスケット A.C.バルブ (1N) MAZDA(マツダ)ガスケット A.C.バルブ (1N)MAZDA(マツダ)
679税込747
1個
翌々日出荷
厨房用ロングレバー自在水栓本体 カクダイ厨房用ロングレバー自在水栓本体カクダイ
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷
左二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)90°開閉制限仕様レバーハンドル内の六角インサートは金属製スピンドル:792-807
仕様左二条ネジ
パワーロック AS-KPシリーズ 椿本チエインパワーロック AS-KPシリーズ椿本チエイン
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
汎用タイプです。 クリーンルームでの簡易防錆に適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。