カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 農業・園芸資材(3)
  • バイク部品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「0764-13」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホースカラン用カップリング カクダイ

    ホースカラン用カップリング

    カクダイ(1件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    仕様パッキン付き材質黄銅形状ストレート種類ホース継手適合用途カップリング水栓、散水栓用
  • 立形スワン水栓 カクダイ

    立形スワン水栓

    カクダイ
    5,688税込6,257
    1個
    欠品中
    仕様節水固定コマ厚さ(mm)5~35規格JIS規格JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27使用地区一般地・寒冷地共用アズワン品番64-6487-94
  • COMPハンドルバー ZETA RACING(ジータレーシング)

    COMPハンドルバー

    ZETA RACING(ジータレーシング)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    4日以内出荷
    高強度素材を使用し、トレール車に最適なハンドルバーサイズを設定。レッド、ブルー、チタンカラー、ブラックの4色をラインナップ。適正な位置調整を可能とするポジショングリッドはレーザープリント加工を施す。プラスチックバーエンドキャップ付属。
    幅(mm)800クランプ幅(mm)200
  • 『パーツ販売』23 ボーダレス BB 380M-T SHIMANO(シマノ)

    『パーツ販売』23 ボーダレス BB 380M-T

    SHIMANO(シマノ)
    459税込505
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
  • 横水栓(カップリングつき) カクダイ

    横水栓(カップリングつき)

    カクダイ
    6,198税込6,818
    1個
    4日以内出荷
    固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。0764-13付き(取付ネジG1/2)
  • 共用カップリング付き横水栓 かぎ式 カクダイ

    共用カップリング付き横水栓 かぎ式

    カクダイ
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。共用栓カギ:742-002(1個付き)。0764-13付き(取付ネジG1/2)
  • カップリング付き横水栓(バキュームブレーカ) カクダイ

    カップリング付き横水栓(バキュームブレーカ)

    カクダイ
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    バキュームブレーカにより、負圧による逆流を防止することができます。吸気口から漏水することがあります(特に低圧の場合)。0764-13付き(外すと取付ネジG1/2)。
    仕様バキュームブレーカにより、負圧による逆流を防止、吸気口から漏水することがあります。(特に低圧の場合)呼び径(mm)13ねじ径APJ1/2アズワン品番64-6489-03入数40/箱
  • 共用カップリング付き横水栓 カクダイ

    共用カップリング付き横水栓

    カクダイ
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    バキュームブレーカにより、負圧による逆流を防止。吸気口から漏水することがあります(特に低圧の場合)。0764-13付き(取付ネジG1/2)。バキュームブレーカは写真の向きで使用しないと効果を発揮しません
  • 逆止弁つきホースカラン用カップリング カクダイ

    逆止弁つきホースカラン用カップリング

    カクダイ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    仕様逆止弁付き、パッキン付き材質黄銅、POM(弁体)
  • 大流量散水栓 カクダイ

    大流量散水栓

    カクダイ
    8,198税込9,018
    1個
    3日以内出荷
    呼20二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。水栓本体は呼20サイズで、少ない開閉操作でも通常の呼13の水栓金具より大流量を得られます。0764-20付き(取付ネジG3/4)
  • 452x138x29.6mm キーボード(USB/ブラック) エスコ

    452x138x29.6mm キーボード(USB/ブラック)

    エスコ
    2,300税込2,530
    1個
    翌日出荷
    排水機能装備を誤って水をこぼしても本体裏面の水抜き穴から排水できます。(防水設計ではありません。) 傾斜角を2段階で調節できます。 1000万回のキーストロークに耐える丈夫なキーを採用。
    エスコ品番EA764AB-13B寸法(mm)452×138×29.6(スタンド時高さ41)質量(g)586(変換コネクタ含まず)電源USBバスパワーケーブル長(m)1.6対応OSWindows 8.1、8、7(SP1)、Vista(SP2)、XP(SP3)対応機種USBポートを装備したPC/AT互換機、PlayStation(R)3、Wii、Wii U
  • 大流量横水栓(カップリングつき) カクダイ

    大流量横水栓(カップリングつき)

    カクダイ
    9,398税込10,338
    1個
    4日以内出荷
    呼20二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。水栓本体は呼20サイズで、少ない開閉操作でも通常の呼13の水栓金具より大流量を得られます。0764-20付き(取付ネジG3/4)。送り座仕様
    呼び径(mm)20
  • ホースハンガー水栓(カップリングつき) カクダイ

    ホースハンガー水栓(カップリングつき)

    カクダイ
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。胴部のハンガーに散水ホースが掛けられます。
    付属品0764-13(取付ネジG1/2)
  • 散水栓 カクダイ

    散水栓

    カクダイ
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
  • 散水栓(ターニング機能付) カクダイ

    散水栓(ターニング機能付)

    カクダイ
    6,198税込6,818
    1個
    4日以内出荷
    吐水部が約320°の範囲で回転します。
    付属品0764-13付き(取付ネジG1/2)仕様固定コマ呼び径(mm)13ねじサイズPJ1/2カップリング有無あり
  • 横水栓 カクダイ

    横水栓

    カクダイ
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷
    固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
    仕様0764-13付き取付ねじG1/2
  • 左ハンドル立形スワン水栓 カクダイ

    左ハンドル立形スワン水栓

    カクダイ
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    仕様節水固定コマ(一般地・寒冷地共用)、赤ビス付き厚さ(mm)5~35規格JIS規格JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27アズワン品番64-6488-02
  • 深穴用ロングドリル 全長250mm オイルホール付き GT100 J764 グーリング

    深穴用ロングドリル 全長250mm オイルホール付き GT100 J764

    グーリング
    48,980税込53,878
    1本
    4日以内出荷
    アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。内部給油方式により、ノンステップで高能率深穴加工が可能です。
    用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
  • コーティングアタッチメント付 RS形チェーン(NP仕様) 椿本チエイン

    コーティングアタッチメント付 RS形チェーン(NP仕様)

    椿本チエイン
    30税込33
    1リンクほか
    9日以内出荷から27日以内出荷
    材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン表面処理ニッケルメッキ