カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「07hgz」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホースプラグ KITACO

    ホースプラグ

    KITACO(15件のレビュー)
    599税込659
    1セット(3個)
    欠品中
    メンテナンス時に重宝するホースプラグです。ホース穴に差し込む事で燃料の流出や異物の混入を防ぎます。
    セット内容ホース内径Φ4~Φ5対応、ホース内径Φ5~Φ6対応、ホース内径Φ6~Φ8対応各1適合車種汎用
  • プラグ モノタロウ

    プラグ

    モノタロウ(17件のレビュー)
    60税込66
    1個
    当日出荷
    用途止め栓形状プラグ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-99.9
  • プラグ PISCO(ピスコ)

    プラグ

    PISCO(ピスコ)(12件のレビュー)
    79税込87
    1個ほか
    当日出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途止め栓材質樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート形状プラグタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
  • 円錐プラグ 岩田製作所

    円錐プラグ

    岩田製作所(2件のレビュー)
    169税込186
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • ホースストッパーツールセット R.E.O

    ホースストッパーツールセット

    R.E.O(2件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1セット(72個)
    当日出荷
    ホースのIN/OUTを同じ色でキャップすると、作業後に組み合わせを間違えることがなく安心です。 エンジンメンテナンスにあると便利。
    使用箇所バキュームホース、燃料ホース、負圧ホース、エアコン配管等危険物の類別非危険物
  • シリコンゴム栓(カラー) 神田ゴム化学

    シリコンゴム栓(カラー)

    神田ゴム化学(23件のレビュー)
    119税込131
    1個ほか
    当日出荷から52日以内出荷
    材質シリコン耐熱温度(℃)150
  • W管継手 プラグ(止め詮) SK11

    W管継手 プラグ(止め詮)

    SK11
    259税込285
    1個
    当日出荷
    使用しないワンタッチ管継手を塞ぐのに使用します。簡単にワンタッチ管継手を塞げます。
    用途ワンタッチ管継手止め栓。使用温度範囲(℃)-5~60/(水の場合)0~40冷凍なき事最高使用圧力(MPa)1使用流体水/空気保証耐圧力(MPa)3使用圧力範囲(kPa)-100~1
  • YELLOC(イエロック) オーツカ

    YELLOC(イエロック)

    オーツカ(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1パック(20個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    油、化学物質の漏れを最小限に抑えるために設計された製品です。 様々な油圧ライン、化学物質配管に対し、作業環境を清潔かつ安全に保ちます。 簡単に取付け、漏れを最小限に抑えることが可能です。 適切な洗浄を行えば何度でも使用可能です。 取付の際に道具は必要ありません。単に押し込み、ひねるだけです。 簡単、きれいな作業環境を提供します。
  • ブラインドプラグ(樹脂) 千代田通商

    ブラインドプラグ(樹脂)

    千代田通商(2件のレビュー)
    89税込98
    1個
    当日出荷
    用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
    形状ブラインドプラグ材質(本体)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 円錐プラグ(凹凸付) 岩田製作所

    円錐プラグ(凹凸付)

    岩田製作所
    239税込263
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • チューブフィッティングPP プラグ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP プラグ

    PISCO(ピスコ)
    99税込109
    1個
    当日出荷
    形状プラグタイプクリーン環境用タイプ使用温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)0.9材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)材質(ゴム)EPDM使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無しRoHS指令(10物質対応)対応
  • エンドプラグ サンホープ

    エンドプラグ

    サンホープ(3件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    硬質点滴チューブ用のエンドプラグ。
  • バキュームホース整理ツール JTC

    バキュームホース整理ツール

    JTC(4件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1セット
    当日出荷
    バキュームホースや燃料パイプ等のゴミの混入予防や色分けにより接続の際の間違い防止に最適です。
    サイズ(mm)3・6・9・12危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニタイプ プラグ PISCO(ピスコ)

    ミニタイプ プラグ

    PISCO(ピスコ)
    59税込65
    1個ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    形状プラグタイプミニタイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • ピコフィニッシュ精密トルクスプラスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    ピコフィニッシュ精密トルクスプラスドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    1,998税込2,198
    1本
    4日以内出荷
    ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
    商品構成単品
  • ESDピコフィニッシュ 六角精密ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    ESDピコフィニッシュ 六角精密ドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    2,488税込2,737
    1本
    32日以内出荷
    ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。ESD工具のハンドルの表面低効率は106-109オームとなっています。
    商品構成単品