カテゴリ
- 作業工具(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「07kma-ms60101」の検索結果

キャブエアスクリュー調整ツール ホンダD型用ストレートタイプ
DAYTONA(デイトナ)(20件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷純正キャブレターから、社外製ケイヒン&ミクニキャブレターなどのカスタムキャブレターのメンテナンス&セッティングに便利な工具をラインナップ!全長(mm)230
アングルキャブドライバー
(37件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷キャブレターのパイロットスクリュー調整が出来るアングルドライバーです。グリップ部分を回転させることで、先端のマイナスドライバーが回転します。用途キャブレターのパイロットスクリュー調整材質アルミ、鉄全長(mm)412質量(g)125先端サイズ0.8×5販売区分業務用
キャブジェットドライバ
KTC(10件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷用途調整ビスの締め、緩めトラスコ品番821-7882質量(g)40寸法L(mm)155寸法d(mm)3.5寸法a(mm)0.7寸法D(mm)27寸法b(mm)3.5商品構成単品
キャブドライバセット
KTC(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷用途調整ビスの締め、緩めトラスコ品番113-0569セット内容・キャブジェットドライバ(CDZ-165)・マイナスロングドライバ(MDDZ-400)・クロスロングドライバ(PDDZ-2)質量(g)230商品構成セット品
セットスクリュー用マイナスドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(8件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷ブレードが根元から先端までストレートなので、ジェット類の調整作業に最適です。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPB独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。ブレード先端はテーパー加工です。種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
アングルキャブドライバーセット
(21件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷オートバイなどのキャブレターのパイロットスクリューを調整するL型ドライバーです。 グリップを回転させることで、ヘッド部先端のビットが回転します。 車種やモデルの応じて使い分けできるように7種類のビットをワンセットにしてありますので、幅広く対応します。用途キャブレターのパイロットスクリュー調整にセット内容ドライバー、固定ヘッド、チャックヘッド、ハンドル、プラスビット:PH1-36、PH1-60、マイナスビット:5×25mm、5×28mm、5×36mm、5×58mm、5×95mm全長(mm)488(固定ヘッド装着時)質量(g)約175(固定ヘッド装着時)販売区分業務用
キャブエアスクリュー調整ツールセット
DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781セット当日出荷純正キャブレターから、社外製ケイヒン&ミクニキャブレターなどのカスタムキャブレターのメンテナンス&セッティングに便利な工具をラインナップ!全長(mm)(ツール)485
クリーナーキャブ
呉工業(クレ)(99件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本(420mL)ほか当日出荷キャブレター内部や金属パーツに付着した汚れを簡単に落とす強力洗浄剤 不完全燃焼のもとになるキャブレター内部に堆積したガムやスラッジ、カーボンなどの汚れを除去し、作動を円滑にします。 金属パーツに付着した油汚れを強力に洗浄します。用途自動車のキャブレター内部の各パーツの洗浄、およびキャブレター外側のリンケージ部の洗浄。 金属パーツの洗浄。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
プロユースドライバー
ENGINEER(エンジニア)(9件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷早回しができるローレット入りです。強力な締付力を生むラージグリップです。全身焼入。ブラックポイント仕上げ用途各種ネジの締付、取外しに。種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
強力キャブレタークリーナー
AZ(エーゼット)(217件のレビュー)¥669税込¥7361本(420mL)当日出荷キャブレター内部のカーボン、スラッジ、 オイルミストなどを取り除くことができます。 キャブレターの作動を円滑にするため、燃費効率が向上します。用途農業機械用タイプ液状危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量231mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
キャブレター用ピンクリーナー
DAYTONA(デイトナ)(65件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷純正キャブレターから、社外製ケイヒン&ミクニキャブレターなどのカスタムキャブレターのメンテナンス&セッティングに便利な工具をラインナップ!仕様(針形状)0.40,0.45,0.50,0.55,0.60,0.65、(テーパー形状)0.80,1.0,1.2,1.6
ヤマルーブ スーパーキャブレタークリーナー(泡タイプ)
YAMAHA(ヤマハ)(171件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本(500mL)当日出荷メンテナンスの基本となるプロユースアイテム キャブレター内部にたまったカーボン・ガム等を強力に洗浄する優れた泡タイプの化学洗浄剤です。 泡タイプは、キャブレターを分解せずにエアクリーナー側から吹き込んで内部を洗浄することができます。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.4L危険物の性状水溶性
ソフトクリーニングブラシ
エアテックス(8件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット(5本)当日出荷エアブラシ内部に残った塗料や汚れを洗浄できます。 ステンレス製のクリーニングブラシは月に1回のしっかりとしたメンテナンスの際に、毛先のやわらかいソフトクリーニングブラシは、毎日のお手入れの際にご使用下さい。 洗浄箇所に応じて使い分けができる便利な5本セット。ブラシ径(Φmm)1、3(テーパー仕様)、3、3.5、4
薄型オフセットドライバー
TRUSCO(9件のレビュー)¥589税込¥6481本当日出荷工場内作業、機械のメンテナンス、車両整備など様々な場面に使用いただけます。 ハンドル後部の六角穴で市販のビットが使用でき、ロングビットを装着する事により、奥深いねじ締めにも対応します。種類オフセットドライバー材質(ビット)特殊鋼商品構成単品
キャブレタークリーナー
AZ(エーゼット)(109件のレビュー)¥519税込¥5711本当日出荷キャブレター内の汚れを洗浄・除去! 小型エンジンの作業がスムーズ用途農業機械用(プロ専用)危険物の類別第四類毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
結束ドライバー(電動ドライバー用ビット)
ノムラ(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷船舶の電線固縛製品を締め上げる専用工具です用途バンドバックルRB専用の電動ドライバー用ビットです材質クロムモリブデン鋼型式D型用表面処理メッキ