カテゴリ
- 自動車純正部品(5)
- 整備工具・収納(5)
- バイク純正部品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 機構部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「07paz-0010100」の検索結果

O2センサーソケット
(124件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷O2センサー用のソケットです。スリット入りなので配線を逃がす事ができるため配線コネクターを付けたままO2センサーの脱着が可能です。スリット幅10mmと大きいので配線を傷めにくく、また全長も50mmで狭い場所での作業に適しています。差込角が星型形状で様々な方向での使用ができます。用途O2センサーの脱着に仕様オフセットバー間:30mm ・スリット幅:10mm全長(mm)60高さ(mm)50差込角(mm)12.7サイズ(mm)22販売区分業務用
O2センサー
NTK(日本特殊陶業)(77件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から4日以内出荷三元触媒を最も有効に機能させる為には、空燃比を制御する必要があります。O2センサーは排出ガスに含まれる酸素濃度を検知し、ECUにフィードバックしています。
スタビライザーリンク
GMB(153件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から5日以内出荷独立懸架式サスペンションにおいては、路面状況によって左右のバランスが崩れてしまうので、左右の車輪の同調が必要となります。 そこでスプリング材でスタビライザーバーを設置して、左右の車輪の高さの差によってトーションモーメントが発生する様にスタビライザーバーを車体に固定させています。 左右車輪の高さの差による上下運動エネルギーをトーションエネルギーに変換して両方の車輪の均衡を保持する事が出来るので車輪の傾き状態の防止と振動を抑制する事が出来ます。 スタビライザーコンロールリンクの一方はスタビライザーに固定され、もう一方は車体に固定されます。 最近では車体の方へはダンパーに固定する事が多いのでスタビライザーコントロールリンクの長さが長くなっています。 長くなると座屈が起こりやすくなる為、座屈を考慮しバーの径が決まっています。 ストラット式サスペンション車の前方の物は操向ホイールの回転によってストラットも回転する為、スタビライザーコントロールバーの作動角が大きくなります。 スタビライザーバーを車体に連結固定する為に連結棒が有り、連結棒の両端には連結装置が有ります。連結装置には両方ボールジョイント式と一方ゴムブッシュ式の2種類が有ります。 ボールジョイント式は連結棒に溶接したハウジングの中に樹脂ボールシートが有りその中にボールスタッドが位置します。 ボールスタッドとボールシートの間には特殊合成グリースを入れて摩擦を防止しています。 グリース漏洩防止及び侵入防止のためにハウジングの一方にはプラグを挿入してハウジングをカシメ、その反対側にはグリースを注入したダストカバーを組立しています。 ボールスタッドには組立又は分解をする為にスパナ掛けの六角か六角穴かの二面幅が有ります。![O2センサー NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10699211-081209-02.jpg)
O2センサー
NAP(アーネスト)[自動車補修部品](27件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から5日以内出荷O2センサーとは、ECUにガソリン量を決定させる為、排気中の酸素の量を測定する部品です。故障での交換以外でも、排ガス規制対策、環境対策、燃費・エンジン出力・走行性能を向上させます。
タイミングライト
(36件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷高輝度の光を照射するランプを採用。日光の下など明るい場所でもタイミングマークを確認できます。 乾電池式のため、電源ケーブルが無く狭いエンジンルーム内でも良好な作業性を誇ります。 タイミングライトとしてはもちろん、懐中電灯としても使用できるので暗いエンジンルーム内でエンジンのタイミングマークを探すことが可能です。用途ガソリンエンジン車の点火タイミング確認用コード長さ(m)約1.5(センサコード)使用電源単1乾電池×2個(別売)販売区分業務用
端子ハウジング オスメスセット 110型
(94件のレビュー)¥149~税込¥164~1セット当日出荷平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。 ロック機能付き。用途車両配線の補修に材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅使用可能電力DC12V 140W以下 / DC24V 280W以下適合電線0.5~1.25sq販売区分業務用
Oリング P(運動用、固定用) NBR
マスオカ(269件のレビュー)¥20~税込¥22~1個ほか当日出荷から43日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
センサーソケットセット
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481セット当日出荷O2センサー等を取り外す専用ソケットセットです。セット内容29mm センサーソケット、7/8インチ真空スイッチソケット、27mmディーゼルインジェクターソケット、22mm O2センサーソケット、1.1/16インチ 油圧スイッチソケット、7/8インチ オフセットO2センサーソケット、7/8インチ オフセットO2センサーディープソケット
タイミングライト (電池別売 単1X2)
TAKEGAWA(武川)(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷タイミングライトのT/Lスイッチを押すとインジケーターランプが点灯し、スイッチを押している間のみ点火タイミングの点検が行えます。 ワークライトスイッチを押すと通常のライトとして使用出来ます。コード長さ(m)12使用電源単1×2本(別売)












![O2センサー NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10699211-081209-02.jpg)