カテゴリ
- バイク純正部品(11)
- 自動車純正部品(5)
- 作業工具(2)
- バイク部品(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「08310-11067」の検索結果

リアスプロケット アルミ
SUNSTAR(サンスター)(64件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1個ほか当日出荷から8日以内出荷超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000~20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい) スプロケットの交換 スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。 前後スプロケットとチェーンの3点同時交換 どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためオススメです。
真鍮ブラシ 手付型
(178件のレビュー)¥199~税込¥219~1本当日出荷真鍮線はやわらかいので艶出し作業等に向いています。用途艶出し作業用・研磨用質量(g)35寸法A(mm)15材質(ブラシ部)真鍮寸法C(mm)235RoHS指令(10物質対応)対応
差替ドライバー用ロング両ビット
TRUSCO(24件のレビュー)¥349税込¥3841本当日出荷このビット1本で#1・2・3・6.0の4サイズのビスに対応出来ます。ビットのマイナス部は即結端子・配線の脱着の際PC部を破損せずに作業が行えます。用途差し替えドライバー用替えビット。トラスコ品番437-6561種類ビット先端サイズNo.1・No.2・No.3材質(ビット)クロムバナジウム鋼軸無電解ニッケルメッキ商品構成単品