カテゴリ
- 自動車純正部品(17)
- バイク部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
「08v38-tdk-c00」の検索結果

LEDフォグランプキット
SIRIUS(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781セット4日以内出荷消費電力が少なく、バッテリーへの負担が少ないLEDフォグランプ。LEDフォグランプによる鋭い光で夜間走行の安全性が向上し、横方向に伸びる光がヘッドライトの照射範囲外を照らします。付属品取付クランプサイズ Φ39(25mm-39mm対応)/Φ54(39mm-54mm対応)消費電力(W)8×2対応12V/24Vバッテリー対応キット内容フォグランプ本体 2個/スイッチキット 1個/取付けクランプ 2種類×2サイズ(Φmm)70
コネクタ変換ハーネス
KOITO(小糸製作所)¥2,998~税込¥3,298~1セット(2本)ほか当日出荷から5日以内出荷オールLEDリアコンビネーションランプ オプション品 コネクタ変換ハーネス用途LED-RCL車両取付用 専用ハーネス
補修用カプラー H8/H11用
POLARG(4件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷カプラーも消耗品!ハロゲンバルブ交換時には必ず確認!。カプラーは、車輌本体とハロゲンバルブを接続する部分であり、バルブが発する高熱がそのままカプラーへの負担となる為、常に消耗しています。消耗が極限に達すると、変形等の不具合が発生し、最悪、カプラーや配線が燃えてしまう場合があるので、ハロゲンバルブ交換時には、カプラーの状態も確認し、以下の症状が発生していないか確認しましょう。用途カプラー形状H8・H11用定格12V・24V発光色-