カテゴリ
- 制御機器(46)
- 作業服(16)
- 自動車純正部品(13)
- 農業機械(13)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 科学研究・開発用品(4)
- 自動車補修部品(4)
- メカニカル部品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 測定用品(3)
- 整備工具・収納(2)
- 家電(2)
- 学童・教育用品(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- NSP(16)
- フエニックス・コンタクト(15)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- MAZDA(マツダ)(13)
- 日東工業(7)
- KEMET(7)
- Festo(6)
- 三菱電機(5)
- テンパール工業(5)
- Thermo Fisher Scientific(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- JEFCOM(ジェフコム)(3)
- SMC(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- STMicro(2)
- EATON(イートン)(2)
- 東京富士商会(2)
- 泉精器製作所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「08v38」の検索結果

ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥809~税込¥890~1セット(4枚)ほか当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)
三菱電機(23件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1個ほか当日出荷から91日以内出荷小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 0.6 → 38 V, 8-Pin, A7986ATR
STMicro¥359税込¥3951個7日以内出荷仕様●出力電流 Max : 3A●出力電圧 : 0.6 → 38 V●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 2.4mA●ピン数 : 8●出力タイプ : 可変●寸法 : 5×4×1.6mm●高さ : 1.6mm●幅 : 4mm●The A7986A is a step-down switching regulator with a 3.7 A (min.) current limited embedded power MOSFET, so it is able to deliver up to 3 A current to the load depending on the application conditions. The input voltage can range from 4.5 V to 38 V, while the output voltage can be set starting from 0.6 V to VIN. Requiring a minimum set of external components, the device includes an internal 250 kHz switching frequency oscillator that can be externally adjusted up to 1 Mhz. The HSOP8 package with exposed pad allows the reduction of Rth(JA) down to 40 ℃/W.3 A DC output current 4.5 V to 38 V input voltage Output voltage adjustable from 0.6 V 250 kHz switching frequency, programmable up to 1 MHz Internal soft-start and enable Low dropout operation: 100% duty cycle Voltage feed-forward Zero load current operation Overcurrent and thermal protection HSOP8 package Applications Dedicated to automotive applications Automotive LED drivingRoHS指令(10物質対応)対応
Eaton 管ヒューズ 8A 10 x 38mm 600V ac (速断型) KTK-8
EATON(イートン)¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷速断型10.3 x 38.1 mm - KTK LIMITRONシリーズ. KTK LIMITRONシリーズのさまざまな定格電流が用意されている、業務用の速断型ヒューズ製品です。 600 V以下の無誘導回路に保護性能を追加する低コストの補完品として設計されています。 制御回路、照明回路の保護、メータ回路などに最適です。. ニッケルめっき青銅エンドキャップ ボディ材質 - メラミン さまざまな定格電流で使用可能仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F定格電圧 = 600V ac本体材質 = メラミンULクラス = UL248-14電流(A)8RoHS指令(10物質対応)対応
カーボンブラシ
HiKOKI(ハイコーキ)(38件のレビュー)¥419税込¥4611セット(2個)当日出荷仕様No.999-043適合PR-25B、SP 18トラスコ品番364-5851適合機種【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】BU-PN3、DWB30、DW30Y、PU-PM3、DW65Y、DW30YS、D13VA2、D13SA、D13Y、【タッパ】UT8V、【振動ドリル】VTP25、【ロータリハンマドリル】DH28PC、DH25PD、DH30PC2【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH38MS、DH40MRY、DH45MR、【ハンマ】H25PV、H41SA2、H41SA2(S)、PH40F、H41SA、H45SR、H50SA、【ダイヤコアドリル】DC120、DC120VA、DC120F3、【磁気ボール盤】BM40Y、【グラインダ】G15SP、G18SP、G18Y1、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【ポリッシャ】SP13V、SP18VB、【鉄筋カッタ】CF16、【鉄筋カットベンダ】VB13Y、VB16Y、【チップソーカッタ】CD7SA、【パンチャ】CP19、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YA2、C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6MBY、C6UBY、C6MB4、C6UB4、C7MB4、C6BB3、C7BA3、C7BB3、C7MA、C8BA2、C8UA、C7BC1、【スライド丸のこ】C10FSH、C8FC、【カンナ】P35、P35Y、【造作溝切】PG21BB、PG46BB、【ルータ】M8V2、M8SA2、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22主な適合機械【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】DW30、D13VC、【ロータリハンマドリル】DH30PC2、【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH40MRY、【ハンマ】H41MB、H45SR、PH-40F、H50SA、【グラインダ】G15SP、G18SP、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6UB4、C8UA、C7BC1、C10FSH、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22
Vプーリー5XB2X38X10XM8
BIGM(丸山製作所)¥21,980税込¥24,1781個8日以内出荷部品名称Vプーリー5XB2X38X10XM8図解NoMS755MC-1(60HZ) フレーム部品_No.14、MS653MC-A-60HZ フレーム部品_No.26、MS755MC-60HZ フレーム部品_No.15、MS655MC-60HZ フレーム部品_No.15、MS753MC-A-60HZ フレーム部品_No.26、MS655MC-1(60HZ) フレーム部品_No.14![モーター アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19408646-260123-02.jpg)
モーター
アーテック[学校教材・教育玩具](4件のレビュー)¥191税込¥2101個当日出荷光電池対応特別仕様のモーターです。リード線ハンダ付済みピニオンギア付。リード線:ハンダ付済み(青、赤約230mm長 単線、スズめっき銅線)、ピニオンギア付(m0.5、歯数8)使用電圧1.5~3.0V、消費電流0.18A(無負荷時)、モーター番号130、回転数12500rpm。材質:鉄,銅線。サイズ:38×20×15mm用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。寸法(mm)38×20×15内容電気の働き使用電圧(V)1.5~5.0消費電流(A)0.18(無負荷時)回転数12500科目理科準拠理科小学校4年
電磁開閉器 MSO-Tシリーズ
三菱電機¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から106日以内出荷定格絶縁電圧(V)690モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
デジタルケーブルメジャー
JEFCOM(ジェフコム)¥39,980税込¥43,9781個欠品中1000mまでのケーブルの長さを素早く計測できる。10個までユーザーモードの登録が可能 ※同仕様の長さのわかっている「基準ケーブル」が必要。本体をケーブルの一端に接続し、ボタンを押すだけの簡単操作。ユーザーモードで、より正確に長さを測定できる。また、メニューに無いケーブルの測定も可能 ※同仕様の長さのわかっている「基準ケーブル」が必要。アルミCVケーブル測れます!(ユーザーモード使用時)。バックライト付液晶で、暗いところでも見やすい(バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)。用途に合わせて選べる付属ケーブル。<クリップ(小)>。 細経電線(最大径 10mm)の導体をはさむ場合に使用。<クリップ(大)>。 太径電線(最大径 35mm)の導体をはさむ場合に使用。<テストプローブ>。 太径電線の導体断面に当てる場合に使用(キャップ付)用途デジタル式 ケーブル測長器セット内容本体、クリップ(小)、クリップ(大)、テストプローブ、ケーブル1、ケーブル2材質ケース:ABS、LCDカバー:アクリル、BNCコネクタ:黄銅+ニッケルメッキ、電池端子:ピアノ線、スイッチカバー:クロロプレンゴム質量(g)213使用温度範囲(℃)0~40(80%RH以下)本体寸法(mm)93×39×173表示バックライト付LCD (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)測定精度±5% (ただし下記1~3の場合は±10%となります) 1.ケーブル長が5m以上10m未満/2.VFFビニル平型コードのような簡易な構造のコード/3.ユーザーモードで基準ケーブルと被測定ケーブルの差が大きい場合測定方法TDR法分解能100m未満:0.1m / 100m以上:1m連続使用時間(時間)約8(アルカリ乾電池)機能電池交換お知らせ:Low Batt 表示使用電池単3形アルカリ乾電池 ×2 (電池は付属していません)測定範囲(m)5~1000オートパワーオフ無操作約5分で自動的に電源オフ適合ケーブルVVF:Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 (mm)、VCTF:0.75、1.25、2.0 (mm2)、同軸:3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB、LAN:Cat5e、Cat6、600V CV:5.5、8、14、22、38、60、100、200、325 (mm2)・600V CV(2心、3心、4心)、CVD、CVT、CVQに適合、その他2線以上のケーブル(ユーザーモード使用時)
デジタルケーブルメジャー
JEFCOM(ジェフコム)¥47,980税込¥52,7781個当日出荷1000mまでのケーブルの長さを素早く計測できる。50個までユーザーモードの登録が可能。本体をケーブルの一端に接続し、ボタンを押すだけの簡単操作。ユーザーモードで、より正確に長さを測定できる。また、メニューに無いケーブルの測定も可能。アルミCVケーブルはユーザーモードで測長可能です。バックライト付液晶で、暗いところでも見やすい。 (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)。用途に合わせて選べる付属ケーブル。仕様個装梱包:個装箱個装サイズ・質量:W195×D55×H245mm・650セット内容・本体・クリップ(小)・クリップ(大)・テストプローブ・ケーブル1・ケーブル2材質ケース:ABS、LCDカバー:アクリル、BNCコネクタ:黄銅+ニッケルメッキ、電池端子:ピアノ線、スイッチカバー:クロロプレンゴム質量(g)213(本体のみ、乾電池含む)使用温度範囲(℃)0~40(80%RH以下)表示バックライト付LCD (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)測定精度±5% (ただし下記1~3の場合は±10%となります)1.ケーブル長が5m以上10m未満 2.VFFビニル平型コードのような簡易な構造のコード 3.ユーザーモードで基準ケーブルと被測定ケーブルの差が大きい場合測定方法TDR法連続使用時間約8時間(アルカリ乾電池)機能電池交換お知らせ:Low Batt 表示使用電池単3形アルカリ乾電池 ×2 (電池は付属していません)本体サイズ(mm)93×39×173測定範囲(m)5~1000オートパワーオフ無操作約5分で自動的に電源オフ適合ケーブル・VVF :Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 (mm)・VCTF :0.75、1.25、2.0 (mm²;)・同 軸 :3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB・LAN :Cat5e、Cat6・600V CV :5.5, 8, 14, 22, 38, 60, 100,150, 200, 250, 325 (mm²;) 600V CV(2心、3心、4心)、CVD、CVT、CVQに適合・その他2線以上のケーブル(ユーザーモード使用時)分解能(m)100未満:0.1 / 100以上:1
Vプーリー用溝ゲージ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,898~税込¥7,588~1個ほか当日出荷から5日以内出荷プーリーV溝部の摩耗を確認するためのゲージです。 ゲージとプーリー外周およびV溝底には隙間が設けてあります。 伝動効率のために早期交換をお奨めします。材質(本体)SUS304
HCD形ホーム分電盤(ドア付)
日東工業¥17,980~税込¥19,778~1個翌日出荷から5日以内出荷仕様露出・半埋込共用型、スタンダード、住宅用分電盤規格適合品色ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドア付機能スタンダード主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
IH対応
日東工業¥22,980~税込¥25,278~1個翌日出荷から5日以内出荷仕様露出・半埋込共用型、オール電化対応、住宅用分電盤規格適合品色ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドア付機能IH対応主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
デジタルケーブルメジャー
JEFCOM(ジェフコム)¥46,980税込¥51,6781台翌々日出荷簡単操作! 電線の両端に接続して、ボタンを押すだけ。600V ビニル絶縁電線(IV)等の長さを素早く計測できる。1000mまで計測可能※1。10個のユーザーモードでサイズのわからない電線も測定可能※2。※1 より線1.25mm²;は600mまで。※2 同仕様の長さのわかっている「基準電線」が必要。適合ケーブル。・600Vビニル絶縁電線(IV電線)、電力ケーブル(600V CV)。適合サイズ。・単線。 1.6,2.0,2.6mm。・より線。 1.25, 2, 3.5, 5.5, 8, 14, 22, 38, 60, 100, 150, 200, 250, 325mm²;材質ABS質量(g)200使用温度範囲(℃)0~40(80%RH以下)本体寸法(mm)(本体のみ乾電池含む)80×29×150表示LCD測定精度±5%測定方法抵抗測定法連続使用時間約10時間(アルカリ乾電池)機能オートパワーオフ機能:無操作約3分で自動的に電源オフ、POWER LEDが点滅(電池交換お知らせ)使用電池単3形アルカリ乾電池×2(電池は付属していません)測定範囲(m)1~1000(ケーブルにより異なる)分解能(m)100未満:0.1 / 100以上:1測定可能ケーブル電気用軟銅線 JIS C3102
38パイ K型アタッチメント セット ウレタンホース付き
三立機器¥69,980税込¥76,9781セット(11点)翌々日出荷付属品1.Φ38×2.5m TDホース 金具付、2.V6ハンドル、3.インテークノズル、4.V7ハンドル、5.丸ブラシ、6.スキマノズル、7.マスターノズル、8.ノブボルト、9.ブラシツール、10.スキージーツール、11.ラバーバンパー
モニタリングリレー Carlo Gavazzi SPDT 17.5mm
CARLO GAVAZZI¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷DUA52 DC低電圧リレー. Carlo Gavazzi DUA52シリーズは、自身の電源を測定するDC定電圧監視リレーです。 DUA52は、8-28 V dc及び38-58 V dcの2種類の測定範囲を監視できます。 セットポイントとヒステリシス用に個別のポテンショメータを備えています。 代表的な用途には、バックアップバッテリやディーゼル発電機セットのバッテリの監視があります。. DC低電圧監視リレー リレー自体の電源を測定 測定範囲: 8 → 28 V dc及び38 → 58 V dc 調整可能なヒステリシス: 4 → 50 % DINレール取り付け リレー及び電源のLED表示仕様監視アプリケーション = 電圧接点構成 = SPDTVdc電圧感度 = 不足電圧取り付けタイプ = DINレール遅延時間 = <200 回msシリーズ = DUA52高さ = 81mm
前後フルハーネス対応 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 長袖+NZ-BT12(12V)用スターターキット
NSP¥24,980税込¥27,4781セット3日以内出荷ターンナップ裾で風漏れを抑え、長時間の作業でも快適フィット。前後フルハーネス対応・脇ファンタイプで冷却効率を高めつつ、安全性と作業性を両立。軽量バッテリーと高性能ファンの組み合わせ、プロにも軽作業にもおすすめ。セット内容NZ-FA12ファン2個 + NZ-BT12バッテリー本体 + NZ-CA12ケーブル + NZ-CG12急速充電器材質ポリエステル100%(スーパーチタン加工)出力12V / 10V / 8V / 6V動作時間9時間(12V)、7.5時間(10V)、12時間(8V)、20.5時間(6V)※ 12Vで2時間作動後、8Vに切り替わり7時間作動します。最大風量(L/sec)72(12V)、61(10V)、50(8V)、38(6V)位置脇ファン
Eシリーズ 経済タイプ 漏電遮断器 OC付
テンパール工業¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から29日以内出荷種類漏電遮断器名称Eシリーズ(経済タイプ)定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)漏電表示方式有適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
単3中性線欠相保護付漏電遮断器 OC付
テンパール工業¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷種類漏電遮断器名称単3中性線欠相保護付定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)漏電表示方式有(漏電表示は過電圧で遮断したときも表示します)過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可極数・素子数3P2E定格使用電圧(AC V)100/200
JIS T8127(class2)高視認 ポリエステル100% Nクールウェア 脇ファン仕様 ベスト+NZ-BT12(12V)用スターターキット
NSP¥19,980税込¥21,9781セット3日以内出荷高温下でも冷却性能を発揮する脇ファンタイプ。胸フラップポケット付でツールの携帯性も確保し、現場作業を支援。軽量バッテリーと高性能ファンの組み合わせ、プロにも軽作業にもおすすめ。セット内容NZ-FA12ファン2個 + NZ-BT12バッテリー本体 + NZ-CA12ケーブル + NZ-CG12急速充電器材質ポリエステル100%色ウェア/オレンジ、ファン/ブラック出力12V / 10V / 8V / 6V動作時間9時間(12V)、7.5時間(10V)、12時間(8V)、20.5時間(6V)※ 12Vで2時間作動後、8Vに切り替わり7時間作動します。最大風量(L/sec)72(12V)、61(10V)、50(8V)、38(6V)位置脇ファン
反射材付 ポリエステル100% Nクールウェア 脇ファン仕様 ベスト+NZ-BT12(12V)用スターターキット
NSP¥19,980税込¥21,9781セット3日以内出荷高温下でも冷却性能を発揮する脇ファンタイプ。胸フラップポケット付でツールの携帯性も確保し、現場作業を支援。軽量バッテリーと高性能ファンの組み合わせ、プロにも軽作業にもおすすめ。セット内容NZ-FA12ファン2個 + NZ-BT12バッテリー本体 + NZ-CA12ケーブル + NZ-CG12急速充電器材質ポリエステル100%色ウェア/ネイビー、ファン/ブラック出力12V / 10V / 8V / 6V動作時間9時間(12V)、7.5時間(10V)、12時間(8V)、20.5時間(6V)※ 12Vで2時間作動後、8Vに切り替わり7時間作動します。最大風量(L/sec)72(12V)、61(10V)、50(8V)、38(6V)位置脇ファン













![モーター アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19408646-260123-02.jpg)