カテゴリ

  • バイク純正部品(450)
  • 農業機械(228)
  • 制御機器(61)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(46)
  • 厨房用品(24)
  • メカニカル部品(21)
  • 物流用品(20)
  • パソコン/周辺機器(19)
  • 建築金物(17)
  • 機構部品(13)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • トラック純正部品(12)
  • バイク部品(11)
  • 自動車補修部品(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • 作業工具(10)
  • 保管用品(8)
  • 卓上消耗品(7)
  • 溶接用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 切削工具(5)
  • 家電(5)
  • 事務用品(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 医療(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 測定用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 作業服(3)
  • 防災用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 自転車部品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 手袋(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み

「09 30 010 0301」の検索結果

1,040件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Harting ヘビーデューティパワーコネクタキット カプラキット メス 10極 ハーティング

    Harting ヘビーデューティパワーコネクタキット カプラキット メス 10極

    ハーティング
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートがフード又はハウジングに適合します。. バルクヘッド / パネル取り付けソケット + メスインサート. Hartingのこのコンポーネントの組み合わせは、Han Eシリーズのコネクタアセンブリパックに含まれています。タイプカプラキットシリーズHan E定格電圧(V)500定格電流(A)16キット内容ハウジング、インサートコンタクト数10オス・メスメス
  • ヘビーデューティパワーコネクタフード Han B ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタフード Han B

    ハーティング
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質アルミダイカスト形状低背タイプサイズ10Bタイプパネル取付けハウジング使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)NBR対応(Han-Easy Lock)はいRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP65
  • Han ハウジングバルクヘッドマウンティング ハーティング

    Han ハウジングバルクヘッドマウンティング

    ハーティング
    2,390税込2,629
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
  • Han E型スクリューターミナル ハーティング

    Han E型スクリューターミナル

    ハーティング
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    定格電圧500V定格電流(A)16結線方式ネジ端子RoHS指令(10物質対応)対応
  • Han DD型コネクタ ハーティング

    Han DD型コネクタ

    ハーティング(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    定格電圧250V定格電流(A)10
  • Han EEE型コネクタ ハーティング

    Han EEE型コネクタ

    ハーティング
    6,298税込6,928
    1個
    5日以内出荷
    サイズ24B定格電圧500V定格電流(A)16コンタクト数64+PERoHS指令(10物質対応)対応
  • Han フードサイドエントリー ハーティング

    Han フードサイドエントリー

    ハーティング
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    差込口サイドエントリRoHS指令(10物質対応)対応
  • D シルバーコンタクト ハーティング

    D シルバーコンタクト

    ハーティング
    13,980税込15,378
    1袋(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    適合D Contact定格電圧250V定格電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • Han D型コネクタ ハーティング

    Han D型コネクタ

    ハーティング
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    定格電圧250V定格電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 09-0301-00-02 BINDER(ビンダー)

    09-0301-00-02

    BINDER(ビンダー)
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    極数2シリーズ680ソケットorプラグプラグ定格電圧250V定格電流(A)7保護等級IP40材質(ハウジング)メタルシェルサイズ17.2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM16コンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85
  • 液晶保護フィルム ASUS ZenPad 10 ( Z301M / Z301MFL ) 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム ASUS ZenPad 10 ( Z301M / Z301MFL ) 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,298税込2,528
    1枚
    4日以内出荷
    硬度9H ブルーライトカット クリア 光沢 液晶保護フィルム。PET製でも、 強化ガラスと同等の表面硬度(8-9H)。キズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
    付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1適合機種ASUS ZenPad 10取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/高硬度9H/光沢
  • Han フードトップエントリー ハーティング

    Han フードトップエントリー

    ハーティング
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
    差込口トップエントリRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボルト ソケット 10X25 92153-0301 Kawasaki

    ボルト ソケット 10X25 92153-0301

    Kawasaki
    159税込175
    1個
    5日以内出荷
    代表車種EX250LGF
  • パンツ(男女兼用) ベージュ CK301-10シリーズ フォーク

    パンツ(男女兼用) ベージュ CK301-10シリーズ

    フォーク
    6,198税込6,818
    1枚
    7日以内出荷
    全方向に伸びるストレッチ素材で、動きの多い職種の方もストレスのない履き心地のパンツです。
  • パンツ(男女兼用) ベージュ CK301-10シリーズ フォーク

    パンツ(男女兼用) ベージュ CK301-10シリーズ

    フォーク
    6,698税込7,368
    1枚
    7日以内出荷
    全方向に伸びるストレッチ素材で、動きの多い職種の方もストレスのない履き心地のパンツです。
  • フューズ 100A 09481-00301 スズキ

    フューズ 100A 09481-00301

    スズキ
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
  • Han ハウジング ボックス型 ハーティング

    Han ハウジング ボックス型

    ハーティング
    4,498税込4,948
    1個
    欠品中
    サイズ6B Housingロックシステム1レバー方式RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4Gカメラ ディフェンダー301 ダイトク

    4Gカメラ ディフェンダー301

    ダイトク
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    SIM内蔵4Gカメラ
    付属品取付ネジ、アンカープラグ、リセットピン、Type-Cケーブル、簡易取扱説明書/保証書仕様【カメラ共有】カメラ1台を無制限で共有(同時接続は4人まで)、スマホ1台で9台までカメラの登録が可能ホワイト規格【ネットワーク】4G LTE通信(SIMカード)消費電力(W)最大4.5電源外部電源DC5V 1A(充電・給電)バッテーリー内蔵方式(9600mAh充電式リチウムイオン電池対応OSAndroid(5.0以降)、iOS(9.0以降)レンズ3.0mm F2.0機能【動体検知】人型判別検知タイプ※常時録画は対応しておりませんカード【SIM】専用内蔵SIM(別途通信契約有)解像度【動画/写真】2304×1296px動作環境ー20~50℃視野角【カメラ】水平:約98°、垂直:約53°撮影時機能自動録画・スマホ撮影(録画・写真)【暗所撮影】赤外線 白黒/白色LED カラー記録時間128GBのSDカード使用で1日50回録画の場合/最大約360日分※環境やカメラの設定により異なります。記録メディアmicroSDXCカード/8~128GBまで対応(別売)防水性IP65フレームレート1~25fpsイメージセンサー1/2.8インチ 300万画素CMOS赤外線ライト可視タイプLED2個 暗視約10mオーディオ双方向音声通話可能
  • V300/301 フィルターエレメント 3個入 富士インパルス

    V300/301 フィルターエレメント 3個入

    富士インパルス
    3,198税込3,518
    1セット(3個)
    当日出荷
    フィルターのエレメントのみ
    質量(g)9外径×高さH(Φmm×mm)20×30対応VY-600-10/V-301R-35-10WK/V-301G-10W/V-301R-35-10W/V-300/V-301/V-301-10WK/V-301-10W/V-301G/V-301R-35/V-301G-10WKアズワン品番62-9111-41構成部品エア配管関連
  • ジェントルカテGlide 女性用  03011 10F 30ホン 導尿用カテーテル 25-2080-09 コンバテックジャパン

    ジェントルカテGlide 女性用 03011 10F 30ホン 導尿用カテーテル 25-2080-09

    コンバテックジャパン
    1箱
    7日以内出荷
    親水性コーティング付。使い捨てタイプ自己導尿カテーテル。EOG滅菌済。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229ADBZX00075000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
  • ボルト フランジ 10X30 957011003000 ホンダ

    ボルト フランジ 10X30 957011003000

    ホンダ
    54税込59
    1個
    5日以内出荷
  • ボルト フランジ 10X30 957011003007 ホンダ

    ボルト フランジ 10X30 957011003007

    ホンダ
    54税込59
    1個
    5日以内出荷
  • ボルト フランジ 10X30 957011003008 ホンダ

    ボルト フランジ 10X30 957011003008

    ホンダ(1件のレビュー)
    54税込59
    1個
    5日以内出荷
  • ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han ES ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han ES

    ハーティング
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    サイズ10Bタイプインサート定格電圧(V)500使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい材質(インサート)ポリカーボネート (PC)コンタクト数10ジェンダーメス
  • ボルトワッシャー 10X30 934011003008 ホンダ

    ボルトワッシャー 10X30 934011003008

    ホンダ
    54税込59
    1個
    5日以内出荷
  • アシックス メディカルウェア CHM301-0109 ホワイト×ネイビー 3L アズワン

    アシックス メディカルウェア CHM301-0109 ホワイト×ネイビー 3L

    アズワン
    9,690税込10,659
    1個
    4日以内出荷
    スポーツ工学から生まれた快適性・動きやすさのノウハウと医療現場で求められる必要機能をミックスしたハイパフォーマンスウェア。PHS専用ポケット。袖(後ろ部)リブ。ストラップホルダー。通気ベンチレーション。便利なループホルダー付き。収納し易いポケット
    材質フルダルドライトリコット、ポリエステル100%着丈(cm)76バスト(cm)124裄丈(cm)48アズワン品番69-5154-28
  • お代理さま/TOTO US301C/401C改装用 ミナミサワ

    お代理さま/TOTO US301C/401C改装用

    ミナミサワ
    56,980税込62,678
    1個
    4日以内出荷
    ミナミサワが新しく開発したセンサー一体型小便器対応の後付けセンサー「お代理さま」は、既設の小便器をそのまま活かし、一部の部品を交換するだけで後付け対応できるため、施工にかかる作業の負担やコストを格段に軽減してセンサー機能を復旧させることができます。
    仕様感知距離:感知窓より60cm以内(調整可能)、角度:下向き20℃シルバータイプ後付け使用温度範囲(℃)周囲:1~50(凍結防止機能「入」の場合-5まで)、水温:1~40方式作動弁:パイロット型電磁弁機能手動洗浄:背面の「手動ボタン」を1回押すごとに本洗浄時間吐水、連続吐水可能、簡易凍結防止:気温が3℃未満になると、気温に応じて10~30分ごとに本洗浄時間吐水「入」「切」いずれかの設定が可能(出荷時設定「切」)保証期間1年外装ABS樹脂(塗装)、ステンレスプレート(アクリルセンサー窓)点滅赤LEDが1秒間隔で常時点滅(電池消耗告知)センサー感知方式赤外線反射方式給水圧力最低水圧:0.05MPa(流動時)が必要、最高水圧:0.74MPa設定項目前洗浄:(有/無)スイッチで設定可能、本洗浄:スイッチにより便器の種類(淀掛け洗浄方式/スプレッダー洗浄方式)を設定し吐水時間は(標準/長め)スイッチで切り替え、タイマー洗浄:最終使用の24時間後に自動洗浄吐水量(L/min)出荷時設定で1回あたり約1.5~2.3(0.1MPa)適合メーカーTOTO待機時間(動作)前洗浄「有」の場合2秒間、「無」の場合6秒間
  • ボルト 6カク 10X30 92201100300H ホンダ

    ボルト 6カク 10X30 92201100300H

    ホンダ
    49税込54
    1個
    5日以内出荷
  • BOLT,FLANGE 10X39  90103HP7A30 ホンダ

    BOLT,FLANGE 10X39 90103HP7A30

    ホンダ
    279税込307
    1個
    5日以内出荷
  • BOLT,FLANGE 10X30  90103HL1A00 ホンダ

    BOLT,FLANGE 10X30 90103HL1A00

    ホンダ
    259税込285
    1個
    5日以内出荷
  • DCギヤードモータ TG-301A-LGタイプ ツカサ電工

    DCギヤードモータ TG-301A-LGタイプ

    ツカサ電工
    3,500税込3,850
    1台
    8日以内出荷から12日以内出荷
    モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)90.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • トーション多機能ショートレンチ9本組 TRUSCO

    トーション多機能ショートレンチ9本組

    TRUSCO(3件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1セット(9本組)
    当日出荷
    両端が対辺・対角曲げとなっており、振り角度30°での使用が可能です。 六角棒を回すスペースを十分に確保できない狭い場所での作業に便利です。 硬度はHRC53~57です。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。
    トラスコ品番301-9004セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm材質クロムバナジウム鋼形状L型質量(g)265タイプ首下ショート先端形状六角サイズ規格ミリ
  • セーフティ・リレーユニット G9SA omron(オムロン)

    セーフティ・リレーユニット G9SA

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    小型になり、シリーズも充実。幅45mmで、3極、5極、3極+オフディレー2極、2ハンドコントローラを品揃え。また、幅17.5mmの3極、オフディレー3極の増設ユニットも品揃え。増設ユニットは、ワンタッチで接続。オフディレータイプは、15段階で時間可変。EN ISO13849-1(Cat.4/PLe)認証取得。DINレール取りつけ、ねじ取りつけ可。
    シリーズG9SA
  • Han E型コネクタ ハーティング

    Han E型コネクタ

    ハーティング
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から53日以内出荷
    定格電圧500V定格電流(A)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • セーフティ・リレーユニット G9SB omron(オムロン)

    セーフティ・リレーユニット G9SB

    omron(オムロン)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    超薄型セーフティ・リレーユニット。幅17.5mmで、2極、3極を品揃え。また、幅22.5mmで3極も品揃え。欧州EN規格、TUV認証取得。DINレール取りつけ可。
    保護構造IP20応答時間10ms以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)100耐衝撃(耐久)1002使用周囲湿度35~85%RH機械的耐久性500万回以上(開閉ひん度7200回/h)電気的耐久性10万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h)耐電圧(V/min)出力異極間、入力と出力間、電源と出力間:AC2500 50/60Hz締め付け強度(N・m)(端子)0.5耐振動(Hz)10~55~10 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)
  • ボルト フランジ 6X30 957010603008 ホンダ

    ボルト フランジ 6X30 957010603008

    ホンダ
    49税込54
    1個
    当日出荷
    主な適合車種(ホンダ)ベンリィ
  • ヘックスローブレンチセット9本組 TRUSCO

    ヘックスローブレンチセット9本組

    TRUSCO(4件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1セット(9本組)
    当日出荷
    いじり止め付トルクスねじに対応します。 焼き入れクロムバナジウム鋼製です。 持ち運びや携帯に便利な開閉型ホルダ付きです。 硬度はHRC54です。
    トラスコ品番301-1364セット内容T8H・T10H・T15H・T20H・T25H・T27H・T30H・T40H・T50H材質ニッケルクロムモリブデン鋼(SNCM・V)質量(g)250表面処理ニッケルメッキ先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
  • Nippon eSIM for Japan 30日 日本国内用 ドコモ回線 プリペイドeSIM DHA Corporation

    Nippon eSIM for Japan 30日 日本国内用 ドコモ回線 プリペイドeSIM

    DHA Corporation
    3,028税込3,331
    1台
    翌日出荷
    【eSIM端末専用】SIMカードは入っておりません。QRコードを読み込んで設定が必要【対応端末】 SIMロック解除済みの 日本版iPhone 15シリーズ、14シリーズ、13シリーズ、12シリーズ、11シリーズ、XR/XS/XS Max、SE 第2/3世代、iPad 第7/8/9/10世代、iPad Air 第3/4/5世代、iPad mini 第5/6世代、11インチiPad Pro 第1/2/3/4世代、12.9インチiPad Pro 第3/4/5/6世代、Google Pixel 8/8Pro/7/7Pro/6/6a/6Pro/5/5a/5a(5G)/4/4a/4a(5G)/4XL、OPPO A55s 5G、A73、Reno5 A、Sharp AQUOS sense6、sense 4 lite、Rakuten mini/hand/BIG
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) ASUS GV301QE-R9R3050T4K 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) ASUS GV301QE-R9R3050T4K 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。ASUS。・パソコン/タブレット/ディスプレイ/モニター。ASUS Chromebook/ASUS TUF。ASUS Vivobook/ExpertBook。ROG Strix/ROG Zephyrus/Vivobook。ZenScreen/ExpertBook。GV301QE-R9R3050T4K。GV301QH-R9G1650H120。GV301QH-R9G1650S32G。GV301RA-R76UMA。GV301RC-R96E3050E。GV301RC-R96R30504K。GV301RE-R96R3050TE。GX650RW-R76R3070TBY。GX650RW-R96R3070TIE。GX650RX-R96R3080TI。GX703HS-I9R3080U120。GZ301ZC-I7R3050。GZ301ZC-I7R3050BY。GZ301ZE-I9R3050TE。Ink MB14AHD。L410MA / M15。M16 GU604。M3400WU。MB14AC / MB16AC。MB16AC / MB16ACE。MB16ACR / MB16ACV。MB16AH / MB16AH-J。MB16AHP / MB16AMT。MB16AMT / MB16AMT-J。MB16AP。OLED MQ13AH。OLED MQ16AH。P2451FA。Plus CM34 Flip (CM3401)。Plus CX34 (CX3402)。Pro 14 OLED (M3401)。Pro 14X OLED (M7400)。すべての対応機種は記載できておりません。
    ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
  • ボルト フランジ 8X30 957010803008 ホンダ

    ボルト フランジ 8X30 957010803008

    ホンダ
    49税込54
    1個
    欠品中
    主な適合車種BENLY PRO (AA03-100)
...