カテゴリ

  • 制御機器(13)
  • バイク純正部品(5)
  • 作業工具(5)
  • 自動車純正部品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • バッテリー・電装(1)

「09 99 000 0319」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リムーバル工具 Han E ハーティング

    リムーバル工具 Han E

    ハーティング(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    適合ハーティングEコンタクト用RoHS指令(10物質対応)対応
  • リムーバル工具 Han D ハーティング

    リムーバル工具 Han D

    ハーティング
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷
    適合ハーティングDコンタクト用質量(g)41.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • Harting 圧着ピンコンタクト Han D, Han E, Han-Yellockシリーズ Crimp Contact ハーティング

    Harting 圧着ピンコンタクト Han D, Han E, Han-Yellockシリーズ Crimp Contact

    ハーティング(1件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    全長(mm)127.5シリーズHan D, Han E, Han-Yellockコネクタ(圧着コネクタ)圧着コンタクト
  • リムーバル工具 Han C ハーティング

    リムーバル工具 Han C

    ハーティング
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    適合ハーティングCコンタクト用RoHS指令(10物質対応)対応
  • インサーション工具 Han D ハーティング

    インサーション工具 Han D

    ハーティング
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    適合ハーティングDコンタクト用挿入工具RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着工具 Han D/E/C/Yellock with locator ハーティング

    圧着工具 Han D/E/C/Yellock with locator

    ハーティング
    169,800税込186,780
    1個
    当日出荷
    適合電線(mm2)Han D:0.14~2.5、Han E:0.14~4、Han Yellock:0.14~4、Han C:1.5~4端子HanD、E、C、YellockコンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着工具 Han D/E with locator ハーティング

    圧着工具 Han D/E with locator

    ハーティング
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    適合ハーティングD、Eコンタクト用全長(mm)255質量(g)581.2タイプ手動式JIS規格非適合適合電線サイズD:0.14-1.5mm2、E:0.5-2.5mm2RoHS指令(10物質対応)対応
  • E シルバーコンタクト ハーティング

    E シルバーコンタクト

    ハーティング
    3,790税込4,169
    1袋(100個)
    当日出荷から13日以内出荷
    適合E Contact定格電圧500V定格電流(A)16
  • 圧着工具 Han D/E/C with locator ハーティング

    圧着工具 Han D/E/C with locator

    ハーティング
    96,980税込106,678
    1個
    当日出荷
    適合ハーティングC、D、Eコンタクト用質量(g)680タイプ手動式JIS規格非適合適合電線サイズD:0.14-1.5mm2、E:0.5-4mm2、C:1.5-4mm2RoHS指令(10物質対応)対応
  • D シルバーコンタクト ハーティング

    D シルバーコンタクト

    ハーティング
    13,980税込15,378
    1袋(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    適合D Contact定格電圧250V定格電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • (01553)クリップ ニッサン

    (01553)クリップ

    ニッサン(19件のレビュー)
    33税込36
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Han ハウジングバルクヘッドマウンティング ハーティング

    Han ハウジングバルクヘッドマウンティング

    ハーティング
    2,390税込2,629
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
  • Han DD型コネクタ ハーティング

    Han DD型コネクタ

    ハーティング(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    定格電圧250V定格電流(A)10
  • ボルト スタッド 6X19 90031GBL000 ホンダ

    ボルト スタッド 6X19 90031GBL000

    ホンダ(2件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番90031-GBL-000
  • D-subコネクタマシンコンタクト JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタマシンコンタクト

    JAE(日本航空電子工業)(3件のレビュー)
    33税込36
    1個
    当日出荷
  • Han E型コネクタ ハーティング

    Han E型コネクタ

    ハーティング
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から53日以内出荷
    定格電圧500V定格電流(A)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • BUCHANAN 圧着工具 ハーティング

    BUCHANAN 圧着工具

    ハーティング
    219,800税込241,780
    1個
    欠品中
    適合Han C, D, Eコンタクト適合電線サイズ0.14 - 4.0mm2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 工具:トルクドライバーセット(パワーコンタクト用) ハーティング

    工具:トルクドライバーセット(パワーコンタクト用)

    ハーティング
    62,980税込69,278
    1セット
    12日以内出荷
    用途トルクドライバーセット:パワーコンタクト用(A/F2.0+A/F2.5+PH2)締付トルク(N・m)1~5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    3,990税込4,389
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • 12V汎用リレー NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    12V汎用リレー

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品](52件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    純正相当番号25230-79915,25230-79917,39794-S04-003,39794-S04-014,82501FC000,82501FC100,90080-87010,90080-87011,90080-87019,90080-87021,90084-98031,90987-02012,90987-02023,MR122409,25230-79944,25230-79945,90049-87014,90049-87014,B115-67-730,AJ51-18-821,B110-67-730
    定格電圧(V)12
  • 圧着工具 Han C ハーティング

    圧着工具 Han C

    ハーティング
    98,980税込108,878
    1個
    当日出荷
    仕様固定型ロケーターパラレルクランプ方式質量(g)700タイプ手動式JIS規格非適合適合電線サイズ4-10mm2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハーティング 圧着コンタクト メス Han Contactsシリーズ ハーティング

    ハーティング 圧着コンタクト メス Han Contactsシリーズ

    ハーティング
    2,898税込3,188
    1個ほか
    7日以内出荷
  • プロテクター (9968) MAZDA(マツダ)

    プロテクター (9968)

    MAZDA(マツダ)
    129税込142
    1個
    翌々日出荷
  • ヘッド シリンダ 1 99999-03190 YAMAHA(ヤマハ)

    ヘッド シリンダ 1 99999-03190

    YAMAHA(ヤマハ)
    45,980税込50,578
    1個
    3日以内出荷
  • ピストン (STD) 99999-03196 YAMAHA(ヤマハ)

    ピストン (STD) 99999-03196

    YAMAHA(ヤマハ)
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番4TP-11631-00-D0
  • コテクリーナー ENGINEER(エンジニア)

    コテクリーナー

    ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    コテスタンドを兼ねた携帯用こてクリーナー
    トラスコ品番305-9090質量(g)75RoHS指令(10物質対応)対応
  • (99048)STRIPE-ACCENT ニッサン

    (99048)STRIPE-ACCENT

    ニッサン
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
  • モノクロレーザー複合機 brother(ブラザー)

    モノクロレーザー複合機

    brother(ブラザー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    本体製品寿命7年または約5万ページの高耐久を実現。さらに7年定額保守サービス(有償)とあわせてより長く安心してご使用いただけます。トナーカートリッジの交換に加え、給紙・排紙などすべての操作を前面で行えます。省スペース設計なので場所をとりません。約5,000ページ印刷可能な超・大容量トナーを使用すれば、トナー交換の手間を軽減し、約3.3円/枚の低ランニングコストを実現します。※TN32JXXL使用時、A4/JIS X6931公表値の税込み価格です。ドラムを含むトータルランニングコストは約4.0円/枚となります。印刷するデータや用紙、環境によって異なる場合があります。印刷可能ページ数の違うトナーとドラムを分離して交換可能なため、どちらも無駄なく使いきることができます。消耗品コストの削減、また環境への負荷を軽減することができます。厚みのある原稿にも便利なフラットベッドを搭載。 多様な原稿の読み取りを簡単にします。
    付属品スタータートナーカートリッジ(約700ページ)、ドラムユニット、電源コード、かんたん設置ガイド、保証書他印刷物規格BMSec対応電源AC100V 50/60Hzエコマーク認定認定対応OSWindows 11、10、Windows Server 2022、2019、2016、2012/2012 R2、macOS v11~、Chrome OS用紙[標準用紙トレイ]普通紙、再生紙、はがき、[手差しトレイ]普通紙、再生紙、ラベル紙、封筒、はがき最大解像度1200×1200dpi寿命[プリンター部]約5万ページまたは7年のいずれか早い方、[スキャナー部]約5万ページまたは7年のいずれか早い方動作環境温度:10-32.5℃、湿度:20-80%(結露無き事)ウォームアップ時間[スリープモードから]9秒以下、[電源投入から]22秒以下印刷自動両面印刷(用紙種類/用紙サイズ):普通紙、再生紙/A4坪量(g/m2)[標準用紙トレイ]60-163(はがき:185)、[手差しトレイ]60-230(はがき:185)プリント方式電子写真方式ファーストプリント時間(秒)9.5以下(レディー時)用紙サイズ[標準用紙トレイ]A4、レター、B5、A5、A5(横置き)、B6、A6、はがき、[手差しトレイ]ユーザー定義サイズ(幅76.2~215.9mm、長さ127~355.6mm)、封筒長形3号、封筒長形4号、封筒洋形4号排紙容量(80g/m2)[フェイスダウン(正面排紙)]100枚、[フェイスアップ(背面排紙)]1枚(はがき:15枚)連続複写枚数最大99枚給紙可能枚数(80g/m2)[標準用紙トレイ]250枚(はがき:30枚)、[手差しトレイ]1枚(はがき:1枚)、[最大給紙枚数]251枚複写倍率25~400%の1%刻みRoHS指令(10物質対応)対応色数1色グリーン購入法適合商品タイプ複合機エコマーク認定番号23 155 031
  • ジェット スロー #42 991031980420 ホンダ

    ジェット スロー #42 991031980420

    ホンダ
    429税込472
    1個
    5日以内出荷
  • ジェット スロー #42 991031950420 ホンダ

    ジェット スロー #42 991031950420

    ホンダ
    429税込472
    1個
    5日以内出荷
  • モノクロレーザー複合機 brother(ブラザー)

    モノクロレーザー複合機

    brother(ブラザー)(1件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    本体製品寿命7年または約5万ページの高耐久を実現。 トナーカートリッジの交換に加え、給紙・排紙などすべての操作を前面で行えます。省スペース設計なので場所をとりません。 スマートフォンのように直感的な操作ができるタッチパネル液晶を搭載。各種設定もスムーズに行えます。 約5,000ページ印刷可能な超・大容量トナーを使用すれば、トナー交換の手間を軽減し、約3.3円/枚の低ランニングコストを実現します。 ※TN32JXXL使用時、A4/JIS X6931公表値の税込み価格です。ドラムを含むトータルランニングコストは約4.0円/枚となります。印刷するデータや用紙、環境によって異なる場合があります。 印刷可能ページ数の違うトナーとドラムを分離して交換可能なため、どちらも無駄なく使いきることができます。消耗品コストの削減、また環境への負荷を軽減することができます。 最大50枚連続読取可能なADFと、厚みのある原稿にも便利なフラットベッドを搭載。 多様な原稿の読み取りを簡単にします。
    付属品スタータートナーカートリッジ(約700ページ)、ドラムユニット、電源コード、電話機コード、かんたん設置ガイド、保証書他印刷物仕様ADF(自動原稿送り装置)枚数(80g/m2):最大50枚、ショートカット登録件数:18件、プリント不可能領域(A4):上下4.2mm、左右4.2mm、データ圧縮方式:MH/MR/MMR/JBIG規格BMSec対応電源AC100V 50/60Hzエコマーク認定認定対応OSWindows 11、10、Windows Server 2022、2019、2016、2012/2012 R2、macOS v11~、Chrome OS消費電力[コピー時(平均)]約470W、[ピーク時]約740W、[ディープスリープ時(平均)]約0.7W用紙[標準用紙トレイ]普通紙、再生紙、はがき、[手差しトレイ]普通紙、再生紙、ラベル紙、封筒、はがきメモリー256MB最大解像度1200×1200dpi寿命[プリンター部]約5万ページまたは7年のいずれか早い方、[スキャナー部]約5万ページまたは7年のいずれか早い方動作環境温度:10-32.5℃、湿度:20-80%(結露無き事)印刷自動両面印刷(用紙種類/用紙サイズ):普通紙、再生紙/A4印刷速度[片面(A4)モノクロ]約34枚/分、[両面(A4)モノクロ]約16ページ/分坪量(g/m2)[標準用紙トレイ]60-163(はがき:185)、[手差しトレイ]60-230(はがき:185)フォント[PCL]欧文フォント73書体、ビットマップフォント12書体、バーコード、[BR-Script]欧文フォント66書体音圧レベル(dB)稼働音:[印刷中]49(A)、[待機中]30(A)プリント方式電子写真方式ファーストプリント時間(秒)9.5以下(レディー時)用紙サイズ[標準用紙トレイ]A4、レター、B5、A5、A5(横置き)、B6、A6、はがき、[手差しトレイ]ユーザー定義サイズ(幅76.2~215.9mm、長さ127~355.6mm)、封筒長形3号、封筒長形4号、封筒洋形4号排紙容量(80g/m2)[フェイスダウン(正面排紙)]100枚、[フェイスアップ(背面排紙)]1枚(はがき:15枚)コマンド体系:PCL6、BR-Script3、PDF Version 1.7連続複写スピード(A4連続)[片面モノクロ]約34枚/分、[両面モノクロ]約16ページ/分連続複写枚数最大99枚給紙可能枚数(80g/m2)[標準用紙トレイ]250枚(はがき:30枚)、[手差しトレイ]1枚(はがき:1枚)、[最大給紙枚数]251枚複写倍率25~400%の1%刻み適応一般電話回線、ひかり回線、その他アナログ電話機が利用可能な回線インターフェイス[USB]Hi-Speed USB 2.0、[有線LAN]10Base-T/100Base-TX、[無線LAN]IEEE802.11 a/b/g/n通信速度最大33600bpsRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商品タイプ複合機エネルギー消費効率(kWh/年)75(区分:複合機c)エコマーク認定番号23 155 031
  • モノクロレーザー複合機 brother(ブラザー)

    モノクロレーザー複合機

    brother(ブラザー)
    39,980税込43,978
    1台
    5日以内出荷
    本体製品寿命7年または約5万ページの高耐久を実現。さらに7年定額保守サービス(有償)とあわせてより長く安心してご使用いただけます。トナーカートリッジの交換に加え、給紙・排紙などすべての操作を前面で行えます。省スペース設計なので場所をとりません。約5,000ページ印刷可能な超・大容量トナーを使用すれば、トナー交換の手間を軽減し、約3.3円/枚の低ランニングコストを実現します。※TN32JXXL使用時、A4/JIS X6931公表値の税込み価格です。ドラムを含むトータルランニングコストは約4.0円/枚となります。印刷するデータや用紙、環境によって異なる場合があります。印刷可能ページ数の違うトナーとドラムを分離して交換可能なため、どちらも無駄なく使いきることができます。消耗品コストの削減、また環境への負荷を軽減することができます。最大50枚連続読取可能なADFと、厚みのある原稿にも便利なフラットベッドを搭載。 多様な原稿の読み取りを簡単にします。
    付属品スタータートナーカートリッジ(約700ページ)、ドラムユニット、電源コード、電話機コード、受話器、受話器コード、かんたん設置ガイド、保証書他印刷物仕様ADF(自動原稿送り装置)枚数(80g/m2):最大50枚、プリント不可能領域(A4):上下4.2mm、左右4.2mm、データ圧縮方式:MH/MR/MMR/JBIG質量(kg)約12.0(消耗品含む)外形寸法(mm)W481×D399×H319(突起部を除く)規格BMSec対応電源AC100V 50/60Hzエコマーク認定認定対応OSWindows 11、10、Windows Server 2022、2019、2016、2012/2012 R2、macOS v11~、Chrome OS消費電力[コピー時(平均)]約470W、[ピーク時]約740W、[ディープスリープ時(平均)]約0.6W用紙[標準用紙トレイ]普通紙、再生紙、はがき、[手差しトレイ]普通紙、再生紙、ラベル紙、封筒、はがきメモリー128MB液晶パネルモノクロ2行LCDパネル最大解像度1200×1200dpi寿命[プリンター部]約5万ページまたは7年のいずれか早い方、[スキャナー部]約5万ページまたは7年のいずれか早い方動作環境温度:10-32.5℃、湿度:20-80%(結露無き事)ウォームアップ時間[スリープモードから]9秒以下、[電源投入から]22秒以下印刷自動両面印刷(用紙種類/用紙サイズ):普通紙、再生紙/A4印刷速度[片面(A4)モノクロ]約32枚/分、[両面(A4)モノクロ]約16ページ/分坪量(g/m2)[標準用紙トレイ]60-163(はがき:185)、[手差しトレイ]60-230(はがき:185)音圧レベル(dB)稼働音:[印刷中]49(A)、[待機中]30(A)プリント方式電子写真方式ファーストプリント時間(秒)9.5以下(レディー時)用紙サイズ[標準用紙トレイ]A4、レター、B5、A5、A5(横置き)、B6、A6、はがき、[手差しトレイ]ユーザー定義サイズ(幅76.2~215.9mm、長さ127~355.6mm)、封筒長形3号、封筒長形4号、封筒洋形4号排紙容量(80g/m2)[フェイスダウン(正面排紙)]100枚、[フェイスアップ(背面排紙)]1枚(はがき:15枚)連続複写スピード(A4連続)[片面モノクロ]約32枚/分、[両面モノクロ]約16ページ/分連続複写枚数最大99枚読み取り速度スキャン:(ADF使用時)[カラー]6.8秒/枚(片面)、[モノクロ]2.27秒/枚(片面)給紙可能枚数(80g/m2)[標準用紙トレイ]250枚(はがき:30枚)、[手差しトレイ]1枚(はがき:1枚)、[最大給紙枚数]251枚複写倍率25~400%の1%刻み適応一般電話回線、ひかり回線、その他アナログ電話機が利用可能な回線インターフェイス[USB]Hi-Speed USB 2.0、[有線LAN]10Base-T/100Base-TX、[無線LAN]IEEE802.11 a/b/g/n通信速度最大33600bpsRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商品タイプ複合機エネルギー消費効率(kWh/年)67(区分:複合機c)エコマーク認定番号23 155 031
  • ブレーキディスク brembo

    ブレーキディスク

    brembo
    11,900税込13,090
    1箱(1枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BREMBO ブレーキディスク UV
    用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現。・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減。・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP