カテゴリ

  • バッテリー・電装(15)
    • 自動車用カプラ(13)
  • バイク部品(55)
    • バイク圧着端子(6)
    • バイク用ハーネス(2)
  • 制御機器(314)
    • ナイロンコネクタ用コンタクト(1)
  • メカニカル部品(510)
  • 建材・エクステリア(220)
  • パソコン/周辺機器(215)
  • 測定用品(156)
  • 機構部品(149)
  • 切削工具(148)
  • 空調・電設資材(139)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(127)
  • 科学研究・開発用品(116)
  • オフィス家具(114)
  • 建築金物(94)
  • 配管・水廻り設備部材(94)
  • 医療(82)
  • 電気材料(66)
  • 作業工具(56)
  • 油圧機器・油圧ホース(53)
  • 保管用品(52)
  • 物流用品(43)
  • 店舗什器・備品(41)
  • 清掃用品(38)
  • 研磨材(38)
  • 厨房用品(37)
  • 自動車用オイル・ケミカル(36)
  • 農業・園芸資材(36)
  • 安全用品(33)
  • 家電(31)
  • 卓上消耗品(30)
  • 照明(27)
  • 介護用品(26)
  • 自動車補修部品(24)
  • 電動工具(21)
  • 日用品(18)
  • 学童・教育用品(17)
  • 防災用品(16)
  • カー用品(16)
  • 接着剤・補修材(15)
  • 船舶用品・漁業資材(15)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(13)
  • はんだ関連・静電気対策用品(12)
  • 防犯用品(12)
  • 塗装・養生・内装用品(10)
  • 農業機械(10)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • 安全保護具(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 事務用品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 溶接用品(5)
  • 測定関連サービス(5)
  • 住設機器(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • 作業服(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 空圧工具(4)
  • 梱包用品(3)
  • 自転車部品(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 安全標識(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 救急・衛生(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 縫製用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 理美容(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 手袋(1)
  • 農具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • エンジン工具(1)
すべてのカテゴリ

「090型」の検索結果

3,486件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HM/MT防水コネクター用端子セット DAYTONA(デイトナ)HM/MT防水コネクター用端子セットDAYTONA(デイトナ)
2,198税込2,418
1セット
当日出荷
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
端子ハウジング オスメスセット 110型 モノタロウ端子ハウジング オスメスセット 110型モノタロウ(93件のレビュー)
149税込164
1セット
当日出荷
平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。 ロック機能付き。
用途車両配線の補修に使用可能電力DC12V 140W以下 / DC24V 280W以下材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅適合電線0.5~1.25sq関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
カプラーハウジング 防水タイプ モノタロウカプラーハウジング 防水タイプモノタロウ(71件のレビュー)
319税込351
1セット
当日出荷
カプラーに極数分の端子が入ったコネクターセットです。 防水タイプになります。
用途水配線の抜き差しに。種別HM防水端子の種類090型適合電線(mm2)0.5~0.75使用可能電力12A
ハウジング端子 住友電装ハウジング端子住友電装
1,498税込1,648
1袋(50個)
当日出荷
用途ハウジング対応の専用端子材質黄銅スズメッキ適合電線0.3~1.25sqRoHS指令(10物質対応)対応
端子SET K-CON(キタコ)端子SETK-CON(キタコ)(5件のレビュー)
279税込307
1セット
当日出荷
HM/MTコネクター用のオス/メス端子セット。
セット内容オス/メス端子×各5適合電線AVまたはAVS0.3~1.25
カプラー エーモンカプラーエーモン(11件のレビュー)
169税込186
1セット
当日出荷
配線コードを簡単脱着
付属品予備端子材質カプラー/ナイロン66端子/黄銅(スズメッキ)使用可能電力DC12V36W以下/DC24V72W以下コード0.08~0.3sq相当(AWG28~22)
ターミナル(FRA) 日立オートパーツ&サービスターミナル(FRA)日立オートパーツ&サービス(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(50個)
当日出荷
用途防水ハウジング(FRA)用適合電線(mm2)0.5~1.25材質黄銅
ボウスイカプラーSET MT090 3P オス・メス・タンシ 1SET KIJIMA(キジマ)ボウスイカプラーSET MT090 3P オス・メス・タンシ 1SETKIJIMA(キジマ)(6件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷
コネクター用端子 MTAコネクター用端子MTA(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(20個)
当日出荷
スーパーシールコネクター専用端子
用途ワンタッチの電線の接続材質黄銅スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
中継接続用コネクタ NH・SMシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造)中継接続用コネクタ NH・SMシリーズ コンタクトJST(日本圧着端子製造)(32件のレビュー)
599税込659
1パック(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50120150定格電圧(V)MAX250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX3 AC・DC表面処理すずめっき(リフロー処理)電線抱合範囲AWG(#)28~22絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33電線被覆外径(mm)1.2~1.8適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0仕様RoHS対応品
カプラーハウジング 防水タイプ KIJIMA(キジマ)カプラーハウジング 防水タイプKIJIMA(キジマ)(12件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
水配線の抜き差しが多い時はカプラーが便利です。 オス・メス1対
仕様HM090適合電線(mm2)0.3-1.25
防水カプラー(2極) エーモン防水カプラー(2極)エーモン(18件のレビュー)
599税込659
1セット
当日出荷
車外での配線の脱着に2本の配線コードを簡単脱着「パッキンゴム」・「ロックパーツ」が水を防ぐ。
極数2適合(コードサイズ)0.2sq専用使用可能温度範囲-10~80℃使用可能電力DC12V30W以下/DC24V60W以下防水保護等級IPX6相当
コネクター端子オス 住友電装コネクター端子オス住友電装(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(16個)
当日出荷
OBDⅡオスコネクター専用端子
用途OBDⅡからの情報の取り出しにタイプオス適合電線0.75~1.25sq材質黄銅スズメッキ許容電流(A)10~15使用可能電力DC12V140以下DC24V280W以下RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナル(FRY) 日立オートパーツ&サービスターミナル(FRY)日立オートパーツ&サービス(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(50個)
当日出荷
用途防水ハウジング(FRY)用適合電線(mm2)0.3~0.85材質黄銅
カプラー(ロック付) エーモンカプラー(ロック付)エーモン(24件のレビュー)
189税込208
1セットほか
当日出荷
端子がカプラー内に収まっているので手に触れることがなく安心です。 ロック付。
用途2本のコードを同時に接続できます。材質カプラー/ナイロン66、端子/黄銅(スズメッキ)コードAV(S)0.50~1.25sq使用可能電力DC12V140W以下/DC24V280W以下
ハーネス ACCブンキKIT HM090タイプ4P ホンダOPカプラー1 KIJIMA(キジマ)ハーネス ACCブンキKIT HM090タイプ4P ホンダOPカプラー1KIJIMA(キジマ)(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
グリップヒーターや電装品の接続に便利なアクセサリー電源の分岐ハーネスです。
仕様ホンダ オプションカプラー(アクセサリー用)タイプHM090タイプ4極
ターミナル(FRS) 日立オートパーツ&サービスターミナル(FRS)日立オートパーツ&サービス(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(50個)
当日出荷
用途防水ハウジング(FRS)用材質黄銅適合電線(mm2)0.3~1.25
ワイヤシール 住友電装ワイヤシール住友電装
999税込1,099
1袋(50個)
当日出荷
用途ハウジングと端子の接続に材質NBR適合電線0.3~1.25sqRoHS指令(10物質対応)対応
防水ハウジング(FRA) 日立オートパーツ&サービス防水ハウジング(FRA)日立オートパーツ&サービス(3件のレビュー)
949税込1,044
1パック(3個)ほか
当日出荷
仕様リテーナ付材質PBT
トラッシュペール90型本体R Richell(リッチェル)トラッシュペール90型本体RRichell(リッチェル)(5件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷
別売のフタと組み合わせることで、フタの投入口カラーによるゴミの分別回収ができます。 500mlPETボトルで約80本、350ml缶で約130缶入ります。 市販の90Lポリ袋が使用できます。
トラスコ品番353-8605形状角型質量(kg)2.8質量(g)製品重量2,600g、外装重量11,000g寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×458×650外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×970耐熱温度(℃)120
トラッシュペール90型 フタ Richell(リッチェル)トラッシュペール90型 フタRichell(リッチェル)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
フタの投入口カラーによるゴミの分別回収ができます。 500mLPETボトルで約80本、350mL缶で約130缶入ります。 市販の90Lポリ袋が使用できます。
材質再生ポリプロピレン質量(kg)1.7質量(g)製品重量1,300g、外装重量6,100g寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×460×245外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×460×580耐熱温度(℃)80フタの種類プッシュ式商品タイプフタ
平型端子110型カプラー&端子セット BRIDGE[自動車用品]平型端子110型カプラー&端子セットBRIDGE[自動車用品](18件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット
当日出荷
平型端子110型端子オス・カプラー端子メスにカプラーのセットです
用途電線の接続にセット内容110型平型端子2極カプラー・3極カプラー・4極カプラー6極カプラー(オス・メス各3個)9極カプラーオス・メス各2個,平型端子110型オス・カプラー端子メス(各100)寸法H(mm)30寸法D(mm)150寸法W(mm)180
プレステラ90型 日本ポリ鉢販売プレステラ90型日本ポリ鉢販売(1件のレビュー)
349税込384
1セット(10個)
当日出荷
柔らかいビニールポットと違い、硬質ポットなので安定感があります。しっかりと自立し、植物が崩れにくく管理が容易です。8か所のスリット構造により、通気性・排水性が抜群です。プレステラ90型は、アップルウェアーの育苗コンテナーにフィットするので複数個を管理する場合、育苗コンテナーもおすすめです。
高さ(mm)75縦(mm)78横(mm)78
ポリ袋 コアラ 90型 住化積水フィルムポリ袋 コアラ 90型住化積水フィルム
799税込879
1袋(10枚)
当日出荷
工場内の大型ポリ袋に最適です。
トラスコ品番813-4993材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.05透明容量(L)90寸法(横×縦)(mm)900×1000
開閉工具(TEA90型他用) TOTO開閉工具(TEA90型他用)TOTO
17,980税込19,778
1個
当日出荷
用途ピストンバルブ押さえふた用開閉工具適合(TEA90型),(TEA95型),(TEA96型),(TEA97型)
つけもの樽 角90型 リスつけもの樽 角90型リス
47,980税込52,778
1セット(12個)
翌々日出荷
長物野菜がそのまま漬けられる角型タイプ押蓋付き
材質PP質量(kg)3.928アイボリー容量(L)90サイズ(mm)443×625×435
ケーブルカッシャー(C型綱内走行用90型) 未来工業ケーブルカッシャー(C型綱内走行用90型)未来工業
9,598税込10,558
1個
当日出荷
取り付けが簡単にでき、増設、移設も手軽に行える簡易型!
用途電動工具の電源に 電動トロッコ、台車の電源に 各種倉庫、スタッカクレーンに 電動ホイスト、天井走行クレーンに
カッシャーストッパー(CK-90型用) 未来工業カッシャーストッパー(CK-90型用)未来工業
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
仕様衝撃吸収ゴム付です。適合ケーブルカッシャーCK-90型
タウンプランター90型ミリオンストライプ Richell(リッチェル)タウンプランター90型ミリオンストライプRichell(リッチェル)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
大型プランターです。 中空構造なので、断熱効果があります。 軽くて丈夫です。
用途植栽用容量(L)60材質ポリエチレントラスコ品番809-4425質量(kg)7.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×400×350
スナップロック 282-90型 LAMP(スガツネ工業)スナップロック 282-90型LAMP(スガツネ工業)
799税込879
1個
3日以内出荷
扉や蓋の開閉がワンタッチでできます。取り付けもワンタッチで簡単です。内蔵ばねは、ステンレス鋼製です。
材質(本体)ポリアミド(ばね)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)10適合板厚(mm)0.8~2.3RoHS指令(10物質対応)対応
アース棒90型 末松電子製作所アース棒90型末松電子製作所
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
用途アースの取れにくい場所に(乾燥した地面など)長さ(m)アース線:約4(1本目から本器まで)長さ(cm)アース棒:90RoHS指令(10物質対応)対応
スライドドア用ラッチハンドル 280-90型 ブラケット LAMP(スガツネ工業)スライドドア用ラッチハンドル 280-90型 ブラケットLAMP(スガツネ工業)
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ハンドルを引くと同時にラッチが解除されるワンアクションタイプです。本品と同じパイプを使用した、ラッチなしの面付ハンドルもあります。
材質(ブラケット)亜鉛合金
アルミズーム 6-90型(G1/4) 丸山製作所アルミズーム 6-90型(G1/4)丸山製作所
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
タウンプランターWS スリム90型 Richell(リッチェル)タウンプランターWS スリム90型Richell(リッチェル)
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
夏場でも週1回の水やりでOKです。ダブルブロー成形で中空構造のため軽量です。軽くて衝撃に強いポリエチレン製です。
用途鉢底石を入れずにそのまま土を入れて植え込んでください。容量(L)土:46/水:26サンドグレー材質ポリエチレン、ポリプロピレン、合成ゴム規格(型)スリム90型仕様灌水脚3コ付き、オーバーフロー穴、排水口質量(kg)8.3外形寸法(cm)91×33×42H寸法(cm)内形:82.5×24.5×26.5H
スイングハンドル 507-90型 LAMP(スガツネ工業)スイングハンドル 507-90型LAMP(スガツネ工業)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
日本市場向け小型仕様のスイングハンドルです。厚みが薄く本来のデザインを損ないません。別売のロッドラッチやロッド、カムなどと併用し、1~4点ロックとして使用します。鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。別売のキャッチを組み込むことで、ハンドル収納時にキャッチ機構が働きます。
仕様同番(DS200)
ロッドラッチ 208-90型 LAMP(スガツネ工業)ロッドラッチ 208-90型LAMP(スガツネ工業)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
2~3点ロック用として使用します。3点ロック仕様にする場合回転カムは、ロッドラッチ用回転カム、または回転カム用アダプターと回転カムを組み合わせてください。
ストローク(mm)24材質(アーム)鋼/光沢クロームめっき
フィルターホルダー90型用部品 三商フィルターホルダー90型用部品三商
699税込769
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
クォーターターン 100-90型 LAMP(スガツネ工業)クォーターターン 100-90型LAMP(スガツネ工業)
599税込659
1個
4日以内出荷
筐体内部のスペースをとらず、扉からの出っ張りも小さい、薄型です。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。別売の外部シールと内部Oリングの使用で、IP65に適応できます。アースナット付もあります。
材質(ハウジング、インサート)亜鉛合金、(六角ナット、フランジ付六角ボルトM6)鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ミニクォーターターン 220-90型 ハウジング LAMP(スガツネ工業)ミニクォーターターン 220-90型 ハウジングLAMP(スガツネ工業)
469税込516
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
小型で90°回転、左右勝手兼用です。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。別売の外部シールと内部Oリングを両方使用することで、IP65に適応できます。
材質亜鉛合金適合板厚(mm)5以下
スラムラッチ 482-90型 LAMP(スガツネ工業)スラムラッチ 482-90型LAMP(スガツネ工業)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。薄型のスラムラッチです。レバーの上部を押し、下部を持ち上げると、ラッチが引っ込み、扉が開けられます。扉を閉めるとラッチが自動的に掛かります。軽量用扉、パネル脱着の頻度が多い扉に最適です。
材質(本体)ポリアミド/ブラック(カム・ピン)鋼/高沢クロメート(フック部)焼結鋼
...