カテゴリ

  • バイク純正部品(13)
  • 機構部品(4)
  • 整備工具・収納(2)
  • バイク部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み

「09106-08031」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパークプラグレンチ マグネチック 薄口  12角 モノタロウスパークプラグレンチ マグネチック 薄口 12角モノタロウ(24件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
外径が薄口になっているため、細い場所に使用しやすくなっています。 マグネット式になっているのでプラグをしっかりと保持しながら取り外す事ができます。 またマグネットタイプはラバータイプと比較して保持能力の低下が少ないです。 9.5mm(3/8)サイズの差込角で、先端が12角になっているので12角/6角のスパークプラグにご使用頂けます。
用途スパークプラグ専用の工具です。材質CR-V全長(mm)65タイプ12角差込角(mm[inch])9.5(3/8)
ボルト 09106-08032-XC0 スズキボルト 09106-08032-XC0スズキ
81税込89
1個
3日以内出荷
ガスケット,フロートチャンバ 13258-44B00-000 スズキガスケット,フロートチャンバ 13258-44B00-000スズキ(4件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
Oリング G(固定用) ふっ素ゴム マスオカOリング G(固定用) ふっ素ゴムマスオカ(40件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から33日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。材質フッ素ゴム硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)200
キャップ,フレームピボット 43585-21E00 スズキキャップ,フレームピボット 43585-21E00スズキ
169税込186
1個
4日以内出荷
Oリング N NBR70° マスオカOリング N NBR70°マスオカ(2件のレビュー)
48税込53
1個
当日出荷から6日以内出荷
真空用Oリング
用途真空装置等の交換部品硬度70RoHS指令(10物質対応)対応
スタッドボルト 8X150 09108-08062 スズキスタッドボルト 8X150 09108-08062スズキ
198税込218
1個
4日以内出荷
ボルト 09106-08148-000 スズキボルト 09106-08148-000スズキ(5件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
ボルト 09106-08058 スズキボルト 09106-08058スズキ
198税込218
1個
4日以内出荷
ボルト 8X14 09106-08098 スズキボルト 8X14 09106-08098スズキ
149税込164
1個
5日以内出荷
ボルト 8X20 09106-08094 スズキボルト 8X20 09106-08094スズキ(1件のレビュー)
159税込175
1個
4日以内出荷
ボルト 09106-08049 スズキボルト 09106-08049スズキ
149税込164
1個
4日以内出荷
ボルト 09106-08065 スズキボルト 09106-08065スズキ
149税込164
1個
4日以内出荷
ボルト,リヤディスク 09106-08155-000 スズキボルト,リヤディスク 09106-08155-000スズキ(11件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカOリング P(運動用、固定用) NBRマスオカ(262件のレビュー)
20税込22特価
1個ほか
当日出荷から43日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
ボルト 8X25 09106-08097 スズキボルト 8X25 09106-08097スズキ
128税込141
1個
4日以内出荷
プラグレンチ T型 フレキシブルタイプ モノタロウプラグレンチ T型 フレキシブルタイプモノタロウ(176件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷
フレキシブルタイプのプラグレンチなので狭い場所でのプラグの取り外しに大変便利にご使用頂けます。 プラグが落下しにくい脱落防止仕様なので安心です。 T型ハンドルなので回転がスムーズです。
全長(mm)230
Oリング Gシリーズ(固定用) NOKOリング Gシリーズ(固定用)NOK(118件のレビュー)
47税込52特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム種別G形固定用硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
ボルト 09106-08160-000 スズキボルト 09106-08160-000スズキ(5件のレビュー)
139税込153