カテゴリ

  • バイク純正部品(14)
  • 機構部品(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車純正部品(1)

「09283-25009」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(09283)オイルシール スズキ(09283)オイルシールスズキ(24件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から5日以内出荷
オイルシール 25X44X7 09283-25107 スズキオイルシール 25X44X7 09283-25107スズキ
659税込725
1個
4日以内出荷
オイルシール(スズキ) 武蔵オイルシール工業オイルシール(スズキ)武蔵オイルシール工業(67件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から7日以内出荷
オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
オイルシール 09283-25003 スズキオイルシール 09283-25003スズキ
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
オイルシール Koyo(光洋シーリングテクノ)オイルシールKoyo(光洋シーリングテクノ)(173件のレビュー)
149税込164特価
1枚
当日出荷から3日以内出荷
軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業オイルシール UE型武蔵オイルシール工業(320件のレビュー)
239税込263特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイルシール 19.6X37X8 09283-20034 スズキオイルシール 19.6X37X8 09283-20034スズキ
499税込549
1個
当日出荷
ピン スズキピンスズキ
68税込75
1個
4日以内出荷
オイルシール TC型 NOKオイルシール TC型NOK(163件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から6日以内出荷
Oリング D:1.5 ID:22.5 09280-22002 スズキOリング D:1.5 ID:22.5 09280-22002スズキ
139税込153
1個
4日以内出荷
オイルシール 14X24X6 09285-14002 スズキオイルシール 14X24X6 09285-14002スズキ(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
オイルシール 09283-26007 スズキオイルシール 09283-26007スズキ
659税込725
1個
5日以内出荷
オイルシール NOKオイルシールNOK(108件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から6日以内出荷
回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質はめあい部(外周)/ゴム製
Oリング 09280-10012 スズキOリング 09280-10012スズキ
129税込142
1個
4日以内出荷
オイルシール 20X37X7 09283-20025 スズキオイルシール 20X37X7 09283-20025スズキ(2件のレビュー)
469税込516
1個
5日以内出荷
オイルシール 09283-23002 スズキオイルシール 09283-23002スズキ
939税込1,033
1個
4日以内出荷
ガスケット オイルポンプ 16731-03101 スズキガスケット オイルポンプ 16731-03101スズキ(4件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
オイルシール 25.5X47X7.3 09283-26015 スズキオイルシール 25.5X47X7.3 09283-26015スズキ
369税込406
1個
4日以内出荷
オイルシール 21X40X6 09283-21003 スズキオイルシール 21X40X6 09283-21003スズキ
219税込241
1個
4日以内出荷
ベアリング 08113-62060 スズキベアリング 08113-62060スズキ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷