カテゴリ

  • バイク純正部品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • バイク部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自転車部品(1)

「09319-10059」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブッシュ 09319-10032 スズキブッシュ 09319-10032スズキ(3件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
ブッシュ 09319-10050 スズキブッシュ 09319-10050スズキ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
オイルタンク bremboオイルタンクbrembo(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
最新のDUCATIなどに純正採用されているオイルタンクです。
タンク本体:スモークグレー キャップ:黒
ブッシュ 09319-12059 スズキブッシュ 09319-12059スズキ
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
ブッシュ 09319-10063-XC0 スズキブッシュ 09319-10063-XC0スズキ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
カバー シリンダ 11240-19D20 スズキカバー シリンダ 11240-19D20スズキ(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
板クリップ(ワンタッチホースクランプ) SAWAKYU板クリップ(ワンタッチホースクランプ)SAWAKYU(84件のレビュー)
389税込428
1袋(10個)
当日出荷
扱いやすさが最大の特徴のワンタッチクランプ。 プライヤーだけで、ワンタッチで締め付けができるため作業性が高い。 自動車製造ラインにて特に使用が多く、経済的にも優れる。
用途自動車 ゴム DIY バイク 管材 建機 大型車 船舶 家電 その他材質SK85M、又はS60CM熱処理オーステンパー表面処理亜鉛めっき後3価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(639件のレビュー)
759税込835
1セットほか
当日出荷から3日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
ブッシュ 09319-10049 スズキブッシュ 09319-10049スズキ
679税込747
1個
4日以内出荷
ブッシュ 09319-08037-XC0 スズキブッシュ 09319-08037-XC0スズキ
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
チューブバンド PZ 正和チューブバンド PZ正和
29税込32
1個
当日出荷
寸法L(mm)8寸法t(mm)0.4寸法d(Φmm)4.5パイプ径(Φmm)4
耐熱ペイントコート 呉工業(クレ)耐熱ペイントコート呉工業(クレ)(87件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(300mL)
当日出荷
高温になる金属パーツのサビや腐食を防ぐ、スプレー式耐熱塗料。 マフラーやエンジン回りなど高温になるパーツに塗ることで、サビや腐食の発生を防ぎます。 耐熱性のシリコーン樹脂塗料です。 硬化後の耐熱温度は600℃です。
用途自動車やオートバイのマフラーヤエンジンまわり、焼却炉、ストーブなど高温になる金属部分のサビや腐食の防止。成分合成樹脂(シリコーン樹脂)、顔料、有機溶剤寸法(Φ×mm)66×163耐熱温度(℃)600危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
ホースクリップ KITACOホースクリップKITACO(42件のレビュー)
199税込219
1袋(10個)
当日出荷
適合汎用品材質ステンレス
シリコンチューブ モノタロウシリコンチューブモノタロウ(715件のレビュー)
49税込54
1巻(1m)ほか
当日出荷
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。材質シリコンゴム半透明使用温度範囲(℃)-40~200硬度50±5A伸び(%)360
円筒型防振ゴム EFタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)円筒型防振ゴム EFタイプBRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から65日以内出荷
a方向に軟らかいバネ。 r方向に硬いバネ。 比較的大きな捩り角が得られる。内筒に対する外筒の捩り角が比較的大きく得られるのでリンク機構のジョイント支点等に適している。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴム
ホースバンド クリップ式 モノタロウホースバンド クリップ式モノタロウ(502件のレビュー)
299税込329
1パック(10個)
当日出荷
ペンチ等の工具で取り付けが簡単なクリップ式のホースバンド。
材質スチール表面処理亜鉛メッキ
スポーツサドル VELOスポーツサドルVELO(6件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
中・長距離/スポーツ車入門向け ゆったり座れる幅広ベース/適度な厚みでお尻をしっかり受け止める高品質フォーム材がポイントのPlushスタンダードサドル。 男性向け
ブラック長さ(mm)265幅(mm)160質量(g)410寸法(長さL×幅W)(mm)265×160
ガスケット,クラッチカバー 11482-38212-000 スズキガスケット,クラッチカバー 11482-38212-000スズキ(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
フィルタ 13781-12C01-000 スズキフィルタ 13781-12C01-000スズキ(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番13781-12C00
スタビライザーブッシュ OHNO(大野ゴム工業)スタビライザーブッシュOHNO(大野ゴム工業)(97件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です