カテゴリ

  • バイク純正部品(11)
  • バイク部品(4)
  • 自動車純正部品(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 農業機械(1)

「09343-02009」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フューエルホース NTBフューエルホースNTB(64件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷
二重構造で耐油性に優れています。
材質内層:NBR(ニトリルゴム)+PVC(ポリ塩化ビニル【黒】)、外層:CSM(ハイパロンゴム【グレー】)長さ(m)1
クリップ 09401-04401 スズキクリップ 09401-04401スズキ(3件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
ジョイント オイルホース 16879-16F00 スズキジョイント オイルホース 16879-16F00スズキ
119税込131
1個
4日以内出荷
ゴムホース ガソリン用 モノタロウゴムホース ガソリン用モノタロウ(73件のレビュー)
999税込1,099
1本(2m)
当日出荷
使用圧力(MPa)0.2長さ(m)2材質耐油性合成ゴム温度範囲(℃)-40~100関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ホース (L1500) 90445-090F6 YAMAHA(ヤマハ)ホース (L1500) 90445-090F6YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
主な適合純正品番90445-09635
ホース オイルNO.2 16115-43E00 スズキホース オイルNO.2 16115-43E00スズキ
148税込163
1個
4日以内出荷
ホース 09343-05551 スズキホース 09343-05551スズキ
889税込978
1個
4日以内出荷
耐油2層管ホース(ガソリン対応) KIJIMA(キジマ)耐油2層管ホース(ガソリン対応)KIJIMA(キジマ)(205件のレビュー)
559税込615
1個ほか
当日出荷
内側に耐油ゴムを使用した2層構造
耐油温度(℃)100
(09352)ホース(7X12.1X600) スズキ(09352)ホース(7X12.1X600)スズキ(11件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
(580)ホース 2X5X160 スバル(580)ホース 2X5X160スバル
249税込274
1個
5日以内出荷
フューエルホース ALBA(アルバ)フューエルホースALBA(アルバ)(32件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
ゴム製品は気候や寒暖の差等の理由で硬化していきます。 定期的な交換をお薦め致します。
材質ゴム長さ(m)1メーカー汎用
チューブ PTFE製 モノタロウチューブ PTFE製モノタロウ(76件のレビュー)
88税込97
1巻(1m)ほか
当日出荷
フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押出成形した製品です。耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。
用途一般工業用向け材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)乳白色最高使用温度(℃)260°
クリップ 09401-08401 スズキクリップ 09401-08401スズキ(1件のレビュー)
74税込81
1個
5日以内出荷
(09401)クリップ スズキ(09401)クリップスズキ(46件のレビュー)
66税込73
1個
当日出荷から7日以内出荷
フューエルホース 09343-07501 スズキフューエルホース 09343-07501スズキ
939税込1,033
1個
3日以内出荷
耐油ゴム系ガソリンホース DAYTONA(デイトナ)耐油ゴム系ガソリンホースDAYTONA(デイトナ)(55件のレビュー)
759税込835
1本ほか
当日出荷
内側に合成ゴム(耐ガソリン性に優れる)、外側にポリエチレンゴム(耐候性に優れる)を使用し、高品質を実現。ホースクリップ5個付属。※インジェクション車のガソリンホースには使用できません。※ブレーキフルードには使用できません。
長さ(m)1付属品ホースクリップ:5個耐圧(MPa)1
ベアリング(ボール) #6205NX3 92045-1013 Kawasakiベアリング(ボール) #6205NX3 92045-1013Kawasaki
1,998税込2,198
1個
当日出荷
代表車種EX250LGF
ホース(2X5X600)  09352-20504-600 スズキホース(2X5X600) 09352-20504-600スズキ
178税込196
1個
5日以内出荷
メーカー名:スズキ メーカー品番:09352-20504-600
クリップ 09401-10401 スズキクリップ 09401-10401スズキ
81税込89
1個
5日以内出荷
ホース 2 5EB-12577-01 YAMAHA(ヤマハ)ホース 2 5EB-12577-01YAMAHA(ヤマハ)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番5EB-12577-00