カテゴリ

  • バイク純正部品(10)
  • バイク部品(7)
  • 自動車純正部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「09343-07073」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フューエルホース NTBフューエルホースNTB(64件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷
二重構造で耐油性に優れています。
材質内層:NBR(ニトリルゴム)+PVC(ポリ塩化ビニル【黒】)、外層:CSM(ハイパロンゴム【グレー】)長さ(m)1
フューエルホース 09343-07501 スズキフューエルホース 09343-07501スズキ
939税込1,033
1個
3日以内出荷
(09352)ホース(7X11X600) スズキ(09352)ホース(7X11X600)スズキ(4件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から5日以内出荷
スプリング 09443-13018 スズキスプリング 09443-13018スズキ
239税込263
1個
4日以内出荷
クリップ 09401-10403 スズキクリップ 09401-10403スズキ(1件のレビュー)
70税込77
1個
当日出荷
フューエルホース ALBA(アルバ)フューエルホースALBA(アルバ)(32件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
ゴム製品は気候や寒暖の差等の理由で硬化していきます。 定期的な交換をお薦め致します。
材質ゴム長さ(m)1メーカー汎用
フュエルホース K-CON(キタコ)フュエルホースK-CON(キタコ)(82件のレビュー)
869税込956
1本ほか
当日出荷
内層にNBR(ニトリルゴム)を採用した二層構造のホース。 耐熱・耐寒・耐油・耐ガソリン性に優れています。
長さ(m)1
ホース(7X10.2X600)  09352-70104-600 スズキホース(7X10.2X600) 09352-70104-600スズキ
369税込406
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキ メーカー品番:09352-70104-600
耐油2層管ホース(ガソリン対応) KIJIMA(キジマ)耐油2層管ホース(ガソリン対応)KIJIMA(キジマ)(205件のレビュー)
559税込615
1個ほか
当日出荷
内側に耐油ゴムを使用した2層構造
耐油温度(℃)100
ホース(7X10.2X2000)  09352-70104-00B スズキホース(7X10.2X2000) 09352-70104-00Bスズキ
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキ メーカー品番:09352-70104-00B
耐油ゴム系ガソリンホース DAYTONA(デイトナ)耐油ゴム系ガソリンホースDAYTONA(デイトナ)(55件のレビュー)
759税込835
1本ほか
当日出荷
内側に合成ゴム(耐ガソリン性に優れる)、外側にポリエチレンゴム(耐候性に優れる)を使用し、高品質を実現。ホースクリップ5個付属。※インジェクション車のガソリンホースには使用できません。※ブレーキフルードには使用できません。
長さ(m)1付属品ホースクリップ:5個耐圧(MPa)1
ホース 09343-05551 スズキホース 09343-05551スズキ
889税込978
1個
4日以内出荷
耐熱・耐油2層管ホース(ガソリン対応)クリップ付 KIJIMA(キジマ)耐熱・耐油2層管ホース(ガソリン対応)クリップ付KIJIMA(キジマ)(130件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷
内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。
長さ(m)1仕様クリップ付耐熱温度(℃)120耐油温度(℃)100
ホース(7X11X2000) 09352-70119-00B スズキホース(7X11X2000) 09352-70119-00Bスズキ
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
耐熱・耐油2層管ホース(ガソリン対応) KIJIMA(キジマ)耐熱・耐油2層管ホース(ガソリン対応)KIJIMA(キジマ)(63件のレビュー)
839税込923
1本ほか
当日出荷
内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。
長さ(m)1耐熱温度(℃)120耐油温度(℃)100
モールディング 68241-04X50-300 スズキモールディング 68241-04X50-300スズキ(1件のレビュー)
148税込163
1個
4日以内出荷
ホース 7X12X600 09343-70503-600 スズキホース 7X12X600 09343-70503-600スズキ
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
NL-S耐油ホース 弘進ゴムNL-S耐油ホース弘進ゴム(124件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から13日以内出荷
耐油性はもちろん、耐候性も十分研究し設計されたホース。
用途一般的送油(軽油・灯油・重油・潤滑油など)最高使用圧力(MPa)1.0材質ゴム使用温度範囲(℃)-30~100使用流体軽油・灯油・重油・潤滑油など特性耐油、耐候
(09352)ホース(7X12.1X600) スズキ(09352)ホース(7X12.1X600)スズキ(11件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
モールディング 68241-04X50-00B スズキモールディング 68241-04X50-00Bスズキ
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷