カテゴリ

  • 自動車純正部品(8)
  • バイク純正部品(7)
  • バイク部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 測定用品(1)

「09354 54115」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホース 5.4X11.4X600 09355-54115-600 スズキ

    ホース 5.4X11.4X600 09355-54115-600

    スズキ
    549税込604
    1個
    4日以内出荷
  • ホース(オレンジ) 09355-54115-00B スズキ

    ホース(オレンジ) 09355-54115-00B

    スズキ
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
  • (09355)ホース(5.4X11.4X600) スズキ

    (09355)ホース(5.4X11.4X600)

    スズキ(2件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
  • (09356)ホース(5.8X12.2X600) スズキ

    (09356)ホース(5.8X12.2X600)

    スズキ(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
  • 耐油ゴム系ガソリンホース DAYTONA(デイトナ)

    耐油ゴム系ガソリンホース

    DAYTONA(デイトナ)(56件のレビュー)
    759税込835
    1本ほか
    当日出荷
    内側に合成ゴム(耐ガソリン性に優れる)、外側にポリエチレンゴム(耐候性に優れる)を使用し、高品質を実現。ホースクリップ5個付属。※インジェクション車のガソリンホースには使用できません。※ブレーキフルードには使用できません。
    付属品ホースクリップ:5個長さ(m)1耐圧(MPa)1
  • (09356)ホース スズキ

    (09356)ホース

    スズキ
    9,798税込10,778
    1個
    6日以内出荷
  • フューエルホース 09343-07501 スズキ

    フューエルホース 09343-07501

    スズキ
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
  • ホース 09351-12132-600 スズキ

    ホース 09351-12132-600

    スズキ
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
  • (09355)ホース(7X12X600) スズキ

    (09355)ホース(7X12X600)

    スズキ(4件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
  • フューエルホース ALBA(アルバ)

    フューエルホース

    ALBA(アルバ)(34件のレビュー)
    639税込703
    1個
    欠品中
    ゴム製品は気候や寒暖の差等の理由で硬化していきます。 定期的な交換をお薦め致します。
    材質ゴム長さ(m)1メーカー汎用
  • クランプオンパワーロガーセット HIOKI(日置電機)

    クランプオンパワーロガーセット

    HIOKI(日置電機)
    199,800税込219,780
    1セット
    当日出荷
    使いやすさを実感。電力管理をサポート!単相から三相4線、400Vラインまで対応。 最大測定電圧780V、表示範囲も1000Vを実現。単相2線では3回路同時に測定ができます。(同一電源系統において)。 広がる用途、漏れ電流測定も可能。オプションのクランプリークセンサを用いて、最少50,000mAレンジから漏れ電流の測定が出来ます。 SDカードに長期保存可能。 クランプオンセンサ9661(500A)2本とSDカードZ4001、携帯用ケースC1005をセットしたお買い得モデルです。
    電圧レンジ(V)AC600(有効測定範囲:90~780)インターバル(保存)1~30秒、1~60分、14切替え仕様[保存項目]測定値保存: 平均値のみ、平均・最大・最小値/[PW3360-11]: 高調波データ保存: バイナリ形式 (平均値のみ、平均・最大・最小値)/画面コピー: BMP形式 (最短インターバル時間5分毎に保存可)/波形保存: バイナリ形式 (最短インターバル時間1分毎に保存可)セット内容本体(PW3360-10)、クランプオンセンサ(9661)500A・2本、SDカード(Z4001)、携帯用ケース(C1005)質量(g)550(バッテリセットPW9002装着なし)、830(バッテリセットPW9002装着時)電源ACアダプタZ1006(100V~240V、50/60Hz)、40VA(ACアダプタ含む)/バッテリパック9459:(DC72V、3VA、ACアダプタ接続による充電6時間10分)、連続使用時間6h(バックライトOFF)測定項目電圧実効値、電流実効値、電圧基本波値、電流基本波値、電圧基本波位相角、電流基本波位相角、周波数(U1)、電圧波形ピーク(絶対値)、電流波形ピーク(絶対値)、有効電力、無効電力(遅れ/進みの表示あり)、皮相電力、力率(遅れ/進みの表示あり)または変位力率(遅れ/進みの表示あり)、有効電力量(消費・回生)、無効電力量(遅れ・進み)、電気料金表示、有効電力デマンド量(消費・回生)、無効電力デマンド量(遅れ・進み)、有効電力デマンド値(消費・回生)、無効電力デマンド値(遅れ・進み)、力率デマンド、パルス入力、[PW寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×100×48(バッテリセットPW9002装着なし)、180×100×67.2(バッテリセットPW9002装着時)機能結線確認、設定ナビ、画面コピー、時計、表示ホールド、他インターフェース[SD/SDHCメモリカード]LAN 100BASE-TX:HTTPサーバ機能、FTPクライアント機能 (SF4102による測定ファイル取得)/USB20:PCと接続時SDメモリカードと内部メモリをリムーバブルディスクと認識、通信ソフトによる設定・データダウンロード/パルス出力:積算電力量測定時、有効電力量に比例したパルス信号を出力、オープンコレクタ絶縁出力起動時間(秒)ソフトウェア:約3RoHS指令(10物質対応)対応記録メディアSDメモリカード/内部メモリへリアルタイム保存電力レンジ300W~9MW(電圧/電流レンジと測定ラインの組合せによる)電流レンジAC500mA~5kAまで(使用するセンサにより測定範囲が異なる)、AC50mA~5A(漏れ電流のみ)基本確度電圧:±0.3%rdg±0.1%fs/電流:±0.3%rdg±0.1%fs+電流センサ確度/電力:±0.3%rdg±0.1%fs+電流センサ確度(力率=1)ソフトウェアバージョン5.22
  • (15410)フューエルエレメント スズキ

    (15410)フューエルエレメント

    スズキ(33件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ホース(5X10X600)  09355-50002-600 スズキ

    ホース(5X10X600) 09355-50002-600

    スズキ
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ 。メーカー品番:09355-50002-600
  • ゴムホース(バキューム用) OHNO(大野ゴム工業)

    ゴムホース(バキューム用)

    OHNO(大野ゴム工業)(16件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • ホース,5.5X11.5X600          09356-55117-600 スズキ

    ホース,5.5X11.5X600 09356-55117-600

    スズキ
    5,198税込5,718
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ 。メーカー品番:09356-55117-600
  • (09356)ホース(7.5X14.5X600) スズキ

    (09356)ホース(7.5X14.5X600)

    スズキ(3件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
  • バキュームホース SUN

    バキュームホース

    SUN(9件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1巻(5m)ほか
    当日出荷
  • ホース 11X16X600 09352-11163-600 スズキ

    ホース 11X16X600 09352-11163-600

    スズキ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
  • (09356)ホース(7.5X13.5X600) スズキ

    (09356)ホース(7.5X13.5X600)

    スズキ(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    13日以内出荷