カテゴリ
- バイク純正部品(8)
- 自動車純正部品(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- バイク部品(1)
- 厨房用品(1)
- 清掃用品(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「09400-15302」の検索結果

一般油圧配管用ホース F-15
十川ゴム(54件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から5日以内出荷用途一般油圧配管用ホース、低・中圧用最高使用圧力(MPa)1.5流体温度(℃)-40~80使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)5.9RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油
NL-S耐油ホース
弘進ゴム(126件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から13日以内出荷耐油性はもちろん、耐候性も十分研究し設計されたホース。用途一般的送油(軽油・灯油・重油・潤滑油など)最高使用圧力(MPa)1.0使用温度範囲(℃)-30~100材質ゴム使用流体軽油・灯油・重油・潤滑油など特性耐油、耐候
スコッチ・ブライト ネットスポンジNo.9400
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷3種の繊維で油汚れをしっかりと落とします。 握って、曲げて、突っこんで自在に洗えます。 ソフトなので表面を傷つけずに汚れを落とします。 HACCPの認証取得品です。 3種の繊維で油汚れをしっかりと落とします。 握って、曲げて、突っこんで自在に洗えます。 ソフトなので表面を傷つけずに汚れを落とします。 HACCP認証取得品です。用途食器の洗浄材質ネット:ポリエステル、アクリル、スポンジ:抗菌ウレタンスポンジ厚さ(mm)30質量(g)15縦(mm)160横(mm)65適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応