カテゴリ
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 作業服(1)
絞り込み
「09905-00012」の検索結果

ソムリエエプロン
KAZEN¥2,698税込¥2,9681枚当日出荷から5日以内出荷退色防止加工で、色褪せや洗濯に強いです。 ポケットと足さばきのいいスリットを兼ね備えたソムリエ丈。仕様フェードガードCl(退色防止加工)サイズフリー混率(%)ポリエステル100ひも長(cm)85エプロン丈(cm)80
基板用端子台 5mmピッチ 1列 5極
ワゴジャパン¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷基板コネクタ: 3.5 mm及び5.0 mm。ピン間隔が3.5 mm及び5 mmのオスとメスの基板コネクタです。オスコネクタには固定フランジが付属し、並列又は垂直取り付けに適しています。メスの基板コネクタには、ロッキングラッチが付属します。5極と12極のバージョンがあります。 CAGE CLAMPR接続 品番 ; 891-9892 891-9892 : メス5極 品番 ; 891-9898 891-9898 : オス5極 品番 ; 891-9902 891-9902 : オス12極 品番 ; 891-9905 891-9905 : メス12極仕様●極数:5●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:スクリュー●タイプ:プラグ●定格電流:12A●定格電圧:320 V、630 V●材質:ポリアミド●コード番号:891-9898アズワン品番65-7482-47
ベアリングユニット 2穴 35mm
NSK(日本精工)¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷熱可塑樹脂ハウジングベアリングユニット 30 mm 230 x 142.5 x 42.2 mm仕様●ベアリングユニットの種類:フランジベアリングユニット●内径:35mm●長さ:90.1mm●幅:43.4mm●深さ:163.3mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:M12●取付穴 センター to センター:130mm●コード番号:192-9905アズワン品番65-7981-92
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 12mm 黒 ポリアミド 1巻 50m入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥39,980税込¥43,9781巻(50m)7日以内出荷EN ISO3457、EN1299、UL94 V2、FMVSS302、タイプB、HF、RoHS(2022年10月現在)。Hellerman Tyton破裂保護編組スリーブ。Helagaine HEGWSは、摩耗及び引裂に対する高い耐性を備えたヘビーデューティーの保護スリーブです。 編組ケーブル保護スリーブは、非常に柔軟性が高く取り付けが容易です。 HEGWSを油圧ホースの保護に使用すると、高圧液体噴流の漏洩による傷害を防止することができます。主な特徴 優れた耐引き裂き性 高い耐摩耗性 油圧ホース最適保護 液体噴流による傷害を最小限に抑制 土木機械EN ISO3457及び機械的振動及び衝撃EN1299の規格に準拠仕様●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:12mm●色:黒●材質:ポリアミド●スリーブ長さ:50m●編み:あり●最大ケーブル径:12mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+125℃●耐火性:ハロゲンフリー●壁厚さ:1.1mm●シリーズ:Helagaine HEGWS●コード番号:829-9905アズワン品番65-7371-21