カテゴリ

  • 整備工具・収納(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • バイク部品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「09924-17811」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ギアホルダー KITACO

    ギアホルダー

    KITACO(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    プライマリードライブやギアやクラッチアウターの脱着時の回り止め用工具です。ギア同士の噛み合わせに割り込ます事で、ギアを固定します。 ○ギヤ部:クロームモリブデン鋼製 ※インパクトレンチ使用不可 ※下記のギアには使用不可 ギアモジュール1.75以外(噛み合いません) プラスチックギア ●モンキー系エンジン二次側クラッチ、エイプ、グロム等のギア回り止め用
  • フライホイールホルダー JTC

    フライホイールホルダー

    JTC
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    5日以内出荷
    用途フライホイールの脱着に使用します。適合車種VW AUDI純正品番3067RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニバーサルクラッチ アライニングツール モノタロウ

    ユニバーサルクラッチ アライニングツール

    モノタロウ(21件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット
    当日出荷
    クラッチのセンター出しに使用するツールです。 パイロットベアリングや、メタルブッシュの無いFF車に最適。 本体はオール樹脂製で軽くて丈夫です。
    用途クラッチのセンター出しに材質樹脂内径(Φmm)クラッチディスクアタッチメント/3本(16~32、19.5~38、21~40)適合範囲(mm)(クラッチカバー側アタッチメントテーパー部)約Φ35~68mm販売区分業務用
  • フライホイールロックツール JTC

    フライホイールロックツール

    JTC
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    5日以内出荷
    全長(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • クラッチアライメントツール (センター出し工具) モノタロウ

    クラッチアライメントツール (センター出し工具)

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1セット
    当日出荷
    FR車のクラッチのオーバーホールの際に必要不可欠なクラッチディスクのセンター出しをする為のツールです。 作業対象車のパイロットベアリング径とクラッチディスク・カバーのダイアフラムの大きさに適した付属品を組み合わせて使用して下さい。
    用途シングルクラッチディスク用セット内容シャフト(220mm×Φ12.7mm)×1、パイロットベアリング側ブッシュ(Φ11.7mm×Φ12.5mm・Φ13.8mm×Φ14.8mm・Φ15.8mm×Φ16.0mm・Φ16.8mm×Φ17.8mm・Φ19.0mm×Φ20.0mm)×1、クラッチカバー側ブッシュ(サイズ:Φ15.7×Φ16.0×Φ17.6×Φ17.9×Φ18.6×Φ19.6×Φ20.2)×1個、クラッチカバー側ブッシュ(サイズ:Φ22.0×Φ22.7×Φ23.0×Φ25.0)×1個販売区分業務用
  • バンドホルダー モノタロウ

    バンドホルダー

    モノタロウ(121件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    スクーターのプーリー、クラッチハウジング、フライホイール、インナーローター、カートリッジオイルフィルター等の脱着には必需の特殊工具です。3箇所のバンド調整穴により、Φ60~Φ120まで幅広く使用可能です。
    適合サイズ(Φmm)60~120他社参考品番(DAYTONA)41764他社参考品番(KIJIMA)302-864他社参考品番(キタコ)674-0500900他社参考品番(武川)00-01-1001販売区分業務用
  • フライホイールホルダー(マニュアル車) JTC

    フライホイールホルダー(マニュアル車)

    JTC
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷
    純正品番MH063967RoHS指令(10物質対応)対応エンジン型式6M60
  • クラッチグリース リキモリ(大東潤滑)

    クラッチグリース

    リキモリ(大東潤滑)(12件のレビュー)
    ¥979税込¥1,077
    1本(60g)
    当日出荷
    二硫化モリブデン配合。 高荷重のかかるスプライン等の箇所の焼付防止に効果があります。 粘着性がありグリース切れの心配もありません。
    用途クラッチスプライン、スラストカラー、レリーズフォーク、ピボット、ヨークスプライン、キングピン色灰黒色容器ラミネートチューブ危険物の類別非危険物
  • フライホイールロックツール JTC

    フライホイールロックツール

    JTC
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    6日以内出荷
    使用範囲(mm)92~107RoHS指令(10物質対応)対応
  • (33B)フライホイール ホルダー スバル

    (33B)フライホイール ホルダー

    スバル
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    5日以内出荷
  • ユニバーサルホルダー モノタロウ

    ユニバーサルホルダー

    モノタロウ(39件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    フライホイール、クラッチ、プーリー等の回り止めに使用する工具です。 ピン間隔固定用ロックボルト付 従来商品よりもピンの長さが長くなり、引っ掛けやすくなりました。
    用途スクーターのプーリーと、クラッチアウターの脱着用材質CR-V全長(mm)330ピン径(Φmm)5・9(固定)穴間隔(mm)23~230ピン長さ(mm)5Φ:20、9Φ:13販売区分業務用
  • クラッチディスクセンター出し JTC

    クラッチディスクセンター出し

    JTC(1件のレビュー)
    ¥8,498税込¥9,348
    1セット
    当日出荷
    スズキ用10mm対応!
    用途クラッチのセンター出しに使用します。 9種類(10・11.5・14.7・16.3・16.9・18.9・19.9・20.4・24.9mm)シングルプレート用RoHS指令(10物質対応)対応
  • クラッチスプライングリース DJ(ドライブジョイ)

    クラッチスプライングリース

    DJ(ドライブジョイ)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本(80g)
    3日以内出荷
    二硫化モリブデンを高濃度で配合したクラッチ専用グリースです。
    色灰黒色ちょう度No.1~2の中間値耐熱温度(℃)180危険物の類別非危険物
  • フライホイールホルダー KIJIMA(キジマ)

    フライホイールホルダー

    KIJIMA(キジマ)(3件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    クラッチセンターナットを外す際、フライホイールを固定します。
    適合60~125mm対応全長(mm)325ピン径(Φmm)5、9穴間隔(mm)(ピン穴距離)22~200
  • クラッチグリース ダイゾーニチモリ

    クラッチグリース

    ダイゾーニチモリ(32件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本(60g)
    当日出荷
    乾きに強く優れた付着性をもっているため、大型車のダイナモの特殊な条件にも適しています。
    用途クラッチのスプライン部に塗布するクラッチ専用グリース外観黄色危険物の類別非危険物
  • フライホイールロックツール JTC

    フライホイールロックツール

    JTC
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
    用途クランクプーリーのセンターボルトの脱着時、フライホイールのギアを固定する為に使用。適合車種ベンツAクラス W169(M166)/Bクラス W245(M266/OM640)RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライホイールロックツール JTC

    フライホイールロックツール

    JTC
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    5日以内出荷
    フライホイール固定用
  • スーパーセンター VERTEX(バーテックス)

    スーパーセンター

    VERTEX(バーテックス)(9件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷
    材質SNCM8シャンク径(Φmm)10精度(mm)0.003回転速度(min-1[r.p.m])(適正)450~600
  • (3162)プレート,フライホイール ボルト ロック ミツビシ

    (3162)プレート,フライホイール ボルト ロック

    ミツビシ
    ¥389税込¥428
    1個
    4日以内出荷
  • ローターホルダー TAKEGAWA(武川)

    ローターホルダー

    TAKEGAWA(武川)(4件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    スクーターのプーリー、クラッチハウジング、フライホイール、インナーローター等の脱着には必需品の特殊工具です。
    適合サイズ(Φmm)60~120