カテゴリ

  • 整備工具・収納(13)
  • 自動車補修部品(4)
  • 自動車純正部品(2)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「09991-07410」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルト交換用レンチセット(スズキダブルテンショナー用) KTCベルト交換用レンチセット(スズキダブルテンショナー用)KTC(3件のレビュー)
5,898税込6,488
1セット
当日出荷
2017年2月以降発売のスズキ スペーシア(MK53S)、ワゴンR(MH55S)等、マイルドハイブリッド(R06A型エンジン+WA05A型ISG)搭載車のベルト交換作業時に、クランクシャフトプーリー及びオートテンショナーを回す工具のセットです。作業スペースの狭い個所でも最適な作業姿勢で確実な作業が可能です。※ウォーターポンプドライブベルトの取外し、取付け作業には別売のスズキ特殊工具(ドライブベルトリムーバ 09991-07410、ドライブベルトインストーラNo.2 09991-07440、ドライブベルトインストーラNo.3 09991-07470)の3点が必要です。
適合AE105-4セット内容超ロングストレートめがねレンチ:M160-19×21、テンショナーホールドピン:AE105-4(2本)、9.5sq.ドライブ:AE107-3A、9.5sq.ソケット(十二角):B3-17W
ベルト装着ツール JTCベルト装着ツールJTC(3件のレビュー)
6,798税込7,478
1セット
当日出荷
ベルト装着をスムーズに。 素材:赤色パーツはアルミ・シルバーパーツは鋳物となります。
RoHS指令(10物質対応)対応
(09830)GUIDE,STRETCH F トヨタ(09830)GUIDE,STRETCH Fトヨタ
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
スターフィットベルトセット治具付 三ツ星ベルトスターフィットベルトセット治具付三ツ星ベルト(9件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷から5日以内出荷
ストレッチベルト脱着ツール Lisle(ライル)ストレッチベルト脱着ツールLisle(ライル)(3件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
多くのアクセサリドライブシステムで使用されるほとんどのストレッチベルトアプリケーションのためのコンビネーションの取り外しと取り付けツール。 ユニークな磁気面がプーリーの所定位置に工具を保持します。取り外しや取り付け時にベルトやプーリーの損傷を防ぐのに役立ちます。 プーリーの前面または背面にコンパクトなワンピース工具を使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
テンショナーレンチ スズキ軽Sエネチャージ車専用 モノタロウテンショナーレンチ スズキ軽Sエネチャージ車専用モノタロウ
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
スズキ軽自動車のSエネチャージ車専用のオートテンショナー圧縮・解放ツールです。 付属の3/8"用ソケットを使用すると3/8"ラチェットレンチなどを使用できるため大変便利です。
用途ドライブベルト、オートテンショナー、ISGの交換の際に。セット内容本体×1、アダプタープレート大×1、アダプタープレート小×1、ロックボルト×1、3/8"レンチ用ディープソケット材質S45C適合車種スズキ軽自動車Sエネチャージ搭載車取扱説明書(4.8MB)
スターフィットベルト 三ツ星ベルトスターフィットベルト三ツ星ベルト(9件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から7日以内出荷
一般的なVリブドベルトとは異なる材料を使用し、プーリが移動しない特定のエンジンにも取付可能でかつ適正な張力を維持します
用途自動車用エンジン補機駆動特記プーリが移動しない(アジャスト代がない)ため専用治具を使ってベルトを取り付けます。
スズキ軽用テンショナーレンチ KOTOスズキ軽用テンショナーレンチKOTO
29,980税込32,978
1セット
3日以内出荷
新型ワゴンR S-えねちゃーじ仕様(型式:HM44S、エンジン型式RA06A)に使用されているドライブベルトの脱着専用工具です。 従来のボルト調整式から仕様変更となったため、この特殊工具がないとドライブベルトの交換作業が困難となっています。 狭いスペースのエンジンルームに対応した専用設計です。
付属品スズキスペーシア、ハスラー専用のオプションスペーサー(SDT-4000N-3)
ストレッチベルトインストールツール エスコストレッチベルトインストールツールエスコ
4,610税込5,071
1個
当日出荷
用途ストレッチベルト取り付けにエスコ品番EA604BF-11寸法(mm)直径32×46質量(g)40適合車種アメリカ車、日本車用
リブエース・フィット バンドー化学リブエース・フィットバンドー化学
2,698税込2,968
1個
翌日出荷
メーカースズキ主な適合純正品番09991-07420
スズキ用テンショナーレンチ HASCOスズキ用テンショナーレンチHASCO
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷
Sエネチャージ車のオートテンショナーを圧縮および開放します。 ドライブベルト、オートテンショナー、ISGの交換作業時の必須工具です。
適合スズキ軽自動車Sエネチャージ車専用全長(mm)427
テンショナーホールドピン KTCテンショナーホールドピンKTC(3件のレビュー)
419税込461
1本
当日出荷
ベルト交換用レンチセット(スズキダブルテンショナー用)ATE1055 用の補給部品です。
適合ATE1055
ベルト装着ツール JTCベルト装着ツールJTC
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
用途ベルトの装着に使用します。ストレッチベルト用適合エンジン型式M47T2・M47TU・M57T2・M57TU・N47・N57TU純正品番110330RoHS指令(10物質対応)対応
A/Cコンプレッサーベルトインサーター JTCA/CコンプレッサーベルトインサーターJTC(2件のレビュー)
8,698税込9,568
1個
当日出荷
用途ベルトの取り付けが簡単!!適合車種N62・W17RoHS指令(10物質対応)対応
ストレッチベルトリムーバー&インサーター JTCストレッチベルトリムーバー&インサーターJTC(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
1台2役!ベルト交換必需品 マグネット式 汎用
用途マグネット式 汎用RoHS指令(10物質対応)対応
ベルト引っ掛けツール モノタロウベルト引っ掛けツールモノタロウ(24件のレビュー)
798税込878
1本
当日出荷
自動車や機械器具のドライブベルト類の取付時に使用する専用補助工具です。このベルト引っ掛けツールを使用すれば1本式のドライブベルトの取付や取外しが簡単に行えるので作業時間の短縮が可能です。エンジンルームのVベルトやタイミングベルトの点検作業もできます。フックの形状が丸軸なのでベルト交換の際に新品ベルトを傷つけにくいです。
用途自動車や機械器具のドライブベルト類の取付時に軸径(Φmm)6.5全長(mm)690高さ(mm)25(先端)グリップ径(Φmm)30軸間距離(mm)20
ストレッチベルトツール JTCストレッチベルトツールJTC
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
ストレッチベルト装着に必要です。
用途FORD VOLVO用適合車種FORD Fiesta / Focus / C-Max / Mondeo(ターボ車)・VOLVO C30 / S40 / V50(1.6)RoHS指令(10物質対応)対応
ベルトテンショナーツール ファンベルト交換・ベルト張り調整用 JTCベルトテンショナーツール ファンベルト交換・ベルト張り調整用JTC(8件のレビュー)
2,590税込2,849特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
ファンベルト交換の必需品!! ベルトの張り調整用
BELT TENSIONER GAUGE MAZDA(マツダ)BELT TENSIONER GAUGEMAZDA(マツダ)
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷