カテゴリ
- メカニカル部品(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
絞り込み
エコロジープロダクト

深溝玉軸受 6200番台 ZZ
NTN(エヌティーエヌ)(194件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から6日以内出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
耐熱用ユニット用玉軸受(軽荷重用)
旭精工¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から9日以内出荷付属品グリース(スーパールーブNO.3)種別軽荷重用形状ユニット用玉軸受軸穴種別止めねじ付円筒穴形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200適合本体シリーズ名UC記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
オリオン ドライポンプ
オリオン機械(1件のレビュー)¥139,800税込¥153,7801台4日以内出荷安全設計・環境対応:CEマーキング、RoHS指令標準対応。低運転音:清音化設計により、-3dBの低減(メーカー従来比)。長寿命:ブレード新材質の開発により30%アップ(メーカー従来比)質量(kg)28タイプバキューム寸法H(mm)257電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)回転数(min-1[r.p.m])1450/1730電源AC寸法A(mm)213寸法F(mm)111到達圧力(Pa)8600/9000(50/60Hz)寸法D(mm)254寸法E(mm)1寸法B(mm)170寸法C(mm)198モーター三相標準モーター付寸法W(mm)521流量(L/min)280~685(60Hz)主な用途印刷・製本・自動機・包装機械などの真空源モーター容量(kW)0.75駆動方式モータ直結電圧許容範囲±10%吐出口径Rc3/4使用環境条件温度0~40℃、湿度65±20%(常温)常用真空度(kPa以下)60:推奨、80:最高吸込口径Rc3/4ポンプの種類ドライ
耐熱ベアリング 6200番台 オープンタイプ
SWC¥3,364~税込¥3,700~1個当日出荷から7日以内出荷耐熱仕様の深溝玉軸受オープンタイプ。 内輪・外輪とも軌道面は円弧状の深い溝を持ち、ラジアルとアキシアルの両方向の荷重やそれらを組み合わせた合成荷重を受けることができます。 高温環境で低速回転用に設計された耐熱ベアリングはリン酸塩皮膜処理を施し、温度変化にともなう素材の膨張を許容するため、ラジアル隙間を増大し、耐熱用の特殊潤滑剤が使用されています。材質(内外輪)リン酸塩皮膜処理耐熱特殊鋼、(保持器)リン酸塩皮膜処理リベット固定スチールリボンタイプ、(硬球)リン酸塩皮膜処理特殊硬球精度(軸受)JIS等級O級 深溝玉軸受相当RoHS指令(10物質対応)対応
KRF04A-V-01用部品 メンテナンスキット
オリオン機械¥9,998税込¥10,9981個当日出荷仕様KRF04A-V-01用部品 メンテナンスキット幅(mm)-高さ(mm)-奥行(mm)-電圧(V)-定格電圧(V)-排気速度(50/60Hz)(L/min)-到達真空度(kPa)-騒音値(dB(A))(50/60Hz)-吐出口径-騒音値(dB)(50/60Hz)-到達真空度(MPa)-吸込口径-ポンプの種類-ドライポンプ種類-
深溝玉軸受 6200番台 ZZ
(248件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷最も代表的な転がり軸受です。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
オリオン ドライポンプ
オリオン機械¥169,800税込¥186,7801台8日以内出荷無給油式のため真空利用(バキューム仕様)・排気利用(ブロワ仕様)の場合でも油分を含みませんから、作業環境や製品(物体)を油で汚しません。運転音が小さく(人がうるさく感じる高周波音をカットしたため同dB値でも耳障りな音が少ない)長寿命。またゲージ、コントローラを標準装備しています。質量(kg)44タイプブロワ寸法H(mm)273電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)回転数(min-1[r.p.m])1450/1730電源AC寸法D(mm)276寸法X(mm)242寸法W(mm)646寸法M(mm)420寸法N(mm)470寸法J(mm)222寸法V(mm)220モーター容量(kW)1.5駆動方式セパレート電圧許容範囲±10%吐出口径Rc3/4使用環境条件温度0~40℃、湿度65±20%(常温)常用排気圧力(kPa以下)60吸込口径Rc3/4ポンプの種類ドライ
単列深溝玉軸受 6200番台 ZZ
NSK(日本精工)(84件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から5日以内出荷単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
ステンレスボールベアリング 6Sシリーズ(SUS304) 6200番台 ZZ
SMT(南海精工所)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から6日以内出荷耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレスを使用していますので、一般軸受材料のSUJ2はもちろん、SUS440C製軸受けよりもはるかに優れた耐食性を持っております。材質(本体)SUS304幅公差(mm)-0.12~0RoHS指令(10物質対応)対応内径公差(mm)0~+0.05JIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状両シールド荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS304
オリオン ドライポンプ
オリオン機械(1件のレビュー)¥169,800税込¥186,7801台8日以内出荷無給油式のため真空利用(バキューム仕様)・排気利用(ブロワ仕様)の場合でも油分を含みませんから、作業環境や製品(物体)を油で汚しません。運転音が小さく(人がうるさく感じる高周波音をカットしたため同dB値でも耳障りな音が少ない)長寿命。またゲージ、コントローラを標準装備しています。質量(kg)44タイプバキューム寸法H(mm)273電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)回転数(min-1[r.p.m])1450/1730電源AC到達圧力(Pa)8600/9000(50/60Hz)寸法D(mm)276寸法X(mm)242寸法W(mm)646寸法M(mm)420寸法N(mm)470寸法J(mm)222寸法V(mm)220駆動方式セパレート電圧許容範囲±10%吐出口径Rc3/4使用環境条件温度0~40℃、湿度65±20%(常温)常用真空度(kPa以下)60吸込口径Rc3/4ポンプの種類ドライ
ステンレスボールベアリング 6200番台 ZZ
(26件のレビュー)¥409~税込¥450~1個当日出荷耐水性、耐食性に優れており、水に触れる可能性がある場所や、高湿度で錆が発生しやすい場所での使用に適しています。耐熱性にも優れており、150℃まで使用できます。材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当
小型油回転真空ポンプ用メンテナンスキット
ULVAC(アルバック)(3件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1組ほか当日出荷から9日以内出荷油回転真空ポンプのメンテナンスに必要な消耗品を揃えたセットです用途お客様ご自身でメンテナンスをされる場合に。騒音値(dB(A))(50/60Hz)0
ステンレスボールベアリング 6200番台 ZZ
SMT(南海精工所)(4件のレビュー)¥679~税込¥747~1個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状両シールド荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
深溝玉軸受 6200番台 ZZ CM/5K
NTN(エヌティーエヌ)(16件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から3日以内出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CMグリース記号5K(マルテンプSRL、共同油脂)外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6200
深溝玉軸受 6200番台 ZZ CM/L448
NTN(エヌティーエヌ)¥679~税込¥747~1個7日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CMグリース記号L448(MP-1)JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら