カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- ガソリン専用(1)
- オフィス家具(822)
- 制御機器(50)
- パソコン/周辺機器(45)
- 切削工具(30)
- メカニカル部品(19)
- バイク部品(10)
- 自動車補修部品(10)
- 機構部品(7)
- 清掃用品(4)
- 安全用品(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 作業工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 理美容(1)
- 防災用品(1)
- カー用品(1)
- 研磨材(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- カストロール(1)
- オカムラ(岡村製作所)(810)
- BELKIN(ベルキン)(26)
- 警子ちゃん(22)
- 富士電機(17)
- イスカル(12)
- コクヨ(12)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
- プロトティップ(8)
- NMB(ミネベア)(7)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
- 3M(スリーエム)(4)
- TOA(4)
- 日東電工(旧:Permacel)(4)
- MTR(4)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(4)
- タンガロイ(3)
- SKC(3)
- Vesrah(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「0w16」の検索結果

MAGNATEC HYBRID 0W-16
カストロール¥5,998税込¥6,5981缶(3L)当日出荷一般的にエンジンオイルはある一定の温度まで温まらないとその性能を発揮しない性質があります。 信号待ちなどでエンジンが停止するアイドリングストップ車や走行中にもエンジンの始動と停止を繰り返すハイブリッド車はエンジンの温度が上がりにくいため、通常の車と比べると最大で40℃程度エンジンオイルの温度が低くなってしまいます。 MAGNATEC Hybridは独自のインテリジェント分子が磁石のようにエンジン内に吸着し、エンジンが停止した状態でもエンジン内に強力な保護膜を形成します。 加えてベースオイルに低温流動性に優れた全合成油を採用する事によって、エンジン始動時は勿論エンジンオイルの温度が低い状態においてもエンジン内部の金属面の摩耗を劇的に減らしエンジンを保護します。 MAGNATEC Hybridはエンジンを長期間にわたって良いコンディションを維持することができます。 ハイブリッド車やアイドリングストップ車のエンジンコンディションを維持し、快適なドライブを実現します。 ハイブリッド車やアイドリングストップ車だけでなく、一般の0W-16推奨車にも最適です。SAE0W-16ベースオイル全合成油APISP容量(L)3危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量3L危険物の性状非水溶性
ドライメットST ワッシャー(70W)
オイレス工業(2件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷から7日以内出荷オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。 無給油で使用できます。 磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。 往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。 軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。 寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。 高い寸法精度が必要な場合は、内径のリーマ加工が可能です。使用温度範囲(℃)-40~+120許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
キャリエーター
光¥89税込¥981枚当日出荷から3日以内出荷耐久性抜群、印刷版下にも使えるシャープさです ドアー表示、スポーツ用品、テーブル番号、書類整理、メニュー、ブランドネーム等 時刻表、イニシャル標示、その他身のまわりの品にお使いください 文字は柔らかくポール、消火器などの曲面にもピッタリ貼り付けできます材質軟質ビニール質量(g)0.2奥行(mm)0.1
湿式ダイヤモンド・ブレード Wタイプ
関西工具製作所¥27,980税込¥30,7781枚当日出荷から7日以内出荷湿式道路カッター用ブレードで、アスファルト・コンクリート兼用タイプです。 道路工事で広く使われている普及品です。種別湿式道路カッター用穴径(Φmm)27ホール(Φmm)27
エアー浮上式 フリーベアユニット 5050Wシリーズ
フリーベアコーポレーション¥299,800税込¥329,7801個4日以内出荷重量物の搬送着座が思いのまま。 扱いやすく低コスト化を実現。 冶具、金型、ワークも容易に省力搬送位置決めー角溝挿入型。 金型自重又は強制排気にて下降。
超硬ソリッドエンドミル EC-E5L-CF
イスカル¥35,980税込¥39,5781本翌々日出荷から6日以内出荷38°ねじれ角、不等ピッチのチャターフリータイプです。用途フライス加工用。材種IC900RoHS指令(10物質対応)対応
エレップクリーナーF1000 160mm×10m
日東電工(旧:Permacel)¥139,800税込¥153,7801セット(25個)4日以内出荷テープ幅(mm)160商品タイプ本体トラスコ品番816-0211RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
エレップクリーナーF100 160mm×10m
日東電工(旧:Permacel)¥149,800税込¥164,7801セット(25個)7日以内出荷テープ幅(mm)160商品タイプ本体トラスコ品番816-0210繰り返し・詰め替え対応
エレップクリーナー F500 160mm×10m
日東電工(旧:Permacel)¥119,800税込¥131,7801セット(25個)7日以内出荷テープ幅(mm)160商品タイプ本体トラスコ品番816-0214繰り返し・詰め替え対応
超硬ソリッドエンドミル EC-H4L-CFR チップスプリッター付き
イスカル¥45,980税込¥50,5781本4日以内出荷不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。用途フライス加工用。材種IC900RoHS指令(10物質対応)対応
エレップクリーナーF4000 160mm×10m
日東電工(旧:Permacel)¥139,800税込¥153,7801セット(25個)7日以内出荷テープ幅(mm)160商品タイプ本体トラスコ品番816-0213繰り返し・詰め替え対応
超硬ソリッドエンドミル ECP-H4L-CFR
イスカル¥43,980税込¥48,3781本4日以内出荷不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。用途粗加工用。材質IC900刃数4枚材種IC900RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル EC-H4L-CFR
イスカル¥59,980税込¥65,9781本4日以内出荷不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。用途フライス加工用。材種IC900RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル ECP-H5-CFR
イスカル¥53,980税込¥59,3781本4日以内出荷不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。用途粗加工用。材種IC900RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル EC-E4L-CF
イスカル¥35,980~税込¥39,578~1個4日以内出荷から29日以内出荷38°ねじれ角、不等ピッチのチャターフリータイプです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
肩削りカッター M5130 DIN1835Bシャンク メトリック
ワルター¥37,980税込¥41,7781個9日以内出荷高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性。高い安定性による優れたプロセス信頼性。さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応。汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化用途正面フライス加工、肩削り加工、斜め沈み加工、ポケット加工、ヘリカル沈み加工用。エネルギー産業、金型加工、一般部品加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 粉末用UDスリーブサンプラー 専用先端部1.6ml
マクセル¥34,980税込¥38,4781本18日以内出荷ステンレス 粉末用UDサンプラー用 チャンバーA(1500A-03)専用の先端部です。高品質ステンレス316L製。用途品証・製造・調剤他材質ステンレス長さ(mm)27.5容量(mL)(採取)1.6直径(mm)8
...