曜日別特売

HELIX ULTRA

HELIX ULTRA - シェルルブリカンツ
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
蒸気圧
< 0.5 Pa (20 ℃ / 68 °F)
危険物の性状
非水溶性
自然発火点(℃)
> 320 / 608 °F
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
7件中 1~7件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
動粘度(mm2/s)
密度(kg/m3)
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
829193690W-161缶(20L)35.6 (40.0 ℃ / 104.0 °F)、 方法:ASTM D445、7.1 (100 ℃ / 212 °F)834 (15.0 ℃ / 59.0 °F)20L
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
829194305W-401缶(20L)12.8 (100 ℃ / 212 °F)、 方法:ASTM D445、75.7 (40.0 ℃ / 104.0 °F)、方法: ASTM D445843 (15.0 ℃ / 59.0 °F)、 方法:ASTM D405220L
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
829193515W-401箱(4L×6缶)12.8 (100 ℃ / 212 °F)、 方法:ASTM D445、75.7 (40.0 ℃ / 104.0 °F)、方法: ASTM D445843 (15.0 ℃ / 59.0 °F)、 方法:ASTM D40524L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
829193870W-161箱(1L×6缶)35.6 (40.0 ℃ / 104.0 °F)、 方法:ASTM D445、7.1 (100 ℃ / 212 °F)834 (15.0 ℃ / 59.0 °F)1L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
829193960W-161箱(4L×6缶)35.6 (40.0 ℃ / 104.0 °F)、 方法:ASTM D445、7.1 (100 ℃ / 212 °F)834 (15.0 ℃ / 59.0 °F)4L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
829194050W-161箱(3L×6缶)35.6 (40.0 ℃ / 104.0 °F)、 方法:ASTM D445、7.1 (100 ℃ / 212 °F)834 (15.0 ℃ / 59.0 °F)3L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
829194485W-401箱(1L×6缶)12.8 (100 ℃ / 212 °F)、 方法:ASTM D445、75.7 (40.0 ℃ / 104.0 °F)、方法: ASTM D445843 (15.0 ℃ / 59.0 °F)、 方法:ASTM D40521L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,480/税込¥1,628
沖縄地方数量1につき¥3,180/税込¥3,498
離島数量1につき¥3,300/税込¥3,630

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする