カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,303)
- 空調・照明・電設資材(195)
- 切削工具(165)
- 配管・水廻り設備部材(130)
- 測定用品(103)
- 油圧機器・油圧ホース(61)
- 科学研究・開発用品(50)
- FA担当者のオススメ新商品(42)
- 物流用品(39)
- ポンプ・送風機・電熱機器(30)
- 電動工具(25)
- 制御機器(22)
- スプレー・オイル・グリス(21)
- 農業機械(8)
- 電気材料(7)
- 機構部品(7)
- 作業工具(6)
- 空圧工具(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 溶接用品(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 鈑金・塗装(3)
- バイク部品(2)
- メカニカル部品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- SMC(947)
- CKD(157)
- Festo(134)
- イチネンTASCO(121)
- CEJN(セイン)(69)
- 大阪ジャッキ製作所(56)
- フジキン(55)
- エスコ(54)
- RS PRO(49)
- エナパック(38)
- イスカル(28)
- カーメックス(27)
- フルーク(FLUKE)(25)
- OSG(オーエスジー)(17)
- 日本オイルポンプ(17)
- アズワン(15)
- Loc-Line(ロックライン)(14)
- アサダ(13)
- BBKテクノロジーズ(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「1 8npt」の検索結果

NPT1/8xF1/4インチ 90°F ハーフユニオン
エスコ¥2,630税込¥2,8931袋(2個)当日出荷エスコ品番EA442AK-12材質真鍮形状ハーフユニオン質量(g)18ねじ【NPT】1/8”、【フレアー】1/4”最高使用圧力(MPa)約4.8推奨寸法D(mm)19.8寸法C(mm)20.6入数2
NPT 1/8”xNPT 1/4” NPTブッシング
エスコ(2件のレビュー)¥300税込¥3301個当日出荷エスコ品番EA442AB-12材質真鍮形状ブッシング質量(g)22.5六角対辺(mm)17.5寸法A(mm)15.5寸法B(mm)23.4めねじサイズNPT1/8”おねじサイズNPT1/4”
ホースオネジ1/4-18NPT
BIGM(丸山製作所)¥409税込¥4501個8日以内出荷規格1/4-18NPT図解NoMKW110-KC ポンプ(SBW25G)部品_No.43、GKW12B ポンプ部品_No.30、MSW1110-M ポンプ部品_No.31、GKW15B ポンプ部品_No.30、MSW1008-3M 動力噴霧機部品_No.50、MSW1511-M 動力噴霧機部品_No.31、CKW10G 動力噴霧機部品_No.43、MBW35GP-M ポンプ部品_No.43、MSW1211S ポンプ部品_No.32、MSW1008-K-1 ポンプ部品_No.47、MSW1008-K 動力噴霧機部品_No.50、MSW1511S-2 ポンプ部品_No.32、MKW110-MC ポンプ部品_No.43、MSW1511S-1 ポンプ部品_No.30、MSW1008-M 動力噴霧機部品_No.50、MKW1511DX-S ポンプ部品_No.31、MSW1008-2M -A ポンプ部品_No.30、MSW1008-M-1 ポンプ部品_No.47、MSW1108-F ポンプ部品_No.46、MLKW1511H ポンプ部品_No.30、GSW1007 ポンプ部品_No.49など
プラグ(1/4-18NPT)
BIGM(丸山製作所)¥689税込¥7581個8日以内出荷規格1/4-18NPT部品名称プラグ(1/4-18NPT)図解NoTSW17H ポンプ-2 アンローダ部品_No.42、MBW1511S ポンプ部品_No.31、MSW1511-K -A アンローダ部品_No.25、MSW1008-M-1 アンローダ(2010年9月)部品_No.25、MSW1008-K-1 アンローダ(2010年9月)部品_No.25、MBW1511DX-S ポンプ部品_No.52、MKW1210H(JP) ポンプ-2(アンローダ)部品_No.42、MKW530E-2M-1 エンジンナシ 調圧弁部品_No.26、MSW1511-M-1 アンローダ(~2010年9月)部品_No.25、TSW12H-C ポンプ-2 アンローダ部品_No.42、MSW1511-M アンローダ部品_No.25、MSW1511-K-1 アンローダ(2010年9月)部品_No.25、TSW12H ポンプ-2 アンローダ部品_No.42、MS160EMK 動力噴霧機部品_No.33、MKW530E-2M-1 エンジンツキ 調圧弁部品_No.26、SDW1109 -A アンローダ(~2010年9月)部品_No.25、MKW807MD(50HZ) ポンプ-2(アンローダ)部品_No.13、MS160EMM 動力噴霧機部品_No.33、MKW1210B ポンプ-2(アンローダ)部品_No.45、TSW17B ポンプ-2 アンローダ部品_No.42、MBW1511DX-H ポンプ部品_No.52、MKW807MD(60HZ) ポンプ-2(アンローダ)部品_No.13、TSW12B ポンプ-2 アンローダ部品_No.45
六角穴付テーパねじプラグNPT 浮き (S45C/黒色酸化皮膜)
互省製作所(7件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(3個)ほか当日出荷GD型プラグは、ANSI、B2.2に規定されている アメリカ標準ドライシール管用ねじ(NPTF)に準じた基準径位置を持った、 一般ドライシールタイプのプラグです。材質S45C表面処理黒色酸化皮膜
ニューV-Lok継手 チューブアダプター(NPT)(インチ)
フジキン¥759~税込¥835~1個当日出荷から102日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状チューブアダプター(NPT)
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(インチ)
フジキン(1件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1個当日出荷から62日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ハーフユニオン(R)
NPT1/8xF1/4インチxF1/4インチ ツーウェイ ティーズ
エスコ¥1,450税込¥1,5951個翌日出荷エスコ品番EA442AM-12材質真鍮形状チーズ質量(g)32最高使用圧力(MPa)4.8
1/4”ソケット × 1/8”NPT雌ねじ
Loc-Line(ロックライン)¥1,098~税込¥1,208~1パック(4個)ほか当日出荷から34日以内出荷ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
1/4システム 継手 1/4TSシリーズ
I-TOOL¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷アルミ製クーラントホース材質アルマイト処理済アルミニウム流量(L/min)25耐圧力性8MPa耐温度性(℃)~75曲げ角度(°)(最小)30
ミルスレッドNPTねじ用チップ
カーメックス¥7,898税込¥8,6881個当日出荷ミルスレッドツールホルダーに取り付けて使用します。用途ミルスレッド用交換チップ。ねじ管用テーパーねじ(NPT)表面処理窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング
内径 旋削 NPTF ねじ切り用インサート(NR)
セコ・ツールズ・ジャパン¥7,398税込¥8,1381箱(2個)翌々日出荷内径 旋削 NPTF ねじ切り用インサートです。材種CP500RoHS指令(10物質対応)対応
NPT 1/4”xNPT 3/8” NPTブッシング
エスコ¥1,540税込¥1,6941個当日出荷エスコ品番EA442AB-23材質真鍮形状ブッシング質量(g)18六角対辺(mm)17.5寸法A(mm)4.8寸法B(mm)17.5めねじサイズNPT1/4”おねじサイズNPT3/8”
NPT1/8xF1/4インチ フレアーハーフユニオン
エスコ(4件のレビュー)¥980税込¥1,0781セット(2個)当日出荷エスコ品番EA442A-12材質真鍮形状フレアーハーフユニオン質量(g)14接続ねじ(inch)NPTねじ:1/8、フレアねじ:1/4最高使用圧力(MPa)約4.8寸法D(mm)9.5寸法E(mm)4.8寸法C(mm)27サイズ(mm)【六角】11.1入数2ねじサイズ【NPTねじ】1/8”、【フレアねじ】1/4”
グリスガン用 グリスカプラー ホースセット ノズル NPT1/8 R1/8 対応
ベスト・アンサー¥2,698税込¥2,9681個当日出荷セット内容ノズル、フレシキブルホース×1(アメリカ規格)フレシキブルホース×1(日本規格対応品)質量(g)ノズル:約120、ホース:約60適合規格ホース先端:NPT1/8(アメリカ規格)×NPT1/8(アメリカ規格)口径(Φmm)約14ノズル長(mm)全長90 ハンドル45保証期間到着から2週間以内にご連絡をいただいた初期不良品のみ対応いたします危険物の類別非危険物適合ニップルM6、M8、M10、M12、M14
NPTFねじ切りチップ ER-NPTF
イスカル¥11,980税込¥13,1781箱(5個)4日以内出荷から6日以内出荷NPTFねじ切りチップです。用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
耐酸性 1/4”ソケット-1/8”雌ねじNPT
Loc-Line(ロックライン)¥1,398~税込¥1,538~1パック(4個)ほか当日出荷から5日以内出荷ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。仕様ロックラインシステム:1/4システム材質ポリエステル樹脂
ペンタカット チップ PENTA 24-NPT
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(5個)翌々日出荷強固なクランプシステムと、高剛性チップデザインが高能率加工を実現します。ホルダーの左右方向から、機上で簡単迅速にチップ交換が可能です。5コーナー使いチップで経済性に優れています。用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
PLUG 3/8 NPT
RS PRO¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷仕様コネクタANPT 3/8 オス、コネクタAネジサイズ3/8NPTインチ、油圧継手タイプ油圧充填ドレンプラグ、材料スチール、仕上げ亜鉛六価クロム、コネクタAジェンダーオス、最高使用圧力700バール、動作温度 Min8℃
1/8” NPTコネクター (1/4”システム)
Loc-Line(ロックライン)¥939税込¥1,0331パック(4個)当日出荷ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂接続ねじ(inch)1/8
...