グリスガン用 グリスカプラー ホースセット ノズル NPT1/8 R1/8 対応
- セット内容
- ノズル、フレシキブルホース×1(アメリカ規格)フレシキブルホース×1(日本規格対応品)
- 質量(g)
- ノズル:約120、ホース:約60
- 適合規格
- ホース先端:NPT1/8(アメリカ規格)×NPT1/8(アメリカ規格)
- 口径(Φmm)
- 約14
- ノズル長(mm)
- 全長90 ハンドル45
- 保証期間
- 到着から2週間以内にご連絡をいただいた初期不良品のみ対応いたします
- 危険物の類別
- 非危険物
- 適合ニップル
- M6、M8、M10、M12、M14
- 内容量
- 1個
スプレー・オイル・グリス の新着商品
カテゴリ
































