カテゴリ

  • 農業機械(32)
  • 自動車補修部品(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 物流用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 制御機器(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 家電(2)
  • 作業工具(2)
  • オフィス家具(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1-062-11」の検索結果

関連キーワード
74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交換用pHセンサーのみ アズワン交換用pHセンサーのみアズワン(1件のレビュー)
6,490税込7,139
1個
当日出荷
種別交換用pHセンサーのみアズワン品番1-062-11
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1セット(4枚)
当日出荷から61日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)ドライブシャフトブーツOHNO(大野ゴム工業)(114件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から12日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
エアコンフィルター 国内生産 MLITFILTER (エムリットフィルター)エアコンフィルター 国内生産MLITFILTER (エムリットフィルター)(4件のレビュー)
21,980税込24,178
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
多層構造技術MLIT(Multi Layer Integration Technology)を採用。通過する大気を何度もフィルター繊維にぶつけることで吸着能を高めていながら通気特性を低下させない独自のフィルター構造により極厚フィルターでありながら充分な通気性を確保。もちろん気になる花粉やPM2.5にも効果を発揮します。テイジン製の不織布素材マイティトップIIが外気もしくは内気を循環させる際に圧倒的な集塵力で微細なゴミをキャッチし、あわせ持つ高い抗菌性能によりカビ臭を防いで車内にキレイな空気を届けます。素材から加工まで全てが日本国内で行われた安心の純国産品となっています。国内最先端のクリーンルームで製造され、多層フィルムの密閉袋に収納されています。使用直前まで一切外気に触れることなく、製造時のクオリティをそのままに愛車に装着することができます。
用途花粉症の方には、是非とも使って頂きたい。 純正規格準拠 : エアコン専用フィルター INSPAIRテクノロジー (PM2.5吸着効率が飛躍的に向上)で純正品と変わらぬ風量を確保します。 圧倒的な繊維量、静電加工された「ダイワボウ製ミラクルファイバー」が細かな塵(PM2.5)や花粉を引き寄せます。 抗菌防臭効果に優れたTEIJIN製「マイティトップⅡ」で細菌の増殖を抑制し、嫌な悪臭を抑制します ALL日本国内製造 : 素材から加工、検査・梱包まで全て日本国内で行っております。世界13か国へ輸出している「エムリット品質」
オーレッグ樹脂ブーツ(黒)(分割式ブーツ) OHNO(大野ゴム工業)オーレッグ樹脂ブーツ(黒)(分割式ブーツ)OHNO(大野ゴム工業)(75件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷から9日以内出荷
独自の接着剤の開発により暖める必要がなく、リップの特殊形状により接着面積が大きくなり、接着強度を大幅に強化!
ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ) HITACHI(旧パロート)ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)HITACHI(旧パロート)(215件のレビュー)
4,698税込5,168
1セット
当日出荷から7日以内出荷
分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
材質(ブーツ)樹脂
タペットカバーパッキンセット OHNO(大野ゴム工業)タペットカバーパッキンセットOHNO(大野ゴム工業)(134件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷から9日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
ドライブシャフトブーツ ミヤコ自動車ドライブシャフトブーツミヤコ自動車(122件のレビュー)
1,290税込1,419
1セット
当日出荷から10日以内出荷
ドライブシャフトブーツ(グリース付) OHNO(大野ゴム工業)ドライブシャフトブーツ(グリース付)OHNO(大野ゴム工業)(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット
当日出荷から11日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
電磁弁丸形 062シリーズ コガネイ電磁弁丸形 062シリーズコガネイ(2件のレビュー)
7,998税込8,798特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用しエア漏れがほとんどありません。
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9作動方式直動形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.03/0.03保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要配管接続口径Rc1/4
真空丸形電磁弁VA250シリーズ コガネイ真空丸形電磁弁VA250シリーズコガネイ
17,980税込19,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。電磁ソレノイドにより主軸を切換える負圧用方向制御弁
クラッチディスク(ニッサン) EXEDYクラッチディスク(ニッサン)EXEDY(7件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
当日出荷から7日以内出荷
真空丸形電磁弁VA500シリーズ コガネイ真空丸形電磁弁VA500シリーズコガネイ
30,980税込34,078
1個
当日出荷から32日以内出荷
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。電磁ソレノイドにより主軸を切換える負圧用方向制御弁
ドライブシャフトブーツー07111 丸一ゴム工業ドライブシャフトブーツー07111丸一ゴム工業(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
主な適合純正品番44315-SD5-013・44119-70B50・44333-SJ6-310・44119-63B50・44119-80F00・1A16-22-540・1A13-22-540・62320-7111・44119-60G90・44119-63B90・A013-25-540・44119-62D01・42315-SN4-003・A065-25-540・44017-ST5-830・44119-62D11・MB001169・39741-41B86・1A65-22-530A・44119-76G60・04438-5201メーカーTOYOTA、SUBARU、HONDA、DAIHATU、MAZDA、MMC、NISSAN、SUZUKI
電磁弁丸形062・126シリーズ コガネイ電磁弁丸形062・126シリーズコガネイ
9,598税込10,558
1個
当日出荷から11日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用しエア漏れがほとんどありません。
質量(kg)0.3使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.03/0.03保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要結線方式グロメット配管接続口径Rc1/4流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.5、有効断面積(Cv値)(mm2)2.5(0.12)ポートの種類シングルソレノイド
双輪、エラストマー車 ナンシン双輪、エラストマー車ナンシン
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
ネジ込み式双輪キャスター
材質(車輪)エラストマー種別デザインキャスターストッパーなしねじ寸法TM12×P1.75色(本体)アイボリーキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪ストッパー付、エラストマー車 ナンシン双輪ストッパー付、エラストマー車ナンシン
2,498税込2,748
1個
当日出荷から8日以内出荷
ネジ込み式双輪キャスター 車t厘の回転を止めるストッパーです。
材質(車輪)エラストマー種別デザインキャスター形状ストッパー付ストッパー回転ストッパー軸長L(mm)15ねじ寸法TM12×P1.75キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ双輪
ブレーキフルード用ホース 950mm KIJIMA(キジマ)ブレーキフルード用ホース 950mmKIJIMA(キジマ)(12件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
DOT4のブレーキフルードに対応した耐油ホース。フロント側のマスター、リザーブタンク間での使用だけではなく、長さを必要とするリア側にも対応できるように長めのタイプを新たに設定。ホースバンドは外径に合わせて別途御用意下さい。 代表的な6mm、7mm、9mmのサイズをラインナップ。
全長(mm)950
耐油ホース(ブレーキフルード対応) KIJIMA(キジマ)耐油ホース(ブレーキフルード対応)KIJIMA(キジマ)(16件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
DOT4対応でブレーキマスターとリザーブタンク間に使用可能。リザーブタンクの移動や補修としてご使用下さい。ホースバンド付属。
全長(mm)245
ディスクパッド 冨士ブレーキ工業ディスクパッド冨士ブレーキ工業
4,598税込5,058
1セット
4日以内出荷から24日以内出荷
信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
3WAYましかくフレーム 15角 万丈3WAYましかくフレーム 15角万丈
499税込549
1枚
当日出荷から5日以内出荷
2枚の付属マットで飾り方3通り、正方形がかわいいフォトフレーム。2枚のマットが付属しており、1つのフレームで3通りの飾り方ができます。また、マットと面材を取り外せば最大厚み3mmまで収納できるので、刺繍やハンドメイド作品などの額縁としてもおすすめです。
その他壁掛用金具(吊り紐無し)・縦横兼用スタンド付付属品マット2枚付属:【127×127mm用窓寸】117×117mm、【L判用窓寸】79×117mm材質【面材】樹脂寸法(mm)【窓】142×142質量(g)140タイプ掛け置き兼用本体樹脂製外寸(mm)168×168×15内寸(mm)150×150木目
セットスクリュー用マイナスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)セットスクリュー用マイナスドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
ブレードが根元から先端までストレートなので、ジェット類の調整作業に最適です。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPB独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。ブレード先端はテーパー加工です。
種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
プレート式  双輪、エラストマー車 ナンシンプレート式 双輪、エラストマー車ナンシン
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
双輪デザインキャスター
材質(車輪)エラストマー種別デザインキャスターストッパーなし取付ピッチA×B(mm)51×41プレート寸法X×Y(mm)65×55色(本体)アイボリー取付穴径P(Φmm)8キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
7pcs.六角棒レンチセット(ミリ・インチコンビタイプ) trad7pcs.六角棒レンチセット(ミリ・インチコンビタイプ)trad(1件のレビュー)
339税込373
1セット(7本)
翌日出荷
サイズ規格ミリ/インチ形状L型タイプインチサイズセット内容二面幅inch(長辺×短辺)mm:0.028(31×9)、0.035(34×11)、0.05(40×13)、1/16(47×16)、5/64(52×18)、3/32(59×20)、7/64(62×22)先端形状六角材質(ホルダー)PE材質(レンチ)CRVRoHS指令(10物質対応)対応
Current Transformer HOBUTCurrent TransformerHOBUT
3,940税込4,334
1個
7日以内出荷
国産車用キャビンフィルター フレシャスプラス MANN-FILTER国産車用キャビンフィルター フレシャスプラスMANN-FILTER
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。 またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。
用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)
ブレーキホース 制研化学工業ブレーキホース制研化学工業(5件のレビュー)
1,490税込1,639
1本
翌々日出荷から13日以内出荷
車の構造上、上下に動くホイール部に取り付けられているブレーキ装置へ 接続するためには、自在に動きながら液圧が保持できるホースが必要となります。 ホース取り付け部は露出していますので走行中に土砂、石ころ、水などをかぶり、また、空気中のオゾンや油の付着などで傷ついたり、ヒビ割れが出来たりします。 ヒビ割れが発生しますと強度が激減し、最悪の場合液洩れやちぎれたりしますので定期的な交換が安心です。
RS PRO 変流器 RS PRORS PRO 変流器RS PRO
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
UVE400K用生爪 3個セット 北川鉄工所UVE400K用生爪 3個セット北川鉄工所
61,980税込68,178
1個
翌日出荷
パワーチャック用ソフトジョーです。_x000D_山取なし。_x000D_セレーションピッチ3.0mm。
寸法(mm)S-1:156、S-10:21、S-11:45、S-12:M20、S-2:62、S-3:70、S-4:22、S-5:9、S-6:36、S-7:60、S-8:60、S-9:32
クローズアップスピードライトコマンダーキット R1C1 Nikon(ニコン)クローズアップスピードライトコマンダーキット R1C1Nikon(ニコン)
97,980税込107,778
1個
5日以内出荷
クローズアップ撮影時の自在なライティングを可能にするスピードライトシステム。 豊富なアクセサリーで、クローズアップ撮影時の自在なライティングやワイヤレス増灯撮影が楽しめるコマンダー付きのスピードライトキット。 R1C1には、リモートスピードライト SB-R200を制御できるコマンダー SU-800を付属しています。
キット内容ワイヤレススピードライトコマンダー SU-800 <1個>、ワイヤレスリモートスピードライト SB-R200 <2個>、アタッチメントリング SX-1 <1個>、アダプターリング1セット[5個(SY-1-52/62/67/72/77)] <1セット>、SB-R200用配光アダプター SW-11 <2個>、カラーフィルターホルダー SZ-1 <2個>、カラーフィルターセット(同梱専用) SJ-R200 <4種4枚×2セット>、スピードライトスタンド AS-20 <2個>、内蔵フラッシュ用赤外パネル SG-3IR <1枚>、フレキシブルアームクリップ SW-C1 <1個>、拡散板 SW-12 <1枚>、クローズアップスピードライトキットケース SS-MS1 <1個>、SU-800用ソフトケース SS-SU800 <1個>、SB-R200用ソフトケース SS-R200 <2個>、SX-1用ソフトケース SS-SX1 <1個>適合カメラFXフォーマット / DXフォーマットのニコンデジタル一眼レフカメラ(D1シリーズ・D100を除く)、F6
真空丸形電磁弁V062・V126シリーズ コガネイ真空丸形電磁弁V062・V126シリーズコガネイ
9,098税込10,008
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。電磁ソレノイドにより主軸を切換える負圧用方向制御弁
クローズアップスピードライトリモートキット R1 Nikon(ニコン)クローズアップスピードライトリモートキット R1Nikon(ニコン)
67,980税込74,778
1個
5日以内出荷
クローズアップ撮影時の自在なライティングを可能にするスピードライトシステム。 豊富なアクセサリーで、クローズアップ撮影時の自在なライティングやワイヤレス増灯撮影が楽しめるスピードライトキット。 R1はR1C1からコマンダー SU-800を除いたキットです。外付けのスピードライトやカメラの内蔵フラッシュ※をコマンダーとして使用する場合におすすめします。
キット内容ワイヤレスリモートスピードライト SB-R200 <2個>、アタッチメントリング SX-1 <1個>、アダプターリング1セット[5個(SY-1-52/62/67/72/77)] <1セット>、SB-R200用配光アダプター SW-11 <2個>、カラーフィルターホルダー SZ-1 <2個>、カラーフィルターセット(同梱専用) SJ-R200 <4種4枚×2セット>、スピードライトスタンド AS-20 <2個>、内蔵フラッシュ用赤外パネル SG-3IR <1枚>、フレキシブルアームクリップ SW-C1 <1個>、拡散板 SW-12 <1枚>、クローズアップスピードライトキットケース SS-MS1 <1個>、SB-R200用ソフトケース SS-R200 <2個>SX-1用ソフトケース SS-SX1 <1個>適合カメラFXフォーマット/DXフォーマットのニコンデジタル一眼レフカメラ(D1シリーズ・D100除く)、F6、およびCOOLPIX A・P7800・P7700・P7100・P7000・P6000
電子オルゴール(電子メロディー)(3種各4個セット) ナリカ電子オルゴール(電子メロディー)(3種各4個セット)ナリカ
6,500税込7,150
1セット(12個)
4日以内出荷
光電池と接続すると楽しい音楽が鳴ります。光電池を用いた「エネルギーの変換」の実験を楽しく行えます。
仕様【曲目】エリーゼのために・ハッピーバースデー・きらきら星(各4個)寸法(mm)38×62×11(1個あたり)電圧(V)1.2~3.6
ハメパチくんキーホルダー ミラー型 アーテック[学校教材・教育玩具]ハメパチくんキーホルダー ミラー型アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
564税込620
1セット
3日以内出荷
使用可能画材:アクリルガッシュ、ポスターカラー、水彩絵具、油性ペン、水性ペン、色鉛筆材質:PS。サイズ:72×62×11mm(画紙Φ53mm)画紙(Φ53mm)。セット内容:本体X1、画紙
用途絵を描く・色を塗るなどのお絵かき・描画活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1、画紙材質PS寸法(mm)72×62×11(画紙Φ53)種類ミラー型
ガススプリング 左右共通 リアゲート用 NAP(アーネスト)[自動車補修部品]ガススプリング 左右共通 リアゲート用NAP(アーネスト)[自動車補修部品]
8,698税込9,568
1本
3日以内出荷
車種別の専用設計、専用の測定機を使用し、最適なガス圧・作動速度を設定しました。 実車による作動速度の検証や耐久試験を行う事で、高品質を実現致しました。
参考品番81850-58J00/81850-58J10/81860-58J00/81860-58J10/1A04-62-S11/1A08-62-S11/1A02-62-S21/1A07-62-S21型式MH21S/MH22S/MJ21S/MJ22Sメーカースズキ/マツダ代表車種ワゴンR/AZワゴン
P+シリーズ 6本脚 業務用 ルーフキャリア タフレックP+シリーズ 6本脚 業務用 ルーフキャリアタフレック
41,980税込46,178
1個
6日以内出荷
TUFREQ(精興工業)のルーフキャリア P+シリーズです。メッキ商品では防錆力が不安な方にオススメ!風切り音軽減プレートをP+シリーズ全商品に装備。車のカラーを選ばないブラックモデルです。【安全】同仕様商品が多くの自動車メーカーに採用されているモデルです。キャリア専門メーカーだからできる信頼の実績です。【スタイル】車のカラーを選ばないブラックモデル。メッキ商品よりもはるかに防錆力に優れる普及実績No.1のベーシックモデルです。【機能】好評の前後枠回転機構を採用し使いやすさを追求しました、ビジネス用途に徹したキャリアです。【性能】メッキ処理剛板の上に粉体塗装。積載物との接地面はビニールコーティングを錆対策も万全。【ラインナップ】タフレック独自の取り付け機構で、雨ドイ車からルーフレール付車まで国産自動車メーカーのあらゆる屋根に対応します。(特殊形状の屋根など適合のない車種もございます。)
備考車種専用タイプのため、適合車に準じた取付幅となります。許容積載荷重(kg)50(※一部車種は積載許容量30)
空調服(R) スターターキット?(14.4V)(ロングケーブル) 空調服空調服(R) スターターキット?(14.4V)(ロングケーブル)空調服
15,980税込17,578
1セット
7日以内出荷
空調服(R)を起動するために必要なデバイスをロングタイプにしてワンパックでご用意しました。最大風量76L/秒(*1)!ターボモード(*2) 対応ファン総合モーターメーカーである日本電産株式会社と共同開発した、ブラシレスモーターを採用。薄型・軽量でありながら、大風量・高効率・長寿命を実現!【薄型・軽量】ブラシレスモーターの採用により、41mmの薄さと、メーカーファンの中で最も軽い(*3)約80gを実現しました。【取り付け簡単】ファンリング取り付け時に、はめ込む位置がわかりやすいガイド付き。【プラグ抜け抑制】楕円型のプラグ差込口のため、着用時にケーブルが回転せず、不用意にプラグが抜けることを防ぎます。最大電圧14.4Vの大容量バッテリー瞬間冷却を可能にする、ターボモード(*2)を搭載。14.4Vターボモード(*2)の他、11V連続モード、11Vゆらぎモード(*4)、8.2V、6.0Vなど5段階切替が可能。防水・防塵(*5)で屋外での使用も安心です。赤色LEDで屋外での視認性良好。防水・防塵(JIS IP55規格適合)(*5)9段階の残量表示【瞬間冷却のターボモード(*2)】最大風量76L/秒(*1)で瞬間冷却を可能に。*1 14.4V使用時、ファン2個の値。*2 ターボモードとは、14.4Vで5分間動作し、その後10.5V(60L/秒)へ自動移行するモードです。ターボモードをご使用いただくには”6”相当のバッテリー残量が必要です。再度、ターボモードをご使用になる際には30分間のインターバルが必要です。*3 小型ファンを除く。*4 ゆらぎモードとは、出力電圧11Vと8.2Vを一定の間隔で自動で切り替え、11V連続モード時に対しバッテリーの持ち時間を延ばすモードです。*5 水没などの水の浸入による故障を保証するものではありません。
セット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA01012)空調服(R)バッテリー(BT23231)空調服ケーブル(CB23322)バッテリーケース(CA23530)急速AC充電アダプタ-(CG23421)厚さ(mm)ファン:41ブラック容量1セット質量(g)バッテリー:292、ファン:約80 ※ファン1個の値連続使用時間(時間)FA01012シリーズ使用時 約4.9(最大出力時)・約17(最小出力時)充電時間約3時間(CG23421のみ対応)寿命ファン:3000時間(出力11.0Vでの公称値)バッテリー電圧(V)【14.4ターボモード】【11(連続モード)】【11ゆらぎモード】【8.2】【6】動作時間【14.4Vターボモード時:4.9時間】【11.0V(連続モード)時:4.4時間】【11.0Vゆらぎモード時:6.8時間】【8.2V時:8.5時間】【6.0V時:17時間】(※ファン2個の値)バッテリー容量(mAh)3250(46.8Wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:102×85×27風量(L/min)【14.4Vターボモード( 1)時:76】【11.0V(連続モード)時:62】【11.0Vゆらぎモード( 2)時:48.8~62】【8.2V時:48.8】【6.0V時:36】(※ファン2個の値) 1 ターボモードとは、14.4Vで5分間動作し、その後10.5Vへ自動移行するモードです。再度、ターボモードをご使用になる際には30分間のインターバルが必要です。ターボモードをご使用いただくには”6”相当のバッテリー残量が必要です。 2 ゆらぎモードとは、出力電圧11.0Vと8.2Vを一定の間隔で自動で切り替え、11.0V連続モード時に対しバッテリーの持ち時間を延ばすモードです。ファンFA01012シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
パッキン BIGM(丸山製作所)パッキンBIGM(丸山製作所)
999税込1,099
1セット(5個)
7日以内出荷
規格チヨウセイヨウ部品名称パツキン関連資料展開図1(1.18MB) 展開図2(0.72MB) 展開図3(0.8MB) 展開図4(1.18MB) 展開図5(0.85MB) 展開図6(0.84MB) 展開図7(0.75MB) 展開図8(0.78MB) 展開図9(0.7MB) 展開図10(0.79MB) 展開図11(0.72MB) 展開図12(0.79MB) 展開図13(0.78MB) 展開図14(0.72MB) 展開図15(0.8MB) 展開図16(0.92MB) 展開図17(0.61MB)図解NoMW1051 工業用ポンプ部品_No.59、MODEL1531(エクセル) 部品_No.22、357755MW681K 部品_No.24、MSW1540MC-1(50Hz) ポンプ部品_No.21、MW1051(SCS11)(2006) 部品_No.61、MW650(PV) 部品_No.58、MW1530 部品_No.23、MODEL1530(エクセル) 部品_No.23、MW1050 工業用ポンプ部品_No.58、MW651(2009) 部品_No.11、MW1050(PV) 部品_No.58、MW651 工業用ポンプ部品_No.11、MW650 工業用ポンプ部品_No.17、926573MW681K 部品_No.62、MW1531 部品_No.22、MSW1540MC-1(60Hz) ポンプ部品_No.21、MW1540 部品_No.31
ボルト BIGM(丸山製作所)ボルトBIGM(丸山製作所)
1,598税込1,758
1セット(5個)
7日以内出荷
備考M10X30-8T部品名称ボルト関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(0.78MB) 展開図3(0.76MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(0.87MB) 展開図6(0.76MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(0.78MB) 展開図9(0.76MB) 展開図10(0.97MB) 展開図11(0.87MB) 展開図12(0.76MB) 展開図13(0.9MB) 展開図14(0.99MB) 展開図15(0.9MB) 展開図16(0.91MB) 展開図17(0.9MB) 展開図18(0.91MB) 展開図19(0.9MB) 展開図20(0.99MB) 展開図21(0.9MB) 展開図22(1.05MB) 展開図23(0.9MB) 展開図24(1.05MB) 展開図25(0.97MB) 展開図26(0.88MB) 展開図27(0.76MB) 展開図28(0.97MB) 展開図29(0.88MB) 展開図30(0.76MB) 展開図31(1.07MB) 展開図32(1.07MB) 展開図33(1.35MB) 展開図34(0.91MB) 展開図35(1.03MB) 展開図36(1.02MB) 展開図37(0.9MB) 展開図38(0.95MB) 展開図39(0.9MB) 展開図40(0.95MB) 展開図41(1.35MB) 展開図42(1.35MB) 展開図43(0.91MB) 展開図44(1.02MB) 展開図45(1.09MB) 展開図46(0.92MB) 展開図47(0.95MB) 展開図48(1.05MB) 展開図49(1.09MB) 展開図50(1.06MB)図解NoHNJ-1200 フンサイブ、ソウコウブ部品_No.7、HNJ-82B-1 ウケバ、ロータ部品_No.7、MDC-130 コラム ソウコウ、コラム ヒダリ部品_No.7、MDC-80B カバー部品_No.8、HNJ-82B-1 フンサイブ、ソウコウブ部品_No.11、HNT-62ML ロータシャフト、シュート部品_No.40、MDC-80 カバー部品_No.8、KS-5K-M10SN ローターシャフト部品_No.70、HNJ-112-1 ローター、フゾクヒン部品_No.4、HNJ-62ML ロータシャフト、シュート部品_No.40、HNJ-61ML ロータシャフト、シュート部品_No.7、KS-5K-M10N ロータシャフト部品_No.70、HNJ-132 コラム ソウコウ部品_No.14、KS-5K-M10N フレーム、シュート部品_No.43、HNJ-112 ローター、フゾクヒン部品_No.4、MDC-1400SB デンソウハーネス部品_No.9、MNC-101 デンソウハーネス部品_No.8、MNC-100B デンソウハーネス部品_No.8、HNJ-1200B ウケバなど
ホゴホース BIGM(丸山製作所)ホゴホースBIGM(丸山製作所)
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
規格11/4X1400サニー部品名称ホゴホース関連資料展開図1(0.86MB) 展開図2(1.25MB) 展開図3(1.22MB) 展開図4(1MB) 展開図5(1.29MB) 展開図6(1.12MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(1.02MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(1.02MB) 展開図12(1.02MB) 展開図13(1MB) 展開図14(1.29MB) 展開図15(1.12MB) 展開図16(1.04MB) 展開図17(1.02MB) 展開図18(1.02MB) 展開図19(1.17MB) 展開図20(1.18MB) 展開図21(1.26MB) 展開図22(1.18MB) 展開図23(1.26MB) 展開図24(1.07MB) 展開図25(1.07MB) 展開図26(0.86MB) 展開図27(0.86MB)図解NoBSM-1020L-D 調圧配管装置部品_No.49、BSM-1220L-2 配管 配管装置部品_No.49、BSM-820L-1 調圧 配管装置部品_No.62、SSA-N550 薬液配管部品_No.11、SSA-S501 薬液配管部品_No.11、GB1001BG 薬液配管部品_No.52、BSM-820L 油圧ポンプ バルブ部品_No.83、BSM-1500L 薬液配管1部品_No.12、BSM-1300L-2 薬液配管1部品_No.12、BSM-1020L-DC 調圧 配管装置部品_No.49、SSA-N550(4) 薬液配管部品_No.11、BSM-1100L-2 薬液配管1部品_No.12、BSM-1220L-DC 調圧 配管装置部品_No.49、BSM-1020L-1 調圧 配管装置部品_No.62、SSA-N550DX 薬液配管部品_No.11、SSA-N500 薬液配管部品_No.11、BSM-1020L 調圧 配管装置部品_No.62、SSA-N550DX(4) 薬液配管部品_No.11、BSM-1220L-D 油圧配管装置部品_No.49、BSM-820L-D 油圧配管装置部品_No.49、SSA-S551 薬液配管部品_No.11、BSM-820L-DC 調圧 配管装置部品_No.49、MX-502 薬液配管部品_No.11、BSM-820L-2 調圧 配管装置部品_No.49、BSM-820L 調圧 配管装置部品_No.62、BSM-1020L 油圧ポンプ バルブ部品_No.83、BSM-1020L-2 調圧 配管装置部品_No.49