6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



小型の攪拌子をグングン回転。Φ3×6mmの小型撹拌子にも対応した少量撹拌向けスターラーです。バイアル瓶や試験用チューブ等、小容量サンプルの撹拌に便利です。ブラシモーターが摩耗しても、交換用モーターセット(HS-MICMO)で載せ替えが可能です。
用途本体使用可能回転子例、Φ3×6mm(1-3252-03、3-6659-02)、Φ2×7mm(1-3252-04)、Φ3×8mm(1-3252-05)、Φ3×10mm(3-6659-01)、Φ4×6mm(7-218-01)、Φ4×10mm(1-4206-01、9-870-01)、Φ5×15mm(1-4206-02)、Φ8×25mm(1-4206-04) 仕様推奨回転子(mm):Φ3×5~Φ8×25 回転数(min-1[r.p.m])300~1500 電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属) モーターDCブラシモーター(交換可) 材質(天板)SUS304 マグネットネオジム磁石(0.41T)
1個
17,900 税込19,690
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三菱ケミカルインフラテックアルリーダー
軽量設計です。両面塗装品で、美しく丈夫で平滑性に富んでいます。加工も木工用工具を使用することにより簡単にできます。切断は、ノコ、カッター、丸ノコで可能です。切削は、カンナ、ハンドトリマーで可能です。穴あけは、ハンドドリル、ホールソーで可能です。接合は、アルミ、ステンレス製のボルト・ビスなどが利用可能です。
用途看板・仕切板、各種産業資材に。 材質アルミ樹脂複合板 長さ(mm)2000 幅(mm)1000 厚さ(mm)3
1枚
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小型の攪拌子をグングン回転。Φ3×6mmの小型撹拌子にも対応した少量撹拌向けスターラーです。バイアル瓶や試験用チューブ等、小容量サンプルの撹拌に便利です。ブラシモーターが摩耗しても、交換用モーターセット(HS-MICMO)で載せ替えが可能です。
回転数(min-1[r.p.m])300~1500 材質(天板)SUS304 校正証明書点検・検査書
1個
29,900 税込32,890
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)