TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング 12極 ピッチ:6.35mm 3列 1-480709-0
エコ商品
長さ(mm)26.67
幅(mm)20.32
ピッチ(mm)6.35
極数12
シリーズUniversal MATE-N-LOK
材質(ハウジング)ガラス繊維入りナイロン
行数3
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品ユニバーサルMate-N-Lokプラグ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1個
¥70
税込¥77
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 12極 3列 6.35mm メイテンロック
エコ商品
仕様コンタクト数 = 12行数 = 3ピッチ = 6.35mmジェンダー = メスシリーズ = Universal MATE-N-LOK併用可能製品 = ユニバーサルMate-N-Lokプラグボディ向き = ストレート長さ = 26.67mm幅 = 20.32mm深さ = 27.43mmハウジング材質 = ガラス繊維入りナイロンTE ConnectivityユニバーサルMATE-N-LOKフリーハンギングレセプタクル式コネクタハウジング. 電線対電線又は電線対基板用途向け、6.35 mmピッチ間隔のユニバーサルMATE-N-LOレセプタクルハウジング製品で、ケーブル取り付け又はパネル取り付けが可能です。 これらのユニバーサルMATE-N-LOKレセプタクルハウジングは、UL94V-2又はUL94V-0のナイロン製です。スナップロック式のラッチが付いているので、確実なクイックリリースと極性化で正確なかん合が保証されます。 これらのユニバーサルMATE-N-LOKレセプタクルハウジングには、ピンコンタクト又はソケットコンタクトを収納できmす。 最適なコンタクトについては、品番< 720-2133 ') 720-2133 /などを参照 圧着工具については、品番< 849-114') 849-114/を参照。ダイセットについては、品番< 849-136') 849-136/などを参照 ストレインリリーフクランプについては、代表品番< 302-0120') 302-0120/を参照してください。. UL94V-0コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥70
税込¥77
翌々日出荷
関連キーワード