カテゴリ
- 安全保護具(18)
- メカニカル部品(4)
- 制御機器(1)
- 溶接用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- SKF(日本エスケイエフ)(4)
- ミドリ安全(4)
- 山本光学(3)
- アズワン(1)
- 大塚刷毛製造(1)
- 神戸製鋼(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- TRUSCO(1)
- 理研オプテック(1)
- トヨタ(1)
- 日本光器製作所(NIKKO)(1)
- SES Sterling(1)
エコロジープロダクト
「1-6216-02」の検索結果

安全保護メガネ オールクリア 一眼型
(82件のレビュー)¥269~税込¥296~1個ほか当日出荷オールクリアタイプなので視界も良好な保護メガネです。 レンズ上部にひさしが付いてますので、上部や側面からの飛来物からも保護してくれます。 プラスチックの中で耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。 メガネ併用可。用途飛来物等から眼を守るための作業用として材質ポリカーボネート形状一眼型レンズ色クリアレンズ加工無し機能メガネ併用可、耐衝撃性販売区分業務用
有機溶剤対応型ゴーグル
アズワン(1件のレビュー)¥1,490税込¥1,6391個当日出荷汚れはシンナーで簡単に拭き取ることができます。仕様メガネ併用可材質フレーム/軟質PVC(フレームベンチレーション)、レンズ/PC特殊ハードコート(曇り止め加工無し)形状ゴーグル型色透明質量(g)84アズワン品番8-5642-01
YS-70 有機溶剤対応 二眼形保護めがね
山本光学(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷有機溶剤対応保護めがね レンズ&フレームをシンナーで拭き取り可能なタイプ 上下ひさし、サイドカバーで防護性能の高いモデル仕様上下ひさしサイド付、金属パーツ不使用TGK品番941-87-03-31形状二眼質量(g)32種類保護めがねレンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×55×145フレーム色クリアレンズポリアミド(両面ハードコート)材質(フレーム)ポリアミド材質(レンズ)ポリアミドアズワン品番1-6216-01RoHS指令(10物質対応)対応
YG-700 有機溶剤対応保護ゴーグル
山本光学(5件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷レンズ表面に付着した塗料ミスト等をシンナーで拭き取ることができる有機溶剤対応ゴーグルです。 メガネ・マスク併用可能です。 レンズ交換が可能です。仕様めがね併用可、マスク併用可、フレームクッション、回転式ベルト、フレームベンチレーション、レンズ交換可トラスコ品番326-8071形状ゴーグル質量(g)94種類保護ゴーグルレンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×79×76※ベルト部除くフレーム色クリアレンズ特殊ハードコート材質(フレーム)ポリ塩化ビニル(通気孔付)材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)0.6紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
一眼型保護メガネ オーバーグラス(耐薬品)
ミドリ安全(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷軟質ひさしにより肌当たりが柔らかくゴミの侵入も防ぎます。キズ、薬品に強いハードコートレンズです。テンプル先端のラバーで耳当たりがソフトです。メガネ併用可能です。付属品専用ポーチ仕様メガネ併用可、両面ハードコートレンズ、耐薬品性、UVカット、上ひさしサイド付、ソフトテンプルトラスコ品番422-8731形状一眼型質量(g)50規格JIS T 8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×162×65加工硬化処理機能傷付防止、耐薬品性、メガネ併用可能材質(フレーム)ポリカーボネート/エラストマー材質(レンズ)ポリカーボネート色(フレーム)スモークグレーレンズ厚さ(mm)2.2
保護メガネ(塗装作業向け)
ミドリ安全(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷有機溶剤、塗料等に対して高い耐性が有ります。 シンナーでの拭き取りが可能です。 メガネ併用可能です。仕様耐薬品性、メガネ併用可、上ひさしサイド付、UVカット、両面ハードコートトラスコ品番811-1387材質(レンズ・フレーム)ナイロン形状一眼型質量(g)43レンズ色クリア加工硬化処理機能メガネ併用可能レンズ厚さ(mm)2.3
静電作業サンダル エレパスクールライトN
ミドリ安全¥5,498~税込¥6,048~1足当日出荷種類クリーン静電シューズ材質(甲被)人工皮革標準質量(g/片足)210(L)材質(底部)発泡ポリウレタン1層底靴タイプサンダル
塗装用ゴーグル YG-700
大塚刷毛製造(10件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷耐溶剤レンズなので、付着した塗料をシンナーで拭くことができます。メガネ・マスク併用可。仕様JIS規格外形状ゴーグル型質量(g)94タイプメガネ併用可フレーム軟質ビニール(フレームベンチレーションシステム)フレーム色透明レンズポリカーボネート特殊ハードコート機能耐溶剤レンズ、メガネ・マスク併用可RoHS指令(10物質対応)対応
Fine薬液飛沫防止ゴーグル FG-32
TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷レンズの外側には、薬液飛沫に強いコーティングを施し、内側レンズにはくもり止めを施した特殊レンズです。有機溶剤にも強い、レンズです。ベルトはソフトで伸縮性の高い織ゴムを採用。仕様レンズ:ポリカーボネート・外:ハードコート・内:くもり止め・度付きメガネ併用可・紫外線:99.99%カット・ベンチレーション(換気口)付き。TGK品番941-87-03-13形状ゴーグル型型式FG-32質量(g)83フレーム軟質ビニール機能くもり止め、耐薬品コート
安全保護ゴーグル 防曇・硬化処理タイプ
(142件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷粉じんや液体飛沫防止に最適なゴーグル型保護メガネです。 通気孔(ベンチレート)付で曇りにくくなっています。 レンズはポリカーボネイトに硬化処理&防曇処理を施しております。 顔に接触する部分に柔らかな塩ビ素材を使用しており、快適な装着感を味わえます。 デザインは視野を広げるためのワイドビュータイプです。 メガネ併用可。用途研磨、切削作業。粉体作業など。仕様防曇処理、硬化処理、通気孔付、マスク併用可、メガネ併用可。材質(フレーム)塩ビ、(レンズ)ポリカーボネイド、(通気孔)ポリプロピレン、(バンド)ナイロン形状ゴーグル型色(フレーム、レンズ)クリア、(バンド)黒質量(g)約113レンズ両面防曇機能硬化処理レンズ、防曇処理、メガネ併用可販売区分業務用
一眼式保護メガネ
日本光器製作所(NIKKO)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷耐有機溶剤用の為、塗料等・有機溶剤に対応し、シンナーで拭き取り可能です。仕様オーバーグラス・一体成型質量(g)45レンズ色薄黄色フレーム色クリア材質(レンズ)ナイロン
安全保護ゴーグル
(53件のレビュー)¥199~税込¥219~1個ほか当日出荷ゴーグル型の安全保護メガネです。 メガネを付けたままでも装着可能です。 顔に当たる部分は塩ビ製でやわらかな仕様になっているので、フィット感もよく、快適にお使いいただけます。 上部と側面に通気孔がついていますので、曇り防止にもなります。 側面部分でゴムバンドを調節することで、よりフィット感を味わえます。用途飛来物の発生する作業、塗装、清掃作業など材質(フレーム)塩化ビニル、(レンズ)ポリカーボネイド、(バンド)ナイロン形状ゴーグル型色(フレーム、レンズ)クリア、(バンド)黒質量(g)約69販売区分業務用
塗装用セーフティグラス
TRUSCO¥3,298税込¥3,6281個当日出荷有機溶剤に強い特殊レンズとフレームを採用。上下ひさし、サイド付。UVカット。保護めがねとしてもご使用できます。レンズは特殊プラスチック+傷付き防止加工付きです。レンズ交換が可能です。用途特殊レンズ採用で塗装作業に最適適合替レンズ:CS-77-SPトラスコ品番231-5980長さ(mm)150形状二眼型幅(mm)148高さ(mm)55質量(g)32レンズ色クリアフレーム色クリア機能耐有機溶剤、上下ひさし・サイド付、UVカット、レンズ交換可能、傷付防止加工材質(フレーム)ポリアミド系特殊プラスチックテンプル色クリア材質(レンズ)ポリアミド系特殊プラスチックレンズ厚さ(mm)2
安全保護メガネ スポーティ・防曇・硬化処理 一眼型
(280件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷顔の輪郭にフィットするデザイン。目とメガネの隙間が小さく、ホコリや異物から目を守ります。 耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。 レンズには硬化処理が施されており、耐擦傷性にも優れております。 UV385(99.9%カット)機能付き。 防曇機能付き。用途飛来物等から眼を守るための作業用として質量(g)約32レンズ色クリア販売区分業務用
ヘルメット 通気孔付
ミドリ安全(9件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷前後からの衝撃による脱げ・ズレを防ぐ脱げ防止機構で、より安全です。後頭部保護形状採用。前後位置とかぶり深さを調節できます。ワンタッチでサイズを調節でき、かさ張らず、フィット感抜群のRAバンド。頭部に密着し、ヘルメットのぐらつきを防ぐ、ジャストフィットヘッドバンド。雨天時の屋外作業に効果的なレインガード(雨垂れ防止溝)。ムレを軽減する通気孔付。汗とめ素材には、肌ざわりが良く、速乾性・制菌性の高いポリエステルを採用。国家検定合格品。グッドデザイン賞受賞。用途一般作業用。飛来・落下物用仕様M型ワンタッチアゴバンド、脱げ防止機構、通気孔付質量(g)380内装FP-2QRA内装衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)なし通気孔あり
安全保護メガネ オールクリア 二眼型
(61件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷フレームとレンズが一体となったシンプルな保護メガネです。用途飛来物等から眼を守るための作業用として材質ポリカーボネート色クリア質量(g)23レンズ加工無し販売区分業務用
保護メガネ 有機溶剤対応
理研オプテック¥2,398~税込¥2,638~1個ほか当日出荷から5日以内出荷レンズやフレームに付着した塗料などを、シンナーなどの有機溶剤で拭き取ることが可能なタイプの保護めがねです。テンプル一体型で上部ひさしがあるため、めがねと顔の隙間から粉塵等が入り込みにくい形状です。防塵性を保ちながらもクリアカラーのフレームで明るい視界を保ちます。マスクとの併用がしやすく湿気を逃がしやすいベンチレーションシステムにより、快適にお使いいただけます。用途塗装作業や化学工場などの作業に材質ポリアミド(フレーム)寸法(mm)【W×D×D】145×45×46質量(g)32紫外線遮断率(%)99.9
安全保護メガネ オールクリア・防曇・硬化処理 一眼型
(29件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷くもり止めの防曇加工とレンズ強化のための硬化処理をした安全保護メガネです。 電動工具による飛来物が発生する作業や正面・側面からの飛来物からの保護に最適。 メガネを掛けたままでも使用できます。 プラスチックの中で最も耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。仕様防曇処理、硬化処理、メガネ併用可材質ポリカーボネート質量(g)約44レンズ色クリア販売区分業務用
ボールベアリング80mm140mm6216-2RS1/C3
SKF(日本エスケイエフ)¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 80 mm、外径 140 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:80mm●外径:140mm●レース幅:26mm●コード番号:207-6580アズワン品番65-7933-31
YGP-601 ティアオフレンズ付塗装作業専用保護ゴーグル
山本光学(7件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷塗装作業等のレンズが頻繁に汚れる作業で、本体に取り付けたカバーレンズを1枚ずつはがして使用します。 防曇処理 メガネ、マスク併用可 ゴムひさし付用途塗装作業用付属品フィルムレンズ6枚1組フィルムレンズ止具トラスコ品番326-8063形状ゴーグル質量(g)86種類保護ゴーグルレンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)179×82×80※ベルト部除くフレーム色ブラックレンズミストレス(両面くもり止め)材質(フレーム)ポリ塩化ビニル(ベンチレーター付)材質(レンズ)セルロースレンズ厚さ(mm)0.8
単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール
SKF(日本エスケイエフ)(1件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781個当日出荷から9日以内出荷深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。 接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
単列深溝玉軸受 6200番台(両側接触ゴムシール形)
SKF(日本エスケイエフ)(2件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)炭素クロム鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状両側鋼板補強NBR製の接触シール荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼ベアリング番台6200
耐熱鋼用溶接棒
神戸製鋼¥7,798~税込¥8,578~1箱(5kg)ほか当日出荷から34日以内出荷低水素系全姿勢棒で、次のような特性を有します。同用途の標準棒で、心線から合金元素を添加しています。用途石油精製、石油化学、火力発電装置等で用いられるASTM A387Gr.11、Gr.12、JIS SCMV2、3等の溶接。色棒端色:銀色、二次着色:茶色規格(JIS)Z3223 E6216-2C1M、(AWS)A5.5 E9016-B3JIS規格Z3223 E6216-2C1M伸び(%)(常温)20、(450℃)17引張強度(MPa)(常温)730、(450℃)580AWS規格A5.5 E9016-B3
単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール
SKF(日本エスケイエフ)¥6,898税込¥7,5881個5日以内出荷深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
SES Sterling
SES Sterling¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷仕様コネクタタイプ:ブーツレースフェルールCable end distributors. Insulated cable ends in round presentation boxes. Kit contents: ref. 175-7527: 50 x 0.5 mm 2 ends, 100 x 0.75 mm 2 , 1 mm 2 and 1.5 mm 2 ends, and 50 x 2.5 mm 2 ends. Ref. 220-6216: 50 x 4 mm 2 ends, 20 x 6 mm 2 and 10 mm 2 ends, and 10 x 16 mm 2 ends.RoHS指令(10物質対応)対応