3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アズワン品番1-8388-01 トラスコ品番818-8927 材質天然ゴム 厚さ(mm)0.6 寸法(mm)630 アイボリー 入数(双)1 全長(cm)64 中指長(cm)8.2 手のひらまわり(cm)224 手の平幅(cm)112
1双
6,320 税込6,952
当日出荷

感染症の恐れのある患者を診察する際に、医療従事者の感染予防として使用できます。工具なしで組み立てられるため、解体して保管することができます。アルコールや次亜塩素酸ナトリウムで清拭できます。外側と内側にテーブルが付いています。聴診器の挿入口があります。
内径(Φmm)【グローブホルダー】125(交換用グローブ/1-8388-01) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×1000×1516、【ブース内】754×969×1500、【テーブル】754×150×700 材質本体/コート紙(両面PVCラミネート・t16mmRe-Board)・PVCサイドエッジ、窓/PVCフィルム、グローブ/ラテックス 質量(kg)18 仕様【HEPAフィルターユニット】無 アズワン品番7-431-01
1台
219,800 税込241,780
12日以内出荷

HEPAフィルターユニット搭載のため、ブース内部にクリーンエアを導入できます(換気回数:約30回/時間)。被検査者と直接接触することなく検査が行えます
仕様HEPAフィルターユニット:有り、グローブホルダー:高さ調整可能(中心高さ:床から1200~1450mm・グローブ付き)、交換用グローブ/1-8388-01 付属品HEPAフィルターユニット(ピュアスペース・01(3-1423-01)、天面LED照明(蛍光灯20W×1灯相当)、OAタップ(4個口) 材質本体フレーム/アルミニウム、パネル/透明ポリカーボネイト(正面上部のみ)、アルミ複合板(その他) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×1000×2340 風量(m3/min)HEPAフィルターユニット:約1 フィルター抗菌・防臭HEPA 風速(m/s)HEPAフィルターユニット:約0.5 集塵効率(%)HEPAフィルターユニット:99.97以上(0.3u粒子) アズワン品番7-9191-02
1個
589,000 税込647,900
30日以内出荷