カテゴリ

  • 自動車純正部品(87,883)
  • バイク純正部品(83,067)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(41,347)
  • トラック純正部品(39,137)
  • 制御機器(29,276)
  • 切削工具(20,840)
  • メカニカル部品(19,601)
  • ねじ・ボルト・釘(18,223)
  • 農業機械(17,930)
  • 科学研究・開発用品(10,176)
  • 機構部品(9,878)
  • 作業工具(9,249)
  • パソコン/周辺機器(8,838)
  • 物流用品(8,027)
  • オフィス家具(7,801)
  • 電気材料(7,556)
  • 空調・照明・電設資材(6,618)
  • バイク部品(6,511)
  • 配管・水廻り設備部材(6,411)
  • 測定用品(5,673)
  • 店舗什器・備品(4,809)
  • 研磨材(4,608)
  • 油圧機器・油圧ホース(4,561)
  • 卓上消耗品(4,279)
  • 建築金物(4,173)
  • 厨房用品(3,983)
  • 事務用品(3,375)
  • 船舶用品・漁業資材(3,064)
  • 医療(2,842)
  • FA担当者のオススメ新商品(2,639)
  • 作業服(2,522)
  • 保管用品(2,447)
  • 建材・エクステリア(2,392)
  • 安全標識(2,230)
  • 学童・教育用品(2,043)
  • 電動工具(1,872)
  • 自動車補修部品(1,717)
  • 溶接用品(1,690)
  • トラック用品・パーツ(1,627)
  • 家電(1,614)
  • 塗装・養生・内装用品(1,590)
  • 清掃用品(1,551)
  • 縫製用品(1,466)
  • 農業・園芸資材(1,274)
  • 介護用品(1,199)
  • 梱包用品(1,144)
  • 空圧工具(1,101)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1,089)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1,061)
  • カー用品(981)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(945)
  • 安全用品(838)
  • 安全保護具(816)
  • 日用品(772)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(676)
  • はんだ関連・静電気対策用品(663)
  • テープ(656)
  • 自転車部品(632)
  • 防災用品(604)
  • 整備工具・収納(578)
  • 食品・飲料(559)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(553)
  • 手袋(552)
  • 塗料(524)
  • 安全靴・作業靴(499)
  • 防犯用品(491)
  • フォークリフト・産機・建機用品(483)
  • 住設機器(470)
  • 農具(467)
  • 救急・衛生(457)
  • 測量用品(土木/建設)(362)
  • クリーンルーム用品(351)
  • スプレー・オイル・グリス(340)
  • バッテリー・電装(330)
  • 接着剤・補修材(329)
  • ヘルスケア(320)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(316)
  • 鈑金・塗装(298)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(272)
  • エンジン工具(245)
  • トラック輸送・安全用品(232)
  • 自動車用オイル・ケミカル(222)
  • タイヤ・足回り(221)
  • 洗車・清掃(199)
  • 洗剤・除去剤(170)
  • 測定関連サービス(163)
  • 理美容(134)
  • マスク(112)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(107)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(93)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(72)
  • 完成車(66)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(65)
  • ガレージ機器・整備設備(64)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(63)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(26)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(12)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(8)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(6)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(5)
  • 名入れカレンダー(4)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)

「1.2」の検索結果

関連キーワード
528,513件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジャスティン ロック 1.2L T-fal(ティファール)

    ジャスティン ロック 1.2L

    T-fal(ティファール)(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    お料理にも使えて用途が広がる1.2L大容量の電気ケトル。転倒お湯もれロック機能付き。倒れてもお湯がこぼれにくいから万が一のときも安心。注ぎやすく、ほこりが入りにくい注ぎ口。一気に給湯したい時も、コーヒーを淹れる際の繊細な給湯も思いのままに。注ぎ口からほこりが入りにくいカバー付きで、いつでも清潔。握りやすく手になじむ人間工学に基づいたハンドル形状。安心の自動電源オフ、空焚き防止機能付き。
    用途電気ケトル質量(g)約1180容量(L)1.2電圧(V)100コード長さ(m)1.3定格消費電力(W)1250外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×161×222機能自動電源オフ、水量目盛付き窓、空焚き防止機能、転倒お湯もれロック機能
  • ムカデ粉剤EX 1.2kg KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)

    ムカデ粉剤EX 1.2kg

    KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)(6件のレビュー)
    819税込901
    1個(1.2kg)
    当日出荷
    速効退治:こまかい粉がムカデ、ヤスデ、ゲジなどイヤ~な虫にまとわりついてしっかり速効退治! まちぶせ殺虫:帯状にまいて家まわりをぐるっとガード!(まちぶせ殺虫) 雨に強い:水に濡れても成分が土にとどまる。 効果持続:効きめは4ヵ月※持続!(ムカデ 接触効果) まきやすい:3つ穴キャップ!お庭になじむ褐色タイプ。舞い散りにくい!
    成分ペルメトリン、フェノブカルブ、カルバリル性状褐色粉末適合病害虫ムカデ、ヤスデ、ヤンバルトサカヤスデ、ゲジ、ダンゴムシ★(★植物保護の目的で使用しない)、ワラジムシ、ゴミムシ、赤ダニ(タカラダニ)、クロアリ、アカアリ、ヒアリ、アルゼンチンアリ剤形粉剤
  • 水糸 蛍光色 リール巻 1.2mm モノタロウ

    水糸 蛍光色 リール巻 1.2mm

    モノタロウ(22件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    目立ちやすい蛍光色。差して、回して使える軸付。
    用途工事、測定作業等に。材質ナイロン糸長さ(m)130糸の太さ(mm)約1.2
  • 洗車ブラシセット 1.2m JET INOUE(ジェットイノウエ)

    洗車ブラシセット 1.2m

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(9件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    大好評洗車ブラシシリーズがリニューアルされ登場。丁度良い長さ1.2Mのロッドタイプ。
    用途清掃・お手入れ長さ(mm)1200危険物の類別非危険物
  • 切断砥石 両面補強 AWA 径107mm×厚さ1.2mm モノタロウ

    切断砥石 両面補強 AWA 径107mm×厚さ1.2mm

    モノタロウ(297件のレビュー)
    99税込109
    1枚ほか
    当日出荷
    バリ、焼けがすくない。瞬速切断で、ステンレスの切断に最適。
    用途軽量ステンレス鋼材(パイプ・丸棒)などの切断。種別両面補強材質AWA粒度46R厚さ(mm)1.2穴径(Φmm)15外径(Φmm)107結合剤BF適合材ステンレス最高使用周速度(m/s)80販売区分業務用
  • ACアダプタ DC9V 1.2A 共立電子産業

    ACアダプタ DC9V 1.2A

    共立電子産業(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。定格出力:DC9V 1.2A。プラグ形状:2.1Φセンタープラス。ケーブル長:約1.5m。
    仕様過渡応答:0.5ms@50%負荷変動時ケーブル長(m)約1.5定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力電流(A)9出力電流(A)1.2定格出力DC9V 1.2A時間ホールドアップ時間:10ms@全負荷極性センタープラス保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護アズワン品番64-8090-57プラグ形状2.1ΦセンタープラスRoHS指令(10物質対応)対応リップル1~2%Vp-p(max.)@全負荷プラグ内径(Φmm)2.1ロードレギュレーション±5%(typ.)
  • ライトオーバーヘッドホン1.2M ELPA

    ライトオーバーヘッドホン1.2M

    ELPA(5件のレビュー)
    950税込1,045
    1個
    当日出荷
    小型・軽量なオープンエアタイプ。耳への圧迫感が少なく、長時間のリスニングに最適です。 直径27mmの大型ドライバーユニットで、音声を臨場感豊かに再生します。
    型式ダイナミック型ステレオヘッドホン質量(g)約47(コード除く)コード長さ(m)約1.2プラグ(mm)Φ3.5金メッキストレートステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)20~20000直径(mm)(使用ユニット)27インピーダンス(Ω)32最大入力(mW)100音圧感度(dB/mW)102イヤホン形状オーバーヘッド型
  • 高級ステン地ベラ(1.2mm厚) KLASS(クラス/旧:極東産機)

    高級ステン地ベラ(1.2mm厚)

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(12件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    高級タイプのステンレス地ベラです。 柄は軽量で防水処理を施しています。
    厚さ(mm)1.2
  • カラス除けネット 1.2×1.2m イエロー アストロ

    カラス除けネット 1.2×1.2m イエロー

    アストロ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    【カラスなどの鳥よけネット】ゴミ出ししたゴミに被せることで、カラスや野良猫などがゴミを荒らすのを防止。
    用途【細かい網目でゴミをガード】丈夫で細かい網目のネットなのでカラスなどのくちばしを通さず、ゴミをガード。【ハトメ1か所とヒモ1本付き】補強ありのハトメ1か所とヒモ1本付きで電柱や柵などに固定でき、風で飛ぶのを防ぐ。【ご家庭用戸別収集用サイズ】約1.2×1.2mの戸別収集用サイズ。ネット周囲におもりロープ入りで飛ばされにくい。材質ポリエチレンイエロー質量(g)450寸法(m)1.2×1.2(メッシュ生地のため誤差あり)使用の目安45Lゴミ袋:1~2袋
  • 3段伸縮3mポール(1.2~3m) P・O・Pプロダクツ

    3段伸縮3mポール(1.2~3m)

    P・O・Pプロダクツ(9件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    持ち運び楽々。省スペースのコンパクトポール!
    用途のぼり用材質スチール質量(g)約800横棒(mm)850棒径(Φmm)25縦(mm)1200~3000
  • パイプ25.4-1.2 DIY-ID

    パイプ25.4-1.2

    DIY-ID(1件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ガルバリウム鋼板内径(Φmm)23外径(Φmm)25.4
  • 不快害虫粉剤EX 1.2kg KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)

    不快害虫粉剤EX 1.2kg

    KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)(2件のレビュー)
    819税込901
    1個(1.2kg)
    当日出荷
    速効退治:こまかい粉がイヤ~な虫にまとわりついてしっかり速効退治! バリア効果:帯状にまいてお家まわりの侵入防止にも効果的!(ワラジムシ、ヤスデ、アリ) 雨に強い:水に濡れても成分が土にとどまる! 効果持続:効きめは4ヵ月※持続!(ワラジムシ、アリ 接触効果) まきやすい:3つ穴キャップ!お庭になじむ褐色タイプ。舞い散りにくい!
    成分ペルメトリン、フェノブカルブ、カルバリル性状褐色粉末適合病害虫ダンゴムシ、ワラジムシ、ヤスデ、ムカデ、赤ダニ(タカラダニ)、ゲジ、ゴミムシ、クモ、セアカゴケグモ、クロアリ、アカアリ、ヒアリ、アルゼンチンアリ、ケムシ剤形粉剤
  • シュレイパージェッソ 1.2L ターナー色彩

    シュレイパージェッソ 1.2L

    ターナー色彩(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1缶(1.2L)
    当日出荷から3日以内出荷
    欧州アーティストが認めたジェッソ。 ベルギー王室御用達の老舗画材店 「SCHLEIPER(シュレイパー社)」と資本提携を結び ターナーの技術とシュレイパー社のノウハウを取り入れてライセンス生産されたジェッソです。 最高級品質の滑らかな塗り心地と隠ぺい力をぜひ体感してください。 粒子サイズも豊富で白色ジェッソはS・M・L・XLサイズ、 透明ジェッソはM・Lサイズの合計6種類を揃えております。
    容量(L)1.2乾燥時間(分)(指触乾燥)20~30/(重ね塗り乾燥)120塗布面積(m2)13~14(1回塗り)
  • トーチ共端テーパノズル(0.6~1.2Φ用) SUZUKID(スズキッド)

    トーチ共端テーパノズル(0.6~1.2Φ用)

    SUZUKID(スズキッド)(18件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    適合-トラスコ品番818-5981種別0.6~1.2Φ用部品名称トーチ共端テーパノズル(0.6~1.2Φ用)サイズ(mm)35×115×25
  • 卓上ポット1.2 L リビング

    卓上ポット1.2 L

    リビング(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    モノトーンカラーでスタイリッシュな卓上ポット、お手軽ワンタッチ開閉、1.2Lサイズで普段使いにも最適、真空二重構造で保温・保冷もバッチリ
    材質中びん及び胴部:ステンレス鋼、口がね及び取っ手:ポリプロピレン、ふた栓:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム容量(mL)1200質量(g)574寸法(Φ×高さH)(cm)10.5×25
  • 肉厚チューブ 1.2mm SHINKO(シンコータイヤ)

    肉厚チューブ 1.2mm

    SHINKO(シンコータイヤ)(6件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    走行時の快適性・耐パンク性・空気入れのメンテナンス性など、 バランスを考慮したチューブ厚さ1.2mの肉厚チューブです。
    用途信頼と安心のシンコー高性能チューブ です。ブラック
  • DisplayPort 1.2対応ケーブル アイネックス

    DisplayPort 1.2対応ケーブル

    アイネックス
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    DisplayPort搭載パソコンとディスプレイなどを接続するケーブルです。 4Kの高解像度に対応します。 DisplayPort 1.2規格対応です。 ラッチ付きでケーブルをしっかり固定できます。 3重シールド 耐久性の高い金メッキピン/金メッキコネクタ。
    ブラック規格DisplayPort1.2ケーブル長(m)1コネクタ形状DisplayPortプラグ - DisplayPortプラグシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)7.3対応解像度4K対応材質(コネクタ)金メッキラッチあり
  • 切断砥石 両面補強 AHX 外径106mm×厚さ1.0mm/1.2mm ノンスリップタイプ モノタロウ

    切断砥石 両面補強 AHX 外径106mm×厚さ1.0mm/1.2mm ノンスリップタイプ

    モノタロウ(51件のレビュー)
    179税込197
    1枚ほか
    当日出荷
    一体型フランジのためガッチリ固定できスリップしにくい! ウェーブカットで安全、速切れ、長持ち! 砥材配合を見直すことで更に切れ味・耐久性がUPしました。
    用途ステンレス、鉄工用、アングル、丸棒、薄板鉄板、チャンネル鋼、異形鉄筋、小径パイプ仕様両面補強粒度60厚さ(mm)1.0/1.2砥材AHX穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)106結合剤B/F販売区分業務用
  • 1.2mmx 10m ピアノ線 エスコ

    1.2mmx 10m ピアノ線

    エスコ(1件のレビュー)
    740税込814
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA951AP-1.2長さ(m)10線径(Φmm)1.2
  • N EGチップ1.2 トーキン

    N EGチップ1.2

    トーキン
    5,398税込5,938
    1箱(10個)
    当日出荷
    コンタクトチップ内径面に特殊コーティングすることにより耐久性が飛躍的に向上しています。メッキの膜厚や、母材であるチップ穴径にもこだわり、長寿命を追求しました。
    適合ワイヤ径(Φmm)1.2主な適合トーチ各社ロボットトーチ
  • タイヤ歯止め(タイヤストッパー) ロープ1.2M付 2個1セット 信栄物産

    タイヤ歯止め(タイヤストッパー) ロープ1.2M付 2個1セット

    信栄物産(6件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1セット(2個)
    当日出荷
    トラック、自動車の駐車時の必須アイテムのタイヤ止め。 軽くて耐久性に優れています。
    用途駐車・停車時の、車の転がり防止に最適仕様1.2mロープ付
  • ベジフル 1.2kg KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)

    ベジフル 1.2kg

    KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個(1.2kg)
    欠品中
    特許を取得(特許第4923502号) 野菜やくだものの元肥や追肥に、ばらまくだけでしっかり効く(3ピーク・ブレンドで3~4ヵ月持続)、かんたん便利な肥料です。 有機質をブレンドし、栄養分を効率よく吸収させるすぐれた腐植酸入り緩効性肥料として特許を取得しています。 (※住友化学(株)の特許) 土に活力を与える腐植酸を配合 植物が肥料を吸収しやすくする働きや、土壌の保水性、通気性を高めるなど、土に活力を与える作用がある腐植酸をブレンドしています。 リリースコントロールテクノロジー(温度対応溶出技術)採用 マイガーデンベジフルの肥料成分は樹脂コーティングされていて、土壌の温度変化や植物の生育にあわせて溶け出す量が調節されます。
    仕様保証票の種類:指定配合肥料 生産業者保証票成分N:P:K:Mg=7:7:10:1.5備考指定配合肥料 生産業者保証票 エード粒状6号有機入り適合作物野菜剤形粒状
  • アクセサリ バナナプラグーワニ口ケーブル (1.2m) テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    アクセサリ バナナプラグーワニ口ケーブル (1.2m)

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    バナナプラグ-ワニ口
    長さ(m)約1.2アズワン品番64-4286-97RoHS指令(10物質対応)対応
  • アウトレットガイド0.9-1.2 ダイヘン

    アウトレットガイド0.9-1.2

    ダイヘン
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様E形止輪付厚さ(mm)039-1.2
  • マイガーデン 植物全般用 1.2kg KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)

    マイガーデン 植物全般用 1.2kg

    KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個(1.2kg)
    当日出荷
    さまざまな植物の元肥や追肥に、ばらまくだけでしっかり効く(3ピーク・ブレンドで2~3カ月持続)、かんたん便利な肥料です。 栄養分を効率よく吸収させるすぐれた腐植酸入り緩効性肥料として特許を取得しています。(※住友化学(株)の特許) 土に活力を与える腐植酸を配合 植物が肥料を吸収しやすくする働きや、土壌の保水性、通気性を高めるなど、土に活力を与える作用がある腐植酸をブレンドしています。 リリースコントロールテクノロジー(温度対応溶出技術)採用 マイガーデン植物全般用の肥料成分は樹脂コーディングされていて、土壌の温度変化や植物の生育にあわせて溶け出す量が調節されます。
    適合作物草花(花壇)、バラなどの花木類、庭木・果樹、野菜(菜園)、球根(花壇)、芝生・グランドカバー、ハーブ類剤形粒状
  • D EGチップ1.2 トーキン

    D EGチップ1.2

    トーキン
    5,398税込5,938
    1箱(10個)
    当日出荷
    コンタクトチップ内径面に特殊コーティングすることにより耐久性が飛躍的に向上しています。メッキの膜厚や、母材であるチップ穴径にもこだわり、長寿命を追求しました。
    適合ワイヤ径(Φmm)1.2主な適合トーチ各社ロボットトーチ
  • 元肥用 1.2kg KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)

    元肥用 1.2kg

    KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)
    1,198税込1,318
    1個(1.2kg)
    当日出荷
    1年間効きめが続く 独自の2ピーク・ブレンドで土に混ぜ込んでも、地面にばらまいても、効きめは1年間、ゆっくりじっくり効き続けます。ニオイも少なく、さまざまな植物の元肥として簡単便利な肥料です。 リリースコントロールテクノロジー(温度対応溶出技術) マイガーデン元肥用の肥料成分は樹脂コーティングされていて、土壌の温度変化や植物の生育にあわせて溶け出す量が調節されます。 土に活力を与える腐植酸を配合 植物が肥料を吸収しやすくする働きや、土壌の保水性、通気性を高めるなど、土に活力を与える作用がある腐植酸をブレンドしていますので、肥料やりと同時に土作りにも効果的です。 特許を取得(特許第4923502号) 植物に栄養分を効率よく吸収させる、すぐれた腐植酸入り緩効性肥料として特許を取得しています。
    仕様保証票の種類:指定配合肥料 生産業者保証票成分N:P:K:Mg=10:18:7:0.42備考指定配合肥料 生産業者保証票 エード粒状8号適合作物草花(花壇)、バラなどの花木類、庭木・果樹、野菜(菜園)、球根(花壇)、芝生・グランドカバー、ハーブ類剤形粒状
  • ガスケット 5.8X13X1.2 09168-06023 スズキ

    ガスケット 5.8X13X1.2 09168-06023

    スズキ(6件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
  • 1.2m延長ポール GoPro

    1.2m延長ポール

    GoPro
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    360度映像にも従来のビデオ撮影にも使えるプレミアムな延長ポール。25cm~122cmに伸縮が可能な延長ポール。セルフィーはもちろん、アクションを上からまたは近くで撮影するのに便利です。360度カメラに装着して使用すると、映像からポールを消すことができるため、他撮り風自撮りショットの撮影が可能です。
    その他延長ポール、マウントフィンガーアダプター、リストランヤード、サムスクリュー
  • Displayport ケーブル 4K2K対応 60p ver1.2a認証 ブラック エレコム

    Displayport ケーブル 4K2K対応 60p ver1.2a認証 ブラック

    エレコム(1件のレビュー)
    2,690税込2,959
    1本
    当日出荷
    4K映像出力に対応。DisplayPort規格Ver1.2a認証済みのDisplayPort(TM)ケーブル。
    ブラック規格DisplayPort規格Ver1.2a認証済(DPCP/HDCP対応)コネクタ形状DisplayPort(オス)-DisplayPort(オス)対応【映像出力機器】DisplayPort端子を搭載したパソコン・AV機器等、【映像表示機器】DisplayPort端子を搭載したディスプレイ・プロジェクター等プラグ金メッキピン・金メッキコネクタシールド3重シールドデータレート(Gbps)最大21.6
  • 圧縮バネ120-1.2 SUS(エスユーエス)

    圧縮バネ120-1.2

    SUS(エスユーエス)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    外寸28mmのGF-Nフレームを通すことのできる圧縮バネです。 組み合わせによって衝撃の吸収などを行えます。
    適合グリーンフレームN材質長さ(mm)(全圧縮)31.2質量(g)50内径(Φmm)30.8シリーズGF線径(Φmm)2.6外径(Φmm)36最大荷重(N)106.5ばね定数(N/mm)1.2収縮量(mm)(最大)88.8
  • 標準形電磁接触器 SKシリーズ 直流操作形(1.2W) 富士電機

    標準形電磁接触器 SKシリーズ 直流操作形(1.2W)

    富士電機(8件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    低消費電力:制御コイルは新設計の電磁石部を採用し、交流品、直流品ともに省電力化に貢献いたします。 45×48×49mm(幅×高さ×奥行き)の寸法で交流操作品・直流操作品の同一寸法を実現しました。 安全性、実用性の向上。着脱可能な端子カバーを標準装備(IP20)。 ミラーコンタクト機能を装備。 短絡電流定格値(SCCR) 50kA 480V。※MMSとのコンビネーション使用時 UL定格480V・5HP、IEC定格480V・12A(AC-3)。 世界の主要規格を標準品で取得。
    幅(mm)48区分非可逆形種類電磁接触器奥行(mm)49規格UL、CSA、GB、CE、TU適合規格JIS、IEC、EN定格絶縁電圧(V)690(JIS・IEC)定格周波数(Hz)50/60補助接点ツイン縦(mm)48機械的耐久性1000万回電気的耐久性100万回定格インパルス耐電圧(kV)6(JIS・IEC)開閉ひん度(回/時)1800開放熱電流(A)20操作方式直流操作形(1.2W)
  • ジャスティン ロック コントロール 1.2L T-fal(ティファール)

    ジャスティン ロック コントロール 1.2L

    T-fal(ティファール)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    倒れてもお湯がこぼれにくい大容量の温度コントロールケトル。1,250Wのハイパワーでカップ1杯分(140ml)のお湯が約76秒で沸騰。おいしさ引き出す8段階の温度設定。お好みの温度で60分間保温可能。2杯目も沸かし直さず、すぐに飲めます。倒れてもお湯がこぼれにくいロック機能付きで、やけどなどの危険性を少なくします。従来品と比較し蒸気量を約50%まで削減した安心設計。注ぎ口からほこりが入るのを防ぐ、注ぎ口カバー付きでいつでも清潔。フタが取り外せるので、給水しやすく、内側のお手入れが簡単。。
    用途電気ケトルブラック質量(g)1380容量(L)1.2電圧(V)100コード長さ(m)1.3定格消費電力(W)1250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×243×241機能自動電源オフ、水量目盛付き窓、保温機能(60分)、空焚き防止機能、転倒お湯もれロック機能温度設定8段階(40/60/70/80/85/90/95/100℃)
  • ボルトクリップ 1.2mm用 ニッサチェイン

    ボルトクリップ 1.2mm用

    ニッサチェイン
    459税込505
    1パック
    当日出荷
    トラスコ品番431-4352質量(g)18寸法A(mm)2.5
  • すそあげテープ 1.2m KAWAGUCHI (河口)

    すそあげテープ 1.2m

    KAWAGUCHI (河口)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    ソフトな仕上がりでごわつかないすそ上げテープです。1.2m巻きタイプ。
    仕様アイロン接着後、ドライ・水洗い可幅(mm)22長さ(cm)120寸法(幅W×長さL)(cm)2.2×120
  • プチ地ベラ (1.2mm厚) KLASS(クラス/旧:極東産機)

    プチ地ベラ (1.2mm厚)

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    従来の地ベラの柄を短くし、腰袋への出し入れが行いやすく、コーナー周りの施工でも柄が邪魔になりません。
    厚さ(mm)1.2
  • ジャスティン ロック コントロール 1.2L T-fal(ティファール)

    ジャスティン ロック コントロール 1.2L

    T-fal(ティファール)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    倒れてもお湯がこぼれにくい大容量の温度コントロールケトル。 1250Wのハイパワーでカップ1杯分(140mL)のお湯が約76秒で沸騰。 おいしさ引き出す8段階の温度設定。 飲み物に合わせたおいしい温度で楽しむことができます。 温度設定:40/60/70/80/85/90/95/100℃ お好みの温度で60分間保温可能。2杯目も沸かし直さず、すぐに飲めます。 倒れてもお湯がこぼれにくいロック機能付きで、やけどなどの危険性を少なくします。 ロック機能は、フタ上部のボタンをワンプッシュで簡単に操作できます。 ※転倒してもお湯がこぼれにくい構造となっておりますが、万が一転倒した場合は、お湯がこぼれ出ることがあります。 従来品と比較し蒸気量を約50%まで削減した安心設計。 たっぷり1.2L。コーヒーやお茶だけでなく、パスタなど料理用の大量のお湯もすぐに沸かせて時短に。 注ぎ口からほこりが入るのを防ぐ、注ぎ口カバー付きでいつでも清潔。 フタが取り外せるので、給水しやすく、内側のお手入れが簡単。 持ちやすく注ぎやすいハンドル。
    用途電気ケトルアイボリー質量(g)1380周波数(Hz)50/60容量(L)1.2電圧(V)100コード長さ(m)1.3定格消費電力(W)1250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×243×241機能自動電源オフ、水量目盛付き窓、保温機能(60分)、空焚き防止機能、転倒お湯もれロック機能保証期間1年温度ヒューズ192温度設定8段階(40/60/70/80/85/90/95/100℃)
  • Display Portケーブル [ 20ピン・オス ] ver1.2規格/最大3840x2160dpi対応 ルーメン

    Display Portケーブル [ 20ピン・オス ] ver1.2規格/最大3840x2160dpi対応

    ルーメン
    899税込989
    1個
    当日出荷
    Display Portに対応したパソコンとディスプレイとを接続するDisplayPortケーブルです。 画像+音声の伝送が可能です。 (※音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので、対応した機器同士が必要です。) 複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したり、簡単にマルチディスプレイ環境を構築可能。 無酸素銅線材を使用した高品位ケーブル Display Port Ver:1.2規格 ノイズ対策トリプルシールド採用 伝送ロスを抑える金メッキピン・コネクタを採用
    ブラック規格DisplayPort規格Ver1.2コネクタ形状DisplayPortオス - DisplayPortオスプラグ金メッキシールドトリプルシールドRoHS指令(10物質対応)対応対応解像度4K対応変換タイプオス - オスコネクタ1DisplayPortコネクタ2DisplayPort
  • 1.2 mmx30m ステンレスワイヤーロープ エスコ

    1.2 mmx30m ステンレスワイヤーロープ

    エスコ(2件のレビュー)
    2,090税込2,299
    1個
    当日出荷
    用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用仕様30m巻きエスコ品番EA628SJ-1.2質量(kg)165ワイヤー(構成)7×7
  • チューブクッション 1.2m カーボーイ

    チューブクッション 1.2m

    カーボーイ
    799税込879
    1本
    当日出荷
    チューブでできた柔らかいクッションです。 角や湾曲した曲面にも施工できます。
    用途角、湾曲した面の安全対策。付属品両面テープトラスコ品番822-9997材質PVCクリア質量(g)170
...