カテゴリ

  • 農業機械(605)
  • 制御機器(360)
  • 電気材料(237)
  • ねじ・ボルト・釘(60)
  • 電動工具(54)
  • パソコン/周辺機器(35)
  • メカニカル部品(32)
  • 油圧機器・油圧ホース(31)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
  • バイク部品(22)
  • 測定用品(17)
  • 切削工具(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 機構部品(10)
  • 作業工具(9)
  • 日用品(8)
  • 照明(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • 溶接用品(6)
  • 空調・電設資材(6)
  • 物流用品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • 自動車純正部品(4)
  • 安全用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 空圧工具(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自転車部品(2)
  • 家電(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「1.25 2c」の検索結果

関連キーワード
1,570件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋外用パイロットランプ付サンデーレインボーリール ハタヤリミテッド屋外用パイロットランプ付サンデーレインボーリールハタヤリミテッド
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
通電状態が一目でわかるパイロットランプ付です。屋内用プラグに取り付けるだけで簡単に屋外用プラグに変換できます。コンセントの防雨・防塵キャップは開閉しやすい一体成形タイプです。
材質円盤:鉄板製定格125/5(V/A)関連資料※資料内のカタログは当時の価格になります(1.71MB)
屋外用フラットリール ハタヤリミテッド屋外用フラットリールハタヤリミテッド
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
シンプルデザインの防雨型コードリールです。コンセントの防雨・防塵キャップは開閉しやすい一体成形タイプです。コンセントを一体モールド成形。内部配線部への水の浸入を防ぎます。防雨型2P/2P接地付兼用プラグ付です。
材質円盤:鉄板製コンセント定格2P・15A・125V接地付電線仕様VCT 1.25mm2×3C定格電力(VA)125/5関連資料(1.88MB)
屋外用フラットリール ハタヤリミテッド屋外用フラットリールハタヤリミテッド
20,980税込23,078
1台
4日以内出荷
シンプルデザインの防雨型コードリールです。本体コンセント防雨キャップ搭載でコンセント内部への水の侵入を防ぎます。また防塵にも効果を発揮します。自動で閉まるバネ式防雨キャップなので、閉め忘れによるコンセント内部への水の侵入を防ぎます。防雨型2P/2P接地付兼用プラグ付です。
材質円盤:鉄板製コンセント定格2P・15A・125V接地付電線仕様VCT 1.25mm2×3C定格電力(VA)125/6関連資料(1.88MB)
耐熱MDフレックスVCTFビニルキャブタイヤ丸形コード 三沢電線耐熱MDフレックスVCTFビニルキャブタイヤ丸形コード三沢電線
36,980税込40,678
1本(100m)
7日以内出荷
きれいな艶消しの黒で耐熱耐寒性性を有したケーブルです。
用途主に屋内で使用する交流300V以下の電気器具で用いるビニルキャプタイヤコード定格電圧(V)300材質(シース)軟質非鉛耐熱耐寒PVC材質(絶縁体)非鉛耐熱PVC定格温度(℃)-30~75(耐寒温度 シース材-30℃実力値)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.08MB)
MDS横巻シールドケーブル 三沢電線MDS横巻シールドケーブル三沢電線
49,980税込54,978
1本(100m)
7日以内出荷
横巻シールドのためシールドの早く作業処理をすることが可能
用途30V以下の一般機器用薄灰材質(シース)非鉛PVC材質(絶縁体)非鉛PVCRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.64MB)
EDIFIERワイヤレススピーカーS300 プリンストンEDIFIERワイヤレススピーカーS300プリンストン
46,980税込51,678
1台
6日以内出荷
レトロスタイルのテーブルトップ型スピーカー。最大24bit/96kHzのデジタル信号処理に対応し、AUX・USB-C・Bluetoothいずれの接続でも高精度な変換と自然な音質を実現。チタンドームツイーター&バスドライバーを搭載し高温から低音までクリアに再生。MDF構造により歪みを抑え合計80Wの出力を実現しました。5GHz / 2.4GHz デュアルバンドWi-Fi対応。iPhoneやApple TVなどから簡単に音楽を再生可能。複数台のS300を連携させ、マルチルーム再生も可能です。
付属品専用電源ケーブル(1.8m)、USB-Cケーブル(1.2m)、リモコン(単3×2付属)、3.5mmステレオミニケーブル(1.7m)、ユーザーズガイド、保証書寸法(mm)幅351×奥行231×高さ204(脚・ボタン類含む)質量(kg)6.23電源100-240V 50/60Hz 0.75A定格出力(W)80(バスユニット50、ツイーター15+15)入力端子Bluetooth、USB-C、AUX、Wi-Fi(AirPlay時)再生周波数帯域(Hz)48-40kHzS/N比≧85db(A)スピーカーバス:直径142mm(5.5インチ)、ツイーター:直径32mm(1.25インチ)ノイズレベル≦20db(A)BluetoothVer.5.4、通信距離約10m、プロファイル:A2DP・AVRCPオーディオコーデックSBC、LDAC(48kHz/44.1kHz/96kHz)、ALAC(AirPlayのみ)USBオーディオ:16bit,45kHz16/24bit,48/96kHz
防水中間スイッチ マリンテック防水中間スイッチマリンテック
849税込934
1式
予約販売
おしゃれな白ボディ登場!シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチ!丸型ケーブルなどの中間に取り付けるスイッチON-OFF/単極2ターミナル/防水ロッカースイッチ付きケーブル接続:ハンダ付キャップタイヤー(VCTF)などのケーブルに使用可手のひらサイズ・ハンディスイッチとして使用可組み立て時にシリコンなどでコーキングするとさらに防水強化ケース組み立てネジはサビに強いステンレス製
用途室外照明器具などの中間スイッチなど型式WSW-6AW寸法(mm)長さ77x高さ33x幅32使用温度範囲(℃)-20~70内径(Φmm)パッキング:4.5電圧(V)200まで電流容量(A)スイッチ:6適合ケーブルVCTF0.75SQ2C・VCTF1.25SQ2C他
ビニル平形コード ( VFF ) 関西通信電線ビニル平形コード ( VFF )関西通信電線
28,980税込31,878
1巻(100m)
8日以内出荷
耐水性、可とう性が良く、加工性に優れます。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具等の電源、延長コード。絶縁体厚さ(mm)0.8線心数2RoHS指令(10物質対応)対応
耐油電源用コード”S-FLEX” VCTF 品川電線耐油電源用コード”S-FLEX” VCTF品川電線
36,980税込40,678
1巻
翌々日出荷
特に耐油性に優れた多芯キャブタイヤケーブルです。一般のVCTFと比較して機械油などによる硬化がほとんどなく耐寒性、可とう性にも優れています。
用途工作機械などでの信号、電源ラインに。定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60
USB Type-C 充電器 PD 40W PPS 高速充電 USB-C ×1 USB-A ×1 折りたたみ式プラグ 小型 軽量 エレコムUSB Type-C 充電器 PD 40W PPS 高速充電 USB-C ×1 USB-A ×1 折りたたみ式プラグ 小型 軽量エレコム
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
スマホ2台を同時に充電OK!USB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートを搭載したAC充電器です。USB Power Delivery 40Wの高出力で、スマートフォン2台を同時に接続したり、MacBook Airなどのモバイルノートパソコンを充電したりすることが可能。持っていると便利な1台です。
用途USB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートを搭載し、対応するスマートフォン・タブレット・ノートパソコンなどを充電できるAC充電器です。 USB Power Delivery 40Wで充電可能。iPhoneなどのスマートフォンを2台同時に充電できます。 MacBook Airなどの対応するノートパソコンや、iPadなどのタブレットも充電できます。 ※2ポート同時接続時の出力は合計最大37Wとなります。 GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現しています。 プラグ部分を折り畳むこともできるため、ポケットや小さなバッグにも収まります。普段のお出かけ、ビジネスでの外出やリモートワーク、旅行など幅広いシーンで使えます。 MacBook付属のUSB-C - MagSafe 3ケーブルも使用可能。MacBookの充電をスムーズに行えます。 USB Power DeliveryおよびPPS規格に対応。機器に応じて電圧、電流が変化するため、スマートフォンやタブレットはもちろん、Windowsノートパソコンまで幅広く充電できます。 ※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 ※本製品のUSB Power Delivery最大出力は40Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は33Wです。 本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、USB Power Delivery対応製品との高い互換性が保たれています。 電気用品安全法(PSE)認証品です。また、メーカー独自のテストを実施した、高い安全性が確認された製品になります。 電気用品安全法の耐トラッキング性の要求事項を満たしたコンセントプラグを採用しています。 ※充電ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。 ※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。質量(g)約79外形寸法(mm)幅約47×奥行約37×高さ約37規格法令:◇PSE 特定電気用品使用温度(℃)0~25コネクタ形状USB Type-Cポート×1、USB-Aポート×1定格入力電圧(V)AC100~240、50/60Hz定格出力電流(A)[単独接続時]USB Type-Cポート:5V/9V時3、15V時2.67、20V時2、PPS出力5~11V時3、USB ポート:5V時2.4、[2ポート同時接続時]USB Type-Cポート:5V時3、9V時2.78、15V時1.67、20V時1.25、USB ポート:5V時2.4対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery 40WおよびPPS(Programmable Power Supply)33W、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電が可能な機器。2ポート同時接続時、合計最大37Wまでの出力で充電・給電可能な機器とその組み合わせ定格入力電流(A)1.5コンセント仕様プラグ:90度スイング構造保証期間1年間定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-Cポート最大出力40、PPS最大出力33、USB-Aポート最大出力12、2ポート同時接続時:合計最大出力37、USB Type-Cポート最大出力25、PPS最大出力25、USB-Aポート最大出力12定格出力電圧(V)[単独接続時]USB Type-Cポート:5/9/15/20、PPS出力5~11、USB-Aポート:5、[2ポート同時接続時]USB Type-Cポート:5/9/15/20、USB-Aポート:5
デジタルケーブルメジャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)デジタルケーブルメジャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
1000mまでのケーブルの長さを素早く計測できる50個までユーザーモードの登録が可能本体をケーブルの一端に接続し、ボタンを押すだけの簡単操作。ユーザーモードで、より正確に長さを測定できる。また、メニューに無いケーブルの測定も可能。アルミCVケーブルはユーザーモードで測長可能です。バックライト付液晶で、暗いところでも見やすい。 (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)用途に合わせて選べる付属ケーブル。
仕様個装梱包:個装箱個装サイズ・質量:W195×D55×H245mm・650セット内容・本体・クリップ(小)・クリップ(大)・テストプローブ・ケーブル1・ケーブル2材質ケース:ABS、LCDカバー:アクリル、BNCコネクタ:黄銅+ニッケルメッキ、電池端子:ピアノ線、スイッチカバー:クロロプレンゴム質量(g)213(本体のみ、乾電池含む)使用温度範囲(℃)0~40(80%RH以下)表示バックライト付LCD (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)測定精度±5% (ただし下記1~3の場合は±10%となります)1.ケーブル長が5m以上10m未満 2.VFFビニル平型コードのような簡易な構造のコード 3.ユーザーモードで基準ケーブルと被測定ケーブルの差が大きい場合測定方法TDR法連続使用時間約8時間(アルカリ乾電池)機能電池交換お知らせ:Low Batt 表示使用電池単3形アルカリ乾電池 ×2 (電池は付属していません)本体サイズ(mm)93×39×173測定範囲(m)5~1000オートパワーオフ無操作約5分で自動的に電源オフ適合ケーブル・VVF :Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 (mm)・VCTF :0.75、1.25、2.0 (mm²;)・同 軸 :3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB・LAN :Cat5e、Cat6・600V CV :5.5, 8, 14, 22, 38, 60, 100,150, 200, 250, 325 (mm²;) 600V CV(2心、3心、4心)、CVD、CVT、CVQに適合・その他2線以上のケーブル(ユーザーモード使用時)分解能(m)100未満:0.1 / 100以上:1関連資料(1.97MB)取扱説明書(2.43MB)
サイクルハウス用 替えカバー YAMAZEN(山善)サイクルハウス用 替えカバーYAMAZEN(山善)
5,498税込6,048
1枚
5日以内出荷
サイクルハウス YKSH-2(NV)、YKSH-3(NV)用替えカバー
用途YKSH-2(NV)、YKSH-3(NV)用。予備、替えに。
電線/ケーブル 富士電線工業電線/ケーブル富士電線工業
739税込813
1本
5日以内出荷
絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル抵抗(kΩ)絶縁抵抗(20℃):500・km定格電圧(V)600肉厚(mm)<絶縁体>【標準】0.8【平均】0.72【部分最小】0.64 / <シース>【標準】1.8【平均】1.62【部分最小】1.53素線径(mm)0.180(±0.008)絶縁体厚さ(mm)紙テープ:0.05導体抵抗(Ω/km)(20℃)16RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)【シース】11.3(±0.36)素線数【導体】50より合わせ外径(Φmm)7.7/【導体】1.5ケーブルサイズ(mm2)1絶縁体外径(Φmm)3.2(±0.16)
草刈チップソー WIZ'A草刈チップソーWIZ'A
1,980税込2,178
1個
翌々日出荷
本体厚さ(mm)1.25(±0.06)
ネオマパイプカバー 直管用(ワンタッチ) CoolHeatネオマパイプカバー 直管用(ワンタッチ)CoolHeat
149,800税込164,780
1箱(74本)
15日以内出荷
食品・医薬品工場に最適な配管保温・保冷カバーです。世界最高レベルの断熱性能(λ=0.020W/m・K)により放散熱量を削減。 原燃料費の低減、CO2削減に貢献します。
用途配管の保温・結露防止材質断熱部/フェノールフォーム、表皮部/アルミ蒸着フィルム長さ(mm)910厚さ(mm)20規格JIS A 9511 発泡プラスチック保温材 フェノールフォーム保温板1種2号C使用温度(℃)-200~130熱伝導率(W/mk)0.020以下RoHS指令(10物質対応)対応吸水量(g/100cm2)5.0以下
ネオマパイプカバー 直管用(フラット) CoolHeatネオマパイプカバー 直管用(フラット)CoolHeat
129,800税込142,780
1箱(74本)
15日以内出荷
食品・医薬品工場に最適な配管保温・保冷カバーです。世界最高レベルの断熱性能(λ=0.020W/m・K)により放散熱量を削減。 原燃料費の低減、CO2削減に貢献します。
用途配管の保温・結露防止材質断熱部/フェノールフォーム、表皮部/アルミ蒸着フィルム長さ(mm)910厚さ(mm)20規格JIS A 9511 発泡プラスチック保温材 フェノールフォーム保温板1種2号C使用温度(℃)-200~130熱伝導率(W/mk)0.020以下吸水量(g/100cm2)5.0以下
ネオマパイプカバー 直管用(あいじゃくり) CoolHeatネオマパイプカバー 直管用(あいじゃくり)CoolHeat
139,800税込153,780
1箱(74本)
15日以内出荷
食品・医薬品工場に最適な配管保温・保冷カバーです。世界最高レベルの断熱性能(λ=0.020W/m・K)により放散熱量を削減。 原燃料費の低減、CO2削減に貢献します。
用途配管の保温・結露防止材質断熱部/フェノールフォーム、表皮部/アルミ蒸着フィルム長さ(mm)910厚さ(mm)20規格JIS A 9511 発泡プラスチック保温材 フェノールフォーム保温板1種2号C使用温度(℃)-200~130熱伝導率(W/mk)0.020以下RoHS指令(10物質対応)対応吸水量(g/100cm2)5.0以下
ビニルキャブタイヤ丸形コード オーナンバビニルキャブタイヤ丸形コードオーナンバ
1,998税込2,198
1巻(10m)ほか
4日以内出荷
?外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。?3心電源コード用として絶縁体色、黒、白、緑がございます。?より耐熱性を要求される場合には、75℃、105℃タイプも製造可能です。
用途?交流300V以下の屋内使用小型電気機器に使用されます。定格電圧(V)300以下準拠規格JIS C3306 ビニルコード絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)5定格温度(℃)60 (HVCTFは75 )RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(水中)1000
フラットUSBアダプター PD30W PD対応 最大30W 給電可能 超速充電 GaNチップ採用 薄型&収納プラグ 2台同時充電可能 14.6mmの薄型設計 ELPAフラットUSBアダプター PD30W PD対応 最大30W 給電可能 超速充電 GaNチップ採用 薄型&収納プラグ 2台同時充電可能 14.6mmの薄型設計ELPA
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
使用温度範囲:0℃~30℃定格 Type-Aポート:DC5V 3A/9V 2A/12V 1.5A 18WMax Type-Cポート:DC5V 3A/9V 3A/10V 2.25A/12V 2.5A/15V 2A/20V 1.5A 30WMax 2ポート同時使用時:DC5V 3A 15WMaxポート数:Type-A 1ポート/Type-C 1ポートカラー:ホワイト
用途PD対応なので最大30Wまでの給電が可能(USBポートのうちType-Cポートのみ使用時)PD対応タブレット、スマートフォン等を超速充電できます(USBポートのうちType-Cポートのみ使用時)GaNチップを採用。発熱を抑えて安全に使用できます薄型&収納プラグでカバンやポーチにスッキリ収まり携帯しやすい2台同時充電可能わずか14.6mmの薄型設計
フラットUSBアダプター PD30W PD対応 最大30W 給電可能 超速充電 GaNチップ採用 薄型&収納プラグ 2台同時充電可能 14.6mmの薄型設計 ELPAフラットUSBアダプター PD30W PD対応 最大30W 給電可能 超速充電 GaNチップ採用 薄型&収納プラグ 2台同時充電可能 14.6mmの薄型設計ELPA
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
使用温度範囲:0℃~30℃定格 Type-Aポート:DC5V 3A/9V 2A/12V 1.5A 18WMax Type-Cポート:DC5V 3A/9V 3A/10V 2.25A/12V 2.5A/15V 2A/20V 1.5A 30WMax 2ポート同時使用時:DC5V 3A 15WMaxポート数:Type-A 1ポート/Type-C 1ポートカラー:グレー
用途PD対応なので最大30Wまでの給電が可能(USBポートのうちType-Cポートのみ使用時)PD対応タブレット、スマートフォン等を超速充電できます(USBポートのうちType-Cポートのみ使用時)GaNチップを採用。発熱を抑えて安全に使用できます薄型&収納プラグでカバンやポーチにスッキリ収まり携帯しやすい2台同時充電可能わずか14.6mmの薄型設計
フラットUSBアダプター PD30W PD対応 最大30W 給電可能 超速充電 GaNチップ採用 薄型&収納プラグ 2台同時充電可能 14.6mmの薄型設計 ELPAフラットUSBアダプター PD30W PD対応 最大30W 給電可能 超速充電 GaNチップ採用 薄型&収納プラグ 2台同時充電可能 14.6mmの薄型設計ELPA
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
使用温度範囲:0℃~30℃定格 Type-Aポート:DC5V 3A/9V 2A/12V 1.5A 18WMax Type-Cポート:DC5V 3A/9V 3A/10V 2.25A/12V 2.5A/15V 2A/20V 1.5A 30WMax 2ポート同時使用時:DC5V 3A 15WMaxポート数:Type-A 1ポート/Type-C 1ポートカラー:ベージュ
用途PD対応なので最大30Wまでの給電が可能(USBポートのうちType-Cポートのみ使用時)PD対応タブレット、スマートフォン等を超速充電できます(USBポートのうちType-Cポートのみ使用時)GaNチップを採用。発熱を抑えて安全に使用できます薄型&収納プラグでカバンやポーチにスッキリ収まり携帯しやすい2台同時充電可能わずか14.6mmの薄型設計
フラットUSBアダプター PD30W PD対応 最大30W 給電可能 超速充電 GaNチップ採用 薄型&収納プラグ 2台同時充電可能 14.6mmの薄型設計 ELPAフラットUSBアダプター PD30W PD対応 最大30W 給電可能 超速充電 GaNチップ採用 薄型&収納プラグ 2台同時充電可能 14.6mmの薄型設計ELPA
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
使用温度範囲:0℃~30℃定格 Type-Aポート:DC5V 3A/9V 2A/12V 1.5A 18WMax Type-Cポート:DC5V 3A/9V 3A/10V 2.25A/12V 2.5A/15V 2A/20V 1.5A 30WMax 2ポート同時使用時:DC5V 3A 15WMaxポート数:Type-A 1ポート/Type-C 1ポートカラー:ブラック
用途PD対応なので最大30Wまでの給電が可能(USBポートのうちType-Cポートのみ使用時)PD対応タブレット、スマートフォン等を超速充電できます(USBポートのうちType-Cポートのみ使用時)GaNチップを採用。発熱を抑えて安全に使用できます薄型&収納プラグでカバンやポーチにスッキリ収まり携帯しやすい2台同時充電可能わずか14.6mmの薄型設計
ステップル ベルトフック付 ケース オーム電機ステップル ベルトフック付 ケースオーム電機
1,398税込1,538
1セット(400個)
翌々日出荷から7日以内出荷
ヒノモト製 環境対応ステップル ケース入り大容量パックで作業効率UP
付属品ベルトフック材質本体…鉄(三価クロメートメッキ)、絶縁部…塩化ビニル(鉛フリー)
屋外用フラットリール ハタヤリミテッド屋外用フラットリールハタヤリミテッド
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷から10日以内出荷
これからのスタンダードシンプルデザインの防雨型コードリールです。安心・完全防雨仕様。ガーデニング、DIYでの機器使用時、洗浄機やイルミネーション電源など、雨や水がかかっても心配なく、安全に作業ができます。コンセントを一体モールド成形。内部配線部への水の浸入を防ぎます。コンセントの防雨、防塵キャップは開閉しやすい一体成形タイプです。
定格125V / 5Aコンセント形状2P×4個電線仕様VCT 1.25(mm2) ×2C関連資料(1.62MB)
耐熱電線 シリコンゴム絶縁 キャブタイヤケーブル ( SRCT ) < 600V以下 最高使用温度180℃ > クラベ耐熱電線 シリコンゴム絶縁 キャブタイヤケーブル ( SRCT ) < 600V以下 最高使用温度180℃ >クラベ
22,980税込25,278
1巻(10m)ほか
4日以内出荷から10日以内出荷
シリコーンゴム電線を撚り合わせた上に、シリコーンゴムで外被を施した機器内用600V 以下のシリコーンゴム多芯ケーブルです。耐熱性、可とう性に優れた最高使用温度180℃の耐熱電線で、標準在庫品のSRCT-2 は外被に強化シリコーンゴムを使用している為、機械的強度にも優れています。
用途発電機、電動機、電気炉、その他、高温雰囲気下での各種電気機器内の配線 等絶縁体厚さ(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000
電線/ケーブル 富士電線工業電線/ケーブル富士電線工業
529税込582
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.05
テーブル 三脚用 サンワダイレクトテーブル 三脚用サンワダイレクト
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
三脚や筒状のバーに取り付けできる簡易テーブルです。クランプ式で簡単に取り付け出来ます。耐荷重は250gでスマホやモバイルバッテリーなどの置き場に最適です。直径1.5cm~2.2cmのバーに対応します。テーブルのサイズは20×26cmです。
仕様天板サイズ:約W20×D14×H0.9cm付属品付け替えパッド質量(g)約170保証期間初期不良のみ耐荷重(g)250取扱説明書日本語取扱説明書あり
電線/ケーブル 富士電線工業電線/ケーブル富士電線工業
539税込593
1本
6日以内出荷
種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600肉厚(mm)<絶縁体>【標準】0.8【平均】0.72以上【部分最小】0.64以上 / <シース>【標準】1.7【平均】1.53以上【部分最小】1.45以上テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.05素線径(mm)0.180(±0.008)仕上外径(mm)【シース】9.8(±0.34)導体抵抗(Ω/km)(20℃)16絶縁体外径(mm)3.2(±0.16)サイズ(mm2)1.25絶縁抵抗20℃(MΩ-km)500素線数【導体】50より合わせ外径(Φmm)6.4 / 【導体】1.5
CHC300 ビニルキャブタイヤ編組シールド付ケーブル(VCTF-SB) 長岡特殊電線CHC300 ビニルキャブタイヤ編組シールド付ケーブル(VCTF-SB)長岡特殊電線
42,980税込47,278
1本(100m)
6日以内出荷
VCTFとMVVSの特徴を併せ持っています。電気用品安全法に適合しており300V以下の電圧に対応しています。編組シールド構造により耐ノイズ性に優れています。
用途コンピュータ装置間およびその関連機器の電源供給及び信号伝送用。電気音響機器、電気通信機器等への接続用。ノイズの影響を低減させる必要がある機器周辺への電源供給、信号伝送等に。規格電気用品安全法定格電圧(V)300以下材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.51MB)
EM-CHC300 耐燃性ポリエチレンキャブタイヤコード 編組シールド付 (EM-ECTF-SB) 長岡特殊電線EM-CHC300 耐燃性ポリエチレンキャブタイヤコード 編組シールド付 (EM-ECTF-SB)長岡特殊電線
58,980税込64,878
1本(100m)
7日以内出荷
VCTFとMVVSの特徴を併せ持っています。電気用品安全法に適合しており300V以下の電圧に対応しています。編組シールド構造により耐ノイズ性に優れています。PS、ABS樹脂に対して非移行性を備えており、色移りの心配がありません。
用途コンピュータ装置間およびその関連機器の電源供給及び信号伝送用。電気音響機器、電気通信機器等への接続用。ノイズの影響を低減させる必要がある機器周辺への電源供給、信号伝送等に。規格電気用品安全法定格電圧(V)300以下材質(シース)耐燃性ポリエチレン材質(絶縁体)耐燃性ポリエチレン定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.51MB)
ぴよりんオートマッキー ハタヤリミテッドぴよりんオートマッキーハタヤリミテッド
5,398税込5,938
1台
4日以内出荷
名古屋の大人気スイーツ「ぴよりん」がコードリールになった!ワンタッチでコードを巻き取る「自動巻き取りタイプ」使う時だけコードを出して使わない時は巻き取って収納できるちょっとした時に便利な屋内用コードリールです。コード収納式なので使うときだけコードを引き出せます。使い終わったら、ツマミを引くとスルスルと自動でコードを巻き取ります。PC作業時の電源や、家電の電源延長用として最適です。合計最大1000Wまで使用できます。(コードを全長引き出して)危険なコードの溶解・焼損を防ぐ温度センサーを内蔵しております。コードの異常な温度上昇を感知した場合には70℃前後でコンセントへの電源の供給をストップさせる機能がついています。
質量(kg)0.8定格製品:125/7(V/A)コンセント形状2P×2個電線長さ(m)5温度センサー電線仕様耐熱ゴムコード1.25mm2×2C(許容電流:10A)関連資料(1.99MB)
十字型マルチタップ延長コード 正和電工十字型マルチタップ延長コード正和電工
599税込659
1個
翌々日出荷
形状マルチ:十字型マルチタップ両端部:グレー、電線部:ホワイト定格125V-15A使用電線VCT2c×1.25mm2プラグ形状平型2P許容電流1500W関連資料(14.51MB)
グルヴィ スリッパラック&トレー  ホワイト 東洋ケースグルヴィ スリッパラック&トレー ホワイト東洋ケース
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
省スペースでスリッパ4足収納出来ます簡単組立!棚の側面に掛けて設置したり、フックで扉に掛けて設置、木ネジで壁面や扉に設置する事も出来ます
用途フックで靴箱の扉にかけるだけで設置できるスリッパラックです1フックで扉に掛けて設置する場合扉の幅:本製品の幅以上(※ラック本体の幅約 25cm /トレイの幅約 25.5cm)扉の厚さ:約1.5~2.2 cmまで扉と上部との隙間:約3mm以上2棚の側面にかけて設置する場合棚の幅:本製品の幅以上※ラック本体の幅約 25cm / トレイの幅約 25.5cm3木ねじで壁面や扉に設置する場合板壁、プリント合板(2cm以上)※裏側に水平にサンがある場所※石こうボード、モルタル、漆喰等のもろい壁、2cm以下の薄い板壁、コンクリート、レンガブロック等の固い壁、タイルおよびタイルの目地等では使用しないでください。材質スチール、木材寸法(mm)W255×D110×H640ホワイト質量(g)850
グルヴィ スリッパラック&トレー  ブラック 東洋ケースグルヴィ スリッパラック&トレー ブラック東洋ケース
3,798税込4,178
1個
9日以内出荷
省スペースでスリッパ4足収納出来ます簡単組立!棚の側面に掛けて設置したり、フックで扉に掛けて設置、木ネジで壁面や扉に設置する事も出来ます
用途フックで靴箱の扉にかけるだけで設置できるスリッパラックです1フックで扉に掛けて設置する場合扉の幅:本製品の幅以上(※ラック本体の幅約 25cm /トレイの幅約 25.5cm)扉の厚さ:約1.5~2.2 cmまで扉と上部との隙間:約3mm以上2棚の側面にかけて設置する場合棚の幅:本製品の幅以上※ラック本体の幅約 25cm / トレイの幅約 25.5cm3木ねじで壁面や扉に設置する場合板壁、プリント合板(2cm以上)※裏側に水平にサンがある場所※石こうボード、モルタル、漆喰等のもろい壁、2cm以下の薄い板壁、コンクリート、レンガブロック等の固い壁、タイルおよびタイルの目地等では使用しないでください。材質スチール、木材寸法(mm)W255×D110×H640ブラック質量(g)850
マイクロスコープ 斉藤光学マイクロスコープ斉藤光学
319,800税込351,780
1台
13日以内出荷
ビデオマイクロスコープ SKM-Z300C-FHD2 は、モニタで観察するマイクロスコープですモニタに直接接続して、フルハイビジョンの映像で観察ができます。従来のTVタイプより、高画質でより綺麗な画像が得られます。従来のTVモニタタイプより約7倍鮮明です。(メーカー比)光学4倍ズームを採用していますので、画面倍率x42.5~x170で連続して可変できます。(作動距離88mm一定)オプションのコンバージョンレンズ(x0.5、x2.0)を装着することにより画面倍率x21.25~x340になります。(作動距離150mmあるいは32mm一定)光学4倍ズーム搭載で、画面倍率x42.5~170x0.5、x2.0専用コンバージョンレンズを用意(別売)作動距離88mm一定機械式可変絞り搭載日本製で安心・堅牢1年保証
仕様光学部:光学ズーム式(x0.5~x2)付属品ズームレンズ(SKL-Z300C)、フルハイビジョンカメラ(電源アダプタ付属)、LEDリングライト照明(SKLS-A)、拡散フィルター、顕微鏡スタンド400(SKS-ST400A)、粗動ホルダ(SKS-HOLD-A)出力ビデオ:DVI 1.0 準拠(HDMIコネクター接続)光源超高輝度白色LED使用 4分割照明 光量調整付解像度出力:1920 (H)×1080 (V)動作温度、湿度範囲温度:0~40℃ 湿度:10~80%(結露無きこと)撮像素子1/2.8” 2.16Mega pixel カラーCMOS走査方式プログレッシブ入力電圧電源:+9~+15Vdc(Typical:+12Vdc)
水中ポンプ用部品 キャブタイヤケーブル(完) 鶴見製作所水中ポンプ用部品 キャブタイヤケーブル(完)鶴見製作所
6,398税込7,038
1本
3日以内出荷
(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。
用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
ロジクール Tap ロジクールロジクール Tapロジクール
179,800税込197,780
1台
6日以内出荷
ビデオ会議室ソリューション用の会議室タッチコントローラ。ワンタッチでの参加、カレンダー連携、素早いコンテンツ共有、会議室間で一貫した体験をもたらします。Tapは、10.1インチの大型ディスプレイ、薄型フォームファクター、常時オンな状態を維持するためのモーションセンサーに加え、会議室に調和する洗練された外観を備えています。背面および底面にケーブル出口を備えているほか、ストレインリリーフとケーブルリテンションが組み込まれているため、しっかりと接続を維持、シンプルかつ安全な配線が可能です。テーブルマウント、ライザーマウント、ウォールマウントと、複数のマウントオプションも備えているため、あらゆる会議室に柔軟に設置可能です。Tapは、ワイヤレスまたはHDMI接続によるビデオ会議室への素早いコンテンツ共有にも対応しています。主要なビデオ会議サービスと連携し、互換性にも優れています。
仕様【システム要件】Windows(R) 10 / Chrome(TM) OS 80以降 / Logi CollabOS / USB 2.0、3.0、または3.1 Type Aポートセット内容Tap タッチコントローラ、Cat5eキット(ロジクールTapレシーバー、ドングルトランシーバー、電源(100~240v)、海外対応アダプターセット、Cat5eケーブル(2.97m)、Cat5eケーブル(7.0m))、HDMI 1.4aケーブル(2.0m)、マイクロファイバー製クロス、保証規定質量(kg)1.25角度(°)【ディスプレイ】14寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)58×244×179インターフェースUSB 2.0,3.0,3.1 Type C(PC用)/ USB 2.0 Type A(アクセサリー接続用)/ HDMI入力(コンテンツ共有用)/ 内蔵Ultrasonicスピーカー / 内蔵RIPモーションセンサー / 100mm x 100mm VESA FDMI(フラットディスプレイ取り付けインターフェース)/ ケンジントンロックスロット×2解像度1280×800コーティング指紋付着防止および反射防止の効果がある疎油性コーティング保証期間2年間互換性Google Meet / GoToRoom / Microsoft Teams Rooms / Pexip Room / RingCentral Rooms / Zoom Roomsスクリーン10.1インチRoHS指令(10物質対応)対応
デジタル登録局RALCWI式ハンディトランシーバー 標準 アルインコデジタル登録局RALCWI式ハンディトランシーバー 標準アルインコ
44,980税込49,478
1台
4日以内出荷
簡単な登録申請で5Wのハイパワー運用で広い通信エリアをカバー。簡単な登録申請でビジネスにもレジャーにもご使用頂けます 豊富な82chから好きなチャンネルを選んで使用 IP67相当の高い防塵防水性を備え、ポリカーボネート素材を採用した丈夫なボディ全体・10までのグループ・999ユーザーまでの個人を選択して呼び出せますRALCWI方式間のみ互換性があるため秘話性が高いです。他社製品、AMBE方式とは互換性がないため通信できません。送受信周波数範囲:351.20000~351.38125MHz(30ch)寸法:W55×H97.5×D30.5mm 重量:約175g(ベルトクリップ含まず) 付属品:リチウムインバッテリーパック(EBP-82)、ベルトクリップ、急速充電器、アンテナ、ハンドストラップ登録申請方法や費用、電波使用料など詳しくはアルインコのホームページに記載しております。
仕様●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電波法:適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:DJ-DP50E●電気用品安全法(備考):付属のEDC-283、EBP-82でPSE取得RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル登録局RALCWI式ハンディトランシーバー 大容量 アルインコデジタル登録局RALCWI式ハンディトランシーバー 大容量アルインコ
47,980税込52,778
1台
4日以内出荷
簡単な登録申請で5Wのハイパワー運用で広い通信エリアをカバー。簡単な登録申請でビジネスにもレジャーにもご使用頂けます 豊富な82chから好きなチャンネルを選んで使用 IP67相当の高い防塵防水性を備え、ポリカーボネート素材を採用した丈夫なボディ全体・10までのグループ・999ユーザーまでの個人を選択して呼び出せますRALCWI方式間のみ互換性があるため秘話性が高いです。他社製品、AMBE方式とは互換性がないため通信できません。送受信周波数範囲:351.20000~351.38125MHz(30ch)寸法:W55×H97.5×D35.5mm 重量:約195g(ベルトクリップ含まず) 付属品:リチウムインバッテリーパック(EBP-89)、ベルトクリップ、急速充電器、アンテナ、ハンドストラップ登録申請方法や費用、電波使用料など詳しくはアルインコのホームページに記載しております。
仕様●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:適合●電波法備考:DJ-DP50E●電気用品安全法(備考):付属のEDC-283、EBP-89でPSE取得RoHS指令(10物質対応)対応
PD65W チャージャー C×2+A 多摩電子PD65W チャージャー C×2+A多摩電子
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
Cポート1:USB PD 65W (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A) ※単ポート使用時Cポート2:USB PD 65W (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A) ※単ポート使用時Aポート :18W (5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A) ※単ポート使用時3ポート同時使用時:C1:PD45W C2+Aポート合計15W(5V/3A) 出力合計60W
用途GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用。低発熱と小型・軽量化を実現。 最大65W出力でスマートフォンからノートPCまで幅広い機器を同時充電できるUSB PD対応充電器。 大容量のポータブル電源の充電にも最適。 USB-Aポートは最大18W出力でスマホ/タブレット急速充電対応。 3ポートで3台同時充電でも1ポートはPCの充電に対応するPD45W出力。 持ち運び、収納に便利な90°可動収納式プラグ。 海外でも使えるAC100V-240V対応
関連キーワード
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら