「1.25 IV線」の検索結果

関連キーワード
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤーストリッパーIV1.25-8.0 ミノル工業ワイヤーストリッパーIV1.25-8.0ミノル工業
3,298税込3,628
1個
翌日出荷
切れ味抜群、心線を傷つけず、簡単ストリップ本体に100%新塊材料を使用刃物用特殊鋼を採用適正な焼入処理が施されています丈夫で長持切れ味抜群
仕様IV用(エコ電線対応)適合0適合機種0寸法(mm)0全長(mm)180質量(g)360穴あけ能力0適合サイズ0替刃仕様0適合サイズ(mm2)1.25・2.0・3.5・5.5・8.0(IV線用)適合電線サイズ0穴あけ可能板厚(mm)0切断寸法(mm)0
ワイヤ-ストリッパ- ベッセルワイヤ-ストリッパ-ベッセル
1,790税込1,969
1丁
当日出荷
8sqまで剥ける太線仕様。剥離長さの目安になる目盛付き。保管時でも開かないストッパー付き。力が入りやすいエラストマーグリップ。スプリングで刃が開くので、素早い作業が可能。落下防止コードが取り付けられる。
用途IV線、KIV線の絶縁体剥き作業に。(アース線やブレーカーのジョイントなど)腰回りを軽くスリムに、コンパクトなワイヤーストリッパートラスコ品番690-7464材質【本体】炭素鋼【ハンドルカバー】エラストマー(TPE)全長(mm)163緑・黒適合電線(mm2)1.25、2.0、3.5、5.5、8.0適合電線1.2、1.6、2.0、2.6、3.2(mm)
ネジザウルスVAX エンジニアネジザウルスVAXエンジニア
3,198税込3,518
1個
当日出荷
ゲンバ女子御用達「BLACK PINK」シリーズ。ネジ外し機能を搭載した、電設工事用の多機能ペンチ。鋭利なせん断刃で、VVFΦ2.6×3芯をラクラク切断できます。潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。2種類の切断刃を使い分けることで、切断刃の劣化損傷を防止します。オフセット タテ溝で壁際の潰れたネジも掴んで回せます。また、細い結束バンドなども確実に掴めます。ラウンド ヨコ溝が板材やナットに密着し、確実に保持します。簡易圧着機能付き。軽量で使用時や携行時の負担を軽減します。グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。手によくフィットするデザイングリップ。落下防止用ストラップホール付き。
用途電気工事、電気資材、土木、建築関係などでの作業に。潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。材質【本体】炭素鋼、【グリップ】エラストマー幅(mm)グリップ:53全長(mm)205質量(g)297刃長(mm)20硬度タテ溝:HRC60±2ねじ頭径(mm)Φ3~9.5切断能力(mm)銅線切断刃/VVF線(2.6×3C)、IV線(222)、エアコン用銅管(2分)、針金切断刃/軟鉄線(Φ2.5、ステンレスワイヤー(Φ1.5圧着範囲(mm2)1.25~3.5先端厚さ(mm)14先端長(mm)38先端幅(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応
ビニール線、 IV、 VSFストリッピングセット RENNSTEIG(レンシュタイグ)ビニール線、 IV、 VSFストリッピングセットRENNSTEIG(レンシュタイグ)
37,980税込41,778
1セット
90日以内出荷
最新のメカニズムを採用したストリッパー。テフロン・シリコン・ゴム等のデリケートな被覆も簡単にストリッピング(皮むき)することができる。極めて精密なブレードにより、より線等も丁寧にストリッピング(皮むき)することができる。ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きなので繰り返しの作業も容易。電線サイズや種類に応じてブレードの交換が可能。スムーズに操作できる構造。軽量でコンパクトなデザイン。握りやすいハンドル形状により快適に作業が行える。ボディーはスチール製。
セット内容本体(708 200 3)、替刃(708 232 3 0)全長(mm)200質量(g)410能力(Φmm)ストリッピング:2.60/2.10/1.70/1.25/1.10/0.95能力(mm2)0.3/0.5/0.75/1.25/2/3
ネジザウルスVAX エンジニアネジザウルスVAXエンジニア(3件のレビュー)
3,498税込3,848
1個
当日出荷
ネジ外し機能を搭載した、電設工事用の多機能ペンチ。鋭利なせん断刃で、VVFΦ2.6×3芯をラクラク切断できます。潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。2種類の切断刃を使い分けることで、切断刃の劣化損傷を防止します。オフセット タテ溝で壁際の潰れたネジも掴んで回せます。また、細い結束バンドなども確実に掴めます。ラウンドヨコ溝が板材やナットに密着し、確実に保持します。簡易圧着機能付き。軽量で使用時や携行時の負担を軽減します。グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。手によくフィットするデザイングリップ。落下防止用ストラップホール付き。
用途電気工事、電気資材、土木、建築関係などでの作業に。潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。幅(mm)グリップ:53全長(mm)205質量(g)297刃長(mm)20ねじ頭径(mm)対応:Φ3~9.5切断能力銅線切断刃/VVF線(2.6mm×3C)、IV線(22mm2)、針金切断刃/軟鉄線(Φ2.5mm)、ステンレス線(Φ1.6mm)先端厚さ(mm)14硬度HRCタテ溝:60±2先端長(mm)38先端幅(mm)27適合範囲(mm)圧着:1.25~3.5RoHS指令(10物質対応)対応
グリップチューブ マックスグリップチューブマックス
5,398税込5,938
1セット
当日出荷
内部に施された3本のヒダがしっかり電線をグリップしてチューブが「ずり落ちにくく、動かせる」ので、差し込み式(プッシュイン)端子台の電線(フェルール端子)のマーキングに適しています。 対応電線外径 Φ3.0mm~Φ3.7mm (KIV線1.25mm2・2.0mm2の電線に対応) 85m巻/箱 ドラム式の箱に入れたまま使用できるので、チューブが汚れにくく安心です。
仕様ドラム式タイプ熱収縮・非塩ビチューブ用文字白に黒文字番号LM906521巻長さ(m)85適合電線径(Φmm)3.0~3.7
軽量電工偏芯圧着ニッパー 225mm 1040AH-220シリーズ 廣田工具製作所軽量電工偏芯圧着ニッパー 225mm 1040AH-220シリーズ廣田工具製作所
5,698税込6,268
1丁
9日以内出荷から22日以内出荷
全長(mm)220質量(g)320圧着機能(mm2)1.25~3.5
天井露出型スピーカ TOA天井露出型スピーカTOA
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
スピーカーを埋め込めない天井等に露出取付けができます。V字型スプリングキャッチ方式により簡単に設置ができます。差込式コネクターによりワンタッチで結線ができ、送り端子で送り配線ができます。付属金具は電工ボックスに取付けができます。
付属品スピーカー取付金具×1、電工ボックス取付ねじ(M4×35)×2、天井取付ねじ(4×20)×2種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)材質パネル:難燃性ABS樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0)オフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装寸法(mm)Φ260×92.5(露出部)周波数特性100Hz~18kHz取付け方法V字型スプリングキャッチ方式入力端子ワンタッチ式差込型コネクター(送り端子)音圧レベル(dB)出力92(1W/1m)スピーカー12cmコーン型適合電線600Vビニル絶縁電線(IV線/HIV線)、単線(銅線):Φ0.8~Φ1.6mm、より線(7心銅線):0.75~1.25mm2定格入力(W)3指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満:Q=5、30°以上60°未満:Q=3、60°以上90°以下:Q=0.8)音響パワーレベル(dB)95(1W)
天井埋込型スピーカ BGM用 TOA天井埋込型スピーカ BGM用TOA
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷
スピーカーユニットと前面ネット、取付金具が一体型の金属製天井埋込型同軸2ウェイスピーカーです。音質を重視した設計で、店舗などのBGM用途に適しています。スプリングクランプ方式により、スピーカーを簡単に天井に取り付けることができます。入力変更は、トランスタップを差し換えることで簡単に行えます。また、ローインピーダンス(8 Ω)にも対応できます。スピーカー端子台は、プッシュイン式になっており、接続が簡単で送り配線にも対応できます。
付属品型紙×1、ファストン端子付リード線(黒色、白色)×各1種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)材質フレーム:表面処理鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、パンチングネット:表面処理鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装質量(kg)1.6使用温度範囲(℃)-10~50周波数特性45Hz~20kHz(ピーク-20dB時)取付穴径(Φmm)250±3(天井板厚:5~25)取付け方法スプリングクランプ方式(スピーカーパネル)音圧レベル(dB)出力96(1W/1m)(500Hz~5kHz/ピンクノイズ時)スピーカー20cm同軸コーン型配線方式ワンタッチ式差し込み型コネクター(送り端子2分岐タイプ)適合電線600Vビニル絶縁電線(IV線/HIV線)、単線(銅線):Φ0.8~Φ1.2mm、より線(7心銅線):0.75~1.25mm2定格入力(W)15インピーダンス(Ω)ローインピーダンス:8(15W)、ハイインピーダンス100系:670(15W)/1k(10W)/2k(5W)/3.3k(3W)
天井埋込型スピーカ BGM用 TOA天井埋込型スピーカ BGM用TOA
12,980税込14,278
1個
当日出荷
スピーカーユニットと前面ネット、取付金具が一体型の金属製天井埋込型スピーカーです。音質を重視した設計で、店舗などのBGM用途に適しています。スプリングクランプ方式により、スピーカーを簡単に天井に取り付けることができます。入力変更は、トランスタップを差し換えることで簡単に行えます。また、ローインピーダンス(8 Ω)にも対応できます。スピーカー端子台は、プッシュイン式になっており、接続が簡単で送り配線にも対応できます。
付属品型紙×1、ファストン端子付リード線(黒色)×1種別スピーカー:6W、3W、1.5W時:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)、0.8W時:M級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で87dB(A)以上)材質フレーム:表面処理鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、パンチングネット:表面処理鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装質量(g)760使用温度範囲(℃)-10~50周波数特性45Hz~20kHz(ピーク-20dB時)取付穴径(Φmm)200±3(天井板厚:5~25)取付け方法スプリングクランプ方式(スピーカーパネル)音圧レベル(dB)出力93(1W/1m)(500Hz~5kHz/ピンクノイズ時)スピーカー16cmダブルコーン型配線方式ワンタッチ式差し込み型コネクター(送り端子2分岐タイプ)適合電線600Vビニル絶縁電線(IV線/HIV線)、単線(銅線):Φ0.8~Φ1.2mm、より線(7心銅線):0.75~1.25mm2定格入力(W)6インピーダンス(Ω)ローインピーダンス:8(6W)、ハイインピーダンス100系:1.7k(6W)/3.3k(3W)/6.7k(1.5W)/13k(0.8W)
露出型スピーカ3W TOA露出型スピーカ3WTOA
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷
定格入力3 W(100系)の防滴天井露出型スピーカーです。小型でインテリア空間に調和するデザインを採用しています。防水性能はIPX4で、風雨が直接当たらない軒下、廊下等への施工ができます。入力端子はプッシュイン式になっており、接続が簡単で送り配線や分岐配線にも対応できます。入力変更は、トランスタップを差し換えることで簡単に行えます。本機はリアケース付きの背面が閉じられた構造になっており、性能や音質など設置場所による影響を受けません。
付属品スイッチボックス取付ねじ(M4×35)×2、天井取付ねじ(4×35)×2、スピーカー取付パネル×1、スピーカー取付ノブ×2種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)材質フロントケース、リアケース:難燃性HIPS樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0)、ライトグレー(マンセルN8.0近似色)、スピーカー取付パネル:表面処理鋼板オフホワイト(マンセルN9.5近似色)粉体塗装寸法(mm)Φ220×80.5(D)(本体のみ、突起部を除く)質量(g)880(本体)、180(スピーカー取付パネル)使用温度範囲(℃)-10~50周波数特性160Hz~16kHz音圧レベル(dB)出力94(1W/1m)スピーカー防滴12cmコーン型配線方式ワンタッチ式差込型コネクター(送り配線、分岐配線)適合電線600Vビニル絶縁電線(IV線/HIV線)、単線(銅線):Φ0.8~Φ1.2mm、より線(7心銅線):0.75~1.25mm2定格入力(W)3指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.5)インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/5k(2W)/10k(1W)防水性IPX4(天井(水平部)施工時)音響パワーレベル(dB)96(1W)
露出型スピーカ3W TOA露出型スピーカ3WTOA
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
定格入力3 W(100系)の防滴天井露出型スピーカーです。小型でインテリア空間に調和するデザインを採用しています。防水性能はIPX4で、風雨が直接当たらない廊下、軒下等への施工ができます。入力端子はプッシュイン式になっており、接続が簡単で送り配線や分岐配線にも対応できます。入力変更は、トランスタップを差し換えることで簡単に行えます。トランス式の音量調節器で、5段階に音量が調節できます。本機はリアケース付きの背面が閉じられた構造になっており、性能や音質など設置場所による影響を受けません。
その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる付属品スイッチボックス取付ねじ(M4×35)×2、天井取付ねじ(4×35)×2、スピーカー取付パネル×1、スピーカー取付ノブ×2種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)材質フロントケース、リアケース:難燃性HIPS樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0)、ライトグレー(マンセルN8.0近似色)、スピーカー取付パネル:表面処理鋼板オフホワイト(マンセルN9.5近似色)粉体塗装寸法(mm)Φ220×80.5(D)(本体のみ、突起部を除く)質量(kg)1(本体)、180g(スピーカー取付パネル)使用温度範囲(℃)-10~50周波数特性160Hz~16kHz音圧レベル(dB)出力94(1W/1m)スピーカー防滴12cmコーン型配線方式ワンタッチ式差込型コネクター(送り配線、分岐配線)適合電線600Vビニル絶縁電線(IV線/HIV線)、単線(銅線):Φ0.8~Φ1.2mm、より線(7心銅線):0.75~1.25mm2定格入力(W)3指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.5)インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/5k(2W)/10k(1W)音響パワーレベル(dB)96(1W)音量調節3W~1Wタイプ(出荷時1W端子に接続済)(0dB/-6dB/-12dB/-18dB/断)
露出型スピーカ3W TOA露出型スピーカ3WTOA
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷
天井面または壁面に取り付けることができる定格入力3 W(100系)の露出型スピーカーです。小型でインテリア空間に調和するデザインを採用しており、スイッチボックスを使用すると、天井面や壁面のないところへの施工もできます。入力端子はプッシュイン式になっており、接続が簡単で送り配線や分岐配線にも対応できます。入力変更は、トランスタップを差し換えることで簡単に行えます。トランス式の音量調節器で、5段階に音量が調節できます。本機はリアケース付きの背面が閉じられた構造になっており、性能や音質など設置場所による影響を受けません。
付属品スイッチボックス取付ねじ(M4×35)×2、天井取付ねじ(4×35)×2種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)材質フロントケース、リアケース:難燃性HIPS樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0)ライトグレー(マンセルN8.0近似色)寸法(mm)Φ220×80.5(D)(突起部を除く)質量(kg)1使用温度範囲(℃)-10~50周波数特性160Hz~16kHz音圧レベル(dB)出力94(1W/1m)スピーカー防滴12cmコーン型配線方式ワンタッチ式差込型コネクター(送り配線、分岐配線)適合電線600Vビニル絶縁電線(IV線/HIV線)、単線(銅線):Φ0.8~Φ1.2mm、より線(7心銅線):0.75~1.25mm2定格入力(W)3指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.5)インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/5k(2W)/10k(1W)音響パワーレベル(dB)96(1W)音量調節3W~1Wタイプ(出荷時1W端子に接続済)(0dB/-6dB/-12dB/-18dB/断)
露出型スピーカ3W TOA露出型スピーカ3WTOA
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷
天井面または壁面に取り付けることができる定格入力3 W(100系)の露出型スピーカーです。小型でインテリア空間に調和するデザインを採用しており、スイッチボックスを使用すると、天井面や壁面のないところへの施工もできます。入力端子はプッシュイン式になっており、接続が簡単で送り配線や分岐配線にも対応できます。入力変更は、トランスタップを差し換えることで簡単に行えます。本機はリアケース付きの背面が閉じられた構造になっており、性能や音質など設置場所による影響を受けません。
その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる付属品スイッチボックス取付ねじ(M4×35)×2、天井取付ねじ(4×35)×2種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)寸法(mm)Φ220×80.5(D)(突起部を除く)質量(g)880使用温度範囲(℃)-10~50周波数特性160Hz~16kHz音圧レベル(dB)出力94(1W/1m)スピーカー防滴12cmコーン型配線方式ワンタッチ式差込型コネクター(送り配線、分岐配線)適合電線600Vビニル絶縁電線(IV線/HIV線)、単線(銅線):Φ0.8~Φ1.2mm、より線(7心銅線):0.75~1.25mm2定格入力(W)3指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.5)インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/5k(2W)/10k(1W)音響パワーレベル(dB)96(1W)
天井埋込型スピーカ BGM用 TOA天井埋込型スピーカ BGM用TOA
11,980税込13,178
1個
当日出荷
スピーカーユニットと前面ネット、取付金具が一体型の金属製天井埋込型スピーカーです。音質を重視した設計で、店舗などのBGM用途に適しています。スプリングクランプ方式により、スピーカーを簡単に天井に取り付けることができます。入力変更は、トランスタップを差し換えることで簡単に行えます。また、ローインピーダンス(8 Ω)にも対応できます。スピーカー端子台は、プッシュイン式になっており、接続が簡単で送り配線にも対応できます。
付属品型紙×1、ファストン端子付リード線(黒色)×1種別スピーカー:6W:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)、3W/1.5W時:M級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で87dB(A)以上)、0.8W時:S級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で84dB(A)以上)材質フレーム:表面処理鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、パンチングネット:表面処理鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装質量(g)620使用温度範囲(℃)-10~50周波数特性55Hz~18kHz(ピーク-20dB時)取付穴径(Φmm)150±3(天井板厚:5~25)取付け方法スプリングクランプ方式(スピーカーパネル)音圧レベル(dB)出力90(1W/1m)(500Hz~5kHz/ピンクノイズ時)スピーカー12cmコーン型配線方式ワンタッチ式差し込み型コネクター(送り端子2分岐タイプ)適合電線600Vビニル絶縁電線(IV線/HIV線)、単線(銅線):Φ0.8~Φ1.2mm、より線(7心銅線):0.75~1.25mm2定格入力(W)6インピーダンス(Ω)ローインピーダンス:8(6W)、ハイインピーダンス100系:1.7k(6W)/3.3k(3W)/6.7k(1.5W)/13k(0.8W)
天井埋込型スピーカシステム TOA天井埋込型スピーカシステムTOA
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
独自の音響構造により、極めて広いカバーエリアを実現した広指向性天井埋込型スピーカーシステムです。 スピーカーの真下に限らず、均一な音質バランスが得られます。
付属品パネル×1、型紙×1種別スピーカー:3W時:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)、1W時:M級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で87dB(A)以上)、0.5W時:S級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で84dB(A)以上)材質本体:難燃性ABS樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒、フレーム:難燃性ABS樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)オフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、パンチングネット:圧延鋼板オフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、防塵袋:化繊黒寸法(mm)Φ155×117(D)質量(kg)1(パネルを含む)使用温度範囲(℃)-10~50周波数特性65Hz~18kHz(-10dB)、45Hz~20kHz(-20dB)半自由音場設置時(天井面中央部取付測定)取付穴径(Φmm)135(最大板厚:37)入力端子ワンタッチ式差込型コネクター(送り端子2分岐タイプ)音圧レベル(dB)出力88(1W/1m)スピーカー10cmコーン型適合電線600Vビニル絶縁電線(IV線/HIV線)、単線(銅線):Φ0.8~Φ1.6mm(AWG20~15相当品)、より線(7心銅線):0.75~1.25mm(AWG18~17相当)定格入力(W)3(ハイインピーダンス使用時)指向性指向特性区分:X(0°以上15°未満Q=1.6、15°以上45°未満Q=2.1、45°以上90°以下Q=1.5)インピーダンス(Ω)ハイインピーダンス100系:3.3k(3W)/10k(1W)/20k(0.5W)、8音響パワーレベル(dB)90許容入力(W)連続プログラム:18(8Ω)、連続ピンクノイズ:9(8Ω)
ワイヤーストリッパー IV線用 TTCワイヤーストリッパー IV線用TTC
3,500税込3,850
1個
当日出荷
素早く簡単!キレイに被覆剥き!使って実感!便利な簡易スケールゲージ付。手に優しいエラストマーグリップで連続作業の負荷軽減!IV線用(エコ電線対応)
用途電気工事・電子機器・電気設備などのケーブルの被覆剥きに。AWG16、14、12、10、8アズワン品番64-8755-48芯線導体サイズ(mm2)1.25、2.0、3.5、5.5、8.0
差込形電線コネクター(4線用/20個) エスコ差込形電線コネクター(4線用/20個)エスコ
1,500税込1,650
1パック(20個)
翌日出荷
材質難燃性プラスティック V0寸法(mm)16.5×19.4×7.7クリア定格20 300V適合電線銅単線:Φ1.2・Φ1.6・Φ2.0mm、IV7本より線:1.25・2アズワン品番64-7866-90差込み線数(本)4入数20
差込形電線コネクター(3線用/25個) エスコ差込形電線コネクター(3線用/25個)エスコ
1,540税込1,694
1パック(25個)
翌日出荷
材質難燃性プラスティック V0寸法(mm)16.5×15.1×7.7オレンジ定格20 300V適合電線銅単線:Φ1.2・Φ1.6・Φ2.0mm、IV7本より線:1.25・2アズワン品番64-7866-89差込み線数(本)3入数25
差込形電線コネクター(2線用/30個) エスコ差込形電線コネクター(2線用/30個)エスコ
1,580税込1,738
1パック(30個)
翌日出荷
材質難燃性プラスティック V0寸法(mm)16.5×10.8×7.7イエロー定格20 300V適合電線銅単線:Φ1.2・Φ1.6・Φ2.0、IV7本より線:1.25・2アズワン品番64-7866-88差込み線数(本)2入数30
2種ビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)2種ビニル絶縁電線住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
24,980税込27,478
1巻(300m)
4日以内出荷から14日以内出荷
一般ビニル線(IV)より耐熱性が優れています。 IVより許容電流が高く取れます。 600Vクラスの電気工作物用配線材としてポピュラーなものです。
用途一般ビニル線(IV)より耐熱性の要る一般電気工作物及び電気機器用配線。建築物内配線。制御盤内配線。規格JIS C 3317仕様書番号HST-SS10-4001(RoHS 2002/95/EC適合品)導体最高許容温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応
埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント 金属枠付 Panasonic(パナソニック)埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント 金属枠付Panasonic(パナソニック)
949税込1,044
1個
当日出荷
埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント 金属枠付
定格電圧(V)125種類埋込コンセント定格電流(A)15形状平刃タイプコンセント個数2個口適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8303(配線用差込接続器)適合電線【電源・接地端子配線】600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用【アースターミナル接続】1.25mm2~2mm2(コードおよびIVより線)、Φ1.6mm Cu単線、単線とより線を同時に使用しないでください。コンセント形状(引掛形)接地2P 15A 125V
15A・20A兼用 埋込アースターミナル付 接地コンセント 金属枠付 Panasonic(パナソニック)15A・20A兼用 埋込アースターミナル付 接地コンセント 金属枠付Panasonic(パナソニック)
979税込1,077
1個
当日出荷
15A・20A兼用 埋込アースターミナル付 接地コンセント 金属枠付
形状平刃タイプ種類埋込コンセント適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8303(配線用差込接続器)に適合定格電圧(V)125コンセント個数1個口コンセント形状(引掛形)接地2P 20A 125V定格電流(A)15・20兼用適合電線【電源・接地端子配線】600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、電源線:Φ2mm・Φ2.6mm Cu単線専用、アース線:Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm Cu単線専用【アースターミナル接続】1.25mm2~2mm2(コードおよびIVより線)、Φ1.6mm Cu単線、単線とより線を同時に使用しないでください。
ビニール線, IV, VSFストリップ用替刃 RENNSTEIG(レンシュタイグ)ビニール線, IV, VSFストリップ用替刃RENNSTEIG(レンシュタイグ)
18,980税込20,878
1個
予約販売
質量(g)50型番(本体)708 200 3能力(Φmm)(ストリッピング)2.60/2.10/1.70/1.25/1.10/0.95能力(mm2)0.3/0.5/0.75/1.25/2/3
ケーブルストリッパー マーベルケーブルストリッパーマーベル(3件のレビュー)
4,198税込4,618
1丁
当日出荷
くるくる回して簡単に皮むきができます。外被覆の回転カット、縦カットが簡単に回すだけで行えます。内被覆単線のストリップができます。
用途CV、IV線の皮むきに。適合電線(mm2)0.5、0.75、1.25、2.0、3.5、5.5トラスコ品番116-0012材質ガラス繊維強化ポリアミド全長(mm)145質量(g)61適合電線4~28mm
ワイヤーストリッパー ストッパー付 モノタロウワイヤーストリッパー ストッパー付モノタロウ
2,398税込2,638
1個
当日出荷
線を傷めず被覆を剥取る事ができます。 ストッパー付です。(ストリップ長さの調整可能)
用途機械・自動車の整備等の配線作業に種別IV線全長(mm)170質量(g)240
IV電線(撚線) エスコIV電線(撚線)エスコ(7件のレビュー)
3,120税込3,432特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:ビニール定格温度(℃)60定格電圧(V)600
電工プロニッパー(圧着付・薄刃タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工プロニッパー(圧着付・薄刃タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(3件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
刃長が長い!VA2.6×3芯を一発切断!薄刃仕様でIV線の切断も可能偏芯テコ原理で切断力アップ!頑丈構造設計特殊炭素鋼KA材ヘッド部を薄く軽量化圧着機能付
全長(mm)220質量(g)320切断能力VA線/2.6×3芯、IV線/14mm2まで切断能力(Φmm) 銅線4切断能力(Φmm) 軟鉄線3圧着機能(mm2)1.25~3.5
ワイヤーストリッパー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ワイヤーストリッパーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(8件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
世界で通用! 高品質 ワイヤーストリッパー 頑丈!! 高耐久性!! プロならこの1丁!! グリップの根元までカバーして握りやすくなりました。 ストッパー付(ストリップ長さを調節)。 全面を覆う「刃押さえ板」が、刃をしっかりガードすることで、がたつきのない滑らかな動きを実現。
全長(mm)165質量(g)350
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)IV(より線) 600Vビニル絶縁電線住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1巻(300m)
当日出荷から14日以内出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307許容温度(℃)(導体最高)60材質(導体)軟銅線材質(絶縁体)ビニル仕様鉛フリー
600V ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V ビニル絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル(12件のレビュー)
23,980税込26,378
1巻(300m)
当日出荷から5日以内出荷
PTコネクタ TRUSCOPTコネクタTRUSCO(4件のレビュー)
829税込912
1パック(12個)
当日出荷
結線作業がプライヤー1本で簡単に、しかも確実な結線が出来ます。(撚線は自動車用AV電線及びIV線をご使用下さい)。PTコネクタは電線被覆の除去(皮ムキ)やテーピングも全く不要です。
用途分岐接続。機器内配線用。種類プライヤータップコネクタ差込み線数(本)2定格電圧(V)600寸法(長さ×幅×高さ)(mm)20×13×10材質(絶縁体)ナイロン材質(コンタクト)黄銅(電気すずめっき)仕様ISO9001認証取得工場製使用温度範囲(℃)105(MAX)質量(g/パック)45質量(g)45
IV線用ワイヤーストリッパー マーベルIV線用ワイヤーストリッパーマーベル(1件のレビュー)
1,890税込2,079
1個
3日以内出荷
IV8mm2がストリップ可能!真円形状で心線を傷つけない高精度ブレードストリップに便利な20mm目盛付き落下防止穴付エラストマーグリップIV 線、VA 線、KV 線、VSF 線など各種電線のストリップに対応
全長(mm)163質量(g)110適合電線範囲 単線(mm)1.2/1.6/2.0/2.6/3.2適合電線範囲 撚線(mm2)1.25/2.0/3.5/5.5/8.0色(グリップ)
IV線ケース フジクラ・ダイヤケーブルIV線ケースフジクラ・ダイヤケーブル
17,980税込19,778
1巻(300m)
翌日出荷
長さ(m)300