カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18,660)
  • 自動車純正部品(7,467)
  • ねじ・ボルト・釘(7,067)
  • バイク純正部品(6,250)
  • 切削工具(5,362)
  • 制御機器(5,163)
  • 農業機械(3,823)
  • トラック純正部品(3,690)
  • 機構部品(3,463)
  • メカニカル部品(2,660)
  • 物流用品(2,225)
  • 配管・水廻り設備部材(2,201)
  • 油圧機器・油圧ホース(2,063)
  • 電気材料(2,051)
  • 作業工具(1,584)
  • バイク部品(1,366)
  • 測定用品(1,335)
  • 建築金物(1,258)
  • 科学研究・開発用品(1,232)
  • パソコン/周辺機器(1,136)
  • 研磨材(988)
  • FA担当者のオススメ新商品(842)
  • 空調・照明・電設資材(693)
  • 店舗什器・備品(528)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(454)
  • 電動工具(413)
  • 卓上消耗品(362)
  • オフィス家具(360)
  • 船舶用品・漁業資材(337)
  • トラック用品・パーツ(315)
  • 自動車補修部品(301)
  • 厨房用品(265)
  • 縫製用品(265)
  • 学童・教育用品(219)
  • 事務用品(211)
  • 作業服(200)
  • 溶接用品(196)
  • 保管用品(188)
  • 空圧工具(184)
  • バッテリー・電装(164)
  • 医療(162)
  • 建材・エクステリア(159)
  • カー用品(157)
  • 安全標識(156)
  • 塗装・養生・内装用品(151)
  • フォークリフト・産機・建機用品(145)
  • タイヤ・足回り(138)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(137)
  • 農業・園芸資材(122)
  • 安全靴・作業靴(117)
  • 介護用品(112)
  • 整備工具・収納(110)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(93)
  • 家電(92)
  • テープ(91)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(91)
  • 清掃用品(90)
  • 梱包用品(89)
  • 日用品(83)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(82)
  • 安全保護具(75)
  • 安全用品(70)
  • はんだ関連・静電気対策用品(69)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(66)
  • 鈑金・塗装(65)
  • ヘルスケア(57)
  • 救急・衛生(57)
  • 自転車部品(53)
  • 接着剤・補修材(46)
  • 食品・飲料(46)
  • エンジン工具(46)
  • 塗料(45)
  • トラック輸送・安全用品(43)
  • 測量用品(土木/建設)(39)
  • 手袋(38)
  • スプレー・オイル・グリス(36)
  • 農具(36)
  • クリーンルーム用品(35)
  • 防災用品(34)
  • 測定関連サービス(34)
  • 防犯用品(32)
  • 住設機器(32)
  • 自動車用オイル・ケミカル(30)
  • 理美容(20)
  • 洗車・清掃(17)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(15)
  • 洗剤・除去剤(14)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(13)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(13)
  • ガレージ機器・整備設備(11)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(10)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
  • マスク(2)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
  • 完成車(1)

「1.25」の検索結果

89,997件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KIV1.25-GY アース線 1.25SQ 黄/緑 KHD

    KIV1.25-GY アース線 1.25SQ 黄/緑

    KHD
    598税込658
    1巻(3m)ほか
    当日出荷
    用途家庭用100Vのアース線として使用サイズ(mm2)1.25色(絶縁体)黄/緑定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブルメーカーKHD規格/略称KIV
  • 強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ 細目P=1.25(鉄/生地) 大阪魂

    強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ 細目P=1.25(鉄/生地)

    大阪魂(22件のレビュー)
    499税込549
    1個ほか
    当日出荷
    種別全ねじ材質ねじピッチ1.25表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
  • 絶縁スリーブ 1.25 ELPA

    絶縁スリーブ 1.25

    ELPA
    189税込208
    1個
    当日出荷
    VC-1.25
    全長(mm)25種類絶縁付圧着スリーブ内径(Φmm)3.2スリーブ形状リングスリープ
  • Bスリーブ(B-1.25) ELPA

    Bスリーブ(B-1.25)

    ELPA
    179税込197
    1個
    当日出荷
    B1.25
    全長(mm)15種類裸圧着スリーブ内径(Φmm)1.7外径(Φmm)3.3スリーブ形状リングスリープ
  • コバンコード1.25コード ELPA

    コバンコード1.25コード

    ELPA
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐水性・耐熱性に優れています。 持ち運び、または移動の少ないAC300V以下の屋内使用小型電気機器に使用します。
    規格/略称VCTFK導体断面積(mm2)1.25シース色定格電流(A)12定格電圧(V)300芯数(C)2導体構成(本/mm)50/0.18
  • 1.25コード20M ELPA

    1.25コード20M

    ELPA
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    耐水性・耐熱性・柔軟性・加工性に優れています。 電気スタンド、扇風機などの補修・延長コードなどに使用します。またスピーカーコードにも利用されています。 主に屋内で使用するAC300V以下の配線に使用します。
    規格/略称VFF導体断面積(mm2)1.25定格電流(A)12全長(m)20材質ポリ塩化ビニル(PVC)種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300導体構成(本/mm)50/0.18パッケージラップ巻き
  • 圧着端子カバー TIC1.25シリーズ ニチフ

    圧着端子カバー TIC1.25シリーズ

    ニチフ
    12税込13
    1個
    当日出荷
    仕様●適用端子:1.25mm^2●色:緑●入数:1個アズワン品番67-0404-17
  • SF VCT 1.25X4C 品川電線

    SF VCT 1.25X4C

    品川電線
    4,998税込5,498
    1本(10m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード芯数4ケーブルサイズ(SQ)1.25仕上外径(Φmm)11.5定格電圧(V)600許容電流(A)13規格JIS芯数(C)4材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑シールド絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)175シース厚(mm)1.8導体構成(本/mm)50/0.18導体外径(Φmm)1.5試験電圧(V/1分)AC3000撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)15.1
  • 圧着端子カバー TIC1.25シリーズ ニチフ

    圧着端子カバー TIC1.25シリーズ

    ニチフ
    12税込13
    1個
    当日出荷
    仕様●適用端子:1.25mm^2●色:黒●入数:1個アズワン品番67-0404-15
  • 圧着端子カバー TIC1.25シリーズ ニチフ

    圧着端子カバー TIC1.25シリーズ

    ニチフ
    12税込13
    1個
    当日出荷
    仕様●適用端子:1.25mm^2●色:黄●入数:1個アズワン品番67-0404-14
  • SF VCTF 1.25X3C 品川電線

    SF VCTF 1.25X3C

    品川電線
    3,998税込4,398
    1本(10m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード芯数(C)3ケーブルサイズ(SQ)1.25仕上外径(Φmm)7.8定格電圧(V)300許容電流(A)12規格JIS材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤シールド絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)95シース厚(mm)1導体構成(本/mm)50/0.18導体外径(Φmm)1.5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)15.1
  • 棒端子(TUB-1.25) ELPA

    棒端子(TUB-1.25)

    ELPA
    199税込219
    1個
    当日出荷
    TUB-1.25
    全長(mm)17種類裸圧着端子端子形状棒形
  • Y型端子 Y1.25-3 オーム電機

    Y型端子 Y1.25-3

    オーム電機
    158税込174
    1袋(15個)
    欠品中
    電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください 簡単に接続できるY型です
    材質銅(すずメッキ)定格電圧(V)600端子形状Y型電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44公称断面積(mm2)1.25使用電流(A)電線の許容電流に基づく電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65使用温度電線の定格温度に基づくスタッド径(Φmm)3(3.7mm)
  • 絶縁Y端子 1.25-3 ELPA

    絶縁Y端子 1.25-3

    ELPA(1件のレビュー)
    190税込209
    1個
    当日出荷
    V1.25-B3A
    全長(mm)20種類絶縁付圧着端子端子形状先開形
  • 絶縁Y端子 1.25-3.5 ELPA

    絶縁Y端子 1.25-3.5

    ELPA
    199税込219
    1個
    当日出荷
    V1.25-YS3A
    全長(mm)19.6種類絶縁付圧着端子端子形状先開形
  • 絶縁Y型端子 YF-1.25-4 オーム電機

    絶縁Y型端子 YF-1.25-4

    オーム電機
    148税込163
    1袋(7個)
    当日出荷
    電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください
    材質銅(すずメッキ)、絶縁体:塩化ビニール定格電圧(V)300端子形状Y型使用温度(℃)-20~75(但し、電線の定格温度範囲内)公称断面積(mm2)1.25使用電流(A)電線の許容電流に基づく電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65スタッド径(Φmm)4(4.3mm)
  • Y端子1.25-YAS6 24金メッキ アズワン

    Y端子1.25-YAS6 24金メッキ

    アズワン
    279税込307
    1個
    当日出荷
    仕様●取付適合ネジ:M6●適合電線:AWG22-16●取付適合ネジ:M6アズワン品番68-2108-62
  • VCTF1.25×3 5M ELPA

    VCTF1.25×3 5M

    ELPA
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 主に、AC300V以下の屋内使用小型電気機器の電源コードとして、掃除機。電動工具などに使用します。
    種類電力ケーブル定格電圧(V)300全長(m)5芯数(C)3導体公称断面積(mm2)1.25
  • 絶縁丸端子 1.25-5 ELPA

    絶縁丸端子 1.25-5

    ELPA
    208税込229
    1袋(10個)
    当日出荷
    RAV1.25-5
    全長(mm)20種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
  • Y型端子 Y1.25-4S オーム電機

    Y型端子 Y1.25-4S

    オーム電機
    158税込174
    1袋(15個)
    当日出荷
    電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください 簡単に接続できるY型です
    材質銅(すずメッキ)定格電圧(V)600端子形状Y型電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44公称断面積(mm2)1.25使用電流(A)電線の許容電流に基づく電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65使用温度電線の定格温度に基づくスタッド径(Φmm)4S(4.3mm)
  • 絶縁丸端子 1.25-4 ELPA

    絶縁丸端子 1.25-4

    ELPA
    199税込219
    1個
    当日出荷
    RAV1.25-4
    全長(mm)20レッド種類絶縁付圧着端子端子形状丸形寸法d1(Φmm)3.2寸法d2(Φmm)4.3適合電線範囲 撚線(mm2)0.25~1.65
  • 絶縁Y端子 1.25-4 ELPA

    絶縁Y端子 1.25-4

    ELPA
    199税込219
    1個
    当日出荷
    V1.25-YS4A
    全長(mm)19.6種類絶縁付圧着端子端子形状先開形
  • 絶縁丸端子 1.25-3.5 ELPA

    絶縁丸端子 1.25-3.5

    ELPA
    199税込219
    1個
    当日出荷
    RAV1.25-3.5
    全長(mm)18.6種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
  • 絶縁Y端子 1.25-5 ELPA

    絶縁Y端子 1.25-5

    ELPA
    218税込240
    1個
    当日出荷
    V1.25-5A
    全長(mm)20種類絶縁付圧着端子端子形状先開形
  • 絶縁丸端子 1.25-3 ELPA

    絶縁丸端子 1.25-3

    ELPA
    218税込240
    1個
    当日出荷
    RAV1.25-3
    全長(mm)15.7種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
  • Y端子(1.25-5A) ELPA

    Y端子(1.25-5A)

    ELPA
    122税込134
    1個
    当日出荷
    1.25-5A
    全長(mm)15.8種類裸圧着端子端子形状先開形
  • 1.25コード ELPA

    1.25コード

    ELPA
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    耐水性・耐熱性・柔軟性・加工性に優れています。 電気スタンド、扇風機などの補修・延長コードなどに使用します。またスピーカーコードにも利用されています。 主に屋内で使用するAC300V以下の配線に使用します。
    規格/略称VFF導体断面積(mm2)1.25定格電圧(V)300定格電流(A)12ブラック種類産業機械用ケーブル導体構成(本/mm)50/0.18
  • VCTF1.25 ELPA

    VCTF1.25

    ELPA
    1,298税込1,428
    1セット(50本)ほか
    翌々日出荷
    柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 主に、AC300V以下の屋内使用小型電気機器の電源コードとして、掃除機。電動工具などに使用します。
    定格300V 12A
  • Pスリーブ(P-1.25) ELPA

    Pスリーブ(P-1.25)

    ELPA
    114税込125
    1個
    翌々日出荷
    P1.25
    全長(mm)15種類裸圧着スリーブ内径(Φmm)1.7外径(Φmm)3.3スリーブ形状リングスリープ
  • M12 x1.25 ハンドタップ(SKS2/中) エスコ

    M12 x1.25 ハンドタップ(SKS2/中)

    エスコ
    1,980税込2,178
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829DA-12C
  • Y端子(1.25-YS4A) ELPA

    Y端子(1.25-YS4A)

    ELPA(1件のレビュー)
    171税込188
    1個
    当日出荷
    1.25-YS4A
    全長(mm)15.8種類裸圧着端子端子形状先開形
  • 10.9 BT(ゼン(1.25 大阪魂

    10.9 BT(ゼン(1.25

    大阪魂
    767税込844
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)100タイプ細目寸法S(mm)19寸法k(mm)8ピッチP(mm)1.25ねじの呼びdM12
  • コバンコード1.25コード ELPA

    コバンコード1.25コード

    ELPA
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    耐水性・耐熱性に優れています。 持ち運び、または移動の少ないAC300V以下の屋内使用小型電気機器に使用します。
    規格/略称VCTFK導体公称断面積(mm2)1.25シース色定格電流(A)12定格300V 12A定格電圧(V)300芯数(C)2導体構成(本/mm)50/0.18
  • 1.25 絶縁中間接続子 エスコ

    1.25 絶縁中間接続子

    エスコ
    1,280税込1,408
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538MF-21全長(mm)22.7種類裸圧着スリーブ内径(Φmm)1.8外径(Φmm)4スリーブ形状リングスリープ
  • パック入 組タップ M8X1.25 イシハシ精工

    パック入 組タップ M8X1.25

    イシハシ精工(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(3本)ほか
    当日出荷
    タングステンハンド組タップです。 通り穴、止まり穴共に使用可能です。 ハイスに比べ経済的です。
    トラスコ品番218-4851セット内容先・中・上材質合金工具鋼(SKS2)全長(mm)70質量(g)68ピッチ(mm)1.25呼び寸法M8等級JIS級被削材鉄・軽金属シャンク径(Φmm)6.2ねじ長さ(mm)30精度JIS3級タップの等級JIS級表面処理ノーコーティングシャンク四角部(mm)5加工ねじメートルねじ
  • 1.25-4/2-4  絶縁キャップ(丸端子用/10個) エスコ

    1.25-4/2-4 絶縁キャップ(丸端子用/10個)

    エスコ
    730税込803
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA538SM-2ホワイト
  • 3カ-WHSクボミ-ホソメP1.25HSクボミ-ホソメP1.25 大阪魂

    3カ-WHSクボミ-ホソメP1.25HSクボミ-ホソメP1.25

    大阪魂
    667税込734
    1袋(6個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ピッチ(mm)1.25寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
  • 600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 0.75SQ~1.25SQ 倉茂電工

    600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 0.75SQ~1.25SQ

    倉茂電工
    5,898税込6,488
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。
    用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)適合規格電気用品安全法材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物難燃性60°傾斜曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨撚り合線心を円形により合わせ定格温度(℃)75材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC3000
  • M10 x1.25 ハンドタップ(SKS2/中) エスコ

    M10 x1.25 ハンドタップ(SKS2/中)

    エスコ(2件のレビュー)
    1,250税込1,375
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829DA-10B
  • 1.25コード8M ELPA

    1.25コード8M

    ELPA
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    耐水性・耐熱性・柔軟性・加工性に優れています。 電気スタンド、扇風機などの補修・延長コードなどに使用します。またスピーカーコードにも利用されています。 主に屋内で使用するAC300V以下の配線に使用します。
    規格/略称VFF導体断面積(mm2)1.25定格電圧(V)300定格電流(A)12全長(m)8種類産業機械用ケーブル導体構成(本/mm)50/0.18
...
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
"1.25" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷