カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(6,772)
  • 切削工具(4,976)
  • 農業機械(3,751)
  • 制御機器(2,567)
  • 機構部品(2,172)
  • 物流用品(1,773)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,770)
  • 配管・水廻り設備部材(1,627)
  • 油圧機器・油圧ホース(1,415)
  • バイク部品(1,340)
  • メカニカル部品(1,310)
  • 電気材料(1,213)
  • 作業工具(1,173)
  • パソコン/周辺機器(1,078)
  • 建築金物(998)
  • 測定用品(951)
  • 研磨材(893)
  • FA担当者のオススメ新商品(670)
  • 空調・照明・電設資材(508)
  • 科学研究・開発用品(428)
  • 電動工具(362)
  • 船舶用品・漁業資材(331)
  • トラック用品・パーツ(306)
  • 店舗什器・備品(301)
  • 自動車補修部品(273)
  • 厨房用品(218)
  • 縫製用品(209)
  • 卓上消耗品(199)
  • 事務用品(184)
  • 作業服(177)
  • 溶接用品(176)
  • 学童・教育用品(146)
  • 塗装・養生・内装用品(143)
  • カー用品(143)
  • 空圧工具(137)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(136)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(133)
  • バッテリー・電装(132)
  • タイヤ・足回り(127)
  • フォークリフト・産機・建機用品(106)
  • 安全靴・作業靴(102)
  • 安全標識(93)
  • 農業・園芸資材(93)
  • 整備工具・収納(86)
  • バイク純正部品(79)
  • 家電(76)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(75)
  • 日用品(74)
  • テープ(71)
  • オフィス家具(68)
  • 清掃用品(66)
  • 安全保護具(63)
  • 介護用品(62)
  • 鈑金・塗装(62)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(60)
  • 建材・エクステリア(57)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(57)
  • ヘルスケア(55)
  • 梱包用品(49)
  • 自転車部品(48)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(46)
  • 食品・飲料(46)
  • 安全用品(44)
  • はんだ関連・静電気対策用品(41)
  • 医療(39)
  • 塗料(38)
  • 接着剤・補修材(37)
  • 測量用品(土木/建設)(35)
  • 農具(34)
  • エンジン工具(33)
  • 住設機器(29)
  • 手袋(29)
  • トラック輸送・安全用品(29)
  • スプレー・オイル・グリス(24)
  • 自動車純正部品(24)
  • 防犯用品(23)
  • 自動車用オイル・ケミカル(23)
  • 救急・衛生(22)
  • 保管用品(21)
  • 防災用品(20)
  • 理美容(17)
  • クリーンルーム用品(16)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(15)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(13)
  • 洗剤・除去剤(12)
  • 洗車・清掃(12)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(8)
  • ガレージ機器・整備設備(7)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • マスク(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)

「1.25」の検索結果

42,536件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KIV1.25-GY アース線 1.25SQ 黄/緑 KHD

    KIV1.25-GY アース線 1.25SQ 黄/緑

    KHD
    598税込658
    1巻(3m)ほか
    当日出荷
    用途家庭用100Vのアース線として使用サイズ(mm2)1.25色(絶縁体)黄/緑定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブルメーカーKHD規格/略称KIV
  • 強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ 細目P=1.25(鉄/生地) 大阪魂

    強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ 細目P=1.25(鉄/生地)

    大阪魂(22件のレビュー)
    499税込549
    1個ほか
    当日出荷
    種別全ねじ材質ねじピッチ1.25表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
  • 絶縁スリーブ 1.25 ELPA

    絶縁スリーブ 1.25

    ELPA
    189税込208
    1個
    当日出荷
    VC-1.25
    全長(mm)25種類絶縁付圧着スリーブ内径(Φmm)3.2スリーブ形状リングスリープ
  • Bスリーブ(B-1.25) ELPA

    Bスリーブ(B-1.25)

    ELPA
    179税込197
    1個
    当日出荷
    B1.25
    全長(mm)15種類裸圧着スリーブ内径(Φmm)1.7外径(Φmm)3.3スリーブ形状リングスリープ
  • コバンコード1.25コード ELPA

    コバンコード1.25コード

    ELPA
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐水性・耐熱性に優れています。 持ち運び、または移動の少ないAC300V以下の屋内使用小型電気機器に使用します。
    規格/略称VCTFK導体断面積(mm2)1.25シース色定格電流(A)12定格電圧(V)300芯数(C)2導体構成(本/mm)50/0.18
  • 1.25コード20M ELPA

    1.25コード20M

    ELPA
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    耐水性・耐熱性・柔軟性・加工性に優れています。 電気スタンド、扇風機などの補修・延長コードなどに使用します。またスピーカーコードにも利用されています。 主に屋内で使用するAC300V以下の配線に使用します。
    規格/略称VFF導体断面積(mm2)1.25定格電流(A)12全長(m)20材質ポリ塩化ビニル(PVC)種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300導体構成(本/mm)50/0.18パッケージラップ巻き
  • SF VCT 1.25X4C 品川電線

    SF VCT 1.25X4C

    品川電線
    4,998税込5,498
    1本(10m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード芯数4ケーブルサイズ(SQ)1.25仕上外径(Φmm)11.5定格電圧(V)600許容電流(A)13規格JIS芯数(C)4材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑シールド絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)175シース厚(mm)1.8導体構成(本/mm)50/0.18導体外径(Φmm)1.5試験電圧(V/1分)AC3000撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)15.1
  • SF VCTF 1.25X3C 品川電線

    SF VCTF 1.25X3C

    品川電線
    3,998税込4,398
    1本(10m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード芯数(C)3ケーブルサイズ(SQ)1.25仕上外径(Φmm)7.8定格電圧(V)300許容電流(A)12規格JIS材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤シールド絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)95シース厚(mm)1導体構成(本/mm)50/0.18導体外径(Φmm)1.5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)15.1
  • 棒端子(TUB-1.25) ELPA

    棒端子(TUB-1.25)

    ELPA
    199税込219
    1個
    当日出荷
    TUB-1.25
    全長(mm)17種類裸圧着端子端子形状棒形
  • Y型端子 Y1.25-3 オーム電機

    Y型端子 Y1.25-3

    オーム電機
    158税込174
    1袋(15個)
    欠品中
    電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください 簡単に接続できるY型です
    材質銅(すずメッキ)定格電圧(V)600端子形状Y型電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44公称断面積(mm2)1.25使用電流(A)電線の許容電流に基づく電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65使用温度電線の定格温度に基づくスタッド径(Φmm)3(3.7mm)
  • 絶縁Y端子 1.25-3.5 ELPA

    絶縁Y端子 1.25-3.5

    ELPA
    199税込219
    1個
    当日出荷
    V1.25-YS3A
    全長(mm)19.6種類絶縁付圧着端子端子形状先開形
  • 絶縁Y端子 1.25-3 ELPA

    絶縁Y端子 1.25-3

    ELPA(1件のレビュー)
    190税込209
    1個
    当日出荷
    V1.25-B3A
    全長(mm)20種類絶縁付圧着端子端子形状先開形
  • 絶縁Y型端子 YF-1.25-4 オーム電機

    絶縁Y型端子 YF-1.25-4

    オーム電機
    148税込163
    1袋(7個)
    当日出荷
    電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください
    材質銅(すずメッキ)、絶縁体:塩化ビニール定格電圧(V)300端子形状Y型使用温度(℃)-20~75(但し、電線の定格温度範囲内)公称断面積(mm2)1.25使用電流(A)電線の許容電流に基づく電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65スタッド径(Φmm)4(4.3mm)
  • VCTF1.25×3 5M ELPA

    VCTF1.25×3 5M

    ELPA
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 主に、AC300V以下の屋内使用小型電気機器の電源コードとして、掃除機。電動工具などに使用します。
    種類電力ケーブル定格電圧(V)300全長(m)5芯数(C)3導体公称断面積(mm2)1.25
  • 絶縁丸端子 1.25-5 ELPA

    絶縁丸端子 1.25-5

    ELPA
    208税込229
    1袋(10個)
    当日出荷
    RAV1.25-5
    全長(mm)20種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
  • Y型端子 Y1.25-4S オーム電機

    Y型端子 Y1.25-4S

    オーム電機
    158税込174
    1袋(15個)
    当日出荷
    電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください 簡単に接続できるY型です
    材質銅(すずメッキ)定格電圧(V)600端子形状Y型電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44公称断面積(mm2)1.25使用電流(A)電線の許容電流に基づく電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65使用温度電線の定格温度に基づくスタッド径(Φmm)4S(4.3mm)
  • 絶縁丸端子 1.25-4 ELPA

    絶縁丸端子 1.25-4

    ELPA
    199税込219
    1個
    当日出荷
    RAV1.25-4
    全長(mm)20レッド種類絶縁付圧着端子端子形状丸形寸法d1(Φmm)3.2寸法d2(Φmm)4.3適合電線範囲 撚線(mm2)0.25~1.65
  • 絶縁Y端子 1.25-4 ELPA

    絶縁Y端子 1.25-4

    ELPA
    199税込219
    1個
    当日出荷
    V1.25-YS4A
    全長(mm)19.6種類絶縁付圧着端子端子形状先開形
  • 絶縁丸端子 1.25-3.5 ELPA

    絶縁丸端子 1.25-3.5

    ELPA
    199税込219
    1個
    当日出荷
    RAV1.25-3.5
    全長(mm)18.6種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
  • 絶縁Y端子 1.25-5 ELPA

    絶縁Y端子 1.25-5

    ELPA
    218税込240
    1個
    当日出荷
    V1.25-5A
    全長(mm)20種類絶縁付圧着端子端子形状先開形
  • 絶縁丸端子 1.25-3 ELPA

    絶縁丸端子 1.25-3

    ELPA
    218税込240
    1個
    当日出荷
    RAV1.25-3
    全長(mm)15.7種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
  • Y端子(1.25-5A) ELPA

    Y端子(1.25-5A)

    ELPA
    122税込134
    1個
    当日出荷
    1.25-5A
    全長(mm)15.8種類裸圧着端子端子形状先開形
  • 1.25コード ELPA

    1.25コード

    ELPA
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    耐水性・耐熱性・柔軟性・加工性に優れています。 電気スタンド、扇風機などの補修・延長コードなどに使用します。またスピーカーコードにも利用されています。 主に屋内で使用するAC300V以下の配線に使用します。
    規格/略称VFF導体断面積(mm2)1.25定格電圧(V)300定格電流(A)12ブラック種類産業機械用ケーブル導体構成(本/mm)50/0.18
  • VCTF1.25 ELPA

    VCTF1.25

    ELPA
    1,298税込1,428
    1セット(50本)ほか
    翌々日出荷
    柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 主に、AC300V以下の屋内使用小型電気機器の電源コードとして、掃除機。電動工具などに使用します。
    定格300V 12A
  • Pスリーブ(P-1.25) ELPA

    Pスリーブ(P-1.25)

    ELPA
    114税込125
    1個
    翌々日出荷
    P1.25
    全長(mm)15種類裸圧着スリーブ内径(Φmm)1.7外径(Φmm)3.3スリーブ形状リングスリープ
  • M12 x1.25 ハンドタップ(SKS2/中) エスコ

    M12 x1.25 ハンドタップ(SKS2/中)

    エスコ
    1,980税込2,178
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829DA-12C
  • Y端子(1.25-YS4A) ELPA

    Y端子(1.25-YS4A)

    ELPA(1件のレビュー)
    171税込188
    1個
    当日出荷
    1.25-YS4A
    全長(mm)15.8種類裸圧着端子端子形状先開形
  • 10.9 BT(ゼン(1.25 大阪魂

    10.9 BT(ゼン(1.25

    大阪魂
    767税込844
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)100タイプ細目寸法S(mm)19寸法k(mm)8ピッチP(mm)1.25ねじの呼びdM12
  • コバンコード1.25コード ELPA

    コバンコード1.25コード

    ELPA
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    耐水性・耐熱性に優れています。 持ち運び、または移動の少ないAC300V以下の屋内使用小型電気機器に使用します。
    規格/略称VCTFK導体公称断面積(mm2)1.25シース色定格電流(A)12定格300V 12A定格電圧(V)300芯数(C)2導体構成(本/mm)50/0.18
  • 1.25 絶縁中間接続子 エスコ

    1.25 絶縁中間接続子

    エスコ
    1,280税込1,408
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538MF-21全長(mm)22.7種類裸圧着スリーブ内径(Φmm)1.8外径(Φmm)4スリーブ形状リングスリープ
  • パック入 組タップ M8X1.25 イシハシ精工

    パック入 組タップ M8X1.25

    イシハシ精工(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(3本)ほか
    当日出荷
    タングステンハンド組タップです。 通り穴、止まり穴共に使用可能です。 ハイスに比べ経済的です。
    トラスコ品番218-4851セット内容先・中・上材質合金工具鋼(SKS2)全長(mm)70質量(g)68ピッチ(mm)1.25呼び寸法M8等級JIS級被削材鉄・軽金属シャンク径(Φmm)6.2ねじ長さ(mm)30精度JIS3級タップの等級JIS級表面処理ノーコーティングシャンク四角部(mm)5加工ねじメートルねじ
  • 1.25-4/2-4  絶縁キャップ(丸端子用/10個) エスコ

    1.25-4/2-4 絶縁キャップ(丸端子用/10個)

    エスコ
    730税込803
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA538SM-2ホワイト
  • 3カ-WHSクボミ-ホソメP1.25HSクボミ-ホソメP1.25 大阪魂

    3カ-WHSクボミ-ホソメP1.25HSクボミ-ホソメP1.25

    大阪魂
    667税込734
    1袋(6個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ピッチ(mm)1.25寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
  • M10 x1.25 ハンドタップ(SKS2/中) エスコ

    M10 x1.25 ハンドタップ(SKS2/中)

    エスコ(2件のレビュー)
    1,250税込1,375
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829DA-10B
  • 1.25コード8M ELPA

    1.25コード8M

    ELPA
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    耐水性・耐熱性・柔軟性・加工性に優れています。 電気スタンド、扇風機などの補修・延長コードなどに使用します。またスピーカーコードにも利用されています。 主に屋内で使用するAC300V以下の配線に使用します。
    規格/略称VFF導体断面積(mm2)1.25定格電圧(V)300定格電流(A)12全長(m)8種類産業機械用ケーブル導体構成(本/mm)50/0.18
  • 1.25-3  絶縁キャップ(丸端子用/10個) エスコ

    1.25-3 絶縁キャップ(丸端子用/10個)

    エスコ
    705税込776
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA538SM-1ホワイト
  • 電線対基板用コネクタ  PicoBlade 1.25mmピッチ ハウジング 51021 日本モレックス(molex)

    電線対基板用コネクタ PicoBlade 1.25mmピッチ ハウジング 51021

    日本モレックス(molex)(9件のレビュー)
    129税込142
    1袋(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    仕様ELVおよびRoHS対応済み適合ウエハー:53047、53048、53261、53398ターミナル:50058、50079種別圧着ハウジング形状メス形状ナチュラル(ナイロン オフホワイト)ピッチ(mm)1.25規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980定格電圧(V)125(最大)耐電圧AC250V/1分間列数1定格電流(A)1(最大)材質(ハウジング)ポリブチレンテレフタレート(PBT)絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)20以下難燃性UL94V-0寸法(高さH×幅W)(mm)3.95×3.20縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可電線挿入角度ライトアングルパネルマウント不可コンタクト挿入力4.9N(1.10lb)(最大、1極あたり)コンタクト保持力4.90N(1.10lb)(最小、1極あたり)回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm)1.5
  • タカN(ホソメP1.25 大阪魂

    タカN(ホソメP1.25

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ピッチ(mm)1.25
  • 1.25コード2M ELPA

    1.25コード2M

    ELPA
    599税込659
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    耐水性・耐熱性・柔軟性・加工性に優れています。 電気スタンド、扇風機などの補修・延長コードなどに使用します。またスピーカーコードにも利用されています。 主に屋内で使用するAC300V以下の配線に使用します。
    規格/略称VFF導体断面積(mm2)1.25定格電圧(V)300定格電流(A)12全長(m)2種類産業機械用ケーブル導体構成(本/mm)50/0.18
  • V-1.25~5.5 絶縁キャップセット(圧着端子用) エスコ

    V-1.25~5.5 絶縁キャップセット(圧着端子用)

    エスコ
    5,010税込5,511
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA538LG-36セット内容型式:1.25(赤)(80個)、型式:1.25(黄)(80個)、型式:1.25(青)(80個)、型式:2(赤)(50個)、型式:2(黄)(50個)、型式:2(青)(50個)、型式:3.5(赤)(40個)、型式:3.5(黄)(40個)、型式:3.5(青)(40個)、型式:5.5(赤)(30個)、型式:5.5(黄)(30個)、型式:5.5(青)(30個)
...
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
"1.25" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷