カテゴリ

  • 電気材料(1,567)
  • 制御機器(1,096)
  • ねじ・ボルト・釘(690)
  • 切削工具(184)
  • 作業工具(131)
  • 測定用品(43)
  • 機構部品(27)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • メカニカル部品(16)
  • テープ(13)
  • 建材・エクステリア(11)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 研磨材(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 建築金物(4)
  • 医療(4)
  • カー用品(4)
  • 家電(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 電動工具(3)
  • オフィス家具(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 防犯用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業機械(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1.27mm」の検索結果

関連キーワード
3,863件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールドライバー1.27mm BONDHUSボールドライバー1.27mmBONDHUS
649税込714
1本
当日出荷
材質(グリップ)樹脂(ハード)トラスコ品番810-7784軸径(Φmm)1.27質量(g)3種類ボールポイントドライバーグリップ径(Φmm)8材質(軸)プロテニアム合金鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ロングボールポイント六角棒レンチ1.27mm BONDHUSロングボールポイント六角棒レンチ1.27mmBONDHUS
499税込549
1本
当日出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)1.27形状L型タイプロング適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.4適合ねじサイズ(止ねじ)M2.5トラスコ品番810-7794全長(mm)74首下長(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイントLレンチ1.27mm BONDHUSボールポイントLレンチ1.27mmBONDHUS
379税込417
1本
当日出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)1.27形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.4適合ねじサイズ(止ねじ)M2.5トラスコ品番810-7780RoHS指令(10物質対応)対応
1.27mmピッチコネクタ変換基板 サンハヤト1.27mmピッチコネクタ変換基板サンハヤト
759税込835
1個
当日出荷
1.27mmピッチのコネクタを2.54mmピッチに変換する基板です。センターのVカットから切り離し、2分割して使用します。1.27×1.27mmピッチのDIL(Dual In Line)、1.27x2.54mm ピッチのDIL、1.27mm ピッチのSIL(Single In Line)コネクタ最大20ピンに対応しています。
仕様●カット後サイズ:33.02×20.96×1.6t(mm)●両面/片面:両面●商品サイズ(包装を含む、約):6g●変換前ピッチ:1.27mm●変換後ピッチ:2.54mm●対応ピン数:20ピン材質ガラスエポキシ(FR-4)寸法(mm)33.02×41.92×1.6t穴径(Φmm)0.75、0.9仕上処理スルーホール、金フラッシュ、レジスト、シルク入数1枚(2枚続き)RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバー 1.27mm(ブライトメッキ) BONDHUSドライバー 1.27mm(ブライトメッキ)BONDHUS
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
材質(グリップ)樹脂(ハード)トラスコ品番810-8487軸径(Φmm)1.27全長(mm)103質量(g)3種類ボールポイントドライバーグリップ径(Φmm)8材質(軸)プロテニアム合金鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ジャンパー JS-7(1.27mm ピッチ) 廣杉計器ジャンパー JS-7(1.27mm ピッチ)廣杉計器
1,398税込1,538
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
種類角型コンタクト形状メス形状ストレート定格電流(A)1表面処理Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)1000MIN接触抵抗(mΩ)30MAX材質(コンタクト)リン青銅
ジャンパーピン 1.27mmピッチ GB[制御機器]ジャンパーピン 1.27mmピッチGB[制御機器]
47税込52
1個
当日出荷
1.27mmピッチのジャンパピンです。
仕様●1個●色:黒アズワン品番67-0402-03
ハイブリットIC用端子 1.27mmピッチ MAC8(マックエイト)ハイブリットIC用端子 1.27mmピッチMAC8(マックエイト)
4,498税込4,948特価
1袋(1000個)
当日出荷
プリント基板にはさみ込むタイプの端子です。 1.27mmピッチでリール状になっておりますので取付け後、切り離して下さい。
材質リン青銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ピッチ変換基板 1.27mmピッチ 0.65mmピッチ SOPシリーズ アズワンピッチ変換基板 1.27mmピッチ 0.65mmピッチ SOPシリーズアズワン
93税込102
1枚
当日出荷
仕様●基板寸法(1枚のサイズ):15.3×20.8mm●表面ピッチ:SSOP 0.65mm●裏面ピッチ:SOP 1.27mmアズワン品番67-0478-30
1.27mm pich parallel/vertical/horizontal JAE(日本航空電子工業)1.27mm pich parallel/vertical/horizontalJAE(日本航空電子工業)
1,898税込2,088
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様基板用ヘッダ・コネクタ
1.270mm プラスチックシム(クリア/10枚) エスコ1.270mm プラスチックシム(クリア/10枚)エスコ
8,650税込9,515
1袋
翌日出荷
材質高品質プラスチック厚さ(mm)1.270寸法(mm)127×508クリアアズワン品番64-2208-81入数3枚
RS Pro ピンヘッダ, 32極, 1列, ストレート 1.27mm RS PRORS Pro ピンヘッダ, 32極, 1列, ストレート 1.27mmRS PRO
4,498税込4,948
1袋(5個)
当日出荷
仕様ピッチ = 1.27mmコンタクト数 = 32行数 = 1ボディ向き = ストレート対応ピン長 = 2.8mmテールピン長 = 2.5mm端子方法 = はんだコンタクトめっき = 金定格電流 = 1Aヘッダの全体長は1.27 mm x ポジション数. スルーボードヘッダ / ソケット. 選択可能な金めっきコンタクト 1列 / 2列タイプ ソケットはチューニングフォークデザインコンタクトを採用RoHS指令(10物質対応)対応
(23945)シムO 45×56((1.27MM) ホンダ(23945)シムO 45×56((1.27MM)ホンダ
569税込626
1個
4日以内出荷
HARWIN ピンヘッダ Archer M50シリーズ 1.27mm HARWINHARWIN ピンヘッダ Archer M50シリーズ 1.27mmHARWIN
939税込1,033
1袋(2個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
シリーズArcher M50ピッチ(mm)1.27行数2適合サイズ(mm)(ピン長)3取付方式表面実装端子種別はんだ仕様Harwin Archer M50シリーズ1.27 mm基板ヘッダコネクタ. Archer M50シリーズの業界標準1.27 mm電線対基板ヘッダコネクタです。ケーブルソケット及びジャンパソケットと併用します。 このArcher M50は、設計に対する柔軟性に優れています。必要なサイズに切断可能で、縦向き、横向き、基板スルーホールやSMT実装など、さまざまな構成で利用できます。 このArcherシリーズIDCリボンケーブルコネクタは、そのコンパクトなデザインにより、基板上のスペースを節約してさまざまな電子機器の用途に使用することができます。 このArcher IDCケーブルソケットの主な用途には、ナビゲーションシステム、ソナーディスプレイ、産業用 / 車載用制御装置及びテスト機器、データ通信や電気通信などの通信機器、X線装置をはじめとする医療診断機器や監視機器などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
1.27mmピッチピンソケット(25ピン) Neltron Industrial1.27mmピッチピンソケット(25ピン)Neltron Industrial
169税込186
1個
5日以内出荷
1.27mmピッチピンソケット(20ピン) Neltron Industrial1.27mmピッチピンソケット(20ピン)Neltron Industrial
149税込164
1個
5日以内出荷
1.27mmピッチピンヘッダ(40ピン) Neltron Industrial1.27mmピッチピンヘッダ(40ピン)Neltron Industrial
219税込241
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタハウジング メス 15極 1列 1.27mm SATAシリーズ 日本モレックス(molex)Molex コネクタハウジング メス 15極 1列 1.27mm SATAシリーズ日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
仕様コンタクト数 = 15行数 = 1ピッチ = 1.27mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = SATA併用可能製品 = 67581圧着端子ボディ向き = ストレート長さ = 24.12mm幅 = 7.7mm深さ = 20.6mmハウジング材質 = サーモプラスチックシリーズ番号 = 67582Molex 1.27 mmシリアルATA圧着レセプタクルハウジング及び電源ケーブルレセプタクル、シリーズ67581 / 67582. 1.27 mm 15極67582シリーズシリアルATAケーブル取り付け圧着レセプタクルハウジング(品番< 800-7002') 800-7002 は黒色の94V-0ポリエステル製で、正確なかん合を可能にするキー機能が付いています。 この1.27 mmシリアルATA圧着ハウジングは、67581シリアルATA圧着レセプタクル電源ケーブル端子(品番< 904-8121') 904-8121/及び< 800-7009') 800-7009 用です。 このシリアルATA圧着レセプタクル端子は金めっきです。端子当たりの最大電流は1.5 A、最大電圧は15 V dcで、22-18 AWGのワイヤサイズ範囲に対応します。 品番< 800-7009') 800-7009/は「タイプI」のリール方向で、品番< 904-8121') 904-8121/は「タイプII」リール方向です(詳細についてはデータシートを参照してください)。RoHS指令(10物質対応)対応
1.27mmジャンパーピン MAC8(マックエイト)1.27mmジャンパーピンMAC8(マックエイト)
4,498税込4,948
1袋(100個)
9日以内出荷
1.27mmピッチのソケットに入れることでショーティングする事が出来ます。
材質樹脂部:LCP黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)1RoHS指令(10物質対応)対応適合ソケットピンME-1-1、ME-1-2、ME-1-10、MEW-1-1、PCM-1-1、PCS-1-1、PCW-1-1、PCWS-1-1、OBS-1-5
基板対ケーブル ピッチ:1.27mm SAMTEC基板対ケーブル ピッチ:1.27mmSAMTEC
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
Samtec 1.27 mm ディスクリートワイヤアセンブリ 0.25 μ m 金(接触時)、金フラッシュ( 10 ポジション)、2.9 A の電流を使用したバランス)。黒色 LCP 絶縁材
仕様●シリーズ:SFSD●CN1:Tiger Eye●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:10●コネクタBのコンタクト数:10●線間ピッチ:1.27mm●外被色:黒●ケーブル長:254mm●定格電圧:275 V ac●定格電流:2.9 A●ケーブルタイプ:PVC●使用温度範囲:-10 → +80 ℃●コード番号:208-9397アズワン品番65-7449-40
基板対ケーブル ピッチ:1.27mm SAMTEC基板対ケーブル ピッチ:1.27mmSAMTEC
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
Samtec FFTP-25-D-18.00-01-N は、Tiger Eye IDC ツイストペアケーブルです。このペアケーブルは、信頼性の高い Tiger Eye コンタクトを備えています。また、かん合シュラウド付き Terminal ストリップとイジェクタヘッダも備えています。絶縁材 :PBT 連絡先( FFTP ): BeCu 端子 Terminal :りん青銅
仕様●シリーズ:FFTP●シリーズ番号:FFTP●CN1:Tiger Eye●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Tiger Eye●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:50●コネクタBのコンタクト数:50●線間ピッチ:1.27mm●ケーブル長:457.2mm●ケーブルタイプ:ツイストペア●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:197-0040アズワン品番65-7446-72
基板対ケーブル ピッチ:1.27mm SAMTEC基板対ケーブル ピッチ:1.27mmSAMTEC
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
Samtec SFSD シリーズ 2 列ディスクリートワイヤケーブルアセンブリは、最長 5 インチのケーブルに使用されます。ポールピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、コンタクトに使用される材料は BeCu です。高信頼性Tiger Eyeコンタクト 28 及び 30 AWG PVC ワイヤが主に使用されます 100ピンまでの極性付き2列システム 金属製ラッチ及びねじ止めオプション かん合シュラウド付きターミナルストリップを用意
仕様●シリーズ:SFSD●CN1:Tiger Eye●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:30●コネクタBのコンタクト数:30●線間ピッチ:1.27mm●外被色:黒●ケーブル長:127mm●定格電圧:275 V ac●定格電流:2.9 A●ケーブルタイプ:PVC●使用温度範囲:-10 → +80 ℃●コード番号:200-2156アズワン品番65-7395-20
基板対ケーブル ピッチ:1.27mm SAMTEC基板対ケーブル ピッチ:1.27mmSAMTEC
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
Samtec 1.27 mm ディスクリートワイヤアセンブリ 0.25 μ m 金(接触時)、金フラッシュ(バランス時)。 14 ポジション、2.9 A の電流を使用。黒色 LCP 絶縁材
仕様●シリーズ:SFSD●CN1:Tiger Eye●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:14●コネクタBのコンタクト数:14●線間ピッチ:1.27mm●外被色:黒●ケーブル長:355.6mm●定格電圧:275 V ac●定格電流:2.9 A●ケーブルタイプ:PVC●使用温度範囲:-10 → +80 ℃●コード番号:208-9398アズワン品番65-7445-56
基板対ケーブル ピッチ:1.27mm SAMTEC基板対ケーブル ピッチ:1.27mmSAMTEC
799税込879
1個
7日以内出荷
Samtec SFSD シリーズ 2 列ディスクリートワイヤケーブルアセンブリは、最長 3 インチのケーブルに使用されます。ポールピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、コンタクトに使用される材料は BeCu です。高信頼性Tiger Eyeコンタクト 28 及び 30 AWG PVC ワイヤが主に使用されます 100ピンまでの極性付き2列システム 金属製ラッチ及びねじ止めオプ
仕様●シリーズ:SFSD●CN1:Tiger Eye●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:10●コネクタBのコンタクト数:10●線間ピッチ:1.27mm●外被色:黒●ケーブル長:76.2mm●定格電圧:275 V ac●定格電流:2.9 A●ケーブルタイプ:PVC●使用温度範囲:-10 → +80 ℃アズワン品番65-7396-21
ピンヘッダ 14極 1.27mm 2列 SAMTECピンヘッダ 14極 1.27mm 2列SAMTEC
569税込626
1個
5日以内出荷
Samtec FTSH シリーズは、14 コンタクトの 1.27 mm ピッチの高信頼性ヘッダストリップです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。0.25 μ m の金めっきコンタックを使用した FTSH動作温度範囲: -55 → +125 ℃ さまざまなポスト高を用意 エンドシュラウドオプション
仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:14●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1476アズワン品番65-7622-83
ERNI 基板接続用ソケット SMC シリーズ 1.27mm  ストレート 表面実装 ERNIERNI 基板接続用ソケット SMC シリーズ 1.27mm ストレート 表面実装ERNI
459税込505
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SOP IC変換基板(1.27mmピッチ/最大28ピン) サンハヤトSOP IC変換基板(1.27mmピッチ/最大28ピン)サンハヤト
1,398税込1,538
1枚
5日以内出荷
最大28ピンのSOP ICを2.54mmピッチに変換できる基板 最大28ピンのSOP(Small Outline Package)ICを1.27mmピッチから2.54mmピッチへ変換するためのユニバーサル基板です。SOPパッケージのICをユニバーサル基板に載せたいときなどに使用すると、プロトタイピングや評価に非常に役立ちます。 最大28ピンに対応 1枚の基板に同じパターンが3つ並んでおり、Vカット処理済みで簡単に分割可能 SOP ICを標準的な2.54mmピッチのユニバーサル基板に実装可能 金フラッシュめっきと両面レジストで信頼性が高く、RoHSに対応
材質ガラスコンポジット(CEM-3)寸法(mm)カット後:17.78×35.56、96×75×1.5(包装を含む)質量(g)5タイプ両面穴径(Φmm)0.9ピッチ(mm)変換前:1.27、変換後:2.54本体寸法(mm)53.34×35.36×1.0t()ピン数(ピン)28(max)仕上処理スルーホール、金フラッシュめっき(両面)、緑レジスト(両面)RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ変換前:SOP
Molex, SIMカードコネクタ, 1.27mm ピッチ, 6 極, メス 日本モレックス(molex)Molex, SIMカードコネクタ, 1.27mm ピッチ, 6 極, メス日本モレックス(molex)
659税込725
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様カードタイプ = マイクロSIM挿入 / 取り外し方法 = プッシュ / プルコンタクト数 = 6行数 = 1ピッチ = 1.27mmボディ向き = 横型取り付けタイプ = 表面実装コンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = ニッケルの上に金端子方法 = プッシュインハウジング材質 = 液晶ポリマー長さ = 15.45mm幅 = 13.05mm深さ = 1.45mm寸法 = 15.45 x 13.05 x 1.45mmMolexプッシュプル型microSIMカードコネクタ - 78646シリーズ. 78646シリーズmicroSIMカードコネクタは、高さがわずか1.45 mmの低プロファイルのため、垂直基板の省スペース化が図れます。また、フィンガーエリアが広く、プッシュプル方式でmicroSIMカードを簡単に取り出せるようになっています。この778646シリーズmicroSIMカードコネクタのシェルは、SIMカードの横方向の動きを抑えて短絡を防止するために、両側にキンク処理が施されています。このコネクタには、カードの誤挿入を防止するための極性機能が組み込まれています。このコネクタの端子は丸みを帯びているので、カードをスムーズに挿入することができます。リードイン設計でスタビングを防止し、確実に電気的に接続することができます。このmicroSIMカードコネクタのハウジングは、高温動作に耐えられる液晶ポリマー製です。シェルの保持機能で、基板にしっかり固定することができます。. 特長と利点. 高さ1.45 mmの低プロファイル コンパクトな省スペース設計 プッシュプル機構と広いフィンガーエリアによりカードの抜き差しが簡単 カード極性機能 短絡防止機能 丸みを帯びた端子によりカードの挿入がスムーズ インナーリード端子設計でスタビングを防止 基板保持機能. 製品用途の情報. この低プロファイルのmicroSIMカードコネクタは、小型の携帯機器に最適です。主な用途には、超薄型スマートフォン、携帯電話、タブレットPC、PCカード、GSMモデム、UMTSモデム、ワイヤレスLANカードなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッダ 50極 1.27mm 2列 SAMTECヘッダ 50極 1.27mm 2列SAMTEC
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:TFC●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1867アズワン品番65-7649-13
ヘッダ 50極 1.27mm 2列 SAMTECヘッダ 50極 1.27mm 2列SAMTEC
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:TFML●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1915アズワン品番65-7657-61
ヘッダ 50極 1.27mm 2列 SAMTECヘッダ 50極 1.27mm 2列SAMTEC
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1896アズワン品番65-7625-99
ヘッダ 40極 1.27mm 2列 SAMTECヘッダ 40極 1.27mm 2列SAMTEC
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:TFML●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1913アズワン品番65-7651-45
ヘッダ 80極 1.27mm 2列 SAMTECヘッダ 80極 1.27mm 2列SAMTEC
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
Samtec TFM シリーズは、1 列あたり 40 ポジション、2 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:80●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1905アズワン品番65-7603-20
ピンヘッダ 17極 1.27mm 2列 SAMTECピンヘッダ 17極 1.27mm 2列SAMTEC
699税込769
1個
6日以内出荷
Samtec FTSH シリーズマイクロ Terminal ストリップです。Terminal Material定格電流: 3.4 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:17●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6591アズワン品番65-7699-53RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッダ 30極 1.27mm 2列 SAMTECヘッダ 30極 1.27mm 2列SAMTEC
969税込1,066
1個
7日以内出荷
Samtec TFM シリーズは、1 列あたり 15 ポジション、2 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 ロッククリップ プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパ
仕様●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:30●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1893アズワン品番65-7606-45
ヘッダ 20極 1.27mm 2列 SAMTECヘッダ 20極 1.27mm 2列SAMTEC
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:TFML●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1911アズワン品番65-7651-46
ヘッダ 50極 1.27mm 2列 SAMTECヘッダ 50極 1.27mm 2列SAMTEC
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1898アズワン品番65-7604-24
ヘッダ 30極 1.27mm 2列 SAMTECヘッダ 30極 1.27mm 2列SAMTEC
919税込1,011
1個
7日以内出荷
Samtec TFM シリーズは、1 列あたり 15 ポジション、2 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:30●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1891アズワン品番65-7637-34
...