カテゴリ

  • 自動車純正部品(67,951)
  • バイク純正部品(56,032)
  • トラック純正部品(35,150)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16,551)
  • 制御機器(15,894)
  • メカニカル部品(12,105)
  • 農業機械(11,705)
  • ねじ・ボルト・釘(10,369)
  • 切削工具(9,556)
  • オフィス家具(9,262)
  • パソコン/周辺機器(8,682)
  • バイク部品(6,684)
  • 作業工具(5,951)
  • 科学研究・開発用品(4,907)
  • 機構部品(3,735)
  • 配管・水廻り設備部材(3,410)
  • 卓上消耗品(3,385)
  • 電気材料(3,011)
  • 店舗什器・備品(2,960)
  • 空調・電設資材(2,948)
  • 測定用品(2,867)
  • 油圧機器・油圧ホース(2,832)
  • 医療(2,592)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2,465)
  • 厨房用品(2,212)
  • 作業服(1,949)
  • 自動車補修部品(1,884)
  • 建築金物(1,879)
  • 事務用品(1,834)
  • 研磨材(1,739)
  • 物流用品(1,604)
  • 船舶用品・漁業資材(1,489)
  • 安全標識(1,475)
  • 建材・エクステリア(1,475)
  • FA担当者のオススメ新商品(1,384)
  • 保管用品(1,377)
  • 学童・教育用品(1,366)
  • 電動工具(1,290)
  • 清掃用品(1,024)
  • 家電(1,021)
  • 塗装・養生・内装用品(923)
  • 縫製用品(892)
  • 介護用品(805)
  • 梱包用品(761)
  • 溶接用品(713)
  • カー用品(666)
  • 自転車部品(639)
  • 農業・園芸資材(626)
  • 日用品(621)
  • 空圧工具(619)
  • 安全用品(613)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(556)
  • 手袋(446)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(442)
  • 照明(438)
  • 塗料(410)
  • 整備工具・収納(401)
  • 安全保護具(401)
  • 食品・飲料(400)
  • 農具(374)
  • はんだ関連・静電気対策用品(371)
  • トラック用品・パーツ(356)
  • 防災用品(318)
  • テープ(312)
  • 救急・衛生(288)
  • スプレー・オイル・グリス(277)
  • エンジン工具(277)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(274)
  • 測量用品(土木/建設)(256)
  • 自動車用オイル・ケミカル(251)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(245)
  • 防犯用品(239)
  • ヘルスケア(228)
  • 接着剤・補修材(226)
  • フォークリフト・産機・建機用品(194)
  • クリーンルーム用品(186)
  • 洗剤・除去剤(174)
  • 住設機器(169)
  • 安全靴・作業靴(169)
  • トラック輸送・安全用品(163)
  • 鈑金・塗装(161)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(141)
  • バッテリー・電装(140)
  • タイヤ・足回り(135)
  • 洗車・清掃(102)
  • 理美容(87)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(67)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(63)
  • 測定関連サービス(61)
  • マスク(58)
  • 完成車(44)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(36)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(32)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(26)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(24)
  • ガレージ機器・整備設備(17)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(9)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(5)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(4)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)

「1.4」の検索結果

関連キーワード
342,167件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
映像系ケーブル HDMIケーブル 1.4規格 HDMI(オス) / HDMI(オス) HDMI1.4規格対応 エスエスエーサービス映像系ケーブル HDMIケーブル 1.4規格 HDMI(オス) / HDMI(オス) HDMI1.4規格対応エスエスエーサービス(2件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
HDMI ver1.4(HDMI HIGH SPEED)規格に対応したHDMIケーブルです。
ブラック端子形状HDMI(オス)/HDMI(オス)コネクタ形状HDMI Type-Aオス - HDMI Type-Aオス対応HDMIver1.4変換タイプオス - オス
ボールペン VERY楽ノック1.4 uni(三菱鉛筆)ボールペン VERY楽ノック1.4uni(三菱鉛筆)(6件のレビュー)
80税込88
1本
当日出荷
最適粘度の新インクでなめらかな書き味。 ガリつき、ボテが少なく、インク色は見た目も鮮やかできれい。 新形状&ロングタイプのグリップは握りやすく、どんな握り方でも疲れません。
商品タイプ本体先端ボール径(mm)1.4材質(軸)再生PC樹脂、ラバーグリップ付(クリップ)ABS樹脂質量(g)8.7シリーズベリー楽ラクエコマーク認定認定方式ノック式替芯SA-14CN寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11×15.6×140.2色数単色グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 189入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
HDMIケーブル 1.4VA 日本アンテナHDMIケーブル 1.4VA日本アンテナ(10件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
HDMI端子付きのテレビ・ディスプレイとAV機器・ゲーム機・PCおよびPC周辺機器間を1本のケーブルでつなぎます。(映像/音声/100Mbpsのデータ通信が伝送可能) 映像信号と音声信号を劣化させずにデジタルのまま伝送できるだけでなく、制御信号も双方向で送ることができるので、各AV機器間の連携操作も可能です。 HDMI最新規格フル対応、HIGH SPEED with Etherne認証取得(イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル) オーディオ・リターンチャンネル、3D映像、4K解像度(1080pの約4倍)対応。 色深度24/30/36/48bitまで対応、豊かな色彩が表現可能。 両端子24金メッキ仕様。
仕様イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル
HDMI1.4ケーブル 縦型 オーム電機HDMI1.4ケーブル 縦型オーム電機
1,698税込1,868
1個
当日出荷
可動式接続プラグ(スイングプラグ)を両端子に採用。スイングプラグは180°可動し、45°ごとの角度で一時ロックが可能。
ブラックコネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス機能3D対応プラグ金メッキシールド3重シールドプラグ形状スイング縦型対応解像度4K2K対応HDMI規格ハイスピード変換タイプオス - オス
油性ボールペン替芯 1.4芯 uni(三菱鉛筆)油性ボールペン替芯 1.4芯uni(三菱鉛筆)(1件のレビュー)
69税込76
1本
当日出荷
適合SN-100-14先端ボール径(mm)1.4質量(g)1適合本体シリーズ名VERY楽ノック単色インク油性入数1本寸法(軸径Φ×全長)(mm)3×121商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
バッテリアダプタ1.4mセット マキタバッテリアダプタ1.4mセットマキタ(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
空気電池 1.4V FDK空気電池 1.4VFDK
698税込768
1個
当日出荷
温度変化に強く、安定した放電特性と大容量を誇る補聴器用空気電池。低温や湿度変化、CO2に弱いといった空気電池の短所を可能な限り改善。常に安定した電圧で、「聞きやすい環境」を提供します。
タイプ空気電池電圧(V)1.4本数6入数6個パック使用推奨期限2年
切断砥石 両面補強 AZ 径150mm×厚さ1.4mm モノタロウ切断砥石 両面補強 AZ 径150mm×厚さ1.4mmモノタロウ(8件のレビュー)
389税込428
1枚ほか
当日出荷
Φ150mmのジルコニア(AZ)切断砥石です。 薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ! 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し 優れた作業性を発揮します。これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用粒度46外径(Φmm)150厚さ(mm)1.4穴径(Φmm)22砥材AZ仕様両面補強最高使用回転数(min-1[r.p.m])10191硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])80結合剤BF化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
ガラス栓 1.4000シリーズ アズワンガラス栓 1.4000シリーズアズワン
469税込516特価
1個
当日出荷
上部が六角形のため転がりにくい仕様です。
材質硼珪酸ガラス3.3
HDMI1.4マイクロケーブル オーム電機HDMI1.4マイクロケーブルオーム電機
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
ブラックコネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプDオス機能ARC対応、HEC対応プラグ金メッキシールド3重シールド対応解像度4K2K対応HDMI規格ハイスピードケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
コンプ 圧力計1.4MPa SK11コンプ 圧力計1.4MPaSK11
1,098税込1,208
1個
当日出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。圧縮空気取り出し圧力値の確認をするメーターです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。材質真鍮・鉄ねじの種類配管テーパーオネジ1/8(R1/8)直径(mm)約40
DisplayPort 1.4対応ケーブル アイネックスDisplayPort 1.4対応ケーブルアイネックス
2,698税込2,968
1本
当日出荷から4日以内出荷
DisplayPort搭載パソコンとディスプレイなどを接続するケーブルです。 DisplayPort1.4規格対応です。 最大8K/60Hzまたは、4K/144Hzの解像度に対応します。 DisplayPortHighBitRate3(HBR3)の総帯域幅32.4Gbpsに対応します。 ビデオインターフェイスの圧縮規格であるDisplayStreamCompression(DSC)1.2に対応します。 明暗をはっきり際立たせるHDRメタデータ転送に対応します。 データ転送における誤り訂正の一種であるForwardErrorCorrection(前方誤り訂正)に対応します。 最大32チャンネル1536kHz/24bitまでのオーディオストリームに対応します。 耐久性が高く、また信号劣化を防ぐ金メッキピン/金メッキコネクタを採用しました。
コネクタ形状DisplayPortプラグブラック最大解像度8K (UHD、7680×4320)/60Hzプラグ金メッキ対応解像度最大8K (UHD、7680×4320)/60Hz変換タイプオス - オスコネクタ1DisplayPortコネクタ2DisplayPort
スーパーマムシ125 1.4mm タジマツール(TJMデザイン)スーパーマムシ125 1.4mmタジマツール(TJMデザイン)
2,898税込3,188特価
1箱(5枚)
当日出荷
充電式グラインダーでも脅威の切断力 スムーズで抵抗の少ない超薄刃仕様
用途ステンレス・金属用切断砥石 一般鋼・ステンレスの切断(鉄管、ダクト、鉄パイプ、アングル、軽天、ボルト、鉄筋等)穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])12220外径(Φmm)125刃厚(mm)1.4最高使用周速度(m/s)80
ポリ杓 #1.4(柄付) 大塚刷毛製造ポリ杓 #1.4(柄付)大塚刷毛製造
849税込934
1本
翌日出荷
柄径(Φmm)約30柄長さ(mm)約600
HDMI1.4ミニケーブル オーム電機HDMI1.4ミニケーブルオーム電機(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
HDMIミニ(Cタイプ)出力端子付HDムービーやデジタルカメラと、テレビなどのHDMI(Aタイプ)入力端子とを接続するためのケーブルです。HDMI新規格フル対応【HIGH SPEED with ETHERNET】認証済み1本のケーブルによって高精細デジタル映像信号及び、高音質デジタル音声信号を伝送可能です。HDMIイーサネット(HEC)に対応します。オーディオリターン(ARC)に対応します。端子部分に24金メッキを採用。接触による劣化を少なくし、さびに強く、経年変化による画質・音質の劣化を防ぎ、忠実に信号を伝送。3重シールド構造によって、外来ノイズを低減し、高遮蔽性を実現。鉛を含まない、環境にやさしい無鉛はんだを使用。
ブラックコネクタ形状HDMIミニタイプCオス - HDMIタイプAオス機能ARC対応、HEC対応プラグ金メッキシールド3重シールド対応解像度4K2K対応HDMI規格ハイスピードケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
1.4mmx 10m ピアノ線 エスコ1.4mmx 10m ピアノ線エスコ
830税込913
1巻
当日出荷
材質高炭素鋼線径(Φmm)1.4アズワン品番64-7965-90
[EA550SR-1.4・SS-1.4用]替ビット(2本) エスコ[EA550SR-1.4・SS-1.4用]替ビット(2本)エスコ
1,130税込1,243
1セット
翌日出荷
材質(軸)硬化ステンレス鋼(54HRC)商品構成セット品アズワン品番64-7869-14
LED G40E26 1.4W オーム電機LED G40E26 1.4Wオーム電機(1件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から9日以内出荷
HDMIケーブル (Ver.1.4) グリーンハウスHDMIケーブル (Ver.1.4)グリーンハウス
1,198税込1,318
1本
欠品中
イーサネット対応のHIGH SPEED HDMIケーブル。ブルーレイプレーヤー等に最適なイーサネット対応HDMIケーブル。外部からのノイズ侵入を防ぐ3重シールド。信号劣化しにくい金メッキプラグを採用。
ブラックコネクタ形状HDMIプラグ(タイプA-19ピン)-HDMIプラグ(タイプA-19 ピン)プラグ金メッキプラグシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)6.0HDMI規格HIGH SPEED with Ethernetイーサネット対応対応
1.4Kg 伸縮マグネット ピックアップ エスコ1.4Kg 伸縮マグネット ピックアップエスコ(1件のレビュー)
4,280税込4,708
1個
当日出荷
エスコ品番EA598GC-3マグネット部寸法(mm)6伸縮サイズ(mm)180~850吸着能力(kg)1.4
エリそで洗剤 浸透力1.4倍 アイメディアエリそで洗剤 浸透力1.4倍アイメディア(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
クリーニング業界で、実際に使用されている部分汚れ洗剤徳用175g。襟汚れや袖口の皮脂汚れに。粘り気のあるジェルが、繊維の奥までしっかり浸透。スティックタイプでワンタッチで塗れる。酵素配合で、時間が経った汚れにも効果的。
成分界面活性剤(31% ポリオキシアルキレンアルキルエーテル、脂肪酸アルカノールアミド)、安定剤、アルカリ剤、酵素、pH調整剤容量(g)175寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.4×3.6×18.4アズワン品番65-0837-24
1.4Lひしゃく(ステンレス製) エスコ1.4Lひしゃく(ステンレス製)エスコ
3,130税込3,443
1個
当日出荷
材質ヘッド部:ステンレス(18-8)、柄:木容量(L)1.4柄長さ(mm)360直径(mm)160
1.5- 3.0kg/1.4m スプリングバランサー エスコ1.5- 3.0kg/1.4m スプリングバランサーエスコ
3,900税込4,290
1個
当日出荷
質量(g)483寸法(幅W×高さH)(mm)99.5×147容量(kg)1.5~3ワイヤー径(Φmm)2.5ストローク(m)1.4アズワン品番64-7988-41
1.4L ハンドスプレー エスコ1.4L ハンドスプレーエスコ
4,810税込5,291
1個
当日出荷
加圧式スプレー。 ノズルで噴霧量を調整できます。
容量(L)1.4エスコ品番EA115ML-5材質タンク:ポリエチレン、ノズル:樹脂質量(g)340寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×300危険物の類別非危険物
TN-1.4-25 PTFEニードル 岩下エンジニアリングTN-1.4-25 PTFEニードル岩下エンジニアリング
1,698税込1,868特価
1セット(20本)
当日出荷から5日以内出荷
金属製のニードルが使えない材料の場合に使用します。サイズによって色分けをしています。
ウエッジ球T524V1.4W 旭光電機工業ウエッジ球T524V1.4W旭光電機工業
139税込153
1個
当日出荷
エリそで洗剤 浸透力1.4倍 アイメディアエリそで洗剤 浸透力1.4倍アイメディア
499税込549
1個
当日出荷
クリーニング業界で、実際に使用されている部分汚れ洗剤70g。襟汚れや袖口の皮脂汚れに。粘り気のあるジェルが、繊維の奥までしっかり浸透。スティックタイプでワンタッチで塗れる。酵素配合で、時間が経った汚れにも効果的。
成分界面活性剤(31% ポリオキシアルキレンアルキルエーテル、脂肪酸アルカノールアミド)、安定剤、アルカリ剤、酵素、pH調整剤容量(g)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.2×3.2×14.5アズワン品番65-0837-23繰り返し・詰め替え対応
(34171)バルブ,14V1.4W スズキ(34171)バルブ,14V1.4Wスズキ(4件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
HDMIケーブル スタンダード Ver1.4準拠 BUFFALO(バッファロー)HDMIケーブル スタンダード Ver1.4準拠BUFFALO(バッファロー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
HDMIVer1.4準拠でイーサネット(ネットワーク接続)に対応したハイスピードHDMIケーブルプレイステーション3、Xbox360対応画質/音質の劣化を防ぐ金メッキプラグ
変換タイプオス - オスコネクタ形状HDMIタイプA19ピン - HDMIタイプA19ピンケーブルタイプスタンダードHDMI規格HIGH SPEED with Ethernet対応解像度4K2K対応、Full HD対応機能ARC対応、HEC対応、CEC対応、Deep Color対応、3D対応、Auto Lip-Sync対応伝送速度(Gbps)10.2伝送帯域(MHz)340プラグ金メッキ対応機種HDMI入力端子およびHDMI出力端子を持ったAV機器、ゲーム機、パソコンおよびパソコン周辺機器セット内容本体ブラック
映像系ケーブル miniHDMI変換ケーブル miniHDMI(オス) / HDMI(メス) HDMI1.4規格対応 エスエスエーサービス映像系ケーブル miniHDMI変換ケーブル miniHDMI(オス) / HDMI(メス) HDMI1.4規格対応エスエスエーサービス(1件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
デジタルカメラ/デジタルビデオカメラのTVへの出力などに HDMI1.4規格準拠 HDMI-miniHDMI変換ケーブルです。
ブラックコネクタ形状Mini HDMIオス - HDMI Type-Aメス対応HDMIver1.4ケーブル長(cm)15オス形状miniHDMIメス形状HDMI変換タイプメス - オス
DCプラグ・ジャック Φ3.4X1.4 マル信無線電機DCプラグ・ジャック Φ3.4X1.4マル信無線電機
339税込373
1個ほか
当日出荷から32日以内出荷
種類丸型定格電流(A)0.5プラグ(mm)Φ3.4×1.4
プレート クラッチドリブン NT:1.4 21451-01B40 スズキプレート クラッチドリブン NT:1.4 21451-01B40スズキ(2件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
ハンドソープ 1.4kg エスコハンドソープ 1.4kgエスコ
3,500税込3,850
1個
翌日出荷
洗浄力がさらにアップしました! 新しい界面活性剤を採用し、エンジンオイル汚れ等に対して充分な洗浄効果を発揮します。
内容量(kg)1.4アズワン品番65-2243-21商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
ピンヘッダー(ピン) PSR-410256-00(H=2.5,h=1.4) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSR-410256-00(H=2.5,h=1.4)廣杉計器(1件のレビュー)
549税込604
1袋(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質(樹脂部)PBT4830(樹脂部)黒寸法H(mm)2.5電気容量(A)3寸法h(mm)1.4絶縁抵抗(MΩ)5000 min(DC500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC100mA)材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)(樹脂部)208(1.82MPa)仕上処理(コンタクト)Ni下地、金フラッシュ燃焼性(樹脂部)UL94V-0動作温度範囲(℃)-40~105
DCプラグ・ジャック Φ3.8X1.4 マル信無線電機DCプラグ・ジャック Φ3.8X1.4マル信無線電機(12件のレビュー)
199税込219特価
1個ほか
当日出荷から32日以内出荷
仕様DCジャック形状ストレート種類丸型定格電圧(V)DC12定格電流(A)0.5プラグ(mm)Φ3.8×1.4コンタクト形状メス
1.4mmx100m ピアノ線 エスコ1.4mmx100m ピアノ線エスコ
4,180税込4,598
1巻
翌日出荷
材質高炭素鋼線径(Φmm)1.4アズワン品番64-7965-94
瞬間式電気温水器 EIL 1.4 PREMIUM(JP) STIEBEL(スティーベル)瞬間式電気温水器 EIL 1.4 PREMIUM(JP)STIEBEL(スティーベル)
58,980税込64,878
1台
当日出荷
100Vのコンセントプラグ(3Pプラグ付)、専用エアレーター、エアレーターハウジング付き。シンク下に設置可能なコンパクトサイズ。待機電力不要の瞬間式電気温水器(100Vタイプ)。コンセント付きで既築の施設にも導入可能です。手のひらサイズで省スペース。付属のエアレーターを水栓の先端に取り付けて、メッシュストリーム状にデザインされた水流で流量を制御します。少ない流量(1.0~1.5L/分)でも手洗いに十分な出湯を可能にしました。上記により低いヒーター容量でも水温を約15℃あげてキープできるため、いつでも「冷たくない」温度で、湯切れの心配なく快適に手洗いできます。エアレーターは2種類付属されていますので現場の水圧に合わせてお選びください。サイズは共通です。洗面混合水栓は別売品です。付属のエアレーターハウジングに適合しない吐出し口には、別売品のアダプターが必要です(詳細は取付説明書を確認ください)。不特定多数の方が頻繁に利用するような場所への設置は推奨いたしません。
用途老健施設や病院等の洗面台下質量(kg)1.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×143×82電源(V)単相100ヒーター容量(kW)1.36号数0.8電流(A)13.6ブレーカー容量20A(漏電)最低流量(L/min)1.0許容圧力(MPa)1接続口G1/2関連資料(0.2MB)
1.4x 82mm 平行ピンポンチ エスコ1.4x 82mm 平行ピンポンチエスコ
3,060税込3,366
1個
翌日出荷
材質工具鋼全長(mm)82質量(g)12ハンドル径(Φmm)5.5アズワン品番64-2229-79先端径(Φmm)1.4
0.6- 1.5kg/1.4m スプリングバランサー エスコ0.6- 1.5kg/1.4m スプリングバランサーエスコ
3,900税込4,290
1個
当日出荷
アズワン品番64-7988-39
映像系ケーブル microHDMI変換ケーブル microHDMI(オス) / HDMI(メス) HDMI1.4規格対応 エスエスエーサービス映像系ケーブル microHDMI変換ケーブル microHDMI(オス) / HDMI(メス) HDMI1.4規格対応エスエスエーサービス(2件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
microHDMI(オス) - HDMI(メス) HDMI1.4規格準拠 HDMI-microHDMI変換ケーブルです。
ブラックコネクタ形状Micro HDMIオス - HDMI Type-Aメス対応HDMIver1.4ケーブル長(cm)15HDMI規格ハイスピードメス形状HDMI(メス)変換タイプメス - オス
関連キーワード
...
m1.4 ねじ特集