カテゴリ

  • 農業機械(11,351)
  • ねじ・ボルト・釘(10,405)
  • 切削工具(8,838)
  • パソコン/周辺機器(8,236)
  • 制御機器(6,726)
  • オフィス家具(6,632)
  • バイク部品(6,449)
  • 作業工具(4,746)
  • メカニカル部品(4,082)
  • 配管・水廻り設備部材(2,872)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,570)
  • 機構部品(2,501)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2,500)
  • 空調・電設資材(2,464)
  • 測定用品(1,813)
  • 店舗什器・備品(1,778)
  • 自動車補修部品(1,699)
  • 厨房用品(1,674)
  • 卓上消耗品(1,649)
  • 作業服(1,633)
  • 事務用品(1,603)
  • 油圧機器・油圧ホース(1,602)
  • 船舶用品・漁業資材(1,525)
  • 研磨材(1,438)
  • 電気材料(1,435)
  • 科学研究・開発用品(1,380)
  • 建築金物(1,366)
  • FA担当者のオススメ新商品(1,152)
  • 学童・教育用品(978)
  • 電動工具(973)
  • 物流用品(935)
  • 縫製用品(834)
  • 安全標識(826)
  • 家電(812)
  • バイク純正部品(786)
  • 塗装・養生・内装用品(764)
  • 保管用品(722)
  • 建材・エクステリア(713)
  • 清掃用品(671)
  • カー用品(649)
  • 溶接用品(601)
  • 介護用品(593)
  • 自転車部品(579)
  • 日用品(516)
  • 空圧工具(429)
  • 自動車純正部品(420)
  • 医療(395)
  • 食品・飲料(387)
  • 農業・園芸資材(376)
  • 手袋(362)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(346)
  • 照明(337)
  • 農具(336)
  • トラック用品・パーツ(331)
  • 安全保護具(313)
  • 梱包用品(300)
  • 塗料(300)
  • 安全用品(277)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(269)
  • 整備工具・収納(263)
  • 防災用品(209)
  • 測量用品(土木/建設)(200)
  • はんだ関連・静電気対策用品(191)
  • 接着剤・補修材(187)
  • 自動車用オイル・ケミカル(186)
  • 洗剤・除去剤(184)
  • スプレー・オイル・グリス(174)
  • 救急・衛生(173)
  • テープ(172)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(167)
  • フォークリフト・産機・建機用品(167)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(155)
  • ヘルスケア(153)
  • 安全靴・作業靴(146)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(124)
  • 防犯用品(122)
  • タイヤ・足回り(114)
  • トラック輸送・安全用品(113)
  • バッテリー・電装(108)
  • 鈑金・塗装(107)
  • 住設機器(105)
  • 洗車・清掃(84)
  • クリーンルーム用品(68)
  • エンジン工具(62)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(59)
  • トラック純正部品(52)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(50)
  • 理美容(48)
  • マスク(44)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(37)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(28)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(23)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(17)
  • 完成車(15)
  • ガレージ機器・整備設備(11)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(7)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(5)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(4)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「1.4」の検索結果

関連キーワード
121,905件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(+)トラス頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)トラス頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(84件のレビュー)
629税込692
1パック(70個)
当日出荷から4日以内出荷
表面処理ユニクローム頭部形状トラス穴の形状十字穴
六角棒レンチ 黒染め モノタロウ六角棒レンチ 黒染めモノタロウ(127件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。
サイズ規格ミリ形状L型材質クロムバナジウム(Cr-V)表面処理黒染め先端形状六角硬度HRC50~58
(+)皿頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(78件のレビュー)
529税込582
1パック(280個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
表面処理ユニクローム頭部形状穴の形状十字穴
ビニールチューブホース アズワンビニールチューブホースアズワン(144件のレビュー)
287税込316
1巻(1m)
当日出荷
材質軟質PVC (塩化ビニル樹脂)長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~60最低使用温度(℃)-20
六角穴付皿ボルト (ステンレス) 大阪魂六角穴付皿ボルト (ステンレス)大阪魂(116件のレビュー)
399税込439特価
1パック(6個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴
接点復活スプレー 呉工業(クレ)接点復活スプレー呉工業(クレ)(262件のレビュー)
489税込538
1本(220mL)ほか
当日出荷
接点部に付着したカーボンや汚れなどを除去、接点を復活させます。 接点表面に薄い被膜を形成し、通電状態を変えません。 強い衝撃が加わっても、被膜は復元するので、接点の腐蝕を防止します。 中間加工品やパーツの一時的防錆にも使用できます。
用途スイッチ、リレー、配電盤、プリント配線回路、コンピューター、テレビ、コピー、ファックス、通信電話機器などの接点。使用温度範囲(℃)-20~70主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
VベルトB形 スタンダード バンドー化学VベルトB形 スタンダードバンドー化学(73件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から39日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
タッチアップペン SOFT99タッチアップペンSOFT99(225件のレビュー)
559税込615特価
1本(12mL)
当日出荷から10日以内出荷
ボディの小さなキズ、ハガレの補修に便利な筆付きペイント
六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)大阪魂(106件のレビュー)
588税込647
1パック(60個)ほか
当日出荷
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(103件のレビュー)
689税込758
1パック(200個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトB形(スタンダード)三ツ星ベルト(143件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード種類Vベルト
OリングS型固定用(NBR) NOKOリングS型固定用(NBR)NOK(178件のレビュー)
59税込65
1個
当日出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
Oリング Gシリーズ(固定用) NOKOリング Gシリーズ(固定用)NOK(118件のレビュー)
229税込252特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム種別G形固定用硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
(+)トラス頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)トラス頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(137件のレビュー)
999税込1,099
1パック(33個)
当日出荷
材質ステンレス(SUS XM7)頭部形状トラス穴の形状十字穴
六角ナット1種(鉄/ユニクローム) パック入り 大阪魂六角ナット1種(鉄/ユニクローム) パック入り大阪魂(167件のレビュー)
499税込549
1パック(15個)
当日出荷
パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクローム
六角ナット1種 ステンレス 袋入り 大阪魂六角ナット1種 ステンレス 袋入り大阪魂(38件のレビュー)
759税込835
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
紙コップ FSC(R)認証製品 モノタロウ紙コップ FSC(R)認証製品モノタロウ(124件のレビュー)
459税込505
1パック(50個)
当日出荷
食品衛生法適合商品です。 FSC®;認証紙を使用しています。 シンプルな無地の素材で、使い勝手の良い紙コップです。
用途ジュースやコーヒーなどの飲料用に。 ホームパーティーやピクニックに。規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合FSC認証認定FSC認証番号C157268
平ワッシャー(鉄/ユニクローム) 大阪魂平ワッシャー(鉄/ユニクローム)大阪魂(167件のレビュー)
599税込659
1パック(30個)
当日出荷
パック単位の小口販売です。
種類平ワッシャー規格旧JISねじの種類ワッシャー表面処理ユニクローム
スプリングワッシャー(ステンレス) 大阪魂スプリングワッシャー(ステンレス)大阪魂(122件のレビュー)
599税込659
1パック(21個)
当日出荷
パック単位の小口販売です。
材質ステンレス(SUS304)種類スプリングワッシャー
六角ナット 1種 ウィットねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂六角ナット 1種 ウィットねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(41件のレビュー)
499税込549
1パック(200個)
当日出荷
パック単位の小口販売です。並目インチサイズ
材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクロームねじ山種類ウィット
(+)バインド小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)バインド小ねじ (ステンレス)(パック品)大阪魂(58件のレビュー)
309税込340
1パック(34個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状バインド穴の形状十字穴
VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学VベルトA形 (スタンダード)バンドー化学(151件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷から5日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類Vベルトベルト形A
六角ナット1種 ステンレス 小袋入り 大阪魂六角ナット1種 ステンレス 小袋入り大阪魂(6件のレビュー)
109税込120
1袋(2個)
当日出荷から10日以内出荷
片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトA形(スタンダード)三ツ星ベルト(237件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型 モノタロウボールバルブ フルボア 黄銅製 600型モノタロウ(404件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
耐食性に優れた黄銅製です。
用途配管資材に。材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く材質(パッキング)PTFE接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス口径タイプフルボアハンドル形状レバー式クラス600バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
Oリング Pシリーズ(運動用) NOKOリング Pシリーズ(運動用)NOK(209件のレビュー)
42税込46
1個
当日出荷から3日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(142件のレビュー)
619税込681
1パック(100個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
オーバンド100g箱 共和[輪ゴム・ゴムバンド]オーバンド100g箱共和[輪ゴム・ゴムバンド](56件のレビュー)
249税込274
1箱
当日出荷
アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。
厚さ(mm)1.1アメ色切り幅(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
シリコンルブスプレー 呉工業(クレ)シリコンルブスプレー呉工業(クレ)(199件のレビュー)
419税込461
1本(420mL)ほか
当日出荷
シリコン被膜により金属、プラスチック、ゴム、木、紙などの滑走をよくします。 耐熱性に優れ離型、ツヤ出し、静電気防止、防水にも効果を発揮。 無溶剤タイプのため、さまざまな素材に使用できます。
用途電動工具、農機具、縫製機械、断裁機、自動車、自転車、オートバイ、キャスター、敷居、木製家具、建具、工具、静電気防止、防水や金型の離型。無色使用温度範囲(℃)-20~200成分ジメチルシリコーンオイル危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ハンドバルブ ユニオンストレート 2方弁 PISCO(ピスコ)ハンドバルブ ユニオンストレート 2方弁PISCO(ピスコ)(29件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷から9日以内出荷
機器への空気圧入力を開閉します。
用途チューブとチューブの接続ポート数2使用流体空気材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用真空圧力(kPa)-100
5-56DX 呉工業(クレ)5-56DX呉工業(クレ)(59件のレビュー)
569税込626
1本(70mL)ほか
当日出荷から7日以内出荷
新成分SPA配合で素早く細部まで浸透し、特殊被膜を形成します。 すぐれた潤滑力により、あらゆる金属可動部の動きをよくします。 水分や酵素を遮断し、強力な防錆効果を発揮します。 電気系統の水置換・清浄・防湿にもすぐれた効果を発揮します。
用途ボルト・ナット、ヒンジ、チェーン、ギヤなどの金属部品類、工具・切削器具・計器類などの金属部分の防錆・潤滑・清浄・防湿 機械類、金型などの日常保守使用温度範囲(℃)-20~70主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
六角穴付止めねじ 平先 (SCM440/三価ブラック)(パック品) 大阪魂六角穴付止めねじ 平先 (SCM440/三価ブラック)(パック品)大阪魂(54件のレビュー)
539税込593
1パック(7個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質SCM440表面処理三価ブラック穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
ハイテンワッシャー(S45C・H) 大阪魂ハイテンワッシャー(S45C・H)大阪魂(43件のレビュー)
479税込527
1パック(18個)
当日出荷
材質S45C種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)熱処理H
アルミアングルAL 光モールアルミアングルAL光モール(91件のレビュー)
99税込109
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。材質6063アルミシルバー表面処理アルマイト
銅線用 裸圧着スリーブ (E形)リングスリーブ ニチフ銅線用 裸圧着スリーブ (E形)リングスリーブニチフ(87件のレビュー)
329税込362
1袋(20個)ほか
当日出荷
JIS規格品 JIS C 2806
JIS規格JIS C 2806材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)全長(mm)10.5種類裸圧着スリーブRoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状リングスリープ
ラミジップ スタンドタイプ アルミ(AL) セイニチ(生産日本社)ラミジップ スタンドタイプ アルミ(AL)セイニチ(生産日本社)(67件のレビュー)
2,498税込2,748
1パック(50枚)
当日出荷
開閉自在のチャック付ポリ袋 防湿性、バリア性に優れたアルミタイプ
用途完全防湿包装向け使用温度範囲(℃)5~85
ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ モノタロウステンレス鋼製ハンドル 雌ねじモノタロウ(36件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷
ステンレス製で耐食性製があります。
用途扉や引き出しの取手や保護棒に
ダイヤル錠 モノタロウダイヤル錠モノタロウ(63件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ダイヤル式なので南京錠のようにキーを失くして困ることもありません。 暗証番号は任意に設定できます。 真鍮製のボディなので丈夫です。
ロックダイヤル式材質(本体)真鍮材質(吊)材質(本体)真鍮/(吊)鉄取扱説明書(0.6MB)
ポイパック エーモンポイパックエーモン(45件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
吸収体に綿花を採用したことで吸油性能が大幅に向上。段ボールを使っていないので可燃ゴミとして処理が可能。紙袋に折り線が入っており、3段階の高さ調整が可能。
用途自動車、バイクのオイル交換時等に出るエンジンオイルなどの廃油の処理にセット内容吸収体入りポリ袋/紙袋/結束バンド材質吸収体入りポリ袋:吸収体:綿花/ポリ袋:LDPE、 紙袋:クラフト紙、結束バンド:PA66危険物の類別非危険物
関連キーワード
...
m1.4 ねじ特集